フクビ化学
フクビ化学工業は建築資材を軸としたプラスチックの開発型メーカーです。化学に立脚した樹脂成型技術によって、住宅の耐久性や機能性、デザイン性など、お客様のニーズにお応えできる製品開発に努めております。カユいところに手が届く多彩な商品をご提案しておりますので是非お試しください。
会社情報
| 会社名 | フクビ化学工業株式会社 |
|---|
| 設立 | 1953/05/25 |
|---|
| 所在地 | 〒918-8585 福井県福井市三十八社町33字66番地 |
|---|
プラ木レンフクビ化学(49件のレビュー)¥39,980~税込¥43,978~
1箱(100個)ほか
当日出荷から4日以内出荷
短い工期、低コスト。配線、配管等の多い場所に効果を上げる点支持具。
コンクリートスラブに直接接着剤で固定し、その上に床パネルを張っていく工法で、現場の加工部分がほとんどありません。
洗面所など水廻りの小部屋から、配線・配管の多い台所など、あらゆる局面で優位性を発揮します。
上部寸法(mm)97×97×厚み15圧縮最大荷重(N)3000
クリーンOAフロア TNシリーズフクビ化学(1件のレビュー)¥11,980~税込¥13,178~
1ケース(16枚)
当日出荷から3日以内出荷
リニューアル工事に最適な置敷タイプのOAフロア。
フロアベースを敷き並べるだけの簡単施工で、スピーディーに工事を完了。
水切りシートFフクビ化学(1件のレビュー)3日以内出荷
シート表面・ビス穴からの雨水の浸入を防御します。
樹脂複層構成により、軽くて、高い防水性・強度を持ったシートです。
用途バルコニー用。引裂強度(N)(縦)70.4、(横)58.0引張強度(N/50mm)(縦)294、(横)207伸び(%)(縦)45.1、(横)50.0つづり針強度(N)(縦)123.0、(横)109.0
サッシスペーサー10フクビ化学(1件のレビュー)3日以内出荷
サッシ枠と取付下地とのすき間を微調整できる樹脂スペーサーです。
サッシ縦枠のレベル調整を確実に行うことで、サッシ開閉のガタツキ防止に貢献します。
0.5m厚さの樹脂板を20枚重ね、一辺を簡易溶着処理にて束ねてありますので、1枚ずつ切り離すことで簡単に隙間調整ができます。
不燃Rコーナー12S15Rフクビ化学3日以内出荷
住まいの安全性とデザイン性を高めるRコーナー材です。省令準耐火構造に対応できます。
空間を広くやわらかい雰囲気に演出できます。
子供や高齢者、ペットにも安全でやさしいです。
クロスの汚れや傷みを抑えることができます。
不燃材なので、熱に強く燃えにくいです。
プラ束 宝生 台板タイプフクビ化学(5件のレビュー)¥39,980~税込¥43,978~
1箱(30個)
3日以内出荷
従来品(プラ束)と比べて、ナットと連動するストッパー機構で調整後の固定が素早くできます。
素手で固定できるワンタッチ式ストッパーの採用。
固定状況はレバーの状態を目視で確認するだけで簡単に判断できます。
支持脚の伸縮方向はボルト中央部に刻印表示していますから、調整作業に戸惑いません。
高さ限度制限機構により、適正な強度が確保できる範囲内で施工できます。
ワイドな高さ調整範囲に対応します。
ボルトのネジ山が見えないスッキリした形状です。
HCマルチポストフクビ化学¥19,980~税込¥21,978~
1箱(30個)
3日以内出荷
屋外という過酷な自然環境での使用に耐える、安心の耐候性樹脂製束柱。
オール樹脂製であるため、腐朽はありません。
オール樹脂化で高耐水性を実現しました。
屋外使用を考慮、長期間設計圧縮耐荷重を維持できる耐候性樹脂製です。
リサイクルしやすい設計です。
天面の樹脂台板を丸型にすることで、壁際の施工が容易です。
壁用点検口枠 W-10(12.5ミリ)フクビ化学¥38,980~税込¥42,878~
1箱(10台)
3日以内出荷
枠見付幅が10mmと極細で目立たない下地枠組不要の壁専用点検口枠です。
極細の見付幅ですっきりとしたデザインです。
ビス留めなしで、石こうボードに直接はめ込み取り付ける簡単施工です。
内蓋(合板)を同梱していますので、作業上手間のかかる内蓋作りが不要です。
壁用点検口枠 1型フクビ化学3日以内出荷
ワンタッチで開閉可能、保守点検作業が容易です。
プラスターボード厚9.5mm・12.5mmいずれにも対応。
サイレントドロップ 粒状床衝撃音低減材フクビ化学5日以内出荷
袋状のサイレントドロップを天井ボードの上に敷設するだけで、上階から下階に伝わる重量床衝撃音を低減します。共同住宅の騒音で最も多い相談は「重量床衝撃音」です。サイレントドロップは天井にのせるだけで上階の歩行音や飛び跳ね音などの重量床衝撃音を低減します。マンションのリノベーションにも最適です。 1.優れた重量床衝撃音低減性能天井(上階)の振動は、特殊遮音粒材同士の摩擦や衝突により効率的に吸収され、重量床衝撃音の放射を抑制します。2.天井にのせるだけの簡単施工サイレントドロップは、天井1平方メートルあたり1.5~2個(6~8kg)のせるだけの簡単施工で施工の負担を軽減します。3.建物への構造的負担が少ない通常、重量床衝撃音を改善するためには、コンクリートスラブを厚くするなど床自体の重量を大きくすることで対応します。しかし、コンクリートスラブで重量床衝撃音を5db程度改善するためには1平方メートルあたり約120kg増やす必要があり、結果、建物への構造的負担が大きくなります。それに対し、サイレントドロップを使用した場合は1平方メートルあたり6~8kgと圧倒的に軽量であり、構造的負担を抑えることができます。
用途新築工事、改修工事での騒音対策に。寸法(mm)450×450体重(kg)4
バリアテープフクビ化学3日以内出荷
バリアエースの端部と構造材との留め付け、タッカーで留め付けることの出来ない金属下地の場合、配管・配線がバリアエースを貫通する部分の補修、作業中に生じたバリアエースの傷・裂け目の補修などに使用します。
プチル系気密防湿テープ(屋内用)です。
低温から高温まで安定した粘着性能を持っています。
手切れ性があり、施工性が良好です。
厚さ(mm)×幅W(m)×巻長さL(m)0.35×50×20透湿度(g/m2)(24hr/40℃/90RH%)3.1
廻り快段フクビ化学3日以内出荷
段鼻部は樹脂製のフロントカバーが強力に保護します。
蹴り込み部分の折り返し位置を調整できますので、現場に合わせた養生が可能です。
階段養生材 快段フクビ化学3日以内出荷
蹴り込み部分も養生できる階段養生材です。
段鼻部は樹脂製のフロントカバーが強力に保護し、蹴り込み部分も養生できる気配り製品です。
防水性とクッション性に優れた素材です。
ワンタッチで取付でき簡単です。
イージーコートDXフクビ化学3日以内出荷
2×4工法や、床先行の根太なし工法の床下張材を雨や汚れから守り、墨出し線もはっきり見える半透明養生シート。
粘着面が外側にくる『逆巻き加工』で位置決めが簡単に行えます。
シートの裏面に粘着材が施してあり合板へ密着して雨水の侵入や汚れを防ぐことができます。
シートの表面は細かい凹凸になっており、滑りにくくなっています。
墨出し線などの確認が容易にできる半透明仕様のシートです。養生後は糊残りがしにくく簡単に剥せます。
伸縮性の少ない高強度シートを採用。シートにシワや空気が入りにくく確実に施工することができます。
スーパーブチルテープNフクビ化学¥35,980~税込¥39,578~
1箱(16個)ほか
3日以内出荷
大切な住まいを、雨や湿気から守ります。
高粘着力で防水性にも優れ、水気を防ぎます。
粘着性能、保持性能ともにアップ。季節を問わず、高い粘着保持性を保ちます。
基材が薄くなりテープのしなやかさが向上。凹凸面へのなじみが良くなりました。
両面タイプは手切れが可能です。
粘着タイプ高粘着力適合用途防水・耐水・屋外主なワーク大面材、パーツ
スーパーUダインNフクビ化学¥38,980~税込¥42,878~
1箱(4個)ほか
当日出荷から3日以内出荷
1液性ウレタン樹脂系接着剤です。主にマルチポストの接着剤としてご使用いただけます。
危険物の類別非危険物塗布量(マルチポスト1本あたり)60~70g
バリアパッキン5フクビ化学欠品中
省エネ住宅に対応する、窓廻り・土台廻り用すき間防止材。
EPDMゴムを特殊配合したスポンジ状のパッキン材です。
止水性にも優れ、耐熱性・耐候性において変化が少なく安定しています。
アスファルトなどに代表される瀝青物を一切含まず、汚染性・温度依存性に優れています。
反発弾性にすぐれています(アスファルトが含有されているものは硬い)。
両面テープ付き。
マルチユース窓枠カバー 2.2mフクビ化学3日以内出荷
断熱性能と清潔さを活かし、使用範囲を拡げます。
バスパネル使用の窓廻りにピッタリ、幅調整ができる用途の広い窓枠カバー。
浴室その他の窓廻りに、耐腐朽性に優れ、結露に強く、清潔感のある窓枠カバーです。
防水・防湿性に優れています(入隅カバーを付属部材として揃えています)。
付属品入隅カバー8個、両面テープ2巻色オフホワイト寸法(m)2.2
浴室床専用接着剤セットフクビ化学3日以内出荷
浴室床シート「あんからプラス」にご使用いただける、専用の接着剤セットです。
セット内容接着剤(333mL)×2、シーリング材(320mL)×1、くし目ゴテ×1、プラスチックヘラ×1、マスキングテープ1巻仕様1セット/1.8m2分(目安)
壁用点検口枠 W-10(9.5ミリ)フクビ化学¥37,980~税込¥41,778~
1箱(10台)
3日以内出荷
枠見付幅が10mmと極細で目立たない下地枠組不要の壁専用点検口枠です。
極細の見付幅ですっきりとしたデザインです。
ビス留めなしで、石こうボードに直接はめ込み取り付ける簡単施工です。
内蓋(合板)を同梱していますので、作業上手間のかかる内蓋作りが不要です。
天井アルミ気密点検口枠Y450フクビ化学(1件のレビュー)15日以内出荷
浴室にも使用可能な点検口枠。フクビバスパネルに対応。
枠支持アームはステンレス製枠の開閉用締め具を樹脂製の浴室対応点検口枠。
気密試験の最上級であるA-4等級をクリアー。
アルミ製バスパネルのバスパネル不燃・準不燃、不燃スパンドレルにマッチする色揃えです。
内・外の2重枠ですが、内枠しか見えないすっきりしたデザインです(外枠の上に内枠をかぶせます)。
室内の湿気の影響によって下地の腐食の恐れがある浴室などの水回り空間へのご使用に適しますが、それ以外にも気密を必要とする場所にご使用いただけます。
不燃Rコーナー15S15Rフクビ化学3日以内出荷
住まいの安全性とデザイン性を高めるRコーナー材です。省令準耐火構造に対応できます。
空間を広くやわらかい雰囲気に演出できます。
子供や高齢者、ペットにも安全でやさしいです。
クロスの汚れや傷みを抑えることができます。
不燃材なので、熱に強く燃えにくいです。
水切定木 2mフクビ化学¥39,980~税込¥43,978~
1箱(50個)
3日以内出荷
庇の水切り部分のモルタル仕上げを簡単に美しく。
製品にあけられた穴のラス効果で、亀裂やカド欠けを防止します。
取付が簡単で、仕上がりが美しい。
クリーンOAフロア用スプレー接着剤フクビ化学3日以内出荷
フレックスシートZ(別売り)の敷設時にご使用いただけます。
成分ラテックス系容量(mL)430使用の目安30m2/本ホルムアルデヒド等級F☆☆☆☆
プラ束 宝生 受座タイプフクビ化学(1件のレビュー)¥39,980~税込¥43,978~
1箱(30個)
3日以内出荷
従来品(プラ束)と比べて、ナットと連動するストッパー機構で調整後の固定が素早くできます。
素手で固定できるワンタッチ式ストッパーの採用。
固定状況はレバーの状態を目視で確認するだけで簡単に判断できます。
支持脚の伸縮方向はボルト中央部に刻印表示していますから、調整作業に戸惑いません。
高さ限度制限機構により、適正な強度が確保できる範囲内で施工できます。
ワイドな高さ調整範囲に対応します。
ボルトのネジ山が見えないスッキリした形状です。
浄水ウルトラファインバブルシャワーヘッドフクビ化学4日以内出荷
質量(g)212寸法(幅W×高さH)(mm)62×212使用条件0.05MPa~0.35MPa/0~45℃(瞬間温度60℃)入数ケース10個カートリッジ亜硫酸カルシウム
天井点検口用断熱材フクビ化学3日以内出荷
断熱性の高いビーズ法ポリスチレンフォーム製で天井の高断熱化に最適です。
天井点検口を開き、断熱蓋を押し上げるだけで小屋裏を点検でき、メンテナンス性に優れています。
寸法(mm)450×450熱伝導率(W/mk)0.034以下熱抵抗値(m2K/W)4.1
スクリューパッキン SP-NSフクビ化学¥27,980~税込¥30,778~
1箱(300個)
3日以内出荷
壁躯体の不陸が簡単に吸収でき、垂直精度の高い内装壁下地を施工できます。
壁フトコロ最大70mmまでのフカシができます。
GL工法と比べ現場が清潔なだけでなく、水を全く使用しないため仕上剤表面にカビが発生しにくくなります。
断熱材吹付けの現場におきましては、養生シール同梱のSP-NSタイプが便利です。また、製品自体が吹付け厚みの目安にもなります。
専用接着剤(スーパーUダインN)で接着固定できますので、垂直壁面だけでなく梁下の仕上げにも対応できます。
内装壁下地だけでなく、色々な内装工事の下地調整材として最適です。
製品の材質はボルト・ナットとも再生樹脂を使用しています。
付属品養生シール(10枚×30シート)、専用ドライバー1本色ブラック接着剤フクビスーパーUダインN
スクリューパッキン SPNフクビ化学¥24,980~税込¥27,478~
1箱(300個)
3日以内出荷
壁躯体の不陸が簡単に吸収でき、垂直精度の高い内装壁下地を施工できます。
壁フトコロ最大70mmまでのフカシができます。
GL工法と比べ現場が清潔なだけでなく、水を全く使用しないため仕上剤表面にカビが発生しにくくなります。
断熱材吹付けの現場におきましては、養生シール同梱のSP-NSタイプが便利です。また、製品自体が吹付け厚みの目安にもなります。
専用接着剤(スーパーUダインN)で接着固定できますので、垂直壁面だけでなく梁下の仕上げにも対応できます。
内装壁下地だけでなく、色々な内装工事の下地調整材として最適です。
製品の材質はボルト・ナットとも再生樹脂を使用しています。
付属品専用ドライバー1本色ブラック接着剤フクビスーパーUダインN
マルチユース開口枠カバー60 引戸セットフクビ化学3日以内出荷
脱衣室の壁を取り壊さず、浴室ドア枠(UB枠)をリフォームできる樹脂製開口枠カバーです。浴室ドア枠(UB枠)戸建用UHタイプ、URタイプ、集合用UHタイプとあわせて使用できます。
セット内容縦枠(R用)1本、縦枠(L用)1本、上枠1本、両面テープ2巻寸法(mm)(縦枠)2300、(上枠)2300色マットホワイト
マルチユース開口枠カバー60 開戸セットフクビ化学3日以内出荷
脱衣室の壁を取り壊さず、浴室ドア枠(UB枠)をリフォームできる樹脂製開口枠カバーです。浴室ドア枠(UB枠)戸建用UHタイプ、URタイプ、集合用UHタイプとあわせて使用できます。
セット内容縦枠(R用)1本、縦枠(L用)1本、上枠1本、両面テープ1巻寸法(mm)(縦枠)2300、(上枠)1000色マットホワイト
浴室リフォーム工法用 接着剤・テープセットRフクビ化学3日以内出荷
浴室・サニタリーゾーン用内装材、「サニタリーゾーンパネル」・「バスミュール」にご使用いただける、専用の接着剤・テープセットです。
仕様2.4mパネル20枚分セット内容接着剤(333mL)×4、両面テープ(10m巻)×8巻
サニタリーゾーン入隅フクビ化学3日以内出荷
パネル同士の入隅のつなぎ部材。オスメス嵌合で貼り仕舞いの施工性アップ。
バスパネル入隅フクビ化学3日以内出荷
パネル同士の入隅のつなぎ部材。オスメス嵌合で貼り仕舞いの施工性アップ。