カテゴリ
絞り込み
ブランド
- フクビ化学
- モノタロウ(3,818)
- オカムラ(岡村製作所)(71,391)
- BIGM(丸山製作所)(66,083)
- ホンダ(40,300)
- エスコ(40,225)
- メディアカバーマーケット(38,245)
- 大阪魂(27,066)
- Panasonic(パナソニック)(22,475)
- スバル(14,614)
- TRUSCO(12,409)
- 三菱電機(11,128)
- Kawasaki(8,673)
- 雅(8,081)
- EBM(江部松商事)(7,495)
- 工進(6,821)
- NAKANO(6,710)
- TAKEGAWA(武川)(6,486)
- SHIMANO(シマノ)(5,979)
- コガネイ(5,670)
- DAYTONA(デイトナ)(5,434)
- ブランドをもっと見る

フクビ化学
フクビ化学工業は建築資材を軸としたプラスチックの開発型メーカーです。化学に立脚した樹脂成型技術によって、住宅の耐久性や機能性、デザイン性など、お客様のニーズにお応えできる製品開発に努めております。カユいところに手が届く多彩な商品をご提案しておりますので是非お試しください。
会社情報
| 会社名 | フクビ化学工業株式会社 |
|---|---|
| 設立 | 1953/05/25 |
| 所在地 | 〒918-8585 福井県福井市三十八社町33字66番地 |

プラ木レン
フクビ化学(50件のレビュー)¥399~税込¥439~1個ほか当日出荷から4日以内出荷短い工期、低コスト。配線、配管等の多い場所に効果を上げる点支持具。 コンクリートスラブに直接接着剤で固定し、その上に床パネルを張っていく工法で、現場の加工部分がほとんどありません。 洗面所など水廻りの小部屋から、配線・配管の多い台所など、あらゆる局面で優位性を発揮します。上部寸法(mm)97×97×厚み15圧縮最大荷重(N)3000
ウェザータイトパイプ用
フクビ化学(13件のレビュー)¥479~税込¥527~1個当日出荷ピンホールのない専用一帯成形で水の浸入を確実に防ぎます。専用の防水材だから、確実に防水。水漏れの原因のひとつである「ピンホール」が発生しやすいパイプ曲面防水の問題を、専用形状の一体成形品で解決!。接続パイプと密着性がよく、施工が容易。テープのみの処理に比べ、長期間確実な防水効果が期待できます。10年間の製品保証付。樹脂劣化によって生じる「ピンホール及び切裂の発生」(※ただし、タッカー、釘及びビスによって生じるものは除く)
点検口枠T(neo-V配合)
フクビ化学(8件のレビュー)¥2,398~税込¥2,638~1台当日出荷開閉カバー付のため取付ビスの頭が見えません。 樹脂製ですから錆、腐食のおそれはありません。用途天井や壁の点検口枠に使用材質塩ビ色オフホワイト
マルチポスト
フクビ化学(24件のレビュー)¥649~税込¥714~1本当日出荷から4日以内出荷オール樹脂製であるため、腐朽はありません。オール樹脂化で高耐水性を実現。 屋外仕様を考慮、約10年以上設計圧縮耐荷重を維持できる耐候性樹脂製。 他の素材・部品を使用しないため、分別廃棄不要でリサイクルしやすい設計。 天面の樹脂台板を丸型にすることで、壁際の施工が容易。
防虫通気材 ブラック
フクビ化学(1件のレビュー)¥9,998~税込¥10,998~1箱(10本)当日出荷軒部分の通気用部材としても使用可能。 壁内への不快な害虫の侵入を防ぎます。 バタツキ防止効果。透湿防水シートの気になる「音」を解消。材質PP+EPE色ブラック
ウェザータイト(サッシ用)
フクビ化学(7件のレビュー)¥629~税込¥692~1個当日出荷サッシ廻り用の水返し付き一体成形カバー材。先付け施工で確実な防水対策。あらかじめ取付けるタイプの漏水対策。サッシ下枠/縦枠取り合い部のパッキン不良が原因の漏水。この事態をあらかじめ想定し、サッシと躯体とを「躯体内の水切」ともいえる防水補助材で縁切りし、躯体への漏水を防止します。簡単施工で防水施工のバラツキがありません。開口部を透湿防水シートとテープを使用して処理する場合、三面交点となり根本的な防水対策となっていないのが現状です。「ウェザータイト/サッシ用」はピンホールのない一体成形の角部材を使用し、熟練度に左右されずに誰でもバラつきのない施工が可能です。10年製品保証内容。樹脂劣化によって生じる「ピンホール及び切裂の発生」(※ただし、タッカー、釘及びビスによって生じるものは除く)材質PE厚さ(mm)0.5寸法(mm)水返し部/43色グリーン半透明
クリーンOAフロア TNシリーズ
フクビ化学(1件のレビュー)¥8,798~税込¥9,678~1ケース(4枚)ほか当日出荷から3日以内出荷リニューアル工事に最適な置敷タイプのOAフロア。 フロアベースを敷き並べるだけの簡単施工で、スピーディーに工事を完了。仕様1平方m分
イージーコートRE
フクビ化学(4件のレビュー)¥8,998税込¥9,8981巻(30m)当日出荷2×4(ツーバイフォー)工法や、床先行の根太なし工法の床下張材を雨や汚れから守り、墨出し線もはっきり見える半透明養生シート。 優れた施工性。粘着面が外側にくる『逆巻き加工』で位置決めが簡単に行えます。 養生+作業性を追求した仕様。シートの裏面に粘着材が施してあり合板へ密着して雨水の浸入や汚れを防ぐことが出来ます。 シートの表面は細かい凹凸になっており、滑りにくくなっています。 墨出し線などの確認が容易にできる透明仕様のシートです。 養生後は糊残りがしにくく簡単に剥がせます。 シートが薄いため墨出し線が見やすく、シート同士が馴染み易くなっています。 引き出しが軽く施工に力を必要としません。
不燃Rコーナー12S15R
フクビ化学¥21,980税込¥24,1781箱(10個)3日以内出荷住まいの安全性とデザイン性を高めるRコーナー材です。省令準耐火構造に対応できます。 空間を広くやわらかい雰囲気に演出できます。 子供や高齢者、ペットにも安全でやさしいです。 クロスの汚れや傷みを抑えることができます。 不燃材なので、熱に強く燃えにくいです。長さ(m)2.5
エコランバー瓦桟 N1845
フクビ化学(1件のレビュー)¥7,698税込¥8,4681箱(6個)3日以内出荷木製桟木を、腐朽せず耐久性のある樹脂製に。 工場や家庭などから発生するプラスチックを再利用しております。 エコランバー瓦桟は木材のように腐りませんので、建物全体の耐久性大幅アップにつながります(防腐処理の手間や取扱いの不便さを解消します)。 水抜溝があるので、瓦下に侵入する雨水を排出します。 製品に足をかける場合を考慮し、滑り止め加工を施しています。 品質が一定で、木材のような筋や反り・曲がりがなく、しかも木材と同様の切断加工・釘打ちなども可能です。用途昇り淀適合化粧ストレート屋根用タイプ滑り止め加工付き寸法(厚さ×幅W×長さL)mm18×45×3000
サッシスペーサー10
フクビ化学(1件のレビュー)¥14,980税込¥16,4781箱(100個)3日以内出荷サッシ枠と取付下地とのすき間を微調整できる樹脂スペーサーです。 サッシ縦枠のレベル調整を確実に行うことで、サッシ開閉のガタツキ防止に貢献します。 0.5m厚さの樹脂板を20枚重ね、一辺を簡易溶着処理にて束ねてありますので、1枚ずつ切り離すことで簡単に隙間調整ができます。寸法(mm)10×50×27
UB枠 上枠 1800mm
フクビ化学(1件のレビュー)¥5,898~税込¥6,488~1個3日以内出荷耐久性に優れ、メンテナンス不要の「樹脂製開口枠」です。 リフォームに最適な部材をラインナップ。 水漏れ、汚れに強い樹脂製です。 防水性、防滑性、安全性を考慮した下枠です。 接着剤・ビス併用の施工を考慮した裏板(合板)付です。長さ(mm)1800有効寸法(mm)1800
OAフロア LM3000パネル
フクビ化学(1件のレビュー)¥6,698税込¥7,3681箱(2個)3日以内出荷独自の木質パネルと樹脂製支柱の組み合わせによる適度な床の弾力性が、疲れにくく、快適な歩行感を生み出します。一般オフィスの事務室はもちろん、インテリジェント化が進む住宅、学校、各種施設、店舗等のOAルームに最適な木質系OAフロアです。木質パネル(MDF)のため自由に加工することができ、施工が簡単で、多種多様なサイズのアウトレット機器を取り付けることができます。寸法(mm)30×497×497
OAフロア LM2000パネル
フクビ化学¥5,698税込¥6,2681箱(2個)3日以内出荷独自の木質パネルと樹脂製支柱の組み合わせによる適度な床の弾力性が、疲れにくく、快適な歩行感を生み出します。一般オフィスの事務室はもちろん、インテリジェント化が進む住宅、学校、各種施設、店舗等のOAルームに最適な木質系OAフロアです。木質パネル(MDF)のため自由に加工することができ、施工が簡単で、多種多様なサイズのアウトレット機器を取り付けることができます。寸法(mm)25×497×497
ウェザータイト(バルコニー用)
フクビ化学(3件のレビュー)¥549税込¥6041個当日出荷バルコニー取り合い部の防水対策は、一体成形カバー材でトータルに一挙解決! 漏水の原因となる三面交点。ピンホール対策が確実な解決法です。 ピンホールのない一体成形部材で、高い防水性が確保できます。 薄型で軟質材のため収まりが良く、施工も簡単なので作業の標準化が図れ、施工精度が向上します。 「ウェザータイトバルコニー用角部材」は、同形部材の組み合わせ方によって様々な部位に対応します。また、「ウェザータイトバルコニー用出入隅用部材」との組み合わせで出入隅部・端部にも対応しました。 10年間の製品保証付で、さらに安心。材質PE幅(mm)200色グリーン半透明高さ(mm)200奥行(mm)100
アクリル気密防水テープ
フクビ化学¥34,980~税込¥38,478~1箱(30個)ほか3日以内出荷手切れ性に優れ、作業効率の良いアクリル系防水テープ。 使用温度による影響が少なく安定した粘着力を有しています。 透湿防水シートの汚染原因である軟化剤、可塑剤を含まず経時で透湿防水シートの品質を損なったり、シワによる漏水を引き起こしたりする心配がありません。 離型紙ごと手切れが可能な為、カッター等が必要なく施工が簡単です。 透湿防水紙や外張り断熱材の継ぎ目に気密防水テープとしてお使いいただけます。用途窓枠廻り・レジスター枠廻り、換気口取付部、バルコニー取付部、下屋の立上り部、欠損箇所など。適合用途防水・耐水・屋外主なワーク大面材、パーツ
UB枠 縦枠 2200mm
フクビ化学(1件のレビュー)¥7,998~税込¥8,798~1個3日以内出荷耐久性に優れ、メンテナンス不要の「樹脂製開口枠」です。 リフォームに最適な部材をラインナップ。 水漏れ、汚れに強い樹脂製です。 防水性、防滑性、安全性を考慮した下枠です。 接着剤・ビス併用の施工を考慮した裏板(合板)付です。長さ(mm)2220有効寸法(mm)2200
階段養生材 快段
フクビ化学¥25,980税込¥28,5781箱(14個)3日以内出荷蹴り込み部分も養生できる階段養生材です。 段鼻部は樹脂製のフロントカバーが強力に保護し、蹴り込み部分も養生できる気配り製品です。 防水性とクッション性に優れた素材です。 ワンタッチで取付でき簡単です。寸法(mm)730×430×4.6
エコランバー瓦桟 M4343
フクビ化学¥15,980税込¥17,5781箱(6個)3日以内出荷木製桟木を、腐朽せず耐久性のある樹脂製に。 工場や家庭などから発生するプラスチックを再利用しております。 エコランバー瓦桟は木材のように腐りませんので、建物全体の耐久性大幅アップにつながります(防腐処理の手間や取扱いの不便さを解消します)。 水抜溝があるので、瓦下に侵入する雨水を排出します。 製品に足をかける場合を考慮し、滑り止め加工を施しています。 品質が一定で、木材のような筋や反り・曲がりがなく、しかも木材と同様の切断加工・釘打ちなども可能です。用途棟垂木適合粘土瓦屋根用タイプ-寸法(厚さ×幅W×長さL)mm43×43×3000
ウェザータイト2パイプ用Φ100用
フクビ化学¥21,980税込¥24,1781箱(20個)3日以内出荷中心部に伸縮性の高い特殊配合エラストマーを使用することで、パイプとの密着性が格段にアップ。 従来のようなパイプとの接合部の防水テープ処理は必要なし。より簡単・確実な防水部材にリニューアル。寸法(mm)□205色グリーン半透明(中心部:白)
CPドライバー
フクビ化学¥2,998税込¥3,2981個3日以内出荷副資超低床用・汎用支持脚に使用。手動で回転させてボルトの高さを調整します。用途CP工法専用施工用工具軸径(Φmm)12全長(mm)149質量(g)147.2種類T型ハンドルドライバーグリップ径(Φmm)6材質(軸)鉄材質(グリップ)鉄刃先マグネットなし軸貫通なし
UH-58(合板なし)
フクビ化学¥2,898~税込¥3,188~1個3日以内出荷耐久性に優れ、メンテナンス不要の「樹脂製開口枠」です。 水漏れ、汚れに強い樹脂製です。 アルミ開口枠の結露水などの影響をクロスやボードに伝えません。 現場での塗装仕上が不要なので、工期短縮につながります。 透明の養生テープ付きなので、施工時の汚れ・すり傷が防げます。種別横枠用
UB枠 下枠 800mm
フクビ化学¥5,198~税込¥5,718~1個3日以内出荷耐久性に優れ、メンテナンス不要の「樹脂製開口枠」です。 リフォームに最適な部材をラインナップ。 水漏れ、汚れに強い樹脂製です。 防水性、防滑性、安全性を考慮した下枠です。 接着剤・ビス併用の施工を考慮した裏板(合板)付です。長さ(mm)800有効寸法(mm)800
UB枠 上枠 800mm
フクビ化学¥3,898~税込¥4,288~1個3日以内出荷耐久性に優れ、メンテナンス不要の「樹脂製開口枠」です。 リフォームに最適な部材をラインナップ。 水漏れ、汚れに強い樹脂製です。 防水性、防滑性、安全性を考慮した下枠です。 接着剤・ビス併用の施工を考慮した裏板(合板)付です。長さ(mm)800有効寸法(mm)800
クリーンOAフロア用スプレー接着剤
フクビ化学¥27,980税込¥30,7781箱(6個)3日以内出荷フレックスシートZ(別売り)の敷設時にご使用いただけます。成分ラテックス系容量(mL)430使用の目安30m2/本ホルムアルデヒド等級F☆☆☆☆
イージーコートDX
フクビ化学¥19,980税込¥21,9781個3日以内出荷2×4工法や、床先行の根太なし工法の床下張材を雨や汚れから守り、墨出し線もはっきり見える半透明養生シート。 粘着面が外側にくる『逆巻き加工』で位置決めが簡単に行えます。 シートの裏面に粘着材が施してあり合板へ密着して雨水の侵入や汚れを防ぐことができます。 シートの表面は細かい凹凸になっており、滑りにくくなっています。 墨出し線などの確認が容易にできる半透明仕様のシートです。養生後は糊残りがしにくく簡単に剥せます。 伸縮性の少ない高強度シートを採用。シートにシワや空気が入りにくく確実に施工することができます。厚さ(mm)0.13色半透明
エコランバー瓦桟 K1530
フクビ化学¥15,980~税込¥17,578~1箱(20個)ほか3日以内出荷木製桟木を、腐朽せず耐久性のある樹脂製に。 工場や家庭などから発生するプラスチックを再利用しております。 エコランバー瓦桟は木材のように腐りませんので、建物全体の耐久性大幅アップにつながります(防腐処理の手間や取扱いの不便さを解消します)。 水抜溝があるので、瓦下に侵入する雨水を排出します。 製品に足をかける場合を考慮し、滑り止め加工を施しています。 品質が一定で、木材のような筋や反り・曲がりがなく、しかも木材と同様の切断加工・釘打ちなども可能です。用途瓦桟適合粘土瓦屋根用タイプ水抜き溝・滑り止め加工付き
壁用点検口枠 W-10(12.5ミリ)
フクビ化学¥46,980~税込¥51,678~1箱(10台)3日以内出荷枠見付幅が10mmと極細で目立たない下地枠組不要の壁専用点検口枠です。 極細の見付幅ですっきりとしたデザインです。 ビス留めなしで、石こうボードに直接はめ込み取り付ける簡単施工です。 内蓋(合板)を同梱していますので、作業上手間のかかる内蓋作りが不要です。色オフホワイトボード厚さ(mm)12.5
壁用点検口枠 1型
フクビ化学¥59,980~税込¥65,978~1箱(10台)3日以内出荷ワンタッチで開閉可能、保守点検作業が容易です。 プラスターボード厚9.5mm・12.5mmいずれにも対応。色オフホワイト