11ページ目:

特価
本日2月14日(土)は、モノタロウの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より10引き!
キャンペーンコード000026260220
キャンペーンコードのご利用方法※特価からの更なる割引はございません
441件中 401440
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
Vコーナーテープ53T フクビ化学Vコーナーテープ53Tフクビ化学
52,980税込58,278
1箱(6個)
3日以内出荷
クロスの出隅をきれいに仕上げる。環境にもやさしい下地材。 省石油で、かつCO2排出量削減効果の優れた環境配慮型素材ハイブリッド塩ビ『neo-V(ネオ・ブイ)』配合の製品です。
用途下地補強用テープ幅(mm)53テープ長さ(m)50
プラ吊木A210 フクビ化学プラ吊木A210フクビ化学
43,980税込48,378
1箱(40個)
3日以内出荷
高い防振性、簡単施工。耐久性、信頼性に優れた強化樹脂製吊木です。 振動減衰効果で高い防振性を発揮します。 施工後の高さ調整で仕上精度が向上、枠組み壁工法における吊木受けや天井根太が省略できます。
適合(施工可能最大内寸)210セット内容釘160本、施工説明書1部調整範囲(mm)257~322
プラ吊木A140 フクビ化学プラ吊木A140フクビ化学
39,980税込43,978
1箱(40個)
3日以内出荷
高い防振性、簡単施工。耐久性、信頼性に優れた強化樹脂製吊木です。 振動減衰効果で高い防振性を発揮します。 施工後の高さ調整で仕上精度が向上、枠組み壁工法における吊木受けや天井根太が省略できます。
適合(施工可能最大内寸)140セット内容釘160本、施工説明書1部調整範囲(mm)157~187
遮音テープ 100MMX10M巻 フクビ化学遮音テープ 100MMX10M巻フクビ化学
36,980税込40,678
1箱(6個)
3日以内出荷
天井と壁、壁と床など、すきまの防音効果の低下を防ぎます。 遮音シートでは施工の難しい部分や、給・排水管やダクトの防音にもご使用いただけます。 遮音シートの継ぎ目にも最適です。 粘着処理をした扱いやすいテープで施工が簡単。
テープ厚さ(mm)0.95テープ幅(mm)100テープ長さ(m)10
遮音シートFS-100 フクビ化学遮音シートFS-100フクビ化学
31,980税込35,178
1個
3日以内出荷
簡単施工の住宅防音用基本材料。
長さ(m)10厚さ(mm)1幅(mm)940材質(本体)PVC、(不織布)ポリエスエル
水切定木 2m フクビ化学水切定木 2mフクビ化学
39,980税込43,978
1箱(50個)
3日以内出荷
庇の水切り部分のモルタル仕上げを簡単に美しく。 製品にあけられた穴のラス効果で、亀裂やカド欠けを防止します。 取付が簡単で、仕上がりが美しい。
ウスネズミ長さ(m)2
水切定木 B-10型 フクビ化学水切定木 B-10型フクビ化学
58,980税込64,878
1箱(100個)
3日以内出荷
庇の水切り部分のモルタル仕上げを簡単に美しく。 製品にあけられた穴のラス効果で、亀裂やカド欠けを防止します。 取付が簡単で、仕上がりが美しい。
長さ(m)1.82
下端 フクビ化学下端フクビ化学
39,980税込43,978
1箱(100個)ほか
3日以内出荷
タッカー施工で、省力化とスピードアップ。
ウスネズミ長さ(m)2
ニューツーウェーコーナー定木ピン角仕上げ用 フクビ化学ニューツーウェーコーナー定木ピン角仕上げ用フクビ化学
37,980税込41,778
1箱(100個)ほか
3日以内出荷
ねじれ、そりが小さく、くいつきがよい。 片面ずつ仕上げる在来の木製定木の施工に比べ、一度に両面が仕上げられるため工期が1/3に短縮できます。 ハサミで簡単に切断できるため、ジョイントや役物仕上げに無駄がありません。
コーナー定木 B型 フクビ化学コーナー定木 B型フクビ化学
76,980税込84,678
1箱(200個)
3日以内出荷
一定した美しいコーナーをスピーディな施工で仕上げる。 施工が簡単です。片面ずつ仕上げる在来の木製定木の施工に比べ、コーナー定木は一度に両面仕上げられるため、工期を約1/3に短縮できます。 ハサミで簡単に切断できるため、ジョイントや役物仕上げに無駄がありません。 複雑なコーナー部や、アーチの施工に特に便利です。
ウスネズミ長さ(m)1.82
コーナー定木 A型 フクビ化学コーナー定木 A型フクビ化学
43,980税込48,378
1箱(100個)
3日以内出荷
一定した美しいコーナーをスピーディな施工で仕上げる。 施工が簡単です。片面ずつ仕上げる在来の木製定木の施工に比べ、コーナー定木は一度に両面仕上げられるため、工期を約1/3に短縮できます。 ハサミで簡単に切断できるため、ジョイントや役物仕上げに無駄がありません。 複雑なコーナー部や、アーチの施工に特に便利です。
ウスネズミ長さ(m)1.82
S式溝目地 10ミリ フクビ化学S式溝目地 10ミリフクビ化学
36,980税込40,678
1箱(200個)
3日以内出荷
モルタルの亀裂を防ぐ、塗り込み化粧用目地。
長さ(m)2危険物の類別非危険物
フクビ鋼製束(フラットタイプ) フクビ化学フクビ鋼製束(フラットタイプ)フクビ化学
28,980税込31,878
1箱(20個)
3日以内出荷
高強度・高耐久性を実現。高さ調整範囲240~675mmを選びやすい4タイプでカバー。 大引の木やせによる施工後の高さ調整も可能です。
防風パッキンL フクビ化学防風パッキンLフクビ化学
25,980税込28,578
1箱(10個)
3日以内出荷
ジョイント付でしっかり防風。玄関まわりのすき間風を防ぎます。 付属のジョイント材でパッキン同士を嵌合させるので、パッキン同士の密着距離が安定し、ずれ防止にもなります。 パッキン同士の勘合は、直線に並ぶパッキンの間だけではなく、T字に連なる部分でも可能です。 ボルト用穴は、ボルトのずれに十分対応できる広さがあり、土台パッキン20や25と同様に、左右に反転させた時に穴がなり部分をカバーできる位置になっています。
ブラック
土台パッキンL120ピース フクビ化学土台パッキンL120ピースフクビ化学
5,598税込6,158
1箱(30個)
3日以内出荷
土台パッキンL105ピース フクビ化学土台パッキンL105ピースフクビ化学
4,898税込5,388
1箱(30個)
7日以内出荷
土台パッキンL フクビ化学土台パッキンLフクビ化学
9,898税込10,888
1箱(20個)
3日以内出荷
基礎天端に敷き詰めるだけの簡単施工。精度の高い施工を標準化できます。 長尺で施工が簡単。割り付け不要。割り付け位置を気にせず、基礎天端に全面敷き詰めるだけ。長尺タイプですので水平ラインを出しやすいうえ、土台とのすき間も専用ピースで対応できます。 安心の強度・耐久性。スリット型気孔と円筒型柱脚構造で実現。フクビならではの高強度・高耐久設計。 防鼠機能付き。側面の縦長スリット型換気孔採用で、ネズミもシャットアウト。防鼠機能付きで、シンプルなシステム構成となっています。
換気面積(cm2/m)79
屋外ステンレスフードGS100 フクビ化学屋外ステンレスフードGS100フクビ化学
45,980税込50,578
1箱(10個)
3日以内出荷
室内空気を確実に排出し、壁体内の結露・外壁の凍害を防ぎます。
寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)177×157×87
フード翔峰30 シルバーホワイト フクビ化学フード翔峰30 シルバーホワイトフクビ化学
3,798税込4,178
1個ほか
3日以内出荷
材質ASAシルバーホワイト外形寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)350×350×240開口面積(cm2)378
フードDX北輝 シルバーホワイト フクビ化学フードDX北輝 シルバーホワイトフクビ化学
2,198税込2,418
1個ほか
3日以内出荷
材質ASAシルバーホワイト外形寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)192×250×81開口面積(cm2)120
ステンレスフードSR150 ダンパー付 フクビ化学ステンレスフードSR150 ダンパー付フクビ化学
149,800税込164,780
1箱(8個)
3日以内出荷
寸法(mm)270×252×151
軒先通気見切縁 SNV100 ジョイントセット フクビ化学軒先通気見切縁 SNV100 ジョイントセットフクビ化学
5,898税込6,488
1箱(30個)
3日以内出荷
寸法(高さH×幅W×厚さt)(mm)34×90.4×14.7
軒先通気見切縁 SNV100 エンドセット フクビ化学軒先通気見切縁 SNV100 エンドセットフクビ化学
5,898税込6,488
1箱(30個)
3日以内出荷
寸法(高さH×幅W×厚さt)(mm)22×90.4×14.7
軒先通気見切縁 SNV100 (8mm用) フクビ化学軒先通気見切縁 SNV100 (8mm用)フクビ化学
89,980税込98,978
1箱(40個)
3日以内出荷
勾配軒先用の通気見切縁。軒受けが無くても簡単に施工可能。
寸法(mm)107×1820換気面積(cm2/m)104
軒先通気見切縁 SNV100 (5mm用) フクビ化学軒先通気見切縁 SNV100 (5mm用)フクビ化学
89,980税込98,978
1箱(40個)
3日以内出荷
勾配軒先用の通気見切縁。軒受けが無くても簡単に施工可能。
寸法(mm)107×1820換気面積(cm2/m)104
パイプ差込式 防火ダンパー フクビ化学パイプ差込式 防火ダンパーフクビ化学
32,980税込36,278
1箱(10個)
3日以内出荷
都市型住宅の外観に調和する、意匠性の高い屋外ステンレスフードです。 本体を接続パイプに差し込んで固定する独立型の防火ダンパー。後付も可能です。 温度ヒューズは72℃にて作動する設定となっています。
超大型ヤギリ ノーブル56型 フクビ化学超大型ヤギリ ノーブル56型フクビ化学
19,980税込21,978
1個
3日以内出荷
雨返し機能が付いて安心設計。 防虫網でイヤな害虫をシャットアウト。
付属品ビス(3.8×56mm)左右14本寸法(高さH×幅W×厚さt)(mm)1000×280×61換気面積(cm2)369(1セット)
フレセア デルタタイプ フクビ化学フレセア デルタタイプフクビ化学
14,980税込16,478
1個ほか
3日以内出荷
漏水しにくく、換気面積の大きな小屋裏換気材。 軒天換との組合せで、2個あたり60m2までの天井面積に対応。 雨返しリブ構造で雨水の入りにくい構造。 先付け方式による止水性の向上。 換気材中を通る経路が短く、空気の通りやすい構造になっています。
フレセア スクエアタイプ フクビ化学フレセア スクエアタイプフクビ化学
12,980税込14,278
1個ほか
3日以内出荷
漏水しにくく、換気面積の大きな小屋裏換気材。 軒天換との組合せで、2個あたり60m2までの天井面積に対応。 雨返しリブ構造で雨水の入りにくい構造。 先付け方式による止水性の向上。 換気材中を通る経路が短く、空気の通りやすい構造になっています。
スライド式レジスター(珠風) ホワイト フクビ化学スライド式レジスター(珠風) ホワイトフクビ化学
1,198税込1,318
1個ほか
3日以内出荷
室内用樹脂製換気器材です。
ダークホワイト外形寸法(mm)192×250開口面積(cm2)84
クリーンOAフロア用スプレー接着剤 フクビ化学クリーンOAフロア用スプレー接着剤フクビ化学
22,980税込25,278
1箱(6個)
3日以内出荷
フレックスシートZ(別売り)の敷設時にご使用いただけます。
成分ラテックス系容量(mL)430使用の目安30m2/本ホルムアルデヒド等級F☆☆☆☆
OAフロア  クッションゴム フクビ化学OAフロア クッションゴムフクビ化学
13,980税込15,378
1箱(100個)
3日以内出荷
端部のパネル納めの際、壁面のキズ防止としてご使用ください。
寸法(mm)5×10×500
OAフロア  LM用端部キャップ フクビ化学OAフロア LM用端部キャップフクビ化学
3,998税込4,398
1箱(100個)
3日以内出荷
端部パネルの化粧用(目隠し)としてご使用ください。
寸法(mm)合板5
OAフロア  補助支柱 フクビ化学OAフロア 補助支柱フクビ化学
28,980税込31,878
1箱(100個)
3日以内出荷
LM2000パネル・LM3000パネルにご使用いただける支柱です。壁際のパネルを支える支柱です。
OAフロア  交点支柱 フクビ化学OAフロア 交点支柱フクビ化学
44,980税込49,478
1箱(100個)
3日以内出荷
LM2000パネル・LM3000パネルにご使用いただける支柱です。真物のパネルを支える支柱です。
材質ポリプロピレン樹脂
アリダン乳液NEO クリア フクビ化学アリダン乳液NEO クリアフクビ化学(1件のレビュー)
32,980税込36,278
1缶(15L)
4日以内出荷
住宅金融支援機構・共通仕様書「木部防蟻・防腐薬剤」に適合! 木材内部への浸透性に優れ、速やかに防腐・殺虫効果を発揮します。 希釈済みですので原液のまま、ご使用いただけます。 臭いを大きく低減しています。 塗布および吹付け処理が可能です。
クリア成分0.1%(ジノテフラン)、0.1%(F-69)、残量(水、界面活性剤、有機溶剤等)使用方法原液のまま、処理しようとする木材部分の表面1m2当たり300mlを吹付け、塗布または浸漬により使用。必要な部分には穿孔して薬剤を注入します。適合部材1.外壁廻り・・・地面から高さ1m以内の柱・間柱・筋かい・胴縁などの軸組を構成する木材と合板などの壁下地材(※ただし、柱において室内の見えかがり部分は除く。)2.浴室・・・浴室を構成する柱・間柱・筋かい・胴縁・野縁などの軸組材と壁下地材・天井下地材などの木部全面(床組があれば床組全面)3.台所・トイレ・洗面所・脱衣室などの水を使う部分・・・柱・間柱・筋かい・胴縁などの高さ1m以内の木部全面(見えがかり部分を除く)、大引・床束・根太・根太掛・床下地板などの床組材全面4.上記以外の床組(居室・廊下など)・・・大引・床束・根太・根太掛・床下地板などの床組危険物の類別非危険物
アリダン乳液NEO オレンジ フクビ化学アリダン乳液NEO オレンジフクビ化学
32,980税込36,278
1缶(15L)
4日以内出荷
住宅金融支援機構・共通仕様書「木部防蟻・防腐薬剤」に適合! 木材内部への浸透性に優れ、速やかに防腐・殺虫効果を発揮します。 希釈済みですので原液のまま、ご使用いただけます。 臭いを大きく低減しています。 塗布および吹付け処理が可能です。
オレンジ成分0.1%(ジノテフラン)、0.1%(F-69)、残量(水、界面活性剤、有機溶剤等)使用方法原液のまま、処理しようとする木材部分の表面1m2当たり300mlを吹付け、塗布または浸漬により使用。必要な部分には穿孔して薬剤を注入します。適合部材1.外壁廻り・・・地面から高さ1m以内の柱・間柱・筋かい・胴縁などの軸組を構成する木材と合板などの壁下地材(※ただし、柱において室内の見えかがり部分は除く。)2.浴室・・・浴室を構成する柱・間柱・筋かい・胴縁・野縁などの軸組材と壁下地材・天井下地材などの木部全面(床組があれば床組全面)3.台所・トイレ・洗面所・脱衣室などの水を使う部分・・・柱・間柱・筋かい・胴縁などの高さ1m以内の木部全面(見えがかり部分を除く)、大引・床束・根太・根太掛・床下地板などの床組材全面4.上記以外の床組(居室・廊下など)・・・大引・床束・根太・根太掛・床下地板などの床組危険物の類別非危険物
ファブラック 棚受け フクビ化学ファブラック 棚受けフクビ化学
1,298税込1,428
1セット(2個)ほか
3日以内出荷
FABRACK(ファブラック)シリーズDIY商品。誰でも簡単に取り付け可能な、シンプルなデザインの棚受け。1×4(19mm×89mm)材・2×4(38mm×38mm)材といった厚さの異なる木材に使用することができます。木材を挟み込むことができるので仮固定が簡単。水平に取り付けもしやすいです。
付属品棚受け本体、固定用ねじ材質PP寸法(mm)87.6×70.7×45耐荷重(kg)10/棚板1枚当たり寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)87.6×70.7×45
ファブラック ロング棚受け フクビ化学ファブラック ロング棚受けフクビ化学
1,298税込1,428
1個ほか
3日以内出荷
FABRACK(ファブラック)シリーズDIY商品。誰でも簡単に取り付けが可能なロング棚受け。自立型の棚・柱付けの棚・壁付けの棚が作れる1個3役の優れもの。様々なシチュエーションでご使用頂けます。
付属品棚受け本体、固定用ねじ材質PP寸法(mm)368×71×45耐荷重(kg)自立型の棚:20以下(棚1枚あたり)、壁付けの棚:10以下(棚板1枚あたり)、壁付けの棚:3以下寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)368×71×45
クロス押さえ見切 出隅カバー フクビ化学クロス押さえ見切 出隅カバーフクビ化学
5,298税込5,828
1箱(20個)
3日以内出荷
クロス押さえ見切14用の別売り部材です。出隅部分のカバー材としてご使用ください。
寸法(mm)18×18ホワイト