167件中 81120
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • 天井点検口用断熱材 フクビ化学

    天井点検口用断熱材

    フクビ化学
    14,980税込16,478
    1個
    3日以内出荷
    断熱性の高いビーズ法ポリスチレンフォーム製で天井の高断熱化に最適です。 天井点検口を開き、断熱蓋を押し上げるだけで小屋裏を点検でき、メンテナンス性に優れています。
    寸法(mm)450×450使用箇所天井熱伝導率(W/mk)0.034以下熱抵抗値(m2K/W)4.1
  • F廻り縁 フクビ化学

    F廻り縁

    フクビ化学
    84,980税込93,478
    1箱(50本)
    欠品中
    フクビといえばF見切、様々な納まり、ボード厚に対応した品揃えです。見切材は室内空間の広がりをサポートします。細身で均質なライン仕上の製品。目立たず、スッキリとした納まりで、空間デザインをお手伝いいたします。
    寸法(mm)2730ホワイト
  • 木造住宅用振動抑制装置 REQダンパー2 フクビ化学

    木造住宅用振動抑制装置 REQダンパー2

    フクビ化学
    189,800税込208,780
    1セット
    6日以内出荷
    ダンパーに内蔵されている高減衰ゴムが変形することで、地震の運動エネルギーを熱に変え、建物の変形を抑えます。 筋交い設置部分にも収まるコンパクトな形状と、優れた施工性を持ちながら、高い減衰性能を両立しました 在来軸組工法、2×4工法に使用可能です
    セット内容本体×4個、65mm取付け用ビス×65本
  • 遮熱パネルーフUタイプ フクビ化学

    遮熱パネルーフUタイプ

    フクビ化学
    27,980税込30,778
    1箱(50枚)
    3日以内出荷
    高遮熱&通気層のダブル機能で快適・省エネ・高耐久の家づくりをサポート。 野地板の下に反射空間・通気層を確保し、侵入熱量40%カット。簡単・便利にエコ屋根を実現します。 両端を折って、垂木にタッカーで留めるだけの省施工商品です。 ウレタン吹付に対応しています。
    材質クラフト紙
  • 廻り快段 フクビ化学

    廻り快段

    フクビ化学
    36,980税込40,678
    1個
    3日以内出荷
    段鼻部は樹脂製のフロントカバーが強力に保護します。 蹴り込み部分の折り返し位置を調整できますので、現場に合わせた養生が可能です。
  • クッションキーパーR フクビ化学

    クッションキーパーR

    フクビ化学
    69,980税込76,978
    1箱(50個)
    3日以内出荷
    160mm角までの開口枠に対応でき、柱・サッシ枠などの開口部を、優しく保護します。 柱の隣り合った2面を同時に養生できます。 養生テープを使用せずに簡単に取付できます。 素材は適度な硬さを持った発泡ポリエチレンのため、取付取り外しの際には養生部を傷つけず、衝撃も効果的に吸収します。 適度な硬さと衝撃吸収性を併せ持ち、変形自由度が大きいため、柱だけでなく、開口枠やサッシ枠の養生にも最適です。 使用箇所に応じてカッター等で簡単にカットできます。
    長さ(m)1.7適合幅(mm)90~160
  • エコランバー瓦桟 HT4090 フクビ化学

    エコランバー瓦桟 HT4090

    フクビ化学
    10,980税込12,078
    1箱(4個)
    3日以内出荷
    木製桟木を、腐朽せず耐久性のある樹脂製に。 工場や家庭などから発生するプラスチックを再利用しております。 エコランバー瓦桟は木材のように腐りませんので、建物全体の耐久性大幅アップにつながります(防腐処理の手間や取扱いの不便さを解消します)。 水抜溝があるので、瓦下に侵入する雨水を排出します。 製品に足をかける場合を考慮し、滑り止め加工を施しています。 品質が一定で、木材のような筋や反り・曲がりがなく、しかも木材と同様の切断加工・釘打ちなども可能です。
    用途鼻桟・登り淀適合粘土瓦屋根用タイプ滑り止め加工付き寸法(厚さ×幅W×長さL)mm40×90×3000
  • エコランバー瓦桟 HT40100 フクビ化学

    エコランバー瓦桟 HT40100

    フクビ化学
    19,980税込21,978
    1箱(6個)
    3日以内出荷
    木製桟木を、腐朽せず耐久性のある樹脂製に。 工場や家庭などから発生するプラスチックを再利用しております。 エコランバー瓦桟は木材のように腐りませんので、建物全体の耐久性大幅アップにつながります(防腐処理の手間や取扱いの不便さを解消します)。 水抜溝があるので、瓦下に侵入する雨水を排出します。 製品に足をかける場合を考慮し、滑り止め加工を施しています。 品質が一定で、木材のような筋や反り・曲がりがなく、しかも木材と同様の切断加工・釘打ちなども可能です。
    用途鼻桟・登り淀適合粘土瓦屋根用タイプ水抜き溝・滑り止め加工付き寸法(厚さ×幅W×長さL)mm40×100×3000
  • エコランバー瓦桟 H4028 フクビ化学

    エコランバー瓦桟 H4028

    フクビ化学
    18,980税込20,878
    1箱(8個)
    3日以内出荷
    木製桟木を、腐朽せず耐久性のある樹脂製に。 工場や家庭などから発生するプラスチックを再利用しております。 エコランバー瓦桟は木材のように腐りませんので、建物全体の耐久性大幅アップにつながります(防腐処理の手間や取扱いの不便さを解消します)。 水抜溝があるので、瓦下に侵入する雨水を排出します。 製品に足をかける場合を考慮し、滑り止め加工を施しています。 品質が一定で、木材のような筋や反り・曲がりがなく、しかも木材と同様の切断加工・釘打ちなども可能です。
    用途鼻桟・登り淀適合粘土瓦屋根用タイプ水抜き溝・滑り止め加工付き寸法(厚さ×幅W×長さL)mm40×28×3000
  • エコランバー瓦桟 H4035 フクビ化学

    エコランバー瓦桟 H4035

    フクビ化学
    19,980税込21,978
    1箱(9個)
    3日以内出荷
    木製桟木を、腐朽せず耐久性のある樹脂製に。 工場や家庭などから発生するプラスチックを再利用しております。 エコランバー瓦桟は木材のように腐りませんので、建物全体の耐久性大幅アップにつながります(防腐処理の手間や取扱いの不便さを解消します)。 水抜溝があるので、瓦下に侵入する雨水を排出します。 製品に足をかける場合を考慮し、滑り止め加工を施しています。 品質が一定で、木材のような筋や反り・曲がりがなく、しかも木材と同様の切断加工・釘打ちなども可能です。
    用途鼻桟・登り淀適合粘土瓦屋根用タイプ水抜き溝・滑り止め加工付き寸法(厚さ×幅W×長さL)mm40×35×3000
  • クロス押さえ見切 入隅カバー フクビ化学

    クロス押さえ見切 入隅カバー

    フクビ化学
    6,498税込7,148
    1箱(20個)
    3日以内出荷
    クロス押さえ見切14用の別売り部材です。入隅部分のカバー材としてご使用ください。
    寸法(mm)18×18ホワイト
  • クロス押さえ見切 ジョイントカバー フクビ化学

    クロス押さえ見切 ジョイントカバー

    フクビ化学
    6,498税込7,148
    1箱(20個)
    3日以内出荷
    クロス押さえ見切14用の別売り部材です。ベース材のジョイント部分のカバー材としてご使用ください。
    寸法(mm)18ホワイト
  • クロス押さえ見切14 フクビ化学

    クロス押さえ見切14

    フクビ化学
    96,980税込106,678
    1箱(100個)
    3日以内出荷
    クロスのめくれやすき間を防ぐ後付簡単施工。カバー脱着式、リフォーム用としても使える。 クロス後の施工でクロスを抑える(めくれ・すき間防止)。 後付だからリフォーム部材としても使用可能。 汚れたら交換できるカバー脱着式。 ボード厚を選ばず、両面テープ&フィニッシュで簡単施工。
    長さ(m)1.82付属品ジョイントカバー50個、入隅カバー50個、出隅カバー10個ホワイト
  • ウェザータイト2パイプ用Φ150用 フクビ化学

    ウェザータイト2パイプ用Φ150用

    フクビ化学
    21,980税込24,178
    1箱(20個)
    3日以内出荷
    中心部に伸縮性の高い特殊配合エラストマーを使用することで、パイプとの密着性が格段にアップ。 従来のようなパイプとの接合部の防水テープ処理は必要なし。より簡単・確実な防水部材にリニューアル。
    寸法(mm)□255グリーン半透明(中心部:白)
  • ウェザータイト2パイプ用Φ50用 フクビ化学

    ウェザータイト2パイプ用Φ50用

    フクビ化学
    19,980税込21,978
    1箱(20個)
    3日以内出荷
    中心部に伸縮性の高い特殊配合エラストマーを使用することで、パイプとの密着性が格段にアップ。 従来のようなパイプとの接合部の防水テープ処理は必要なし。より簡単・確実な防水部材にリニューアル。
    寸法(mm)□156グリーン半透明(中心部:白)
  • ラッチェットドライバー フクビ化学

    ラッチェットドライバー

    フクビ化学
    6,898税込7,588
    1個
    3日以内出荷
    副資超低床用・汎用支持脚に使用。ラチェットを装着した場合、一定方向の動作のみで高さの調整が可能です。
    用途CP工法専用施工用工具種類ラチェットドライバー/T型ハンドルドライバー
  • CP支持脚 フクビ化学

    CP支持脚

    フクビ化学
    59,980税込65,978
    1箱(50個)ほか
    3日以内出荷
    【CP038・CP048・CP050・CP060・CP548・CP560・CP387K・CP429K・CP471K・CP513K・CP1548・CP50203・CP50253・CP50303・CP50348】。高齢者・医療・文教施設、オールマイティーに使用できる施設向けの汎用型乾式二重床システム。遮音性能◎。【CP355L・CP397L・CP481L・CP523L・CP1560・CP50215・CP50265・CP50315・CP50360】。遮音性能に優れた、乾式二重床システム。画期的な工法により、短工期でフロアーを構築。配管・配線が自由自在、メンテナンスが可能。低ホルムアルデヒド対応で、シックハウス対策も万全。遮音性能◎。住宅向け
  • CPマルチ支持脚 フクビ化学

    CPマルチ支持脚

    フクビ化学
    77,980税込85,778
    1箱(100個)
    3日以内出荷
    高齢者・医療・文教施設、オールマイティーに使用できる施設向けの汎用型乾式二重床システム。遮音性能◎
    タイプ汎用最低勘合寸法(mm)10
  • CPR支持脚 フクビ化学

    CPR支持脚

    フクビ化学
    59,980税込65,978
    1箱(50個)ほか
    3日以内出荷
    遮音性能に優れた、乾式二重床システム。画期的な工法により、短工期でフロアーを構築。配管・配線が自由自在、メンテナンスが可能。低ホルムアルデヒド対応で、シックハウス対策も万全。遮音性能◎。住宅向け
    仕様25mmゴム座付
  • CPRマルチ支持脚 フクビ化学

    CPRマルチ支持脚

    フクビ化学
    74,980税込82,478
    1箱(100個)
    3日以内出荷
    遮音性能に優れた、乾式二重床システム。画期的な工法により、短工期でフロアーを構築。配管・配線が自由自在、メンテナンスが可能。低ホルムアルデヒド対応で、シックハウス対策も万全。遮音性能◎。住宅向け
    タイプ汎用仕様25mmゴム座付最低勘合寸法(mm)10
  • HCマルチポスト フクビ化学

    HCマルチポスト

    フクビ化学
    24,980税込27,478
    1箱(30個)
    3日以内出荷
    屋外という過酷な自然環境での使用に耐える、安心の耐候性樹脂製束柱。 オール樹脂製であるため、腐朽はありません。 オール樹脂化で高耐水性を実現しました。 屋外使用を考慮、長期間設計圧縮耐荷重を維持できる耐候性樹脂製です。 リサイクルしやすい設計です。 天面の樹脂台板を丸型にすることで、壁際の施工が容易です。
  • UB枠用蹴込板 フクビ化学

    UB枠用蹴込板

    フクビ化学
    38,980税込42,878
    1箱(10個)
    5日以内出荷
    またぎ段差用の蹴込板です。
    寸法(mm)3×190×900
  • UH-70(合板なし) フクビ化学

    UH-70(合板なし)

    フクビ化学
    3,998税込4,398
    1個
    3日以内出荷
    種別縦枠用
  • UH-68(合板なし) フクビ化学

    UH-68(合板なし)

    フクビ化学
    3,598税込3,958
    1個
    3日以内出荷
    耐久性に優れ、メンテナンス不要の「樹脂製開口枠」です。 水漏れ、汚れに強い樹脂製です。 アルミ開口枠の結露水などの影響をクロスやボードに伝えません。 現場での塗装仕上が不要なので、工期短縮につながります。 透明の養生テープ付きなので、施工時の汚れ・すり傷が防げます。
    種別横枠用
  • UH-113(合板なし) フクビ化学

    UH-113(合板なし)

    フクビ化学
    3,198税込3,518
    1個
    3日以内出荷
    耐久性に優れ、メンテナンス不要の「樹脂製開口枠」です。 水漏れ、汚れに強い樹脂製です。 アルミ開口枠の結露水などの影響をクロスやボードに伝えません。 現場での塗装仕上が不要なので、工期短縮につながります。 透明の養生テープ付きなので、施工時の汚れ・すり傷が防げます。
    種別横枠用
  • 引戸UH135 3方枠セット フクビ化学

    引戸UH135 3方枠セット

    フクビ化学
    22,980税込25,278
    1個
    3日以内出荷
    耐久性・防水性に優れた「樹脂開口枠」。L寸カットはもちろん幅切削加工も容易にできます。アルミ開口枠に発生した結露水をクロスやボードに伝えません。現場での塗装仕上げが不要なので、工期短縮が可能です。可視面の保護フィルムが、施工時の汚れ・すり傷を防ぎます。
    寸法(mm)(縦枠)2220、(上枠)1800
  • 引戸UH165 3方枠セット フクビ化学

    引戸UH165 3方枠セット

    フクビ化学
    25,980税込28,578
    1個
    3日以内出荷
    耐久性・防水性に優れた「樹脂開口枠」。L寸カットはもちろん幅切削加工も容易にできます。アルミ開口枠に発生した結露水をクロスやボードに伝えません。現場での塗装仕上げが不要なので、工期短縮が可能です。可視面の保護フィルムが、施工時の汚れ・すり傷を防ぎます。
    寸法(mm)(縦枠)2220、(上枠)1800
  • 開戸UH165 3方枠セット フクビ化学

    開戸UH165 3方枠セット

    フクビ化学
    19,980税込21,978
    1個
    3日以内出荷
    耐久性・防水性に優れた「樹脂開口枠」。L寸カットはもちろん幅切削加工も容易にできます。アルミ開口枠に発生した結露水をクロスやボードに伝えません。現場での塗装仕上げが不要なので、工期短縮が可能です。可視面の保護フィルムが、施工時の汚れ・すり傷を防ぎます。
    寸法(mm)(縦枠)2220、(上枠)800
  • UB枠 下枠 1800mm フクビ化学

    UB枠 下枠 1800mm

    フクビ化学
    8,898税込9,788
    1個
    3日以内出荷
    耐久性に優れ、メンテナンス不要の「樹脂製開口枠」です。 リフォームに最適な部材をラインナップ。 水漏れ、汚れに強い樹脂製です。 防水性、防滑性、安全性を考慮した下枠です。 接着剤・ビス併用の施工を考慮した裏板(合板)付です。
    丈(mm)16有効寸法(mm)1800長さ(mm)1800
  • バリアパッキン5 フクビ化学

    バリアパッキン5

    フクビ化学
    22,980税込25,278
    1箱(8個)
    3日以内出荷
    省エネ住宅に対応する、窓廻り・土台廻り用すき間防止材。 EPDMゴムを特殊配合したスポンジ状のパッキン材です。 止水性にも優れ、耐熱性・耐候性において変化が少なく安定しています。 アスファルトなどに代表される瀝青物を一切含まず、汚染性・温度依存性に優れています。 反発弾性にすぐれています(アスファルトが含有されているものは硬い)。 両面テープ付き。
    長さ(m)10幅(mm)30厚さ(mm)5
  • マルチユース開口枠カバー60 引戸セット フクビ化学

    マルチユース開口枠カバー60 引戸セット

    フクビ化学
    14,980税込16,478
    1個
    3日以内出荷
    脱衣室の壁を取り壊さず、浴室ドア枠(UB枠)をリフォームできる樹脂製開口枠カバーです。浴室ドア枠(UB枠)戸建用UHタイプ、URタイプ、集合用UHタイプとあわせて使用できます。
    セット内容縦枠(R用)1本、縦枠(L用)1本、上枠1本、両面テープ2巻寸法(mm)(縦枠)2300、(上枠)2300マットホワイト
  • マルチユース開口枠カバー60 開戸セット フクビ化学

    マルチユース開口枠カバー60 開戸セット

    フクビ化学
    13,980税込15,378
    1個
    3日以内出荷
    脱衣室の壁を取り壊さず、浴室ドア枠(UB枠)をリフォームできる樹脂製開口枠カバーです。浴室ドア枠(UB枠)戸建用UHタイプ、URタイプ、集合用UHタイプとあわせて使用できます。
    セット内容縦枠(R用)1本、縦枠(L用)1本、上枠1本、両面テープ1巻寸法(mm)(縦枠)2300、(上枠)1000マットホワイト
  • マルチユース窓枠カバー シーリング剤 フクビ化学

    マルチユース窓枠カバー シーリング剤

    フクビ化学
    27,980税込30,778
    1箱(10個)
    3日以内出荷
    マルチユース窓枠カバー2セット(1.8m×2本)当たりシーリング材1本が目安です。
    容量(mL)333
  • 浴室床専用接着剤セット フクビ化学

    浴室床専用接着剤セット

    フクビ化学
    29,980税込32,978
    1箱(2個)
    3日以内出荷
    浴室床シート「あんからプラス」にご使用いただける、専用の接着剤セットです。
    セット内容接着剤(333mL)×2、シーリング材(320mL)×1、くし目ゴテ×1、プラスチックヘラ×1、マスキングテープ1巻仕様1セット/1.8m2分(目安)
  • アルパレージ専用接着剤・テープセットR フクビ化学

    アルパレージ専用接着剤・テープセットR

    フクビ化学
    14,980税込16,478
    1個
    3日以内出荷
    壁面化粧パネルアルパレージ 別売部材
    シリーズアルパレージ仕様パネル2枚分セット内容接着剤×3本、両面テープ(10m巻)×3巻
  • 浴室リフォーム工法用 接着剤・テープセットR フクビ化学

    浴室リフォーム工法用 接着剤・テープセットR

    フクビ化学
    29,980税込32,978
    1個
    3日以内出荷
    浴室・サニタリーゾーン用内装材、「サニタリーゾーンパネル」・「バスミュール」にご使用いただける、専用の接着剤・テープセットです。
    仕様2.4mパネル20枚分セット内容接着剤(333mL)×4、両面テープ(10m巻)×8巻
  • ツイン廻り縁3型 フクビ化学

    ツイン廻り縁3型

    フクビ化学
    84,980税込93,478
    1箱(20個)
    3日以内出荷
    角度自在の出隅(90°~180°)・入隅。オスメス嵌合で貼り仕舞いの施工性アップ。
  • サニタリーゾーン入隅 フクビ化学

    サニタリーゾーン入隅

    フクビ化学
    35,980税込39,578
    1箱(20個)
    3日以内出荷
    パネル同士の入隅のつなぎ部材。オスメス嵌合で貼り仕舞いの施工性アップ。
  • バスパネル L水切り 2型 フクビ化学

    バスパネル L水切り 2型

    フクビ化学
    45,980税込50,578
    1箱(20個)
    3日以内出荷
    パネルと腰壁との縁切部材。
  • 水切り2型 出隅 フクビ化学

    水切り2型 出隅

    フクビ化学
    10,980税込12,078
    1箱(5個)
    3日以内出荷
    水切りコーナー出隅部材。