遮熱ルーフエアテックスフクビ化学(1件のレビュー)4日以内出荷
高遮熱&透湿性で快適・省エネ・高耐久の家造りをサポート
雨水を通さず、湿気を逃がす!
屋根全面から湿気を逃がし、住まいの耐久性+省エネ効果を向上させます。
特殊シートで雨水の浸入をストップ!
雨水を球状にして、しっかりと雨樋に流します。
滑りにくく、軽いから施工性UP!
遮熱ルーフエアテックスは防滑性に優れ、アスファルトルーフィング材の約3分の1の軽さ。施工性も大幅に向上しています。
仕様(釘穴止水性)合格幅(mm)1000厚さ(mm)0.9長さ(m)40質量(g/m2)287引裂強度(N)(縦)20以上、(横)20以上引張強度(N/50mm)(縦)300以上、(横)180以上残存率/(縦)50%以上、(横)50%以上透湿度(g/m2)1500以上(24h)つづり針強度(N[kgf])(縦)70以上、(横)70以上耐水圧(kPa)20以上