サッシ廻り用の水返し付き一体成形カバー材。先付け施工で確実な防水対策。あらかじめ取付けるタイプの漏水対策。サッシ下枠/縦枠取り合い部のパッキン不良が原因の漏水。この事態をあらかじめ想定し、サッシと躯体とを「躯体内の水切」ともいえる防水補助材で縁切りし、躯体への漏水を防止します。簡単施工で防水施工のバラツキがありません。開口部を透湿防水シートとテープを使用して処理する場合、三面交点となり根本的な防水対策となっていないのが現状です。「ウェザータイト/サッシ用」はピンホールのない一体成形の角部材を使用し、熟練度に左右されずに誰でもバラつきのない施工が可能です。10年製品保証内容。樹脂劣化によって生じる「ピンホール及び切裂の発生」(※ただし、タッカー、釘及びビスによって生じるものは除く)
材質PE
厚さ(mm)0.5
寸法(mm)水返し部/43
色グリーン半透明
アルミサッシの結露水をストップして、内装仕上げ材の汚れを防ぎます。
サッシアングル面一に納まりスッキりと仕上げます。
両面テープ付きで、アングル無し部分の施工が可能です。
長さ(m)2.12
160mm角までの開口枠に対応でき、柱・サッシ枠などの開口部を、優しく保護します。
柱の隣り合った2面を同時に養生できます。
養生テープを使用せずに簡単に取付できます。
素材は適度な硬さを持った発泡ポリエチレンのため、取付取り外しの際には養生部を傷つけず、衝撃も効果的に吸収します。
適度な硬さと衝撃吸収性を併せ持ち、変形自由度が大きいため、柱だけでなく、開口枠やサッシ枠の養生にも最適です。
使用箇所に応じてカッター等で簡単にカットできます。
色黄
長さ(m)1.7
適合幅(mm)90~160
1箱(50個)
¥66,980
税込¥73,678
3日以内出荷
関連キーワード