カテゴリ

  • 建材・エクステリア(5)
  • 塗料(2)
さらに商品を絞り込む
  • 光モール(3)
  • Panasonic(パナソニック)(4)
  • フクビ化学
  • 大阪塗料工業(3)
  • セメダイン(2)

「天井廻り縁」の検索結果

7件中 17
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
バスパネル廻り縁 フクビ化学バスパネル廻り縁フクビ化学
28,980税込31,878
1箱(20個)
3日以内出荷
壁・天井の縁切り部材。オスメス嵌合で貼り仕舞いの施工性アップ。
バスパネル廻り縁 フクビ化学バスパネル廻り縁フクビ化学
1,698税込1,868
1本
3日以内出荷
壁・天井の縁切り部材。オスメス嵌合で貼り仕舞いの施工性アップ。
寸法(m)3
バスパネル用コ型廻り縁 フクビ化学バスパネル用コ型廻り縁フクビ化学
1,498税込1,648
1本
3日以内出荷
壁・天井の縁切り部材。
寸法(m)3
バスパネル用コ型廻り縁 フクビ化学バスパネル用コ型廻り縁フクビ化学
24,980税込27,478
1箱(20個)
3日以内出荷
壁・天井の縁切り部材。
浴室用天井・壁装材 バスパネルEX フクビ化学浴室用天井・壁装材 バスパネルEXフクビ化学(5件のレビュー)
27,980税込30,778
1セット
3日以内出荷
断熱層には熱に強い硬質発泡ウレタンを採用、結露しにくい設計になっています。 表面はUV(紫外線硬化)塗装仕上げとし、硬くて傷がつきにくく、滑らかで汚れにくく、腐蝕もありません。
用途物件用、天井材、壁材本体寸法(mm)300×2000長さ(mm)(廻り縁)2000仕様抗菌、UV塗装材質耐硫化樹脂製
アリダン乳液NEO クリア フクビ化学アリダン乳液NEO クリアフクビ化学(1件のレビュー)
32,980税込36,278
1缶(15L)ほか
4日以内出荷
住宅金融支援機構・共通仕様書「木部防蟻・防腐薬剤」に適合! 木材内部への浸透性に優れ、速やかに防腐・殺虫効果を発揮します。 希釈済みですので原液のまま、ご使用いただけます。 臭いを大きく低減しています。 塗布および吹付け処理が可能です。
クリア成分0.1%(ジノテフラン)、0.1%(F-69)、残量(水、界面活性剤、有機溶剤等)使用方法原液のまま、処理しようとする木材部分の表面1m2当たり300mlを吹付け、塗布または浸漬により使用。必要な部分には穿孔して薬剤を注入します。適合部材1.外壁廻り・・・地面から高さ1m以内の柱・間柱・筋かい・胴縁などの軸組を構成する木材と合板などの壁下地材(※ただし、柱において室内の見えかがり部分は除く。)2.浴室・・・浴室を構成する柱・間柱・筋かい・胴縁・野縁などの軸組材と壁下地材・天井下地材などの木部全面(床組があれば床組全面)3.台所・トイレ・洗面所・脱衣室などの水を使う部分・・・柱・間柱・筋かい・胴縁などの高さ1m以内の木部全面(見えがかり部分を除く)、大引・床束・根太・根太掛・床下地板などの床組材全面4.上記以外の床組(居室・廊下など)・・・大引・床束・根太・根太掛・床下地板などの床組危険物の類別非危険物
アリダン乳液NEO オレンジ フクビ化学アリダン乳液NEO オレンジフクビ化学
32,980税込36,278
1缶(15L)ほか
4日以内出荷
住宅金融支援機構・共通仕様書「木部防蟻・防腐薬剤」に適合! 木材内部への浸透性に優れ、速やかに防腐・殺虫効果を発揮します。 希釈済みですので原液のまま、ご使用いただけます。 臭いを大きく低減しています。 塗布および吹付け処理が可能です。
オレンジ成分0.1%(ジノテフラン)、0.1%(F-69)、残量(水、界面活性剤、有機溶剤等)使用方法原液のまま、処理しようとする木材部分の表面1m2当たり300mlを吹付け、塗布または浸漬により使用。必要な部分には穿孔して薬剤を注入します。適合部材1.外壁廻り・・・地面から高さ1m以内の柱・間柱・筋かい・胴縁などの軸組を構成する木材と合板などの壁下地材(※ただし、柱において室内の見えかがり部分は除く。)2.浴室・・・浴室を構成する柱・間柱・筋かい・胴縁・野縁などの軸組材と壁下地材・天井下地材などの木部全面(床組があれば床組全面)3.台所・トイレ・洗面所・脱衣室などの水を使う部分・・・柱・間柱・筋かい・胴縁などの高さ1m以内の木部全面(見えがかり部分を除く)、大引・床束・根太・根太掛・床下地板などの床組材全面4.上記以外の床組(居室・廊下など)・・・大引・床束・根太・根太掛・床下地板などの床組危険物の類別非危険物
 使用用途などの自然な言葉で検索できるようになりました(例:工場の床に白い線を引く)詳細はこちら