浴室にも使用可能な点検口枠。フクビバスパネルに対応。
枠支持アームはステンレス製枠の開閉用締め具を樹脂製の浴室対応点検口枠。
気密試験の最上級であるA-4等級をクリアー。
アルミ製バスパネルのバスパネル不燃・準不燃、不燃スパンドレルにマッチする色揃えです。
内・外の2重枠ですが、内枠しか見えないすっきりしたデザインです(外枠の上に内枠をかぶせます)。
室内の湿気の影響によって下地の腐食の恐れがある浴室などの水回り空間へのご使用に適しますが、それ以外にも気密を必要とする場所にご使用いただけます。
気密性に優れた天井用のアルミ点検口枠。
省エネルギー住宅や長期優良住宅に最適です。
材質アルミニウム
開口寸法(mm)456×456
寸法・規格(mm)454×454
開閉カバー付のため取付ビスの頭が見えません。
樹脂製ですから錆、腐食のおそれはありません。
用途天井や壁の点検口枠に使用
材質塩ビ
色オフホワイト
関連キーワード