「胴縁木材」の検索結果

特価
本日11月15日(土)は、モノタロウブランドの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より 10% 引き!
キャンペーンコード 000025251121
キャンペーンコードのご利用方法 ※特価からの更なる割引はございません
3件中 1~3件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
木製桟木を、腐朽せず耐久性のある樹脂製に。 工場や家庭などから発生するプラスチックを再利用しております。 エコランバー瓦桟は木材のように腐りませんので、建物全体の耐久性大幅アップにつながります(防腐処理の手間や取扱いの不便さを解消します)。 水抜溝があるので、瓦下に侵入する雨水を排出します。 製品に足をかける場合を考慮し、滑り止め加工を施しています。 品質が一定で、木材のような筋や反り・曲がりがなく、しかも木材と同様の切断加工・釘打ちなども可能です。
用途昇り淀 適合化粧ストレート屋根用 タイプ滑り止め加工付き 寸法(厚さ×幅W×長さL)mm18×45×3000
1箱(6個)
6,298 税込6,928
3日以内出荷

住宅金融支援機構・共通仕様書「木部防蟻・防腐薬剤」に適合! 木材内部への浸透性に優れ、速やかに防腐・殺虫効果を発揮します。 希釈済みですので原液のまま、ご使用いただけます。 臭いを大きく低減しています。 塗布および吹付け処理が可能です。
クリア 成分0.1%(ジノテフラン)、0.1%(F-69)、残量(水、界面活性剤、有機溶剤等) 使用方法原液のまま、処理しようとする木材部分の表面1m2当たり300mlを吹付け、塗布または浸漬により使用。必要な部分には穿孔して薬剤を注入します。 適合部材1.外壁廻り・・・地面から高さ1m以内の柱・間柱・筋かい・胴縁などの軸組を構成する木材と合板などの壁下地材(※ただし、柱において室内の見えかがり部分は除く。)2.浴室・・・浴室を構成する柱・間柱・筋かい・胴縁・野縁などの軸組材と壁下地材・天井下地材などの木部全面(床組があれば床組全面)3.台所・トイレ・洗面所・脱衣室などの水を使う部分・・・柱・間柱・筋かい・胴縁などの高さ1m以内の木部全面(見えがかり部分を除く)、大引・床束・根太・根太掛・床下地板などの床組材全面4.上記以外の床組(居室・廊下など)・・・大引・床束・根太・根太掛・床下地板などの床組 危険物の類別非危険物
1缶(15L)
32,980 税込36,278
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

住宅金融支援機構・共通仕様書「木部防蟻・防腐薬剤」に適合! 木材内部への浸透性に優れ、速やかに防腐・殺虫効果を発揮します。 希釈済みですので原液のまま、ご使用いただけます。 臭いを大きく低減しています。 塗布および吹付け処理が可能です。
オレンジ 成分0.1%(ジノテフラン)、0.1%(F-69)、残量(水、界面活性剤、有機溶剤等) 使用方法原液のまま、処理しようとする木材部分の表面1m2当たり300mlを吹付け、塗布または浸漬により使用。必要な部分には穿孔して薬剤を注入します。 適合部材1.外壁廻り・・・地面から高さ1m以内の柱・間柱・筋かい・胴縁などの軸組を構成する木材と合板などの壁下地材(※ただし、柱において室内の見えかがり部分は除く。)2.浴室・・・浴室を構成する柱・間柱・筋かい・胴縁・野縁などの軸組材と壁下地材・天井下地材などの木部全面(床組があれば床組全面)3.台所・トイレ・洗面所・脱衣室などの水を使う部分・・・柱・間柱・筋かい・胴縁などの高さ1m以内の木部全面(見えがかり部分を除く)、大引・床束・根太・根太掛・床下地板などの床組材全面4.上記以外の床組(居室・廊下など)・・・大引・床束・根太・根太掛・床下地板などの床組 危険物の類別非危険物
1缶(15L)
32,980 税込36,278
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

関連キーワード
  • おすすめ人気ランキング
  • 胴縁