高断熱・高気密住宅の内装下地施工に欠くことのできない気密・防湿シート。
JIS A 6930(住宅用プラスチック系防湿フィルム)と同等以上の気密性能を有します。
防湿性に優れ、室内で発生した水蒸気が断熱材に侵入するのを遮断、内部結露を防止し断熱材の性能を維持するとともに木材の耐久性(=住宅の耐久性)を高めます。
気密性に優れ、住宅における暖冷房効果を高めます。
シート色は温かみのあるライトブラウンを採用、下地を確認しながら施工ができるよう透明性が付加されています。
結露を防ぎ建物の寿命をのばす透湿防水シート。
壁体内に流れ込んだ空気中の水蒸気は、壁体内と屋外との温度差によって結露します。
壁体内に結露が生じると、断熱材の機能を低下させ、構造材を濡らして腐朽の原因となります。
外部からの水分を抑える防水性と、内部からの湿気を通す透湿性を兼ね備えた、まさしく呼吸する新素材です。
住まいを結露から守り、やさしく包みます。
用途壁用透湿・防水シート
幅(mm)1000
厚さ(mm)0.2
長さ(m)50
JIS規格JIS A 6111:2004(透湿防水シートB適合品)
結露を防ぎ建物の寿命を延ばす透湿防水シート。壁体内に流れ込んだ空気中の水蒸気は、壁体内と屋外の温度差によって結露します。壁体内に結露が生じると、断熱材の機能を低下させ、構造材を濡らして腐朽の原因となります。フクビのスーパーエアテックスKD30は、外部からの水分を抑える防水性と、内部からの湿気を通す透湿性を兼ね備えた商品です。住まいを結露から守り、やさしく包みます。実際の施工性を考慮した強さを重視。施工性が大幅アップ。切断時のカッターが通りやすく、切断面がきれいです。「JIS A 6111:2016」における30年相当の耐久性試験をクリア。
用途透湿・防水シート
関連キーワード