軒部分の通気用部材としても使用可能。
壁内への不快な害虫の侵入を防ぎます。
バタツキ防止効果。透湿防水シートの気になる「音」を解消。
材質PP+EPE
色ブラック
軒先全周から、効果的に吸排気、取付けに下穴や下地材が不要。
軒先全周っでタップリと吸排気。
軒先全周から換気、住宅金融支援機構の融資基準の必要面積の約1.5倍の換気面積。
細かいパンチ穴が無数にあけてあり、抜群の換気効率です。
水平軒天(軒先)用の通気見切縁です。
長さ(m)1.82
軒の出の少ない建物にもピッタリ、排気量の大きなスリムタイプ。
軒裏で吸気、妻側で効率よく排気。
すっきりとしたシャープなデザインで軒天を引き締めます。
外形寸法(mm)75×910
換気面積(cm2)171
軒の出の少ない建物にもピッタリ、排気量の大きなスリムタイプ。
軒裏で吸気、妻側で効率よく排気。
すっきりとしたシャープなデザインで軒天を引き締めます。
外形寸法(mm)75×910
換気面積(cm2)171
勾配軒先用の通気見切縁。軒受けが無くても簡単に施工可能。
寸法(mm)107×1820
換気面積(cm2/m)104
勾配軒先用の通気見切縁。軒受けが無くても簡単に施工可能。
寸法(mm)107×1820
換気面積(cm2/m)104
材質PP
色シルバーホワイト
外形寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)192×250×115
開口面積(cm2)70
材質ASA
色シルバーホワイト
外形寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)192×250×81
開口面積(cm2)120
室内空気を確実に排出し、壁体内の結露・外壁の凍害を防ぎます。
寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)177×157×87
1箱(10個)
¥45,980
税込¥50,578
3日以内出荷
1箱(8個)
¥149,800
税込¥164,780
3日以内出荷
材質ASA
色シルバーホワイト
外形寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)300×300×200
開口面積(cm2)210
材質ASA
色シルバーホワイト
外形寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)350×350×240
開口面積(cm2)378
都市型住宅の外観に調和する、意匠性の高い屋外ステンレスフードです。
本体を接続パイプに差し込んで固定する独立型の防火ダンパー。後付も可能です。
温度ヒューズは72℃にて作動する設定となっています。
雨返し機能が付いて安心設計。
防虫網でイヤな害虫をシャットアウト。
寸法(高さH×幅W×厚さt)(mm)800×280×57
漏水しにくく、換気面積の大きな小屋裏換気材。
軒天換との組合せで、2個あたり60m2までの天井面積に対応。
雨返しリブ構造で雨水の入りにくい構造。
先付け方式による止水性の向上。
換気材中を通る経路が短く、空気の通りやすい構造になっています。
雨返し機能が付いて安心設計。
防虫網でイヤな害虫をシャットアウト。
付属品ビス(3.8×56mm)左右14本
寸法(高さH×幅W×厚さt)(mm)1000×280×61
換気面積(cm2)369(1セット)
漏水しにくく、換気面積の大きな小屋裏換気材。
軒天換との組合せで、2個あたり60m2までの天井面積に対応。
雨返しリブ構造で雨水の入りにくい構造。
先付け方式による止水性の向上。
換気材中を通る経路が短く、空気の通りやすい構造になっています。
ピンホールのない専用一帯成形で水の浸入を確実に防ぎます。専用の防水材だから、確実に防水。水漏れの原因のひとつである「ピンホール」が発生しやすいパイプ曲面防水の問題を、専用形状の一体成形品で解決!。接続パイプと密着性がよく、施工が容易。テープのみの処理に比べ、長期間確実な防水効果が期待できます。10年間の製品保証付。樹脂劣化によって生じる「ピンホール及び切裂の発生」(※ただし、タッカー、釘及びビスによって生じるものは除く)
室内用樹脂製換気器材です。
色ダークホワイト
外形寸法(mm)192×250
開口面積(cm2)84
基礎断熱工法住宅に対応。室内および基礎空間の空気循環経路用通気ガラリとして、見た目も感触も考慮されたデザインです。
ノンケミカル防蟻材料「アリダンクリスタル」、防蟻・防湿テープ「アリダンTテープ」と組合わせて使用していただくことにより、安心して床上と床下空間をつなげることができます。
本体ユニットは横ズレなしの連結で、自由に長さを設定(200mm単位)。
フィルターは交換不要の成形品で取り外しができますので、簡単に清掃できます。
寸法(mm)100×200×25
付属品フィルター1個、ビス4本
室内の空気を自然に快適な状態に調整、お部屋の雰囲気にとけ込みます。
外形寸法(mm)200×250
開口面積(cm2)120
色シルバーホワイト
土台パッキン自体に、換気機能と防鼠機能を複合させた長尺(長さ約910mm)設計で効率良く施工。しかも強度はしっかり確保! アンカーボルト対策も万全です。
材質特殊樹脂
外形寸法(mm)909×120×20
換気面積(cm2/m)79
1本
¥759
税込¥835
翌日出荷
高遮熱&通気層のダブル機能で快適・省エネ・高耐久の家づくりをサポート。
野地板の下に反射空間・通気層を確保し、侵入熱量40%カット。簡単・便利にエコ屋根を実現します。
両端を折って、垂木にタッカーで留めるだけの省施工商品です。
ウレタン吹付に対応しています。
材質クラフト紙
手切れ性に優れ、作業効率の良いアクリル系防水テープ。
使用温度による影響が少なく安定した粘着力を有しています。
透湿防水シートの汚染原因である軟化剤、可塑剤を含まず経時で透湿防水シートの品質を損なったり、シワによる漏水を引き起こしたりする心配がありません。
離型紙ごと手切れが可能な為、カッター等が必要なく施工が簡単です。
透湿防水紙や外張り断熱材の継ぎ目に気密防水テープとしてお使いいただけます。
用途窓枠廻り・レジスター枠廻り、換気口取付部、バルコニー取付部、下屋の立上り部、欠損箇所など。
適合用途防水・耐水・屋外
主なワーク大面材、パーツ
ブチル系・アクリル系粘着テープの両特性をひとつに集約。
通気層工法を採用している、主に住宅の開口部廻り防水用の防水テープです。
タイプ両面
適合用途防水・耐水・屋外
主なワーク大面材、パーツ
基礎天端に敷き詰めるだけの簡単施工。精度の高い施工を標準化できます。
長尺で施工が簡単。割り付け不要。割り付け位置を気にせず、基礎天端に全面敷き詰めるだけ。長尺タイプですので水平ラインを出しやすいうえ、土台とのすき間も専用ピースで対応できます。
安心の強度・耐久性。スリット型気孔と円筒型柱脚構造で実現。フクビならではの高強度・高耐久設計。
防鼠機能付き。側面の縦長スリット型換気孔採用で、ネズミもシャットアウト。防鼠機能付きで、シンプルなシステム構成となっています。
換気面積(cm2/m)79
基礎天端に敷き詰めるだけの簡単施工。精度の高い施工を標準化できます。長尺で施工が簡単。割り付け不要。割り付け位置を気にせず、基礎天端に全面敷き詰めるだけ。長尺タイプですので水平ラインを出しやすいうえ、土台とのすき間も専用ピースで対応できます。安心の強度・耐久性。スリット型気孔と円筒型柱脚構造で実現。フクビならではの高強度・高耐久設計。防鼠機能付き。側面の縦長スリット型換気孔採用で、ネズミもシャットアウト。防鼠機能付きで、シンプルなシステム構成となっています。
外形寸法(mm)909×120×20
換気面積(cm2/m)79
1箱(20個)
¥40,980
税込¥45,078
3日以内出荷
関連キーワード