耐久性に優れ、メンテナンス不要の「樹脂製開口枠」です。
水濡れ、汚れに強い樹脂製です。
防水性、防滑性、安全性を考慮した下枠です。
接着剤・ビス併用の施工を考慮した裏板(合板)付きです。
戸建て住宅の納まりを考慮した品揃えです。
L寸カットはもちろん縦切削、溝加工も容易にできます。
ホルムアルデヒド等級F★★★★
色ホワイト
ヒートショックの要因となる窓からの冷気を防ぐ浴室簡易内窓。「フクマド」は、簡単施工が可能なうえに、隙間をなくす構造で断熱性にも優れ、障子をケンドン式で簡単に取り外すことができるので、清掃性にも優れています。また見た目にもこだわり、見付をなるべく小さくデザインしました。「フクマド」の5つの特徴。(1)冷気を防ぎ、断熱性を向上。(2)既存窓枠に部材を両面テープで固定する簡単施工。躯体を傷つけない。(3)障子はケンドン式で取外しが簡単で清掃しやすい。枠材には仕切りがない。(4)見た目にもこだわり、見付16mm、見込18mmでスッキリした納まりを実現。(5)障子は樹脂製で軽量のため、割れずに安心。
用途浴室簡易内窓
色ホワイト
梱包内容縦枠×2、上枠×1、下枠×1、底上げ材×1、上下窓フレーム×4、縦枠窓フレーム×4、入隅材×4、樹脂板×2、施工説明書、取扱説明書、注意ラベル、両面テープ
すっきり見栄えよく小物を置きたい、もっと楽に掃除をしたい…。
シェルファインは、皆さまのそうした声から誕生しました。
浴室正面への取り付けを想定して、左右が反転した2パターンをご用意。
鮮やかな4色の製品は、単体販売も可能ですが、メーカーの床材(あんからプラス)、壁材(鏡面アルパレージ)と組み合わせると、統一感のある空間を生み出します。
規格寸法(mm)144×600×1200
梱包内容本体×1、鏡×1、樹脂下地材×2、ビス・ビスキャップセット×1、施工説明書、取扱説明書
浴室床シート「あんからプラス」にご使用いただける、専用の接着剤セットです。
セット内容接着剤(333mL)×2、シーリング材(320mL)×1、くし目ゴテ×1、プラスチックヘラ×1、マスキングテープ1巻
仕様1セット/1.8m2分(目安)
丈夫で握りやすく感触もやさしい浴室用補助手すり。手すりを直接壁面に施工することが可能で、施工が簡単です。バスパネルの上から直取付けが可能です。滑り止めグリップ付で握りやすく、滑りにくいです。
色ホワイト
コンパクトなサイズ:幅500mm×高750mmで、狭い浴室や壁面照明に干渉せずに使用可能です。すっきりとしたデザイン:3段棚と鏡の必要最低限の機能を備えたシンプルデザインです。優れた清掃性:一体成形品であるため、継ぎ目や段差がなく、滑らかな表面形状であり掃除がしやすいです。上質な質感:アクリルのクリア層があることで、滑らかな透明感があり、色に深みがある独自の質感です。
寸法(mm)(幅)500×(高さ)750×(出)144
色ピュアホワイト
浴室・サニタリーゾーン用内装材、「サニタリーゾーンパネル」・「バスミュール」にご使用いただける、専用の接着剤・テープセットです。
仕様2.4mパネル20枚分
セット内容接着剤(333mL)×4、両面テープ(10m巻)×8巻
1個
¥24,980
税込¥27,478
3日以内出荷
丈夫で握りやすく感触もやさしい浴室用補助手すり。手すりを直接壁面に施工することが可能で、施工が簡単です。バスパネルの上から直取付けが可能です。滑り止めグリップ付で握りやすく、滑りにくいです。
色ホワイト
バスパネル使用の窓廻りにピッタリ、幅調整ができる用途の広い窓枠カバー。
浴室その他の窓廻りに、耐腐朽性に優れ、結露に強く、清潔感のある窓枠カバーです。
防水・防湿性に優れています(入隅カバーを付属部材として揃えています)。
寸法(mm)(長辺)200×(短辺)20
長さ(m)1.8
付属品入隅カバー×8個、両面テープ(10mm幅×7m/巻)×2巻
材質PVC
色オフホワイト
1ケース(2本)
¥19,980
税込¥21,978
3日以内出荷
断熱層には熱に強い硬質発泡ウレタンを採用、結露しにくい設計になっています。
表面はUV(紫外線硬化)塗装仕上げとし、硬くて傷がつきにくく、滑らかで汚れにくく、腐蝕もありません。
用途物件用、天井材、壁材
本体寸法(mm)300×2000
長さ(mm)(廻り縁)2000
仕様抗菌、UV塗装
材質耐硫化樹脂製
高級感のあるシックな浴室に最適。黒色でシャープな納まりの浴室樹脂開口枠。ツヤ消しブラック色を追加。見付幅を従来品より細くすることで、扉廻りの見た目をスリムに。1つの製品で見付幅10mm、20mmを選択可能。表層には抗菌性能を付与し、抗菌SIAAの認証を取得。
あんからプラス用部材。床シートの端部処理が容易に行えます。
寸法(mm)15×15
壁面化粧パネルアルパレージ 別売部材
シリーズアルパレージ
寸法(mm)2450
パネルとカウンターとの縁切部材
9mmピッチで3mm×6mm(楕円)の水抜き穴
寸法・規格(mm)3000
1個
¥2,698
税込¥2,968
3日以内出荷
断熱性能と清潔さを活かし、使用範囲を拡げます。
バスパネル使用の窓廻りにピッタリ、幅調整ができる用途の広い窓枠カバー。
浴室その他の窓廻りに、耐腐朽性に優れ、結露に強く、清潔感のある窓枠カバーです。
防水・防湿性に優れています(入隅カバーを付属部材として揃えています)。
付属品入隅カバー8個、両面テープ2巻
色オフホワイト
寸法(m)2.2
1箱(2個)
¥21,980
税込¥24,178
3日以内出荷
壁面化粧パネルアルパレージ 別売部材
シリーズアルパレージ
寸法(mm)2450
あんからプラス用部材。床シートの端部処理が容易に行えます。
長さ(mm)2000
リフォーム用浴室収納シェルファイン 専用部材。
梱包内容ステンレスメカバスナットM6×6、ステンレスインプルナットPL6×6、ステンレス小ねじセムスナベ×4)
1セット
¥3,998
税込¥4,398
3日以内出荷
パネルとカウンターとの縁切部材
9mmピッチで3mm×6mm(楕円)の水抜き穴
寸法(m)3
角度自在の出隅(90°~180°)・入隅。オスメス嵌合で貼り仕舞いの施工性アップ。
寸法(m)3
壁面化粧パネルアルパレージ 別売部材
シリーズアルパレージ
寸法(mm)2450
関連キーワード
1
2
3
4
次へ