断熱層には熱に強い硬質発泡ウレタンを採用、結露しにくい設計になっています。
表面はUV(紫外線硬化)塗装仕上げとし、硬くて傷がつきにくく、滑らかで汚れにくく、腐蝕もありません。
用途物件用、天井材、壁材
本体寸法(mm)300×2000
長さ(mm)(廻り縁)2000
仕様抗菌、UV塗装
材質耐硫化樹脂製
耐久性に優れ、メンテナンス不要の「樹脂製開口枠」です。
水濡れ、汚れに強い樹脂製です。
防水性、防滑性、安全性を考慮した下枠です。
接着剤・ビス併用の施工を考慮した裏板(合板)付きです。
戸建て住宅の納まりを考慮した品揃えです。
L寸カットはもちろん縦切削、溝加工も容易にできます。
ホルムアルデヒド等級F★★★★
色ホワイト
浴室をはじめ、脱衣室などサニタリー全般に使用できるバスパネル。アルミ板(インサート)と高密度ウレタンのマッチングにより、剛性、耐熱性に優れた天井・壁装材です。品確法・住宅性能表示制度の劣化対策等級3認定品です。
寸法(m)3
バスパネル使用の窓廻りにピッタリ、幅調整ができる用途の広い窓枠カバー。
浴室その他の窓廻りに、耐腐朽性に優れ、結露に強く、清潔感のある窓枠カバーです。
防水・防湿性に優れています(入隅カバーを付属部材として揃えています)。
寸法(mm)(長辺)200×(短辺)20
長さ(m)1.8
付属品入隅カバー×8個、両面テープ(10mm幅×7m/巻)×2巻
材質PVC
色オフホワイト
1ケース(2本)
¥19,980
税込¥21,978
3日以内出荷
樹脂素材、デザイン性、加工性を備えた今までにない新しい壁用化粧パネルです。
用途壁材
材質EPVC
表面IJ印刷+抗菌UV塗装
つかう人にやさしい浴室用床シート。在来浴室やユニットバスの既存床に直接貼れる、リフォーム用の浴室用床シートです。独自開発の発泡層が高い衝撃吸収性と断熱効果を備え、さらに表面のエンボスにより滑りにくい安心、安全な床シートです。在来浴室の冷たい床や、傷ついたり汚れてしまったユニットバスの床を簡単にリフォームできます。
幅(mm)1800
厚さ(mm)4
浴室をはじめ、脱衣室などサニタリー全般に使用できるバスパネル。
アルミ板(インサート)と高密度ウレタンのマッチングにより、剛性、耐熱性に優れた天井・壁装材です。
品確法・住宅性能表示制度の劣化対策等級3認定品です。
寸法(m)2.4
浴室をはじめ、脱衣室などサニタリー全般に使用できる抗菌仕様パネル。
天井はバスミュール(単色)、開口部はマルチユース窓枠カバーやUB枠、床は抗菌リュームでのコーディネイトをおすすめします。
寸法(m)2.4
浴室床シート「あんからプラス」にご使用いただける、専用の接着剤セットです。
セット内容接着剤(333mL)×2、シーリング材(320mL)×1、くし目ゴテ×1、プラスチックヘラ×1、マスキングテープ1巻
仕様1セット/1.8m2分(目安)
関連キーワード