絞り込み
ブランド
- NASTA(ナスタ)
- モノタロウ(5,953)
- ホンダ(546,383)
- MAZDA(マツダ)(216,652)
- 三菱ふそう(209,506)
- SMC(201,366)
- トヨタ(140,155)
- ミツビシ(138,081)
- YAMAHA(ヤマハ)(91,772)
- ニッサン(87,714)
- エスコ(70,002)
- スズキ(68,586)
- BIGM(丸山製作所)(66,089)
- スバル(50,798)
- 日野自動車(47,247)
- Kawasaki(43,817)
- いすゞ自動車(41,302)
- メディアカバーマーケット(39,441)
- RS PRO(34,734)
- オカムラ(岡村製作所)(32,579)
- Panasonic(パナソニック)(30,007)
- ブランドをもっと見る
11ページ目: NASTA(ナスタ)のすべての商品

物干取付金具Lパーツ
NASTA(ナスタ)¥1,998税込¥2,1981セット3日以内出荷用途RC壁取付用セット内容アンカー(内部コーン打込式)×4、六角ボルト(M8×20)×4、六角ボルト(M8×30)×4、スプリングワッシャー(呼び8)×4、ワッシャー(呼び8)×4材質ステンレス
0312P用防虫網(ステンレス製)
NASTA(ナスタ)¥1,998税込¥2,1981個14日以内出荷用途KS-0312P-LG用(網のみ)材質ステンレス(SUS304)16メッシュ寸法(高さH×幅W)(mm)106×435有効換気面積(cm2)(網取付時)160
物干取付金具Gパーツ(支柱はさみ付用)
NASTA(ナスタ)(1件のレビュー)¥5,998税込¥6,5981セット当日出荷用途手摺支柱はさみ付用セット内容本体A 4個本体B 4個軸 8個クッションゴム 4個十字穴付六角ボルト(M5×45) 8本十字穴付六角ボルト(M5×10) 8本ワッシャー(呼び5大型) 16個六角ボルト(M8×18) 4本六角ボルト(M8×22) 4本六角ボルト(M8×30) 4本ワッシャー(呼び8) 4個六角袋ナット(M8) 4個六角ナット(M8) 4個材質ステンレス
物干取付金具SUS製支柱スペーサー(Eパーツ)
NASTA(ナスタ)¥1,998税込¥2,1981セット8日以内出荷用途手摺支柱スペーサーセット内容本体 1個六角ボルト(M8×75) 2本六角ボルト(M8×20) 2本ワッシャー(呼び8) 4個長ナット(M8×40.5) 2個材質ステンレス
室内物干2000L
NASTA(ナスタ)¥18,980税込¥20,8781個5日以内出荷ワンアクションで簡単収納、保管スペースをとりません。 寒冷地、降灰地域はもちろん、梅雨時にも大変便利です。 30kgまで衣類やハンガーが掛けられます。セット内容本体 1個ハンドルバー 1本パイプキャッチ 1個(本体用)皿タッピンねじ(ユニクロ)呼び3.5×30 8本(パイプキャッチ用)トラス小ねじ(ユニクロ)M3×30 アンカー 各2本材質/仕上ASA樹脂被覆鋼管色シルバーグレー寸法L(mm)1820質量(1セット)(kg)2
アーム付上下移動式ポール物干金物450タイプ
NASTA(ナスタ)¥12,980~税込¥14,278~1セット(2本)ほか3日以内出荷から4日以内出荷ポール背面のねじを移動することで、上下移動を3段・2段・1段仕様に変更可能です。用途壁面直付用角支柱貫通用全長(mm)450種類壁付型
アーム付上下移動式ポール物干金物300タイプ
NASTA(ナスタ)¥12,980~税込¥14,278~1セット(2本)ほか3日以内出荷から4日以内出荷ポール背面のねじを移動することで、上下移動を3段・2段・1段仕様に変更可能です。用途壁面直付用角支柱貫通用種類壁付型
SUS製集合郵便受SA型
NASTA(ナスタ)¥9,998~税込¥10,998~1個3日以内出荷から5日以内出荷市販の南京錠で施錠できます。仕様前入前出材質丁番・掛金物/ステンレス(SUS304)材質(本体)ステンレス(SUS304)投函タイプ前入れ前出し
アルミ製 軒天見切縁換気口
NASTA(ナスタ)¥3,698~税込¥4,068~1個3日以内出荷から4日以内出荷建物に調和するコンパクト設計です。 取付はタッピンねじ等で任意止めしてください。材質アルミニウム色ホワイト仕上アルマイト処理 電着塗装定尺(m)1.82
軒天換気口
NASTA(ナスタ)¥5,498税込¥6,0481個3日以内出荷グリル部は、SUS316よりも優れたスーパーステンレス(高耐蝕性フェライトステンレス鋼NSS445M2)を使用しています。 軒下地が455ピッチと300ピッチの両方に施工可能です。付属品皿ねじ(SUS)呼び3×25 10本樹脂スペーサー 10ヶ材質スーパーステンレス(NSS445M2)色シルバーグレー開口寸法(mm)60×865仕上アクリル焼付塗装
軒天換気口(ダンパー付)
NASTA(ナスタ)¥8,698税込¥9,5681個4日以内出荷勾配型屋根・無落雪型屋根の両方に使用できます。 設置しても外観をみださない、すっきりとした長尺タイプの換気口です。 40坪住宅の外周に設置した場合、建築基準法をクリアできる換気性能です。 万が一の火災時に安心のアルミ製(不燃材料)です。 ダンパー付。(ヒューズ式100℃) 施工性を考慮して製品長さを910mmと455mmの2タイプをご用意しました。 防虫網付。(ステンレス16メッシュ)材質本体/アルミ押出し(A6063S)ダンパー/ステンレス(SUS304)表面処理本体/アルマイト処理 クリア塗装 (色)黒ダンパー/カチオン塗装 (色)黒
角型軒天換気口(ダンパー付)
NASTA(ナスタ)¥5,998税込¥6,5981個4日以内出荷ダンパー付。(ヒューズ式100℃) ヒューズ部が約100℃以上になると溶けてスプリングが作動し、スライド板がしまり空気・火気等の流通を遮断します。付属品丸木ねじ(SUS)呼び4.1×25 4本材質ガルバリウム鋼板色シルバーグレー種類角型軒天換気口仕上カチオン塗装+アクリル焼付塗装寸法(高さH×幅W)(mm)184×412有効換気面積(cm2)162
換気用フード
NASTA(ナスタ)¥1,898税込¥2,0881個5日以内出荷適合レジスター/KS-6040P2・44P・6010P(150×200)、KS-6050PFK(137×187)材質AES樹脂色シルバーグレー寸法(高さH×幅W)(mm)150×200有効換気面積(cm2)98
防火ダンパー
NASTA(ナスタ)¥2,698~税込¥2,968~1個3日以内出荷温度感知にバイメタルを使用しています。また、作動後のダンパーの再セットも可能です。 防火ダンパー付。(バイメタル式72℃) 特定防火設備該当品です。材質鋼板色ブラック仕上カチオン塗装
ステンレス製 丸型フード付ガラリ 水受けカラー付
NASTA(ナスタ)¥4,898~税込¥5,388~1個4日以内出荷壁汚れ防止構造(メーカー独自の水受けカラー付)で、雨ダレ等による外壁の汚れを減少させます。 防虫網付。(ステンレス16メッシュ) 止水板付。材質ステンレス(SUS304)種類丸型フード付ガラリ仕上研磨
軒天換気口 ダンパー付
NASTA(ナスタ)¥11,980税込¥13,1781本4日以内出荷グリル部、ダンパー部は、SUS316よりも優れたスーパーステンレスを使用しています。 軒下地が445ピッチと300ピッチの両方に施工可能です。 温度ヒューズは公称作動温度100℃ヒューズを使用しております。用途軒下地が455ピッチと300ピッチの両方に施工可能です。付属品皿ねじ(SUS)3×25 10本、樹脂スペーサー 10ケ仕様(ダンパー)100℃材質スーパーステンレス(NSS445M2) t=0.6mm色シルバーグレー種類角型軒天換気口開口寸法(mm)(H×W)60×865仕上アクリル焼付塗装有効換気面積(cm2)150
フード付ガラリ(防火ダンパー付)
NASTA(ナスタ)¥7,298~税込¥8,028~1個4日以内出荷フードの覆が大きいので雨の入りにくい構造です。 防虫網付(ステンレス16メッシュ) 止水板付きです。 防火ダンパー付(バイメタル式72℃)、特定防火設備該当品です。材質本体/ステンレス(SUS304)、ダンパー部/鋼板(t=1.6mm)種類フラット型フード付ガラリ仕上本体/研磨、ダンパー部/カチオン塗装防火性能防火ダンパー付
耐外風高性能フード
NASTA(ナスタ)¥10,980税込¥12,0781個翌々日出荷耐外風構造による強風時の雨や風に対する吹き込みを防止しながら低圧損を実現しました。(PAT.P) 壁汚れ防止構造。 防火ダンパー付に72℃用を設定しました。(バイメタル式) 特定防火設備該当品です。(ダンパー付)仕上アクリル焼付塗装
MB326S用ポールスタンド
NASTA(ナスタ)¥22,980税込¥25,2781個4日以内出荷用途MB326S、MB33S用専用ポール材質ステンレス(SUS304)質量(kg)3.2寸法(Φ×高さH)(mm)42.7×1345仕上研磨
MB621S用ポールスタンド
NASTA(ナスタ)¥32,980税込¥36,2781個4日以内出荷用途MB621S用専用ポール材質ステンレス(SUS304)寸法(mm)60×1850質量(kg)4.6仕上ヘアーライン
防火型施工ボックス (全埋込タイプ用)
NASTA(ナスタ)¥7,598税込¥8,3581個4日以内出荷付属品十字穴付トラスタッピンねじ(SUS)(呼び4.5×35)×4、カールプラグ×2、十字穴付トアラス小ねじ(SUS)(M4×20)×2材質スチール(SECC)質量(kg)6.4種類ボックス型寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)653×266×167
消火器ボックス用 施工ブラケット(全埋込タイプ用)
NASTA(ナスタ)¥4,098税込¥4,5081個23日以内出荷付属品十字穴付トラスタッピンねじ(SUS)(呼び4.5×35)×4、カールプラグ×2、十字穴付トアラス小ねじ(SUS)(M4×20)×2材質スチール(SECC)質量(kg)2.6寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)653×271×176
消火器ボックス(全埋込)
NASTA(ナスタ)¥20,980税込¥23,0781個4日以内出荷あらゆる空間を演出できるよう、仕上げを3タイプご用意しました。 全埋込(Mタイプ) 10型消火器対応機種 屋内仕様 フックが付いていますので、地震等でも消火器は倒れません。付属品十字穴付トラスタッピンねじ(SUS)呼び4×30 2本カールプラグ10×32 2本タイプM種類ボックス型寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)796×307×167