絞り込み
ブランド
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
429件中 121160
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • 強制換気用フード (レンジフード用) NASTA(ナスタ)

    強制換気用フード (レンジフード用)

    NASTA(ナスタ)(1件のレビュー)
    1,998税込2,198
    1個
    当日出荷
    材質AES樹脂シルバーグレー寸法(高さH×幅W)(mm)110×300
  • ステンレス多目的スリーブ用キャップ(室外用) NASTA(ナスタ)

    ステンレス多目的スリーブ用キャップ(室外用)

    NASTA(ナスタ)
    3,998税込4,398
    1個
    当日出荷
    室内側よりパイプに手を入れて矢印の方向に回すとキャップは内側(室内側)に外れます。 室内側にKS-107PA(室内側用)とセットにしてお使い下さい。 フタの部分が二重シールになっているので漏水に対し、より効果があります。
    材質(本体)本体、フタ/ステンレス(SUS304)仕上バフ研磨適合パイプ径(Φmm)VU100(内径Φ107)
  • ステンレス製 丸型フード付ガラリ NASTA(ナスタ)

    ステンレス製 丸型フード付ガラリ

    NASTA(ナスタ)
    3,598税込3,958
    1個
    3日以内出荷
    フードの覆いが大きいので雨の入りにくい構造です。 防虫網付。(ステンレス16メッシュ) 止水板付。
    種類丸型フード付ガラリ
  • 掲示板 (レザー貼) NASTA(ナスタ)

    掲示板 (レザー貼)

    NASTA(ナスタ)
    19,980税込21,978
    1個
    3日以内出荷
    板面に発泡EVAを採用し、画鋲がとても刺しやすくなっております。
    材質枠/アルミニウム掲示板/合板I類+発泡EVA樹脂グレー文字色黒(シルク印刷)仕上枠/ヘアーライン アルマイト処理+クリア塗装掲示板/ビニールレザー貼
  • 戸建・集合郵便受箱(防滴型) NASTA(ナスタ)

    戸建・集合郵便受箱(防滴型)

    NASTA(ナスタ)(2件のレビュー)
    18,980税込20,878
    1個ほか
    当日出荷から8日以内出荷
    雨が入りにくい防滴設計です。万一の場合、雨が入ってもスノコ付で濡れにくい構造です。静音ダイヤル錠で扉開閉にともなうラッチ音を低減。
    幅(mm)380高さ(mm)280奥行(mm)145質量(kg)2.9錠前静音大型ダイヤル錠投函タイプ前入前出付属品SUSタッピンねじ(呼び4×30)×2、ワッシャー×2、樹脂プラグ×2材質本体、扉、投入口/ステンレス(SUS304)側板/PC樹脂仕上本体/NO.4仕上扉/NO.2B仕上 アクリル焼付塗装投入口/ヘアライン仕上 アクリル焼付塗装 (色)クリア
  • スーパースリムフード 100パイ用防虫網 NASTA(ナスタ)

    スーパースリムフード 100パイ用防虫網

    NASTA(ナスタ)(1件のレビュー)
    479税込527
    1枚
    当日出荷
    用途この製品は、屋外フード スーパースリムフード KS-8820PH専用の防虫網です。 ご使用の室内側換気口やパイプ内の状態により、ご使用になれない場合がありますのでご確認ください。材質AES樹脂シルバーグレー
  • Nasta Interphone2用 JEM-Aアダプタ NASTA(ナスタ)

    Nasta Interphone2用 JEM-Aアダプタ

    NASTA(ナスタ)
    3,998税込4,398
    1個
    4日以内出荷
    室内親機とJEM-A対応機器の電気錠操作器などに接続します。
    付属品結束バンド1本/結束バンド固定ねじ(3.0×10mm)1個/壁付ねじ(Φ2.6×18mm)2個/施工説明書1部ケーブル長(m)1.9寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)(固定穴タブ含む)57.4×68×18 / (固定穴タブ除く)43×68×18接続端子【インターホン】1系統/最大電圧18V/最大電流12mA
  • ポスト用投函防止プレート NASTA(ナスタ)

    ポスト用投函防止プレート

    NASTA(ナスタ)(1件のレビュー)
    2,698税込2,968
    1台
    当日出荷から6日以内出荷
    ・未入居時のポストに投函される不要なチラシ等の投函を防止・警告します。・取付方法は樹脂バネ構造により、ワンタッチで投入口に差し込むだけです。また耐光性インクを使用しており、色褪せしにくい文字表示です。
    材質PET樹脂(透明)
  • ポスト 前入前出/防滴タイプ NASTA(ナスタ)

    ポスト 前入前出/防滴タイプ

    NASTA(ナスタ)
    14,980税込16,478
    1個
    10日以内出荷
    壁付・ポール設置可能な薄型の防滴タイプです。扉に超小型トルクヒンジを採用。扉の閉まる衝撃音を低減。側板には耐候性、難燃性にすぐれたPC樹脂を採用。KS-MB621Sは室番号と名札はセパレートタイプで名札のみの差替ができます。片手で郵便物が取れるストッパー付。スノコ付きで濡れにくい構造。
    材質本体:ステンレス(SUS304) t=0.7mm、扉・投入口:ステンレス(SUS304) t=1.0mm、側板:PC樹脂タイプ1戸用寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)380×280×145仕上本体:No.4仕上、扉・投入口:ヘアーライン仕上、アクリル焼付塗装、色:クリア適合サイズ投函:A4サイズ扉開閉方式設置場所屋内/屋外錠前可変ダイヤル錠投函タイプ前入前出
  • プライベートボックス 屋内タイプ NASTA(ナスタ)

    プライベートボックス 屋内タイプ

    NASTA(ナスタ)
    9,998税込10,998
    1台
    22日以内出荷から30日以内出荷
    オフィスや商業施設のトイレで小物の保管箱として最適なプライベートボックス・パーソナルボックスです。 公共施設での一時的な保管箱として。 錠前:操作しやすいダイヤル式錠前です。つまみが大きいので、扉の開閉もスムーズ。 スロープ:収納物が落ちにくく取り出しやすいスロープ付き。
    仕様屋内用材質本体:SUS304t=0.7mm/扉:SUS304t=0.8mmダイヤル錠
  • アレルフィルター(メンテナンス用) NASTA(ナスタ)

    アレルフィルター(メンテナンス用)

    NASTA(ナスタ)
    2,398税込2,638
    1セット(5枚)
    3日以内出荷
    スギ花粉(20μm)を約90%除去・花粉アレルゲンを約90%抑制!。必要な換気量を確保しながら高い粉塵効果を発揮します。有害なホルムアルデヒドを使用しないノンホルムタイプなので、安心してご使用いただけます。また、アレルゲンをコーティングして、花粉アレルゲンの働きを約90%抑制します。
    仕様水洗い:可能材質ポリエステル(グリーン)厚さ(mm)12グリーンサイズΦ93交換目安半年適合品番KS-V2RA、KS-V2R
  • 屋内換気口 差圧タイプ150Φ(アレルフィルター付) NASTA(ナスタ)

    屋内換気口 差圧タイプ150Φ(アレルフィルター付)

    NASTA(ナスタ)
    5,388税込5,927
    1個
    4日以内出荷
    レンジファンの運転時に室内外に生じる圧力差によって作動します。着脱式カバーの向きを変えることで部屋の隅でも壁汚れを緩和させます。強風時など常に閉じておきたい場合は、カバー裏側の風量調整板を回転することによって閉じることができます。(レンジファン運転時は必ず開けてください。)。 レンジファンの運転ですばやく給気を行い、停止時には不快な隙間風を防止します。アレルフィルター付、スギ花粉(20μm)を約90%除去・花粉アレルゲンを約90%抑制!。風量調節機構付。性能を効率よく発揮させるため、屋外換気口はKS-V15FS、KS-V15AH、KS8620SHEのご使用をおすすめします。3方向の開口部があるカバーの向きを自由に変えることができます。設置状況により、壁・家具・カーテン等に風が直接当たらないようにできます。
    仕様アレルフィルター付材質ABS樹脂シルバーグレー適合パイプキョーワ150(内径Φ152)
  • 宅配ボックス プチ宅unit ユニット 防水型 W360シリーズ  H400 2ボックスタイプ NASTA(ナスタ)

    宅配ボックス プチ宅unit ユニット 防水型 W360シリーズ H400 2ボックスタイプ

    NASTA(ナスタ)
    77,980税込85,778
    1台
    15日以内出荷
    集合宅配ボックスの決定版、ナスタ(NASTA)「プチ宅」シリーズのユニットタイプ(ロッカータイプ)!。後付けが出来るためスペースに応じて設置できます。電気工事不要のメカ式のプッシュボタン錠前なのでランニングコスト不要で経済的。更に従来のプッシュボタン錠よりデザイン性と性能アップしました。防水規格IPX4対応で、屋内・屋外・雨がかり問わず設置できます。捺印システムはスタイリッシュでスマートなデザインで機能的です。壁付タイプはもちろん、別売の幅木を使用して床置タイプとしても設置可能です。
    用途集合住宅・マンション・アパート・ハイツ・店舗・テナントビル・商用施設など投函タイプ前入れ前出し錠前プッシュボタン錠タイプ前入前出寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)800×360×316寸法(高さ×幅×奥行)(mm)受取可能な最大サイズ:330×274×247材質本体・扉:スチール(SGCC)/粉体塗装防水仕様規格IPX4対応質量(kg)15.7適合品番KS-TL01FH100/KS-TL01FH250段数2ボックス(ユニット・ロッカータイプ)仕様捺印なし
  • ポスト 前入前出/屋内タイプ/防滴タイプ 静音大型ダイヤル錠 NASTA(ナスタ)

    ポスト 前入前出/屋内タイプ/防滴タイプ 静音大型ダイヤル錠

    NASTA(ナスタ)
    14,980税込16,478
    1台
    6日以内出荷
    スペースに合わせて自由に組み合わせ可能な壁付薄型タイプの郵便受箱。
    材質本体、投入口/ステンレス(SUS304)仕様前入前出質量(kg)3.2仕上本体/NO.4仕上、扉・投入口/アクリル焼付塗装材質(扉)アルミダイカスト(ADC12)錠前静音大型ダイヤル錠
  • フィルターセット NASTA(ナスタ)

    フィルターセット

    NASTA(ナスタ)(1件のレビュー)
    1,498税込1,648
    1個
    当日出荷
  • Air+Arm エアアームKS-NEX001 NASTA(ナスタ)

    Air+Arm エアアームKS-NEX001

    NASTA(ナスタ)
    10,980税込12,078
    1組(2本)
    3日以内出荷から5日以内出荷
    すっきりとした美しいデザインのスタイリッシュでシンプルな屋外用物干金物。 アルミ押出材を採用することで、サッシ脇にシンプルに納まるデザインです。 ナットを見せない形状のため、すっきりとした美しいデザインです。 竿とふれる部分に樹脂リングを使うことで干渉音の低減し、竿のキズ防止します。 実際にユーザーが物干を使用した時の事を重点に置き、施工性からユーザー目線まで考慮した新しい物干です。
    用途壁面直付用仕上ブラケット:アクリル焼付塗装、アーム:アルマイト処理クリア塗装材質(アーム)アルミニウム材質(ブラケット)アルミダイカスト耐荷重(kg)(目安)30
  • 戸建郵便受箱 Qual専用静音大型ダイヤル錠ダイヤル錠 NASTA(ナスタ)

    戸建郵便受箱 Qual専用静音大型ダイヤル錠ダイヤル錠

    NASTA(ナスタ)
    3,598税込3,958
    1個
    6日以内出荷
    開錠・施錠がスムーズでお年寄りから小さなお子様まで簡単操作。
  • 表示プレート NASTA(ナスタ)

    表示プレート

    NASTA(ナスタ)(1件のレビュー)
    1,198税込1,318
    1枚
    当日出荷から6日以内出荷
    表示部が蓄光(中輝度)タイプの表示プレート
    取付方式両面テープ仕様裏面両面テープ付タイプ蓄光(中輝度)
  • アルミ物干金物 NASTA(ナスタ)

    アルミ物干金物

    NASTA(ナスタ)
    6,998税込7,698
    1セット(2本)ほか
    3日以内出荷から8日以内出荷
    アームは水平(90度)、斜め上(40度)の角度調節ができます。 上下移動式ポールと組み合わせてお使いいただけます。
    用途壁面直付用種類壁付型材質アルミダイカスト(ADC12)仕上アクリル焼付塗装
  • アルミ製室名札 NASTA(ナスタ)

    アルミ製室名札

    NASTA(ナスタ)
    1,898税込2,088
    1個
    当日出荷
    名札部は正面に取り出せます。
    材質アルミニウム仕上ヘアーラインアルマイト処理名札部アクリル板 43.5×210×2
  • アルミ製室名札 NASTA(ナスタ)

    アルミ製室名札

    NASTA(ナスタ)
    1,698税込1,868
    1個
    当日出荷から7日以内出荷
    室番号と名札部が別プレートになっていますので名前のみの交換ができます。
    材質アルミニウム仕上ヘアーラインアルマイト処理寸法(高さH×幅W)(mm)125×250名札部小/アクリル板 60.5×90×2大/アクリル板 60.5×160×2
  • SUS製集合郵便受SH型 NASTA(ナスタ)

    SUS製集合郵便受SH型

    NASTA(ナスタ)(1件のレビュー)
    59,980税込65,978
    1個
    4日以内出荷から6日以内出荷
    市販の南京錠で施錠できます。
    投函タイプ前入れ前出し仕様前入前出材質丁番・掛金物/ステンレス(SUS304)材質(本体)ステンレス(SUS304)
  • 角型床下換気口用防虫断熱パーツ NASTA(ナスタ)

    角型床下換気口用防虫断熱パーツ

    NASTA(ナスタ)(1件のレビュー)
    1,598税込1,758
    1個
    4日以内出荷から6日以内出荷
    角型床下換気口に取り付け可能な防虫網付断熱パーツです。 両面テープで貼るだけの簡単取付です。 断熱のフタは取り外し可能です。
    材質ABS樹脂適合KS-0311P-13(15)、KS-0311PN-13(15)用ライトグレー
  • 強制換気用フード NASTA(ナスタ)

    強制換気用フード

    NASTA(ナスタ)(1件のレビュー)
    3,998税込4,398
    1個
    3日以内出荷から4日以内出荷
    材質AES樹脂シルバーグレー
  • 換気用フード NASTA(ナスタ)

    換気用フード

    NASTA(ナスタ)
    1,598税込1,758
    1個
    翌々日出荷
    材質AES樹脂適合レジスター/KS-6010P(200×250)シルバーグレー寸法(高さH×幅W)(mm)200×250有効換気面積(cm2)84
  • ポレット用 吸音断熱材(後付用) NASTA(ナスタ)

    ポレット用 吸音断熱材(後付用)

    NASTA(ナスタ)
    799税込879
    1個
    当日出荷から5日以内出荷
    今、お使いの換気口にかぶせるように取り付けるだけで、外からのホコリや花粉などをカットします。 フィルターは、ホコリや花粉などを約80%除去します。(スギ花粉ならば90%以上除去) 花粉除去用フィルターの交換は、カバーを外して内側にあるフィルターをはがすだけ。 台風などの強風の時には、カバーを外して逆さに取り付けるだけで吹き込みを抑えることができる開閉機能付です。 吸音断熱材は断熱性向上と外部騒音を軽減するために、貼り付けて使用する部品です。
    材質発泡ポリエチレン厚さ(mm)5グレー
  • 換気用フード NASTA(ナスタ)

    換気用フード

    NASTA(ナスタ)(4件のレビュー)
    1,998税込2,198
    1個
    当日出荷
    用途適応レジスター: KS-6010P(200×250)シルバーグレー取付穴径(Φmm)4
  • 角型床下換気口 NASTA(ナスタ)

    角型床下換気口

    NASTA(ナスタ)
    5,998税込6,598
    1個
    当日出荷
    シャッターには断熱材とシール材を設けているので密閉性に優れています。 豪雪地帯、強風地帯等の床下換気に最適です。 レバーハンドルで開閉が簡単にできます。 防虫網も簡単に取り外しができます。 防虫網付(ステンレス16メッシュ)
    種類角型床下換気口材質ABS樹脂ライトグレータイプ気密断熱型有効換気面積(cm2)321
  • Nasta Interphone2用 増設用インターホンモニター NASTA(ナスタ)

    Nasta Interphone2用 増設用インターホンモニター

    NASTA(ナスタ)
    18,980税込20,878
    1個
    4日以内出荷
    Nasta Interphone 2(KS-ND02A)用の増設モニターです。増設モニターを取り付ければ、他の部屋からでも訪問者対応ができ、家族間の通話にも対応します。室内親機1台につき、増設モニターは1台接続可能です。
    付属品なべ小ねじ(SUS)呼び4×28 2本、丸木ねじ(SUS)呼び4×18 2本、ワッシャー 2個、室内親機壁付ベース 1個材質難燃性PC・ABS樹脂質量(g)330電源室内親機より供給使用温度(℃)0~40(結露なきこと)寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)142.5×150.5×30.9取付け方法壁付け(室内親機壁付ベース付属)液晶モニター4.3インチ
  • 屋外換気口 樹脂/強制換気用スリムタイプ NASTA(ナスタ)

    屋外換気口 樹脂/強制換気用スリムタイプ

    NASTA(ナスタ)
    2,698税込2,968
    1個
    3日以内出荷から4日以内出荷
    厚み:65mmの強制換気用スリムタイプです。壁汚れ防止構造(ナスタ独自の水受カラー付):雨ダレ等による外壁の汚れを減少させます。耐外風性能向上(横吹出タイプ):左右吹抜構造により、正面や上下方向からの吹込を防止します。
  • 屋外換気口 樹脂/木枠留め用/壁面フラットタイプ/水切付 NASTA(ナスタ)

    屋外換気口 樹脂/木枠留め用/壁面フラットタイプ/水切付

    NASTA(ナスタ)
    1,298税込1,428
    1個
    3日以内出荷から6日以内出荷
    壁面にあたる強風の吹き上げや吹き込みを減少させます。小屋裏換気口としてもご使用いただけます。取付ねじピッチ(mm):W226×H175。自然換気
    材質ASA樹脂有効換気面積(cm2)64
  • 屋外換気口 樹脂/木枠留め用/上下開口タイプ NASTA(ナスタ)

    屋外換気口 樹脂/木枠留め用/上下開口タイプ

    NASTA(ナスタ)
    1,598税込1,758
    1個
    3日以内出荷
    屋外換気口上下に開口部を設けてありますので、壁面に当たる強風の吹き込みを減少させます。防虫網付。小屋裏換気口としてもご使用いただけます。取付ねじピッチ(mm):W226×H176。自然換気
    材質ASA樹脂有効換気面積(cm2)72
  • 屋外換気口 樹脂/スリムタイプ NASTA(ナスタ)

    屋外換気口 樹脂/スリムタイプ

    NASTA(ナスタ)
    2,398税込2,638
    1個
    4日以内出荷から12日以内出荷
    壁汚れ防止構造(ナスタ独自の水受カラー付):雨ダレ等による外壁の汚れを減少させます。
  • 樹脂ネット(メンテナンス用) NASTA(ナスタ)

    樹脂ネット(メンテナンス用)

    NASTA(ナスタ)
    419税込461
    1個
    7日以内出荷
    対応製品KS-8626PFKA-#材質ポリプロピレンホワイトサイズΦ150用入数1
  • 延長リング NASTA(ナスタ)

    延長リング

    NASTA(ナスタ)
    1,298税込1,428
    1セット(10個)
    3日以内出荷から7日以内出荷
    材質ABS樹脂
  • フィルター (メンテナンス用) NASTA(ナスタ)

    フィルター (メンテナンス用)

    NASTA(ナスタ)
    689税込758
    1個
    欠品中
    フィルターの交換目安は半年を推奨いたします。
    材質軟質ポリウレタンフォームブラック入数(枚)2寸法(幅W×高さH×厚さt)(mm)205×180×5
  • 屋内換気口 風量・風向調節タイプ/フィルター付 NASTA(ナスタ)

    屋内換気口 風量・風向調節タイプ/フィルター付

    NASTA(ナスタ)
    1,698税込1,868
    1個
    3日以内出荷
    壁が汚れにくいオリジナルカバー構造:カバーに独自の構造を採用しました。風量は確保しつつ、吹き込む風を直接壁に当てないので、壁面の汚れを大幅に軽減することができます。風向きが変えられる着脱式カバー:3方向の開口部があるカバーの向きを自由に変えることができます。設置状況により、壁・家具・カーテン等に風が直接当たらないようにできます。通気量が確保できるデザイン:カバー裏側にある風量調整プレートによって、室内に取り入れる空気の量を調節できます。「閉※1」「1段階」「2段階」の3通りの風量に調節できます。リフォームにも最適:本体とカバーが分割されているため、カバーを交換するだけで誰でも簡単リフォームが可能です。クロス貼替の際も切り口を隠すことができ手軽に美しく仕上がります。小さな虫の侵入を防ぐフィルター枠:通気量を確保しながら、小さな虫の侵入を防ぎます。定期的に水洗いしていただくことで長く清潔に使えます。結露水の浸入を防ぐ止水板付:屋内換気口内、とくにフィルター部分は結露が発生しやすい場所です。そこでフィルターよりも室内側にあるフィルターカートリッジに止水板を設置することで、結露水の浸入を防ぎます。丸ごと取り外せて簡単メンテナンス:フィルター交換が簡単なのはもちろん、パイプの中までしっかり掃除することができます。
    材質ASA樹脂シルバーグレー
  • 屋内換気口 スリムタイプ NASTA(ナスタ)

    屋内換気口 スリムタイプ

    NASTA(ナスタ)
    539税込593
    1個
    4日以内出荷
    材質ASA樹脂シルバーグレーサイズΦ100通気性【9.8Pa時】40.4(cm3/h)有効換気面積(cm2)32
  • 屋外換気口 ステンレス NASTA(ナスタ)

    屋外換気口 ステンレス

    NASTA(ナスタ)
    2,998税込3,298
    1個
    8日以内出荷
    仕上焼付塗装 色:シルバー
  • 仮枠アンカー NASTA(ナスタ)

    仮枠アンカー

    NASTA(ナスタ)
    829税込912
    1セット(10個)
    4日以内出荷
    材質ABS樹脂