アームについているねじを外すことにより角度を3段階(上収納・上45度・水平)から5段階に変更できます。
上下移動式ポールと組み合わせてお使いいただけます。
用途壁面直付用
種類壁付型
サイズ(mm)400
材質アルミダイカスト(ADC12)
耐荷重(kg)30
仕上アクリル焼付塗装
1本当りの質量0.6kg
アームについているねじを外すことにより角度を3段階(上収納・上45度・水平)から5段階に変更できます。
上下移動式ポールと組み合わせてお使いいただけます。
用途壁面直付用
種類壁付型
サイズ(mm)550
材質アルミダイカスト(ADC12)
耐荷重(kg)30
仕上アクリル焼付塗装
1本当りの質量0.7kg
施工位置が低い場合の安全性を考慮した内向き羽根構造です。
薄型で壁からの出っ張りをおさえました。
防虫網付(ステンレス16メッシュ)
ねじを外すとガラリ・網が取外し可能です。
種類丸型ガラリ
タイプ薄型グリルタイプ
仕上アクリル焼付塗装
色(本体)メタリックライトグレー
アームは上方に収納する方式で操作は簡単です。
壁を施工した後から取り付けられます。
ねじ4本で簡単に取付可能です。(片側2本)
4kg(1本当り)まで衣類やハンガーが掛けられます。
用途壁面直付用
種類室内壁付型
付属品トラスタッピンねじ(SUS)(呼び4.5×45)×4
色シルバーグレー
材質(本体)ABS樹脂
耐荷重4kg(1本当り)
仕上アクリル焼付塗装
1本当りの質量0.6kg
材質(アーム)アルミニウム
1セット(2本)
¥6,998
税込¥7,698
当日出荷
アームについているねじを外すことにより角度を3段階(上収納・上45度・水平)から5段階に変更できます。
上下移動式ポールと組み合わせてお使いいただけます。
用途壁面直付用
種類壁付型
材質アルミダイカスト(ADC12)
仕上アクリル焼付塗装
1本当りの質量1kg
関連資料寸法図(0.1MB)
ポール背面のねじを移動することで、上下移動を3段・2段・1段仕様に変更可能です。
用途壁面直付用角支柱貫通用
種類壁付型
材質ポール・ブラケット/アルミニウムアーム/アルミダイカスト(ADC12)
仕上ポール・ブラケット/アルマイト処理クリア塗装アーム/アクリル焼付塗装
1本当りの質量1.7kg
関連資料寸法図(0.1MB)
戸建住宅、集合住宅に最適なバルコニー天井用の物干金物です。
取付穴ピッチ300mm、アンカーボルト10m対応なので、従来のバルコニー型物干のリフォーム用としても最適です。
また、木下地への取付も可能(取付ねじ付)です。
ねじの位置を変えることで4段階(540・660・780・900mm)の高さ調節ができます。
種類軒天用
付属品(木下地への取付施工用途)なべタッピンねじ(SUS)Φ5×50 8本ワッシャー(SUS)Φ12×Φ5.5×t0.8 8枚
材質アーム/アルミダイカスト(ADC12)ポール/アルミニウム
仕上アーム/アクリル焼付塗装ポール/アルマイト処理クリア塗装
1本当りの質量1.1kg
ポール背面のねじを移動することで、上下移動を3段・2段・1段仕様に変更可能です。
用途壁面直付用角支柱貫通用
種類壁付型
材質ポール・ブラケット/アルミニウムアーム/アルミダイカスト(ADC12)
仕上ポール・ブラケット/アルマイト処理クリア塗装アーム/アクリル焼付塗装
1本当りの質量1.5kg
関連資料寸法図(0.1MB)
ポール背面のねじを移動することで、上下移動を3段・2段・1段仕様に変更可能です。
用途壁面直付用角支柱貫通用
種類壁付型
材質ポール・ブラケット/アルミニウムアーム/アルミダイカスト(ADC12)
仕上ポール・ブラケット/アルマイト処理クリア塗装アーム/アクリル焼付塗装
1本当りの質量1.5kg
ポールは長さが調節できます。
スペースを有効に活用できる天井付タイプです。
使用しない時は、ポールを端に寄せておくことができます。
また、着脱も容易なので使い勝手は抜群です。
木ねじ2~3本で取り付けられるので、ひとりでも短時間で施工できます。
8kg(レール1本当り)まで衣類やハンガーが掛けられます。
用途天井取付用
種類昇降式
材質レール/スチールポール/アルミニウム
色シルバーグレー
仕上アクリル焼付塗装
角度が5段階に調節できます。付属ねじを仕様することにより角度を3段階(上収納・上45度・水平)から5段階に変更できます。
上下移動式ポールと組み合わせてお使いいただけます。
用途壁面直付用
種類壁付型
材質アルミダイカスト(ADC12)
仕上アクリル焼付塗装
1本当りの質量0.8kg
ポール背面のねじを移動することで、上下移動を3段・2段・1段仕様に変更可能です。
用途壁面直付用角支柱貫通用
種類壁付型
材質ポール・ブラケット/アルミニウムアーム/アルミダイカスト(ADC12)
仕上ポール・ブラケット/アルマイト処理クリア塗装アーム/アクリル焼付塗装
1本当りの質量1.4kg
関連資料寸法図(0.1MB)
屋外でも屋内でも使用できます。
パッキン付で防滴型です。
マグネットが使用できます。
取付方法:扉を開け、付属のねじにて取り付けます。平らな壁面・又はスペーサー等を当てるなどして 真っすぐに取り付けてください。フレームがねじれると防滴効果に支障が出ることがあります。
材質枠:アルミ二ウム/掲示面:鉄複合板
仕上枠:アルマイト処理/掲示面:アクリル焼付塗装
機能扉:過剰開き止め付
種類天井吊型
全長(mm)(S)400、(M)550、(L)700、(S+L)810、(M+L)960
付属品バインドタッピンねじ(ユニクロ)呼び4×50(2本)
セット内容ベース1個、ベースカバー1個、ポールヘッド1本、ポール3本(S・M・L各1本)、ジョイント1本、フープ1本
材質(ベース)亜鉛ダイカスト<サチライトクロムめっき仕上>、(ベースカバー)ポリプロピレン、(ポールヘッド)真鍮<サチライトクロムめっき仕上>、(ポール)アルミニウム<アクリル焼付塗装>、(ジョイント)SUS304・エラストマ、(フープ)ポリプロピレン・エラストマ
質量(g)(S)150、(M)170、(L)190、(S+L)210、(M+L)230、(ベース部)60
耐荷重(kg)8
寸法(直径Φ×厚さ)(mm)62×13
雨が入りにくい防滴設計です。万一の場合、雨が入ってもスノコ付で濡れにくい構造です。静音ダイヤル錠で扉開閉にともなうラッチ音を低減。
幅(mm)380
高さ(mm)280
奥行(mm)145
質量(kg)2.9
錠前静音大型ダイヤル錠
投函タイプ前入前出
付属品SUSタッピンねじ(呼び4×30)×2、ワッシャー×2、樹脂プラグ×2
材質本体、扉、投入口/ステンレス(SUS304)側板/PC樹脂
仕上本体/NO.4仕上扉/NO.2B仕上 アクリル焼付塗装投入口/ヘアライン仕上 アクリル焼付塗装 (色)クリア
スペースを有効に活用できる天井付タイプです。
8kg(1本当り)まで衣類やハンガーが掛けられます。
種類天井吊型
セット内容本体 1本(ベース用)なべタッピンねじ(SUS)呼び4×35 2本(収納フック用)なべタッピンねじ(SUS)呼び3×20 2本
材質ポール/アルミニウムカバー/ABS樹脂+PC樹脂ボタン・リング/ABS樹脂
質量(kg)0.4
色カバー/シルバーグレー+乳白ボタン・リング/シルバーグレー
仕上ベース/アクリル焼付塗装ポール/アルマイト処理
材質(ベース)アルミニウム
材質/仕上(本体)PC樹脂ステンレス(SU304・厚さ0.8mm)/No.4仕上、(扉)ステンレス(SUS304・厚さ0.8mm)/ヘアーライン仕上アクリル焼付塗装
色ステンレスヘアーライン
付属品SUS木ねじ(呼びΦ4.1×45)ワッシャー4個、樹脂プラグ4個
質量(kg)3.8
居住者、配達業者の生活動線や、エントランスのポスト設置場所に合せ、投入口の向きが選択可能なスタイリッシュな横入前出の壁付型の郵便受(郵便ポスト)です。
防滴タイプ。樋を設け雨水の浸入を防止。万一雨が入ってもスノコ付で濡れにくい構造。独自のフラップ構造「ナスタガード」採用により抜取行為に対して威力を発揮します。
用途戸建住宅、集合住宅、マンション、ハイツ、アパート、共同旧宅、店舗、オフィス、商用施設など
仕様防滴タイプ
付属品樹脂プラグ 4個、SUSタッピンねじ呼び4.5×40 4本、ワッシャー 4個、止水用パッキン 4個、スノコ 1個、スペーサー 2個
材質本体・SUS304t=0.8mm/扉:SUS304t=0.8mm+PC樹脂/投入口:SUS304t=0.8mm
質量(kg)3.7
タイプ省スペースタイプ
寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)340×400×148
仕上本体:アクリル焼付塗装/扉:ヘアーライン仕上、PVC+アクリルフィルム/アクリル焼付塗装
錠前静音大型ダイヤル錠(L)
投函タイプ横入れ前出し
透明のため、壁面仕上にほどよく溶け込み、壁面の外観を損ないにくくなっております。
ハードコート材を使用しており、傷に強いです。
屋内仕様
色透明
仕上本体/ハードコート化粧キャップ/ABS樹脂クロームメッキ
材質(本体)アクリル
厚さt(mm)5
付属品(施工ねじ)SUS皿タッピンねじ呼び4×30
壁面リフォーム時に着脱可能なブラケット付です。
直付けもできるので施工も容易です。
材質はキズがつきにくく、耐久性に優れた高級タイプのステンレス製です。
材質化粧カバー/ステンレス(SUS304)ヘアーライン
材質(本体)ステンレス(SUS304)BA
付属品ステンレスバイントねじ 呼び3.8×30 2本樹脂プラグ 2個ワッシャー 2個
寸法(高さH×幅W)(mm)125×210
関連資料寸法図(0.1MB)
名札部アクリル板(グレースモーク)、ユポ紙(耐水紙)38×202
1個
¥5,998
税込¥6,598
当日出荷
グリル部は、SUS316よりも優れたスーパーステンレス(高耐蝕性フェライトステンレス鋼NSS445M2)を使用しています。
軒下地が455ピッチと300ピッチの両方に施工可能です。
材質スーパーステンレス(NSS445M2)
付属品皿ねじ(SUS)呼び3×25 10本樹脂スペーサー 10ヶ
色シルバーグレー
開口寸法(mm)60×865
仕上アクリル焼付塗装
・室名札は着色ステンレスを使用。・壁付型。
付属品樹脂プラグ:4本、タッピンねじ(SUS)呼び4×30:4本
適合【インターホン子機】パナソニック(EJ1580/EJ1680/EJ9520)、アイホン(QE-NXU/PR-NXU-「HO・NO・NK」)
・従来の室名札、インターホン、新聞受に加え傘掛け機能も備えたシンプルかつコンパクトなインターホンパネルです。・LED照明無の場合、インターホン子機を本体内に収納することで壁面を加工したくない物件(ALC壁・リフォーム)に最適です。・LED照明は昼白色(7灯内蔵)で、AC100V電源に直結できます。1.0W相当の消費電力で、省エネルギ・長寿命です。・壁付型。
付属品タッピンねじ(SUS)呼び4×30:4本、ワッシャー:4個、樹脂プラグ:4本
適合【インターホン子機】パナソニック(EJ1580/EJ1680/EJ9520/EJD9520/EJ9620/EJD9620)、アイホン(QE-NXU/PR-NXU-「HO・NO・NK」)
材質枠:アルミ・アクリル焼付塗装、室名札:アクリル樹脂、 本体・インターホン:ステンレス(SUS304)・ヘアーライン・クリア塗装
寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)470×141×55
グリル部、ダンパー部は、SUS316よりも優れたスーパーステンレスを使用しています。
軒下地が445ピッチと300ピッチの両方に施工可能です。
温度ヒューズは公称作動温度100℃ヒューズを使用しております。
用途軒下地が455ピッチと300ピッチの両方に施工可能です。
材質スーパーステンレス(NSS445M2) t=0.6mm
仕様(ダンパー)100℃
付属品皿ねじ(SUS)3×25 10本、樹脂スペーサー 10ケ
色シルバーグレー
種類角型軒天換気口
開口寸法(mm)(H×W)60×865
仕上アクリル焼付塗装
有効換気面積(cm2)150
1本
¥11,980
税込¥13,178
4日以内出荷
ダンパー付。(ヒューズ式100℃)
ヒューズ部が約100℃以上になると溶けてスプリングが作動し、スライド板がしまり空気・火気等の流通を遮断します。
種類角型軒天換気口
材質ガルバリウム鋼板
付属品丸木ねじ(SUS)呼び4.1×25 4本
色シルバーグレー
仕上カチオン塗装+アクリル焼付塗装
寸法(高さH×幅W)(mm)184×412
関連資料寸法図(0.1MB)
有効換気面積(cm2)162
1個
¥5,998
税込¥6,598
4日以内出荷
暮らしにアクセントとなるデザインを
材質【手すり丸棒】フィンランドデザインパーチ材(白樺)LVL合板、【ブラケット】本体:亜鉛ダイカスト、カバー:ABS樹脂
セット内容手すりx1、ブラケットx2、壁面直付けねじx6、手すり固定用ネジx4
仕上手すり丸棒:ウレタン塗装、ブラケット:アクリル焼付け塗装
サイズ(mm)Φ35×H600×D72.5
どんな部屋にも馴染む、収納の新しいカタチ。収納がない1ルームでも、服を収納できるのはもちろん、インテリアとしても楽しめるウォールシェルフです。どんな部屋にも馴染む4色カラーで、市販の収納ラックと相性バツグン。統一感がでて意匠性も◎。
用途ポールにはコートやジャケット、シャツなど普段使っている洋服を掛けたり、棚の上には帽子やカバン、インテリア小物を置いたり、様々な使い方でお部屋に馴染めます。
呼び幅(mm)600
材質フレーム・バー:スチール、棚板:パーチクルボード
寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)700×400×298
仕上フレーム・バー:アクリル焼付塗装、棚板:ポリエステル化粧版
耐荷重(kg)(棚板・バー各)8
質量(kg)4.8
付属品組み立用ネジ:トラス小ネジ(ユニクロ)M6×12(白/黒塗装)4本、トラス小ネジ(ユニクロ)M6×20(白/黒塗装)2本
どんな部屋にも馴染む、収納の新しいカタチ。収納がない1ルームでも、服を収納できるのはもちろん、インテリアとしても楽しめるウォールシェルフです。どんな部屋にも馴染む4色カラーで、市販の収納ラックと相性バツグン。統一感がでて意匠性も◎。
用途ポールにはコートやジャケット、シャツなど普段使っている洋服を掛けたり、棚の上には帽子やカバン、インテリア小物を置いたり、様々な使い方でお部屋に馴染めます。
呼び幅(mm)910
材質フレーム・バー:スチール、棚板:パーチクルボード
寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)1040×400×298
仕上フレーム・バー:アクリル焼付塗装、棚板:ポリエステル化粧版
耐荷重(kg)(棚板・バー各)8
質量(kg)5.8
付属品組み立用ネジ:トラス小ネジ(ユニクロ)M6×12(白/黒塗装)4本、トラス小ネジ(ユニクロ)M6×20(白/黒塗装)2本
独自開発の盗難配慮機構「ナスタガード」:セキュリティに配慮したナスタ独自開発のフラップ構造により、郵便物や不在連絡票などの抜取行為に対して威力を発揮します。(意匠登録済)。ワンタイムパスワード式 プッシュボタン錠:2047通りの番号設定ができ、開錠するたびに設定した番号がリセットされる仕組みです。他人に番号を知られる心配もなく、荷物の取出時にも鍵は不要です。※緊急時には付属の鍵を使って開錠することもできます。LED照明:電球色(10灯内蔵)で、AC100V電源に直結できます。1.2W相当の消費電力で、省エネルギー・長寿命です。ポストの取出方向:設置場所に合わせて、郵便物の取出方向が選べます。※宅配ボックスは前入前出のみとなります。フェイス:インターホンパネル・LED照明の有無が選択できます。ネームシート:付属のネームシートでお客様の名前を記入することができます。ブラックまたはライトグレーが1枚付属しております。
付属品非常開錠キー2本、ポスト用スノコ2枚1セット、宅配ボックス用スノコ2枚1セット、ネームシート(ブラックまたはライトグレー)1枚、CD管ジョイント※インターホン取付仕様の場合、インターホンステー 1個、取付ねじ4本が同梱されています。※LED照明・表札付の場合、表札プレート1枚、取付化粧ねじ4本が同梱されています。
材質支柱:シルバー、インターホンパネル:高純度フェライトステンレス t=0.8mm、表札プレート:アクリル
寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)210×1793×400(施工後の参考高さ1493)
あらゆる空間を演出できるよう、仕上げを3タイプご用意しました。
全埋込(Mタイプ)
10型消火器対応機種
屋内仕様
フックが付いていますので、地震等でも消火器は倒れません。
種類ボックス型
付属品十字穴付トラスタッピンねじ(SUS)呼び4×30 2本カールプラグ10×32 2本
タイプM
寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)796×307×167
・室名札:ナスタ独自のワンタッチ着脱式により、ネームプレートの取付・取外しがスムーズです。・壁付型
適合【インターホン子機】パナソニック(EJ1580/EJ1680/EJ9520/EJD9520/EJ9620/EJD9620)、アイホン(QE-NXU/PR-NXU-「HO・NO・NK」)
独自開発の盗難配慮機構「ナスタガード」:セキュリティに配慮したナスタ独自開発のフラップ構造により、郵便物や不在連絡票などの抜取行為に対して威力を発揮します。(意匠登録済)。ワンタイムパスワード式 プッシュボタン錠:2047通りの番号設定ができ、開錠するたびに設定した番号がリセットされる仕組みです。他人に番号を知られる心配もなく、荷物の取出時にも鍵は不要です。※緊急時には付属の鍵を使って開錠することもできます。LED照明:電球色(10灯内蔵)で、AC100V電源に直結できます。1.2W相当の消費電力で、省エネルギー・長寿命です。自分の帰宅だけでなく、家族みんなの帰りを受け入れてくれる柔らかな光のある暮らし。明るい玄関は自宅や地域の防犯意識も高めます。前面と側面の2か所を照らす灯りは帰宅時のポストの開け閉めが見やすいだけでなく、取り出した郵便物や不在連絡票の暗証番号もその場で確認できます。錠前(ポスト):お年寄りから子供でも安心。開錠・施錠のスムーズさを追求した専用大型ダイヤル錠。ネームシート:付属のネームシートでお客様の名前を記入することができます。ブラックまたはライトグレーが1枚付属しております。
付属品非常開錠キー2本、ポスト用スノコ2枚1セット、宅配ボックス用スノコ1枚、ネームシート(ブラックまたはライトグレー)1枚、CD管ジョイント※インターホン取付仕様の場合、インターホンステー 1個、取付ねじ4本が同梱されています。
材質支柱:シルバー、インターホンパネル:高純度フェライトステンレス t=0.8mm
寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)290×1793×400(施工後の参考高さ1494)
荷物を複数個受け取れるポスト一体型宅配ボックス!。ポストと宅配ボックス一体による、受け取りやすさを追求した形。独自開発の盗難配慮機構「ナスタガード」(意匠登録済)。化粧扉は外構になじみやすいシンプルなデザインの1枚扉を採用。ポストと宅配ボックスが一体になっていることで、届いた荷物が一度に受け取れ、生活動線がスムーズになります。再配達を軽減。厚さ7cm以内の小型荷物を複数個受取可能。厚さ3.5cmまでのメール便をスムーズに受け取り。再配達防止の策として「置き配」サービスが普及しかしユーザーの間では「盗難」「水濡れ」 「個人情報の漏れ」を懸念する不安の声も多いなか安心安全に自宅で受け取るには「宅配ボックス」が必要です。
用途在宅・不在問わず、届いた荷物を受け取ることができるアイテム
付属品ボックス本体(サイズ:Mのみ):樹脂プラグ…8個、SUSタッピングねじ呼び4.5×40…8本、ワッシャー 8個
材質化粧扉:スチール(SGCC)t=1.0
質量(kg)12
材質(本体)外側:ASA樹脂内側:PP樹脂
寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)390×590×317、取付可能最大:寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)
仕上化粧扉:粉体塗装 PVC+アクリルフィルム
設置方法壁埋込タイプ・門柱ユニットタイプ・壁付タイプ
材質(扉)内:ASA樹脂
錠前ポスト:静音大型ダイヤル錠宅配ボックス:シリンダー錠
投函タイプ前入れ/前出し
荷物を複数個受け取れるポスト一体型宅配ボックス!。ポストと宅配ボックス一体による、受け取りやすさを追求した形。独自開発の盗難配慮機構「ナスタガード」(意匠登録済)。化粧扉は外構になじみやすいシンプルなデザインの1枚扉を採用。ポストと宅配ボックスが一体になっていることで、届いた荷物が一度に受け取れ、生活動線がスムーズになります。再配達を軽減。厚さ7cm以内の小型荷物を複数個受取可能。厚さ3.5cmまでのメール便をスムーズに受け取り。再配達防止の策として「置き配」サービスが普及しかしユーザーの間では「盗難」「水濡れ」 「個人情報の漏れ」を懸念する不安の声も多いなか安心安全に自宅で受け取るには「宅配ボックス」が必要です。
用途在宅・不在問わず、届いた荷物を受け取ることができるアイテム
付属品ボックス本体(サイズ:Mのみ):樹脂プラグ…8個、SUSタッピングねじ呼び4.5×40…8本、ワッシャー 8個
材質化粧扉:スチール(SGCC)t=1.0
質量(kg)12
材質(本体)外側:ASA樹脂内側:PP樹脂
寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)390×590×317、取付可能最大:寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)
仕上化粧扉:粉体塗装 PVC+アクリルフィルム
設置方法壁埋込タイプ・門柱ユニットタイプ・壁付タイプ
材質(扉)内:ASA樹脂
錠前ポスト:静音大型ダイヤル錠宅配ボックス:シリンダー錠
投函タイプ前入れ/前出し
関連キーワード