「クリヤー塗装」の検索結果

特価
本日8月3日(日)は、モノタロウブランドの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より 10% 引き!
キャンペーンコード 000025250815
キャンペーンコードのご利用方法 ※特価からの更なる割引はございません
68件中 1~40件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
1枚ほか
1,498 税込1,648
当日出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)

名札部は透明2.0mmに0.5mmのグレー塩ビプレート(45×210)を挿入します。
材質SUS304 仕上ヘアーライン・クリア塗装
1枚
3,998 税込4,398
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

既存の室名札(KS-N2A・KS-N2S・KS-N2-SG・KS-N2P-SG等)を外した際の壁の汚れや取付跡を隠すことができるので、リフォームにも最適な室名札です。 施工ピッチをW100とW150の2種類、設けました。 名札部は耐候性を向上させるためにPET(透明)を採用しました。 名札部は正面に取り出せます。 ステンレスの素材を生かしたシンプルなデザインです。(KS-NR2Sのみ)
材質(ベース)ABS樹脂 寸法(高さH×幅W)(mm)145×282
1個
2,198 税込2,418
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

ステンレス製のシンプルでスタイリッシュな室名札です。 KS-NPC510Sと同じ幅なので、統一感ある見栄えになります。
材質パネル:ステンレスSUS304/ベース:ASA樹脂
1枚
1,588 税込1,747
当日出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)


マグネットと画鋲が使用可能です。 板面に発泡EVAを採用し、画鋲がとても刺しやすくなっております。
グレー 文字色黒(シルク印刷) 仕上枠/ヘアーライン アルマイト処理+クリア塗装掲示板/鉄粉含有マグネットシート貼 材質枠/アルミニウム掲示板/合板Ⅰ類+発泡EVA樹脂
1個
25,980 税込28,578
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

4段階(150mmずつ)の上下移動ができます。
用途壁面直付用角支柱貫通用 種類壁付型 材質アルミニウム 仕上アルマイト処理クリア塗装 1本当りの質量1.2kg
1セット(2本)
9,998 税込10,998
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

雨が入りにくい防滴設計です。万一の場合、雨が入ってもスノコ付で濡れにくい構造です。静音ダイヤル錠で扉開閉にともなうラッチ音を低減。
幅(mm)380 高さ(mm)280 奥行(mm)145 質量(kg)2.9 錠前静音大型ダイヤル錠 投函タイプ前入前出 付属品SUSタッピンねじ(呼び4×30)×2、ワッシャー×2、樹脂プラグ×2 材質本体、扉、投入口/ステンレス(SUS304)側板/PC樹脂 仕上本体/NO.4仕上扉/NO.2B仕上 アクリル焼付塗装投入口/ヘアライン仕上 アクリル焼付塗装 (色)クリア
1台ほか
特価
14,980 税込16,478
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

大型の郵便物を受け取ることができ独自のフラップ構造「ナスタガード」採用により抜き取り行為に対して威力を発揮します。 上開きの場合。独自のトルクヒンジ採用により扉が急に閉まるのを防ぐ機構です。手が扉にはさまれるのを防ぎます。
投函タイプ前入れ前出し 錠前静音大型ダイヤル錠 材質【本体】樹脂/難燃グレード【扉】ステンレス、ポリカーボネート【投入口】ステンレス 寸法(mm)投函可能/340×260×30mm 仕上扉・投入口/ヘアーライン仕上・アクリル焼付塗装(色:クリア)、アクリル焼付塗装(カラーバリエーション設定) 色(扉)ステンレスヘアーライン
1個
18,980 税込20,878
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

盗難配慮機構「ナスタガード」付。(意匠登録済)。扉の急落を防ぐトルクヒンジ付。(上開き)
材質本体:PC/ABS樹脂難燃グレード、扉:ステンレス(SUS304)、PC樹脂、投入口:ステンレス(SUS304) 適合サイズ投函:レターパックライト 扉開閉方式 設置場所屋内/屋外 投函タイプ前入前出
1個
17,980 税込19,778
4日以内出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (30種類の商品があります)

スペースに合わせて自由に組み合わせ可能な壁付薄型タイプ。
投函タイプ前入れ前出し 錠前静音大型ダイヤル錠 仕様前入前出 材質本体、扉、投入口/ステンレス(SUS304) 質量(kg)2.5 寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)340×266×160 仕上本体/NO.4仕上扉/ヘアーライン仕上 アクリル焼付塗装(色)クリア 関連資料寸法図(0.1MB)
1個
14,980 税込16,478
当日出荷

独自のフラップ構造「ナスタガード」採用により抜取行為に対して威力を発揮します。盗難配慮機構(意匠登録済)。扉の急落を防ぐトルクヒンジ付
材質本体:PC/ABS樹脂難燃グレード、扉:ステンレス(SUS304)、PC樹脂、投入口:ステンレス(SUS304) 適合サイズ投函:レターパックライト 扉開閉方式 設置場所屋内 投函タイプ前入前出
1個
特価
12,980 税込14,278
当日出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (29種類の商品があります)

板面に発泡EVAを採用し、画鋲がとても刺しやすくなっております。
材質枠/アルミニウム掲示板/合板I類+発泡EVA樹脂 グレー 文字色黒(シルク印刷) 仕上枠/ヘアーライン アルマイト処理+クリア塗装掲示板/ビニールレザー貼
1個
19,980 税込21,978
4日以内出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

戸建住宅、集合住宅に最適なバルコニー天井用の物干金物です。 取付穴ピッチ300mm、アンカーボルト10m対応なので、従来のバルコニー型物干のリフォーム用としても最適です。 また、木下地への取付も可能(取付ねじ付)です。 ねじの位置を変えることで4段階(540・660・780・900mm)の高さ調節ができます。
種類軒天用 付属品(木下地への取付施工用途)なべタッピンねじ(SUS)Φ5×50 8本ワッシャー(SUS)Φ12×Φ5.5×t0.8 8枚 材質アーム/アルミダイカスト(ADC12)ポール/アルミニウム 仕上アーム/アクリル焼付塗装ポール/アルマイト処理クリア塗装 1本当りの質量1.1kg
1セット(2本)
10,980 税込12,078
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

すっきりとした美しいデザインのスタイリッシュでシンプルな屋外用物干金物。 アルミ押出材を採用することで、サッシ脇にシンプルに納まるデザインです。 ナットを見せない形状のため、すっきりとした美しいデザインです。 竿とふれる部分に樹脂リングを使うことで干渉音の低減し、竿のキズ防止します。 実際にユーザーが物干を使用した時の事を重点に置き、施工性からユーザー目線まで考慮した新しい物干です。
用途壁面直付用 仕上ブラケット:アクリル焼付塗装、アーム:アルマイト処理クリア塗装 材質(アーム)アルミニウム 材質(ブラケット)アルミダイカスト 耐荷重(kg)(目安)30
1組(2本)
10,980 税込12,078
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

オフィスや商業施設のトイレで小物の保管箱として最適なプライベートボックス・パーソナルボックスです。 公共施設での一時的な保管箱として。 錠前:操作しやすいダイヤル式錠前です。つまみが大きいので、扉の開閉もスムーズ。 スロープ:収納物が落ちにくく取り出しやすいスロープ付き。
仕様屋内用 材質本体:SUS304t=0.7mm/扉:SUS304t=0.8mm ダイヤル錠
1台
9,998 税込10,998
22日以内出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

壁付・ポール設置可能な薄型タイプの防滴型郵便受箱
仕様前入前出 材質本体、扉、投入口/ステンレス(SUS304)、側板/PC樹脂 幅(mm)380 ヘアライン 高さ(mm)280 奥行(mm)145 仕上本体/NO.4、扉・投入口/ヘアーライン仕上アクリル焼付塗装 (色)クリア
1台
18,980 税込20,878
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

ポール背面のねじを移動することで、上下移動を3段・2段・1段仕様に変更可能です。
用途壁面直付用角支柱貫通用 種類壁付型 材質ポール・ブラケット/アルミニウムアーム/アルミダイカスト(ADC12) 仕上ポール・ブラケット/アルマイト処理クリア塗装アーム/アクリル焼付塗装 1本当りの質量1.7kg 関連資料寸法図(0.1MB)
1セット(2本)
15,980 税込17,578
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

材質本体、フタ/アルミニウム 仕上アルマイト処理 クリア塗装
1個
1,398 税込1,538
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

ポール背面のねじを移動することで、上下移動を3段・2段・1段仕様に変更可能です。
用途壁面直付用角支柱貫通用 種類壁付型 材質ポール・ブラケット/アルミニウムアーム/アルミダイカスト(ADC12) 仕上ポール・ブラケット/アルマイト処理クリア塗装アーム/アクリル焼付塗装 1本当りの質量1.5kg
1セット(2本)
12,980 税込14,278
3日以内出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

壁付・ポール設置可能な薄型の防滴タイプです。扉に超小型トルクヒンジを採用。扉の閉まる衝撃音を低減。側板には耐候性、難燃性にすぐれたPC樹脂を採用。KS-MB621Sは室番号と名札はセパレートタイプで名札のみの差替ができます。片手で郵便物が取れるストッパー付。スノコ付きで濡れにくい構造。
材質本体:ステンレス(SUS304) t=0.7mm、扉・投入口:ステンレス(SUS304) t=1.0mm、側板:PC樹脂 タイプ1戸用 寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)380×280×145 仕上本体:No.4仕上、扉・投入口:ヘアーライン仕上、アクリル焼付塗装、色:クリア 適合サイズ投函:A4サイズ 扉開閉方式 設置場所屋内/屋外 錠前可変ダイヤル錠 投函タイプ前入前出
1個
14,980 税込16,478
25日以内出荷

取付面積を少なくした省スペースタイプの防滴型郵便受箱
投函タイプ前入れ前出し 錠前静音大型ダイヤル錠 仕様前入前出 質量(kg)2.9 材質(本体)ステンレス(SUS304) 寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)120×360×274.1 仕上本体/NO.4扉・投入口/ヘアーライン仕上アクリル焼付塗装 (色)クリア 材質(扉)アルミダイカスト(ADC12)+ステンレス(SUS304)
1個
15,980 税込17,578
4日以内出荷

盗難配慮機構「ナスタガード」付。(意匠登録済)。扉開閉時の衝撃音を低減するトルクヒンジ付。(横開き)
材質本体:PC/ABS樹脂難燃グレード、扉:ステンレス(SUS304)、PC樹脂、投入口:ステンレス(SUS304) タイプ1戸用 寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)360×150×316.2 適合サイズ投函:レターパックライト 扉開閉方式 設置場所屋内 投函タイプ前入前出
1個
11,980 税込13,178
6日以内出荷
バリエーション一覧へ (16種類の商品があります)

独自のフラップ構造「ナスタガード」採用により抜取行為に対して威力を発揮します。盗難配慮機構(意匠登録済)。扉の急落を防ぐトルクヒンジ付。雨水が浸入しても郵便物が濡れにくい防滴構造を採用しております。防水構造ではありませんので、強風雨や諸条件によっては郵便物が濡れることがあります。
材質本体:PC/ABS樹脂難燃グレード、扉:ステンレス(SUS304)、PC樹脂、投入口:ステンレス(SUS304) 適合サイズ投函:レターパックライト 扉開閉方式 設置場所屋内/屋外 投函タイプ前入前出
1個
17,980 税込19,778
6日以内出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)

ポール背面のねじを移動することで、上下移動を3段・2段・1段仕様に変更可能です。
用途壁面直付用角支柱貫通用 種類壁付型 材質ポール・ブラケット/アルミニウムアーム/アルミダイカスト(ADC12) 仕上ポール・ブラケット/アルマイト処理クリア塗装アーム/アクリル焼付塗装 1本当りの質量1.5kg 関連資料寸法図(0.1MB)
1セット(2本)
12,980 税込14,278
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

防風板仕様により正面からの外風の吹き込みを減少させます。 壁汚れ防止構造(メーカー独自の水受カラー付)で、雨ダレ等による外壁の汚れを減少させます。 防虫網付(ステンレス16メッシュ)と網無が揃っています。
種類丸型ガラリ
1個
4,398 税込4,838
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

独自のフラップ構造「ナスタガード」採用により抜き取り行為に対して威力を発揮します。 扉の急落を防ぐトルクヒンジ付です。
用途前入後出、屋内タイプの集合郵便受箱 投函タイプ前入れ後出し 材質本体:樹脂難燃グレード、扉:ステンレス(SUS304)、ポリカーボネート、投入口:ステンレス(SUS304) 仕上ヘアーライン仕上、アクリル焼付塗装(クリア)、アクリル焼付塗装(カラーバリエーション設定)
1台
18,980 税込20,878
5日以内出荷から10日以内出荷
バリエーション一覧へ (24種類の商品があります)

ステンレス製のシンプルでスタイリッシュな室名札です。 既存の室名札(KS-N20AS・KS-N21AS・KS-N35S・KS-N36S等) を外した際の壁汚れや取付跡を隠すことができるので、リフォームにも最適な室名 札です。
材質パネル:ステンレスSUS304/ベース:ASA樹脂 寸法(幅W×高さH)(mm)220×130
1枚
3,198 税込3,518
3日以内出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

オフィスビル・学校・公共施設で使用可能な防滴タイプの大型郵便受箱
錠前ディンプル錠 材質本体、扉、投入口/ステンレス(SUS304) 質量(kg)12.5 寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)590×390×302
1個
79,980 税込87,978
4日以内出荷から12日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

スペースに合わせて自由に組み合わせ可能な省スペースタイプ。
投函タイプ前入れ前出し 錠前静音大型ダイヤル錠 仕様前入前出 材質本体、扉/ステンレス(SUS304) 質量(kg)1.9 寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)200×250×200 仕上本体/NO.4仕上扉/ヘアーライン仕上 アクリル焼付塗装(色)クリア
1個
7,998 税込8,798
4日以内出荷

盗難配慮機構「ナスタガード」付。(意匠登録済)。扉開閉時の衝撃音を低減するトルクヒンジ付。
材質本体:PC/ABS樹脂難燃グレード、扉:ステンレス(SUS304)、PC樹脂、投入口:ステンレス(SUS304) タイプ1戸用 寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)360×150×333.2 適合サイズ投函:レターパックライト 扉開閉方式 設置場所屋内 投函タイプ前入後出
1個
12,980 税込14,278
6日以内出荷
バリエーション一覧へ (19種類の商品があります)

盗難配慮機構「ナスタガード」付。(意匠登録済)。扉開閉時の衝撃音を低減するトルクヒンジ付。(横開き)。扉の急落を防ぐトルクヒンジ付。(上開き)
材質本体:PC/ABS樹脂難燃グレード、扉:ステンレス(SUS304)、PC樹脂、投入口:ステンレス(SUS304) 適合サイズ投函:レターパックライト 設置場所屋内 投函タイプ前入前出
1個
17,980 税込19,778
6日以内出荷
バリエーション一覧へ (70種類の商品があります)

盗難配慮機構「ナスタガード」付。(意匠登録済)。扉の急落を防ぐトルクヒンジ付。(上開き)。扉開閉時の衝撃音を低減するトルクヒンジ付。(横開き)
材質本体:PC/ABS樹脂難燃グレード、扉:ステンレス(SUS304)、PC樹脂、投入口:ステンレス(SUS304) 適合サイズ投函:レターパックライト 設置場所屋内 投函タイプ前入前出
1個
特価
14,980 税込16,478
当日出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (72種類の商品があります)

板面に発泡EVAを採用し、画鋲がとても刺しやすくなっております。
材質枠/アルミニウム掲示板/合板I類+発泡EVA樹脂 グレー 文字黒(シルク印刷) 仕上枠/ヘアーライン アルマイト処理+クリア塗装掲示板/ビニールレザー貼
1個
19,980 税込21,978
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

・室名札:ナスタ独自のワンタッチ着脱式により、ネームプレートの取付・取外しがスムーズです。・壁付型
適合【インターホン子機】パナソニック(EJ1580/EJ1680/EJ9520/EJD9520/EJ9620/EJD9620)、アイホン(QE-NXU/PR-NXU-「HO・NO・NK」)
1台
18,980 税込20,878
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

入居者のニーズに対応する組合せ自由なコンビネーションタイプ
投函タイプ前入れ前出し 錠前静音大型ダイヤル錠 仕様前入前出 材質本体、扉、投入口/ステンレス(SUS304) 仕上本体/NO.4仕上扉・投入口/ヘアーライン仕上 アクリル焼付塗装(色)ブラウンクリア
1個
20,980 税込23,078
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

盗難配慮機構「ナスタガード」付。(意匠登録済)。扉の急落を防ぐトルクヒンジ付。(上開き)
材質本体:PC/ABS樹脂難燃グレード、扉:ステンレス(SUS304)、PC樹脂、投入口:ステンレス(SUS304) 適合サイズ投函:レターパックライト 扉開閉方式 設置場所屋内 投函タイプ前入前出
1個
16,980 税込18,678
6日以内出荷
バリエーション一覧へ (30種類の商品があります)

耐食性・耐久性に優れたステンレス(SUS304)を採用しています。名札交換は扉を開けて行い、外部からのイタズラを防止します。
材質本体:ステンレス(SUS304) t=0.7mm、扉:ステンレス(SUS304) t=0.8mm、投入口:ステンレス(SUS304) t=0.5mm 仕上本体:No.4仕上、扉・投入口:ヘアーライン仕上、アクリル焼付塗装、色:クリア 適合サイズ投函:角2封筒 扉開閉方式 設置場所屋内 投函タイプ前入前出
1個
19,980 税込21,978
4日以内出荷から25日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

盗難配慮機構「ナスタガード」付。(意匠登録済)。扉の急落を防ぐトルクヒンジ付。(上開き)
材質本体:PC/ABS樹脂難燃グレード、扉:ステンレス(SUS304)、PC樹脂、投入口:ステンレス(SUS304) 適合サイズ投函:レターパックライト 扉開閉方式 設置場所屋内/屋外 投函タイプ前入前出
1個
19,980 税込21,978
6日以内出荷
バリエーション一覧へ (18種類の商品があります)

半埋込タイプの消火器ボックスです。10型消火器対応機種。屋内仕様。フックが付いていますので、地震等でも消火器は倒れません。(フックが付いていない消火器は掛けることができません。)
寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)796×307×87 仕様半埋込
1台
17,980 税込19,778
22日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)