「ドア 郵便受け箱」の検索結果

特価
本日8月2日(土)は、モノタロウブランドの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より 10% 引き!
キャンペーンコード 000025250815
キャンペーンコードのご利用方法 ※特価からの更なる割引はございません
8件中 1~8件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
あらゆる設置ニーズに対応できる宅配ボックス。メール便※などの大型郵便物をスムーズに受け取り。独自開発の盗難配慮機構「ナスタガード」(意匠登録済)
用途在宅・不在問わず、届いた荷物を受け取ることができるアイテム 付属品ポスト取付用ねじ 6本、背面パネル 1枚、背面ステー 1個、支柱抜け止め 1本、インターホンボックス取付用ねじ 4本、PF管ジョイント 、ケーブルクランプ、ナイロンリベット 4本、非常解錠キー×2本 材質インターホンボックス:ASA樹脂 質量(kg)15.7 高さH(mm)施工後(参考):1560 寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)390×1860×355 仕上支柱:アルマイト処理 材質(支柱)アルミニウム 設置方法門柱ユニットタイプ
1台
62,980 税込69,278
4日以内出荷から11日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

あらゆる設置ニーズに対応できる宅配ボックス。インターホンボックス、ポスト、宅配ボックス、玄関に必要な機能をこれ1つに。メール便※などの大型郵便物をスムーズに受け取り。独自開発の盗難配慮機構「ナスタガード」(意匠登録済)
用途在宅・不在問わず、届いた荷物を受け取ることができるアイテム 付属品ポスト取付用ねじ 6本、背面パネル 1枚、背面ステー 1個、支柱抜け止め 1本、インターホンボックス取付用ねじ 4本、PF管ジョイント 、ケーブルクランプ、ナイロンリベット 4本、非常解錠キー×2本(インターホン取付仕様の場合、インターホン取付用ねじ 2本が同梱されます。) 材質インターホンボックス:ASA樹脂 質量(kg)15.8 高さH(mm)施工後(参考):1560 寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)390×1860×355 仕上支柱:アルマイト処理 材質(支柱)アルミニウム 設置方法門柱ユニットタイプ 投函タイプ前入れ/後ろ出し
1台
57,980 税込63,778
4日以内出荷から11日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

あらゆる設置ニーズに対応できる宅配ボックス。メール便※などの大型郵便物をスムーズに受け取り。独自開発の盗難配慮機構「ナスタガード」(意匠登録済)。電球色( 8 灯内蔵)で、AC100V電源に直結できます。1.8W相当の消費電力で、省エネルギー長寿命です。
用途在宅・不在問わず、届いた荷物を受け取ることができるアイテム 付属品ポスト取付用ねじ 6本、背面パネル 1枚、背面ステー 1個、支柱抜け止め 1本、インターホンボックス取付用ねじ 4本、PF管ジョイント 、ケーブルクランプ、ナイロンリベット 4本、非常解錠キー×2本 材質インターホンボックス:ASA樹脂 質量(kg)15.7 高さH(mm)施工後(参考):1560 寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)390×1860×355 仕上支柱:アルマイト処理 材質(支柱)アルミニウム 設置方法門柱ユニットタイプ
1台
67,980 税込74,778
4日以内出荷から11日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

あらゆる設置ニーズに対応できる宅配ボックス。インターホンボックス、ポスト、宅配ボックス、玄関に必要な機能をこれ1つに。メール便※などの大型郵便物をスムーズに受け取り。独自開発の盗難配慮機構「ナスタガード」(意匠登録済)。電球色( 8 灯内蔵)で、AC100V電源に直結できます。1.8W相当の消費電力で、省エネルギー長寿命です。
用途在宅・不在問わず、届いた荷物を受け取ることができるアイテム 付属品ポスト取付用ねじ 6本、背面パネル 1枚、背面ステー 1個、支柱抜け止め 1本、インターホンボックス取付用ねじ 4本、PF管ジョイント 、ケーブルクランプ、ナイロンリベット 4本、非常解錠キー×2本(インターホン取付仕様の場合、インターホン取付用ねじ 2本が同梱されます。) 材質インターホンボックス:ASA樹脂 質量(kg)15.8 高さH(mm)施工後(参考):1560 寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)390×1860×355 仕上支柱:アルマイト処理 材質(支柱)アルミニウム 設置方法門柱ユニットタイプ
1台
64,980 税込71,478
4日以内出荷から11日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

NASTA(ナスタ)門柱ユニット
再配達の依頼や受取の待ち時間・発送の手間を省くことにより、時間に拘束されない新たなライフスタイルを創造します。 様々な問題をクリアし、郵便ポストでのメール便・大型郵便物の受取を実現しました。 荷物受取のための時間拘束がなくなり、在宅・不在にかかわらず宅配業者と対面せずに簡単に荷物が受け取れます。 発送のために集荷場やコンビニにでかけたり、対面での受け渡しをする必要がなくなり宅配ボックスから手軽に発送が可能になりました。 設置場所に合わせて郵便ポストの投入・取付方向を選択可能(宅配ボックスは前入前出(右勝手)のみとなります)。 不在時でも宅配物の受取ができるよう、扉の内側に印鑑ケースが設けてあります(印鑑はお客様自身でご用意ください)。 電気不要のメカ式プッシュボタン錠前。ランニングコスト不要で経済的です。 LED照明は電球色(10灯内蔵)で、AC100V電源に直結できます。1.2W相当の消費電力で、省エネルギー・長寿命です。 シート切り抜き文字が付属。
用途戸建住宅に最適! 付属品シート(ブラック)1枚または、シート(ライトグレー)1枚 材質/仕上(支柱)アルミニウム/アルマイト処理クリア塗装、(名札パネル)高純度フェライトステンレス(0.8mm厚)/粉体塗装、(表札プレート)アクリル (ポスト)ボルドー タイプインターホン取付仕様、小型宅配ボックスなし 寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)1793×210×400(施工後の参考高さ1493) 適合サイズ(mm)【メール便・大型郵便物対応ポスト】W35×H320×D350、【宅配便 受取・発送ボックス】W130×H440×D330(350mL缶24入りケースが納まります) 勝手左勝手 照明LED照明付 錠前(ポスト部)専用大型ダイヤル錠
1台
67,980 税込74,778
3日以内出荷

再配達の依頼や受取の待ち時間・発送の手間を省くことにより、時間に拘束されない新たなライフスタイルを創造します。 様々な問題をクリアし、郵便ポストでのメール便・大型郵便物の受取を実現しました。 荷物受取のための時間拘束がなくなり、在宅・不在にかかわらず宅配業者と対面せずに簡単に荷物が受け取れます。 発送のために集荷場やコンビニにでかけたり、対面での受け渡しをする必要がなくなり宅配ボックスから手軽に発送が可能になりました。 設置場所に合わせて郵便ポストの投入・取付方向を選択可能(宅配ボックスは前入前出のみとなります)。 不在時でも宅配物の受取ができるよう、扉の内側に印鑑ケースが設けてあります(印鑑はお客様自身でご用意ください)。 電気不要のメカ式プッシュボタン錠前。ランニングコスト不要で経済的です。 LED照明は電球色(10灯内蔵)で、AC100V電源に直結できます。1.2W相当の消費電力で、省エネルギー・長寿命です。 シート切り抜き文字が付属。
用途戸建住宅に最適! 付属品シート(ブラック)1枚または、シート(ライトグレー)1枚 材質/仕上(支柱)アルミニウム/アルマイト処理クリア塗装、(名札パネル)高純度フェライトステンレス(0.8mm厚)/粉体塗装、(表札プレート)アクリル 寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)1793×210×400(施工後の参考高さ1493) 適合サイズ(mm)【メール便・大型郵便物対応ポスト】W35×H320×D350、【宅配便 受取・発送ボックス】W130×H440×D330(350mL缶24入りケースが納まります)
1台
56,980 税込62,678
3日以内出荷から14日以内出荷
バリエーション一覧へ (63種類の商品があります)

・ポスト(上入前出/壁付・防雨タイプ)KS-MAB4を組み込んだ<門柱ユニット>です。・敷地サイズや動線に合わせて、ポストの設置位置が自由に選べます。(正面・背面)。・メール便や大型の郵便物でもスムーズに受け取れます。・独自開発の盗難配慮機構「ナスタガード」(意匠登録済)
材質支柱:アルミニウム、インターホンボックス:ASA樹脂 寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)正面設置:390×1860×230、背面設置170×1860×450(施工後の参考高さ1560) 仕上支柱:アルマイト処理
1台
36,980 税込40,678
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

独自開発の盗難配慮機構「ナスタガード」:セキュリティに配慮したナスタ独自開発のフラップ構造により、郵便物や不在連絡票などの抜取行為に対して威力を発揮します。(意匠登録済)。ワンタイムパスワード式 プッシュボタン錠:2047通りの番号設定ができ、開錠するたびに設定した番号がリセットされる仕組みです。他人に番号を知られる心配もなく、荷物の取出時にも鍵は不要です。※緊急時には付属の鍵を使って開錠することもできます。LED照明:電球色(10灯内蔵)で、AC100V電源に直結できます。1.2W相当の消費電力で、省エネルギー・長寿命です。自分の帰宅だけでなく、家族みんなの帰りを受け入れてくれる柔らかな光のある暮らし。明るい玄関は自宅や地域の防犯意識も高めます。前面と側面の2か所を照らす灯りは帰宅時のポストの開け閉めが見やすいだけでなく、取り出した郵便物や不在連絡票の暗証番号もその場で確認できます。錠前(ポスト):お年寄りから子供でも安心。開錠・施錠のスムーズさを追求した専用大型ダイヤル錠。ネームシート:付属のネームシートでお客様の名前を記入することができます。ブラックまたはライトグレーが1枚付属しております。
付属品非常開錠キー2本、ポスト用スノコ2枚1セット、宅配ボックス用スノコ1枚、ネームシート(ブラックまたはライトグレー)1枚、CD管ジョイント※インターホン取付仕様の場合、インターホンステー 1個、取付ねじ4本が同梱されています。 材質支柱:シルバー、インターホンパネル:高純度フェライトステンレス t=0.8mm 寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)290×1793×400(施工後の参考高さ1494)
1個
159,800 税込175,780
17日以内出荷
バリエーション一覧へ (72種類の商品があります)