ステンレス文字と黒のプレートの落ち着いたデザインです。
材質/仕上文字板/ステンレス(SUS304・ヘアーライン)台座プレート/アクリル 黒
書体タイムズ・ボールド
歴史ある書体センチュリー・ゴシックを採用。
台座プレートは、ガラス色、黒色から選べます。
壁面より10mm浮かせることにより高級感を演出します。
書体センチュリー・ゴシック
本体にステンレスプレートをはめ込むため、取付ねじが見えません。
2個使用する場合は片方をスライドして取り付けることにより、踊り場用として使用できます。
仕様公団規格文字
付属品ステンレス十字穴付木ねじ(呼び4×25)×2、ワッシャー×2
材質プレート/ステンレス(SUS304ヘアーライン)
材質(本体)ABS樹脂
文字色黒(シルク印刷)
寸法(高さH×幅W)(mm)162×162
付属品木ねじ(SUS)呼び3.8×32 2本、ワッシャー 2個
材質本体:ABS樹脂、プレート:アルミニウム ヘアーライン仕上
色本体:黒、文字:黒(シルク印刷)
寸法(幅W×高さH)(mm)190×210
壁面リフォーム時に脱着可能なブラケット付です。
材質は、キズがつきにくく耐久性に優れたステンレス製です。
付属品ステンレスバイントねじ(Φ3.8×30)×2、樹脂プラグ×2、ワッシャー×2
材質化粧カバー/ステンレス(SUS304)ヘアーライン
材質(本体)ステンレス(SUS304)BA
文字色艶消し黒(シルク印刷)
寸法(高さH×幅W)(mm)125×210
壁面リフォーム時に着脱可能なブラケット付です。材質は、キズがつきにくく耐久性に優れたステンレス製です。
付属品バインドねじ(SUS) 呼び3.8×30 2本、樹脂プラグ 2本、ワッシャー 2個
材質本体:ステンレス(SUS304 BA)、化粧カバー:ステンレス(SUS304 ヘアーライン)
寸法(幅W×高さH)(mm)210×125
表示艶消し黒(シルク印刷)
マグネットと画鋲が使用可能です。
板面に発泡EVAを採用し、画鋲がとても刺しやすくなっております。
色グレー
文字色黒(シルク印刷)
仕上枠/ヘアーライン アルマイト処理+クリア塗装掲示板/鉄粉含有マグネットシート貼
材質枠/アルミニウム掲示板/合板Ⅰ類+発泡EVA樹脂
名札部は透明2.0mmに0.5mmのグレー塩ビプレート(45×210)を挿入します。
材質SUS304
仕上ヘアーライン・クリア塗装
・ポスト・インターホンパネル・室名札の3種類に対応します。・3桁と4桁の文字全長が同じサイズですので、位置合わせが簡単です。
材質スコッチカルシート
色ブラック
タイプヨコ型
呼び寸法(mm)52×15
桁数3
既存の室名札(KS-N2A・KS-N2S・KS-N2-SG・KS-N2P-SG等)を外した際の壁の汚れや取付跡を隠すことができるので、リフォームにも最適な室名札です。
施工ピッチをW100とW150の2種類、設けました。
名札部は耐候性を向上させるためにPET(透明)を採用しました。
名札部は正面に取り出せます。
ステンレスの素材を生かしたシンプルなデザインです。(KS-NR2Sのみ)
材質(ベース)ABS樹脂
寸法(高さH×幅W)(mm)145×282
関連キーワード