扉の開閉にともなうラッチ音を低減した樹脂製のダイヤル錠です。
ダイヤルを右へ(または左へ)1回転以上回してから数字を印に合せます。次に左へ(または右へ)回して数字を合わせると開錠します。施錠する場合は扉を閉め、ダイヤルを左右どちらかに1回転以上回します。
金属製のダイヤルです。
ダイヤルを右へ(または左へ)1回転以上回してから数字を印に合せます。次に左へ(または右へ)回して数字を合わせると開錠します。施錠する場合は扉を閉め、ダイヤルを左右どちらかに1回転以上回します。
簡単操作でお好きな暗証番号へ変更できます。
ユーザー設定により、ロックフリーも設定可能
大型ツマミで使いやすい!
ラッチ音低減
寸法(mm)Φ35×57.6
材質(つまみ)PC
金属製のダイヤルです。
ダイヤルを右へ(または左へ)1回転以上回してから数字を印に合せます。次に左へ(または右へ)回して数字を合わせると開錠します。施錠する場合は扉を閉め、ダイヤルを左右どちらかに1回転以上回します。
ツマミと文字が大きな静音ダイヤル錠です。
ダイヤルを右へ(または左へ)1回転以上回してから数字を印に合せます。次に左へ(または右へ)回して数字を合わせると開錠します。施錠する場合は扉を閉め、ダイヤルを左右どちらかに1回転以上回します。
扉の開閉にともなうラッチ音を低減した樹脂製のダイヤル錠です。
ダイヤルを右へ(または左へ)1回転以上回してから数字を印に合せます。次に左へ(または右へ)回して数字を合わせると開錠します。施錠する場合は扉を閉め、ダイヤルを左右どちらかに1回転以上回します。
材質本体:ASA樹脂、名札カバー:PET樹脂(透明)、名札プレート:PC樹脂
寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)97.5×20×4
ツマミと文字が大きな静音ダイヤル錠です。
ダイヤルを右へ(または左へ)1回転以上回してから数字を印に合せます。次に左へ(または右へ)回して数字を合わせると開錠します。施錠する場合は扉を閉め、ダイヤルを左右どちらかに1回転以上回します。
ダイヤルを右へ(または左へ)1回転以上回してから数字を印に合せます。次に左へ(または右へ)回して数字を合わせると開錠します。施錠する場合は扉を閉め、ダイヤルを左右どちらかに1回転以上回します。
適合品番KS-MB101S、KS-MB202S、KS-MB212S
1個
¥2,798
税込¥3,078
当日出荷
・未入居時のポストに投函される不要なチラシ等の投函を防止・警告します。・取付方法は樹脂バネ構造により、ワンタッチで投入口に差し込むだけです。また耐光性インクを使用しており、色褪せしにくい文字表示です。
材質PET樹脂(透明)
フラップの内側に取り付け、意匠性を損なわず不要なチラシ等の投函を防ぎます。
色レッド
ツマミと文字が大きな静音ダイヤル錠です。ダイヤルを右へ(または左へ)1回転以上回してから数字を印に合せます。次に左へ(または右へ)回して数字を合わせると開錠します。施錠する場合は扉を閉め、ダイヤルを左右どちらかに1回転以上回します。
スペースに合わせて自由に組合せ可能な壁付薄型タイプ。
仕様前入前出
材質投入口/硬質PVC
質量(kg)2.7
材質(本体)ステンレス(SUS304)
寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)260×360×166
仕上本体/NO.4仕上扉/アクリル焼付塗装(色)メタリックグレー
材質(扉)アルミダイカスト(ADC12)
関連資料寸法図(0.1MB)
錠前静音大型ダイヤル錠
1個
¥12,980
税込¥14,278
当日出荷
用途MB621S用専用ポール
材質ステンレス(SUS304)
寸法(mm)60×1850
質量(kg)4.6
仕上ヘアーライン
関連資料寸法図(0.1MB)
1個
¥32,980
税込¥36,278
4日以内出荷
・ポスト(上入前出/壁付・防雨タイプ)KS-MAB4を組み込んだ<門柱ユニット>です。・敷地サイズや動線に合わせて、ポストの設置位置が自由に選べます。(正面・背面)。・メール便や大型の郵便物でもスムーズに受け取れます。・独自開発の盗難配慮機構「ナスタガード」(意匠登録済)
材質支柱:アルミニウム、インターホンボックス:ASA樹脂
寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)正面設置:390×1860×230、背面設置170×1860×450(施工後の参考高さ1560)
仕上支柱:アルマイト処理
材質本体・扉/ステンレス(SUS304)
質量(kg)6.5
寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)900×70×130
仕上本体・扉/ヘアーライン仕上 アクリル焼付塗装(色)クリア
関連資料寸法図(0.1MB)
1個
¥31,980
税込¥35,178
4日以内出荷
【こちらは”支柱”のみの販売です。他に宅配ボックス(KS-TL06L(R))とインターホンボックス(KS-GP22A-P)を同時にご注文ください。】。・組み合わせ多彩で、自由なコーディネート。バリエーション豊富な宅配ボックス本体とインターホンボックス・支柱の組み合わせは、外溝に合わせてお好みのデザインをお選びいただけます。
材質アルミニウム
質量(kg)1.9(1本あたり)
色木目色ウォールナット
寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)25×1693×75
仕上PVC+アクリルフィルム
用途MB326S、MB33S用専用ポール
材質ステンレス(SUS304)
質量(kg)3.2
寸法(Φ×高さH)(mm)42.7×1345
仕上研磨
関連資料寸法図(0.1MB)
1個
¥22,980
税込¥25,278
4日以内出荷
錠前静音大型ダイヤル錠
材質(本体)ステンレス(SUS304)
材質(扉)ステンレス(SUS304)
仕様前入前出
オフィスビル向けとして多量の投函物に対応。
仕様前入前出
材質本体、投入口/ステンレス(SUS304)
質量(kg)3.2
寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)200×360×277
仕上本体/NO.4仕上扉・投入口/アクリル焼付塗装
材質(扉)アルミダイカスト(ADC12)
関連資料寸法図(0.1MB)
錠前可変プッシュボタン錠
開錠・施錠がスムーズでお年寄りから小さなお子様まで簡単操作。
スペースに合わせて自由に組み合わせ可能な壁付薄型タイプ。
仕様前入前出
錠前可変プッシュボタン錠
材質本体、投入口/ステンレス(SUS304)
質量(kg)3.2
寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)360×265×162
仕上本体/NO.4仕上扉・投入口/アクリル焼付塗装
材質(扉)アルミダイカスト(ADC12)
関連資料寸法図(0.1MB)
関連キーワード