「レジスター用 フィルター」の検索結果

特価
本日8月10日(日)は、モノタロウブランドの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より 10% 引き!
キャンペーンコード 000025250815
キャンペーンコードのご利用方法 ※特価からの更なる割引はございません
26件中 1~26件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
グリル部は左に回して取り外しができます。フィルターの交換や、網部等内部の清掃が容易です。 防虫網無・防虫網付・防虫網付花粉除去用フィルター付の3種類をご用意しております。 フード・ガラリにキョーワナスタ社製品ダンパー付(バイメタル式)をご使用の場合、レジスター側からリセットできます。
シルバーグレー
1個
599 税込659
当日出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

前面パネル中央を押すだけで3段階の給気量調整、密閉ができるプッシュ開閉方式です。高層住宅特有の強風の吹込により発生する不快な風切音を解消した密閉タイプです。(前面パネル閉時)。アレルフィルター付(20μm花粉約90%除去・花粉アレルゲンを約90%抑制)は花粉や粉塵・ほこりの侵入を大幅に減少させます。防虫網付(ABS樹脂成形網)。前面パネルが取り外せますので、フィルター等、内部の清掃が容易です。内部構造部が丸ごと取り外しできますので、フード・ガラリ部にキョーワナスタ製品ダンパー付(バイメタル式)をご使用の場合、レジスター側からリセットできます。
仕様網・アレルフィルター付 材質ABS樹脂 シルバーグレー 種類角型レジスター
1個
1,898 税込2,088
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

薄型デザインで壁にぴったりフィットします。 フィルターセット(KS-PF40-SG)をセットできます。
種類角型レジスター 材質ハイインパクトスチロール 仕様防虫網付(ハイインパクトスチロール樹脂成形網)、開閉機能付、(付属ねじ)丸木ねじ(ユニクロ)3.5×32 4本 シルバーグレー 開口寸法(mm)(H×W)170×210(取付) 有効換気面積(cm2)85 通気量(m3/h)(9.8Pa時)130.2 外寸法(高さH×幅W)(mm)200×250
1個
779 税込857
当日出荷

シンプル・コンパクトなデザインなので、お部屋のインテリアに調和します。 前面パネル中央をおすだけで3段階の給気量調整、密閉ができるプッシュ開閉方式です。 高層住宅特有の強風の吹き込みにより発生する不快な風切音を解消した密閉タイプです。(前面パネル閉時) 防虫網付。(ABS樹脂成形網) 前面パネルが取り外せますので、フィルター等、内部の清掃が容易です。 内部構造部が丸ごと取り外しできますので、フード・ガラリ部にメーカー製品ダンパー付(バイメタル式)をご使用の場合、レジスター側からリセットできます。
材質ABS樹脂 仕様網付 シルバーグレー
1個
1,498 税込1,648
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

高層住宅特有の強風の吹き込みにより発生する不快な切風音を解消した密閉タイプです。(グリル閉時) プッシュ部分を押すだけで、開閉自在のワンプッシュ方式です。 防虫網付(ABS樹脂成形網)。 前面パネルが取り外せますので、フィルター等、内部の清掃が容易です。
種類角型レジスター 材質ABS樹脂 シルバーグレー
1個
1,698 税込1,868
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

レンジファンの運転時に室内外に生じる圧力差によって作動します。 前面パネルをプッシュするだけで(閉、セーブ、全開)にすることができます。 レンジファンの運転ですばやく給気を行い、停止時には不快な隙間風を防止します。 高層住宅特有の強風の吹き込みにより発生する不快な風切音を解消した密閉タイプ(前面パネル閉時) 樹脂ネット付をご用意しました。 花粉除去用フィルター付(20μm花粉90%除去)をご用意しました。 強風時などは前面パネルを閉じることができます。(レンジファン運転時は必ず開けてください。) 性能を効率よく発揮させるため、屋外フードはKS-V15FS、KS-V15AH、KS-8620SHE、KS-8605SH2のご使用をお勧めします。 プッシュ式レジスター断熱密閉型(KS-8841PRFK3/KS-8641PRFK3/KS-8841PR3/KS-8641PR3)と同一デザインなので、部屋に統一感が生まれます。
材質ABS樹脂 シルバーグレー 適合パイプ径(Φmm)キョ-ワ150(内径Φ152)
1個
4,998 税込5,498
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

室内側より防虫網の取り外しができ、掃除が容易です。(エアコンのエアフィルターを掃除するのと同じ要領で行えます。) 取付ピッチが455mmになっていますので、2×4工法のみでなく在来工法の住宅でも取り付けが容易です。 防虫網付。(サラン24メッシュ) 開閉機能付。
種類角型レジスター 材質ABS樹脂 付属品丸皿木ねじ(ユニクロ)呼び3.8×32 6本 適合(フード)KS-76P1・KS-85P。 シルバーグレー 寸法(高さH×幅W)(mm)100×415 有効換気面積(cm2)102 通気量(m3/h)(9.8Pa時)73.3
1個
2,198 税込2,418
当日出荷


1個
829 税込912
4日以内出荷

1個
759 税込835
4日以内出荷

グッドデザイン選定製品。機能に優れた換気口セットです。強風や雨の吹き込みを抑えながら、必要換気量を確保する屋外換気口と花粉除去用フィルターに活性炭を組み合わせ、新鮮な外気をさらに浄化して取り入れます。アレルフィルター付、スギ花粉(20μm)を約90%除去・花粉アレルゲンを約90%抑制、活性炭により大気汚染物質の流入を軽減する屋内換気口とのセット。(社内試験)(風・雨に対する吹き込み防止構造)
仕様活性炭フィルター・アレルフィルター付(屋内換気口) 付属品なべタッピンねじ(SUS)呼び3.5×30 4本 材質屋内換気口:ABS樹脂/屋外換気口:ASA樹脂/パイプ:PVC樹脂/気密フランジ:ABS樹脂/気密ラバー:EPT t=1.0mm 適合パイプSU100(内径Φ100)L=230
1セット
7,698 税込8,468
3日以内出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

多機能を付加させたコンパクト設計。外気を浄化するオリジナルフィルター付です。アレルフィルターに活性炭を組み合わせ、新鮮な外気をさらに浄化します。マイナスイオン発生パネル付です。風量調整機構付。アレルフィルター付(20μm花粉約90%除去・花粉アレルゲンを約90%抑制)は花粉や粉塵・ほこりの侵入を大幅に減少させ、活性炭により大気汚染物質の流入を軽減します。(社内試験)。健康で快適な環境をつくるマイナスイオン発生パネル。43cm2のパネルから3000個/ccのマイナスイオンが発生します。
仕様活性炭フィルター・アレルフィルター付 材質ABS樹脂 シルバーグレー 種類角型レジスター
1個
5,398 税込5,938
3日以内出荷から10日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

グリル部は左に回して取り外しができます。フィルターの交換や、網部等内部の清掃が容易です。屋外換気口にメーカー製品ダンパー付(バイメタル式)をご使用の場合、屋内換気口側からリセットできます。
仕様網・アレルフィルター付 材質ABS樹脂 シルバーグレー 種類丸型レジスター
1個
1,198 税込1,318
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

プッシュ部分を軽く押すだけ、開閉自在のワンプッシュタイプです。アレルフィルター付、スギ花粉(20μm)を約90%除去・花粉アレルゲンを約90%抑制!。防虫網付。(ABS樹脂成形網)。前面パネルが取り外せますので、フィルター・防虫網の清掃が容易です。
仕様網・アレルフィルター付 材質ABS樹脂 シルバーグレー 種類角型レジスター
1個
1,698 税込1,868
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

今、お使いの屋内換気口にかぶせるように取り付けるだけで、外からのほこりや花粉などをカットします。アレルフィルター付、スギ花粉(20μm)を約90%除去・花粉アレルゲンを約90%抑制。アレルフィルターの交換は、カバーを外して内側にあるフィルターをはがすだけです。台風などの強風の時には、カバーを外して逆さに取り付けるだけで吹き込みを抑えることができる開閉機能付です。吸音断熱材は断熱性向上と外部騒音を軽減するために、貼り付けて使用する部品です。
仕様アレルフィルター付 付属品石膏ボードピン 4本 材質ABS樹脂 シルバーグレー サイズS 種類換気口カバー 適合サイズ【取付可能な換気口サイズ】丸型はΦ154mm以下、角型は幅146mm以下、高さ35mm以下
1個
1,698 税込1,868
当日出荷

今、お使いの屋内換気口にかぶせるように取り付けるだけで、外からのほこりや花粉などをカットします。アレルフィルター付、スギ花粉(20μm)を約90%除去・花粉アレルゲンを約90%抑制。アレルフィルターの交換は、カバーを外して内側にあるフィルターをはがすだけです。台風などの強風の時には、カバーを外して逆さに取り付けるだけで吹き込みを抑えることができる開閉機能付です。吸音断熱材は断熱性向上と外部騒音を軽減するために、貼り付けて使用する部品です。
仕様アレルフィルター付 付属品石膏ボードピン 4本 材質ABS樹脂 シルバーグレー サイズL 種類換気口カバー 適合サイズ【取付可能な換気口サイズ】丸型はΦ213mm以下、角型は幅205mm以下、高さ40mm以下
1個
2,798 税込3,078
当日出荷

壁が汚れにくいオリジナルカバー構造:カバーに独自の構造を採用しました。風量は確保しつつ、吹き込む風を直接壁に当てないので、壁面の汚れを大幅に軽減することができます。風向きが変えられる着脱式カバー:3方向の開口部があるカバーの向きを自由に変えることができます。設置状況により、壁・家具・カーテン等に風が直接当たらないようにできます。通気量が確保できるデザイン:カバー裏側にある風量調整プレートによって、室内に取り入れる空気の量を調節できます。「閉※1」「1段階」「2段階」の3通りの風量に調節できます。リフォームにも最適:本体とカバーが分割されているため、カバーを交換するだけで誰でも簡単リフォームが可能です。クロス貼替の際も切り口を隠すことができ手軽に美しく仕上がります。小さな虫の侵入を防ぐフィルター枠:通気量を確保しながら、小さな虫の侵入を防ぎます。定期的に水洗いしていただくことで長く清潔に使えます。結露水の浸入を防ぐ止水板付:屋内換気口内、とくにフィルター部分は結露が発生しやすい場所です。そこでフィルターよりも室内側にあるフィルターカートリッジに止水板を設置することで、結露水の浸入を防ぎます。丸ごと取り外せて簡単メンテナンス:フィルター交換が簡単なのはもちろん、パイプの中までしっかり掃除することができます。
材質ASA樹脂 シルバーグレー
1個
1,698 税込1,868
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

開閉自在のワンプッシュタイプです。アレルフィルター付、スギ花粉(20μm)を約90%除去・花粉アレルゲンを約90%抑制!。防虫網付。(ABS樹脂成形網)。前面パネルが取り外せますので、フィルター・防虫網の清掃が容易です。
仕様アレルフィルター付 材質ABS樹脂 シルバーグレー 種類丸型レジスター
1個
1,998 税込2,198
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

屋内換気口(KS-V20RAS)、屋外換気口スリムタイプ(KS-8820PH)を組み合わせた換気口セットです。屋内換気口は給気の流れ方向を考え室内の快適性をくずさない吹出口で、クロス汚れのしにくい構造です。アレルフィルター付、スギ花粉(20μm)を約90%除去・花粉アレルゲンを約90%抑制。
仕様アレルフィルター付 付属品なべタッピンねじ(SUS)呼び3.5×30 4本 材質屋内換気口:ABS樹脂/屋外換気口:ASA樹脂/パイプ:PVC樹脂/気密フランジ:ABS樹脂/気密ラバー:EPT t=1.0mm 適合パイプSU100(内径Φ100)L=230
1セット
6,398 税込7,038
3日以内出荷から10日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

壁が汚れにくいオリジナルカバー構造:カバーに独自の構造を採用しました。風量は確保しつつ、吹き込む風を直接壁に当てないので、壁面の汚れを大幅に軽減することができます。着脱式カバーの向きを変えることで部屋の隅でも壁汚れを緩和させます。カバーと本体カバーが丸ごと取り外せるのでメンテナンスが簡単で長く清潔に使えます。アレルフィルター付。スギ花粉(20μm)を約90%除去・花粉アレルゲンを約90%抑制!。風量調節機構付。3方向の開口部があるカバーの向きを自由に変えることができます。設置状況により、壁・家具・カーテン等に風が直接当たらないようにできます。
仕様アレルフィルター付 材質ABS樹脂 シルバーグレー 種類角型レジスター
1個
1,998 税込2,198
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

断熱材・シール材が付いた断熱密閉タイプです。プッシュ部分を押すだけで、開閉自在のワンプッシュ方式です。アレルフィルター付、スギ花粉(20μm)を約90%除去・花粉アレルゲンを約90%抑制!。防虫網付。(ABS樹脂成形網)。前面パネルが取り外せますので、フィルター・防虫網の清掃が容易です。
仕様網・アレルフィルター付 材質ABS樹脂 シルバーグレー 種類角型レジスター
1個
1,898 税込2,088
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

アレルフィルター付。スギ花粉(20μm)を約90%除去・花粉アレルゲンを約90%抑制!花粉や粉塵・ほこりの侵入を大幅に減少させます。風量調整機構付。
仕様アレルフィルター付 材質ABS樹脂 シルバーグレー 種類角型レジスター
1個
3,998 税込4,398
3日以内出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

プッシュ開閉機構と目盛付風量調整機構付です。プッシュタイプによるワンタッチ開閉機構により、局所換気併用時の全開が可能です。キャップ密閉時は風速25m/sまでの外気を遮断します。摺動部は耐摩耗性樹脂を使用し、カム機構を内蔵。耐久性、防塵性に優れています。
仕様アレルフィルター付 付属品なべタッピンねじ(SUS)呼び3.5×30 4本 材質ABS樹脂 シルバーグレー 種類丸型レジスター 適合パイプSU100(内径Φ100) 通気量(m3/h)メモリMax開:14.8/メモリMax閉:14.0/メモリ3閉:11.3/メモリ2閉:10.3/メモリ1閉:8.2
1個
3,998 税込4,398
当日出荷

レンジファンの運転時に室内外に生じる圧力差によって作動します。前面パネルをプッシュするだけで(閉、セーブ、全開)にすることができます。レンジファンの運転ですばやく給気を行い、停止時には不快な隙間風を防止します。高層住宅特有の強風の吹き込みにより発生する不快な風切音を解消した、密閉タイプです。(前面パネル閉時)。強風時などは前面パネルを閉じることができます。(レンジファン運転時は必ず開けてください。)。性能を効率よく発揮させるため、屋外換気口はKS-V15FS、KS-V15AH、KS-8620SHEご使用をおすすめします。
仕様樹脂ネット・アレルフィルター付 材質ABS樹脂 シルバーグレー 種類角型レジスター 適合パイプキョーワ150(内径Φ152)
1個
5,998 税込6,598
当日出荷

レンジファンの運転時に室内外に生じる圧力差によって作動します。着脱式カバーの向きを変えることで部屋の隅でも壁汚れを緩和させます。強風時など常に閉じておきたい場合は、カバー裏側の風量調整板を回転することによって閉じることができます。(レンジファン運転時は必ず開けてください。)。レンジファンの運転ですばやく給気を行い、停止時には不快な隙間風を防止します。フィルター付とアレルフィルター付をご用意しております。風量調節機構付。性能を効率よく発揮させるため、屋外換気口はKS-V15FS、KS-V15AH、KS-8620SHEのご使用をおすすめします。同一デザインで屋内換気口(風量・風向調節タイプ)(KS-88PR001F / KS-88PR001FKA/KS-86PR001F/KS-86PR001FKA)を用意しております。
材質ASA樹脂 シルバーグレー 適合パイプキョーワ150(内径Φ152)
1個
4,398 税込4,838
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

・ワンタッチ操作の4段階風量調整機構付。(PAT)。・天井、床どちらにも設置可能な構造です。(板厚9~40mmのボードに取り付けできます。)。・気密性を保ち、施工が容易な天井ボードはさみ込み構造です。・ワンタッチで脱着できるガラリを設置しているので、清掃が容易に行えます。
材質ASA樹脂 シルバーグレー
1個
1,898 税込2,088
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)