カテゴリ

  • 建築金物(17)
    • 壁付型(13)
  • 建材・エクステリア(2)
すべてのカテゴリ
絞り込み
ブランド
  • NASTA(ナスタ)
  • モノタロウ(88)
  • 栃木屋(6)
  • カジメイク(33)
  • (7)
  • アトムリビンテック(60)
  • SUS(エスユーエス)(24)
  • 自重堂(11)
  • LAMP(スガツネ工業)(163)
  • メック(1)
  • イトーキ(1,512)
  • メディアカバーマーケット(883)
  • トレード(425)
  • Panasonic(パナソニック)(361)
  • オカムラ(岡村製作所)(342)
  • 高田ベッド製作所(332)
  • 常磐精工(331)
  • エスコ(309)
  • JAPANNEXT(252)
  • TRUSCO(226)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「上下」の検索結果

19件中 119
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
インターホンパネル KS-NPC670S NASTA(ナスタ)インターホンパネル KS-NPC670SNASTA(ナスタ)
18,980税込20,878
1台
3日以内出荷
・室名札:ナスタ独自のワンタッチ着脱式により、ネームプレートの取付・取外しがスムーズです。・壁付型
適合【インターホン子機】パナソニック(EJ1580/EJ1680/EJ9520/EJD9520/EJ9620/EJD9620)、アイホン(QE-NXU/PR-NXU-「HO・NO・NK」)
インターホンパネル KS-NPC570A NASTA(ナスタ)インターホンパネル KS-NPC570ANASTA(ナスタ)
19,980税込21,978
1台
3日以内出荷
・室名札は着色ステンレスを使用。・壁付型。
付属品樹脂プラグ:4本、タッピンねじ(SUS)呼び4×30:4本適合【インターホン子機】パナソニック(EJ1580/EJ1680/EJ9520)、アイホン(QE-NXU/PR-NXU-「HO・NO・NK」)
屋上点検ハッチ ステンレス/先付タイプ/三段アーム式 NASTA(ナスタ)屋上点検ハッチ ステンレス/先付タイプ/三段アーム式NASTA(ナスタ)
149,800税込164,780
1個
11日以内出荷
・天板の開閉は3段階。はしごの登り降りに合わせて、1段1段確実に上下します。天板が落ちないように片手で支えたり、はしごから手を離してストッパーを外す必要がありません。・天板を開ききった状態でロックできます。風等で天板が突然閉まったりしません。・天板を開ききった状態の時に、風等でゆれないように、ガタつき防止装置をつけました。・シンプルな構造なので施工も容易です。
材質天蓋・枠:ステンレス(SUS304) t=1.5mm仕上バフ研磨
屋上点検ハッチ ステンレス/先付タイプ/三段アーム式/鍵付 NASTA(ナスタ)屋上点検ハッチ ステンレス/先付タイプ/三段アーム式/鍵付NASTA(ナスタ)
159,800税込175,780
1個
11日以内出荷
・先付タイプです。・片手で施錠・開錠ができるので安全です。・鍵付(シリンダー錠)ですので、別途南京錠等を用意する必要がありません。・天板の開閉は3段階。はしごの登り降りに合わせて、1段1段確実に上下します。天板が落ちないように片手で支えたり、はしごから手を離してストッパーを外す必要がありません。・天板を開ききった状態でロックできます。風等で天板が突然閉まったりしません。・天板を開ききった状態の時に、風等でゆれないように、ガタつき防止装置をつけました。
材質天蓋・枠:ステンレス(SUS304) t=1.5mm仕上バフ研磨
屋外換気口 樹脂/強制換気用スリムタイプ NASTA(ナスタ)屋外換気口 樹脂/強制換気用スリムタイプNASTA(ナスタ)
2,698税込2,968
1個
3日以内出荷から4日以内出荷
厚み:65mmの強制換気用スリムタイプです。壁汚れ防止構造(ナスタ独自の水受カラー付):雨ダレ等による外壁の汚れを減少させます。耐外風性能向上(横吹出タイプ):左右吹抜構造により、正面や上下方向からの吹込を防止します。
屋外換気口 樹脂/木枠留め用/上下開口タイプ NASTA(ナスタ)屋外換気口 樹脂/木枠留め用/上下開口タイプNASTA(ナスタ)
1,598税込1,758
1個
3日以内出荷
屋外換気口上下に開口部を設けてありますので、壁面に当たる強風の吹き込みを減少させます。防虫網付。小屋裏換気口としてもご使用いただけます。取付ねじピッチ(mm):W226×H176自然換気
材質ASA樹脂有効換気面積(cm2)72
上下移動式ポール NASTA(ナスタ)上下移動式ポールNASTA(ナスタ)
9,998税込10,998
1セット(2本)
3日以内出荷
4段階(150mmずつ)の上下移動ができます。
用途壁面直付用角支柱貫通用種類壁付型材質アルミニウム仕上アルマイト処理クリア塗装1本当りの質量1.2kg
アルミ物干金物 NASTA(ナスタ)アルミ物干金物NASTA(ナスタ)
7,898税込8,688
1セット(2本)
3日以内出荷から8日以内出荷
上下2方向に角度調節ができます。 回転部・摺動部にポリアセタール樹脂を採用して耐久性・耐摩耗性に優れています。 上下移動式ポールと組み合わせてお使いいただけます。
用途壁面直付用種類壁付型材質アルミダイカスト(ADC12)仕上アクリル焼付塗装
アルミ物干金物 NASTA(ナスタ)アルミ物干金物NASTA(ナスタ)
6,398税込7,038
1セット(2本)
3日以内出荷から8日以内出荷
角度が5段階に調節できます。付属ねじを仕様することにより角度を3段階(上収納・上45度・水平)から5段階に変更できます。 上下移動式ポールと組み合わせてお使いいただけます。
用途壁面直付用種類壁付型材質アルミダイカスト(ADC12)仕上アクリル焼付塗装1本当りの質量0.8kg
アルミ物干金物 NASTA(ナスタ)アルミ物干金物NASTA(ナスタ)
7,498税込8,248
1セット(2本)
3日以内出荷から6日以内出荷
アームについているねじを外すことにより角度を3段階(上収納・上45度・水平)から5段階に変更できます。 上下移動式ポールと組み合わせてお使いいただけます。
用途壁面直付用種類壁付型材質アルミダイカスト(ADC12)仕上アクリル焼付塗装1本当りの質量1kg関連資料寸法図(0.1MB)
アルミ物干金物 NASTA(ナスタ)アルミ物干金物NASTA(ナスタ)(7件のレビュー)
4,598税込5,058
1セット(2本)
当日出荷
アームについているねじを外すことにより角度を3段階(上収納・上45度・水平)から5段階に変更できます。 上下移動式ポールと組み合わせてお使いいただけます。
用途壁面直付用種類壁付型サイズ(mm)400材質アルミダイカスト(ADC12)耐荷重(kg)30仕上アクリル焼付塗装1本当りの質量0.6kg
アルミ物干金物 NASTA(ナスタ)アルミ物干金物NASTA(ナスタ)(3件のレビュー)
6,398税込7,038
1セット(2本)
当日出荷から3日以内出荷
アームについているねじを外すことにより角度を3段階(上収納・上45度・水平)から5段階に変更できます。 上下移動式ポールと組み合わせてお使いいただけます。
用途壁面直付用種類壁付型サイズ(mm)550材質アルミダイカスト(ADC12)耐荷重(kg)30仕上アクリル焼付塗装1本当りの質量0.7kg
アルミ物干金物 NASTA(ナスタ)アルミ物干金物NASTA(ナスタ)
6,998税込7,698
1セット(2本)
3日以内出荷から8日以内出荷
アームは水平(90度)、斜め上(40度)の角度調節ができます。 上下移動式ポールと組み合わせてお使いいただけます。
用途壁面直付用種類壁付型材質アルミダイカスト(ADC12)仕上アクリル焼付塗装1本当りの質量1kg
アルミ物干金物 NASTA(ナスタ)アルミ物干金物NASTA(ナスタ)(1件のレビュー)
4,998税込5,498
1セット(2本)
3日以内出荷から5日以内出荷
アームは水平(90度)、斜め上(40度)の角度調節ができます。 上下移動式ポールと組み合わせてお使いいただけます。
用途壁面直付用種類壁付型材質アルミダイカスト(ADC12)仕上アクリル焼付塗装1本当りの質量0.6kg
アルミ物干金物 NASTA(ナスタ)アルミ物干金物NASTA(ナスタ)(1件のレビュー)
6,398税込7,038
1セット(2本)
当日出荷から6日以内出荷
アームは水平(90度)、斜め上(40度)の角度調節ができます。 上下移動式ポールと組み合わせてお使いいただけます。
用途壁面直付用種類壁付型材質アルミダイカスト(ADC12)仕上アクリル焼付塗装1本当りの質量0.8kg
アーム付上下移動式ポール物干700タイプ NASTA(ナスタ)アーム付上下移動式ポール物干700タイプNASTA(ナスタ)
15,980税込17,578
1セット(2本)
3日以内出荷
ポール背面のねじを移動することで、上下移動を3段・2段・1段仕様に変更可能です。
用途壁面直付用角支柱貫通用種類壁付型材質ポール・ブラケット/アルミニウムアーム/アルミダイカスト(ADC12)仕上ポール・ブラケット/アルマイト処理クリア塗装アーム/アクリル焼付塗装1本当りの質量1.7kg関連資料寸法図(0.1MB)
アーム付上下移動式ポール物干金物450タイプ NASTA(ナスタ)アーム付上下移動式ポール物干金物450タイプNASTA(ナスタ)
12,980税込14,278
1セット(2本)
3日以内出荷から4日以内出荷
ポール背面のねじを移動することで、上下移動を3段・2段・1段仕様に変更可能です。
用途壁面直付用角支柱貫通用種類壁付型材質ポール・ブラケット/アルミニウムアーム/アルミダイカスト(ADC12)仕上ポール・ブラケット/アルマイト処理クリア塗装アーム/アクリル焼付塗装1本当りの質量1.5kg関連資料寸法図(0.1MB)
アーム付上下移動式ポール物干金物300タイプ NASTA(ナスタ)アーム付上下移動式ポール物干金物300タイプNASTA(ナスタ)
12,980税込14,278
1セット(2本)
3日以内出荷から4日以内出荷
ポール背面のねじを移動することで、上下移動を3段・2段・1段仕様に変更可能です。
用途壁面直付用角支柱貫通用種類壁付型材質ポール・ブラケット/アルミニウムアーム/アルミダイカスト(ADC12)仕上ポール・ブラケット/アルマイト処理クリア塗装アーム/アクリル焼付塗装1本当りの質量1.4kg関連資料寸法図(0.1MB)
アーム付上下移動式ポール物干金物550タイプ NASTA(ナスタ)アーム付上下移動式ポール物干金物550タイプNASTA(ナスタ)(1件のレビュー)
12,980税込14,278
1セット(2本)
3日以内出荷から4日以内出荷
ポール背面のねじを移動することで、上下移動を3段・2段・1段仕様に変更可能です。
用途壁面直付用角支柱貫通用種類壁付型材質ポール・ブラケット/アルミニウムアーム/アルミダイカスト(ADC12)仕上ポール・ブラケット/アルマイト処理クリア塗装アーム/アクリル焼付塗装1本当りの質量1.5kg
上下開閉特集
すべてのカテゴリ
安全保護具・作業服・安全靴
物流/保管/梱包用品/テープ
安全用品/防災・防犯用品/安全標識
オフィスサプライ
オフィス家具/照明/清掃用品
切削工具・研磨材
測定・測量用品
作業工具/電動・空圧工具
スプレー・オイル・グリス/塗料/接着・補修/溶接
配管・水廻り部材/ポンプ/空圧・油圧機器・ホース
メカニカル部品/機構部品
制御機器/はんだ・静電気対策用品
建築金物・建材・塗装内装用品
空調・電設資材/電気材料
ねじ・ボルト・釘/素材
自動車用品
トラック用品
バイク用品
自転車用品
科学研究・開発用品/クリーンルーム用品
厨房機器・キッチン/店舗用品
農業資材・園芸用品
医療・介護用品
 使用用途などの自然な言葉で検索できるようになりました(例:工場の床に白い線を引く)詳細はこちら