34件中 1~34件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
グリル部は左に回して取り外しができます。フィルターの交換や、網部等内部の清掃が容易です。 防虫網無・防虫網付・防虫網付花粉除去用フィルター付の3種類をご用意しております。 フード・ガラリにキョーワナスタ社製品ダンパー付(バイメタル式)をご使用の場合、レジスター側からリセットできます。
シルバーグレー
1個
599 税込659
当日出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

プッシュ部分を軽く押すだけ、開閉自在のワンプッシュ方式です。 防虫網付(ABS樹脂成形網) 前面パネルが取り外せますので、内部の清掃が容易です。 フード・ガラリ部にキョーワナスタ 製品ダンパー付(バイメタル式)をご使用の場合、レジスター側からリセットできます。
種類丸型レジスター 材質ABS樹脂 シルバーグレー
1個
1,798 税込1,978
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

ランニングコストがかからず経済的で、耐久性にも優れています。
材質(本体)AES樹脂 石目調 シルバーグレー サイズΦ203 適合パイプ径(Φmm)SU200 (内径Φ206) 有効換気面積(cm2)140
1個
1,798 税込1,978
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

施工位置が低い場合の安全性を考慮した内向き羽根構造です。 薄型で壁からの出っ張りをおさえました。 防虫網付(ステンレス16メッシュ) ねじを外すとガラリ・網が取外し可能です。
種類丸型ガラリ タイプ薄型グリルタイプ 仕上アクリル焼付塗装 色(本体)メタリックライトグレー
1個
2,598 税込2,858
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

種類丸型ガラリ 材質AES樹脂 シルバーグレー 適合パイプSU100(内径Φ100) 有効換気面積(cm2)20
1個
469 税込516
当日出荷

グリル部は左に回して取り外しができます。フィルターの交換や、網部等内部の清掃が容易です。屋外換気口にメーカー製品ダンパー付(バイメタル式)をご使用の場合、屋内換気口側からリセットできます。
仕様網・アレルフィルター付 材質ABS樹脂 シルバーグレー 種類丸型レジスター
1個
1,198 税込1,318
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

開閉自在のワンプッシュタイプです。アレルフィルター付、スギ花粉(20μm)を約90%除去・花粉アレルゲンを約90%抑制!。防虫網付。(ABS樹脂成形網)。前面パネルが取り外せますので、フィルター・防虫網の清掃が容易です。
仕様アレルフィルター付 材質ABS樹脂 シルバーグレー 種類丸型レジスター
1個
1,998 税込2,198
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

1個
349 税込384
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

レジスターの羽根(開閉)部分を取り外すと多目的スリーブとしても使えます。 防虫網付。(AES樹脂成形網)
材質AES樹脂 仕様防虫網付(AES樹脂成形網) シルバーグレー 適合パイプSU75(内径Φ75) 有効換気面積(cm2)11 通気量(m3/h)(9.8Pa時)15.2
1個
699 税込769
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

1個
2,998 税込3,298
8日以内出荷
バリエーション一覧へ (29種類の商品があります)

防虫網付。(ステンレス10メッシュ)
仕上焼付塗装 色:シルバー
1個
2,298 税込2,528
8日以内出荷
バリエーション一覧へ (12種類の商品があります)

材質ASA樹脂 シルバーグレー サイズΦ100 通気性【9.8Pa時】40.4(cm3/h) 有効換気面積(cm2)32
1個
539 税込593
4日以内出荷

プッシュ開閉機構と目盛付風量調整機構付です。プッシュタイプによるワンタッチ開閉機構により、局所換気併用時の全開が可能です。キャップ密閉時は風速25m/sまでの外気を遮断します。摺動部は耐摩耗性樹脂を使用し、カム機構を内蔵。耐久性、防塵性に優れています。
仕様アレルフィルター付 付属品なべタッピンねじ(SUS)呼び3.5×30 4本 材質ABS樹脂 シルバーグレー 種類丸型レジスター 適合パイプSU100(内径Φ100) 通気量(m3/h)メモリMax開:14.8/メモリMax閉:14.0/メモリ3閉:11.3/メモリ2閉:10.3/メモリ1閉:8.2
1個
3,998 税込4,398
当日出荷

・ワンタッチ操作の4段階風量調整機構付。(PAT)。・天井、床どちらにも設置可能な構造です。(板厚9~40mmのボードに取り付けできます。)。・気密性を保ち、施工が容易な天井ボードはさみ込み構造です。・ワンタッチで脱着できるガラリを設置しているので、清掃が容易に行えます。
材質ASA樹脂 シルバーグレー
1個
1,898 税込2,088
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

1個
4,198 税込4,618
8日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

レジスター部が取り外せますので、網部の清掃も容易です。防虫網付。(ステンレス16メッシュ)。ツマミを左右に回して開閉します。フード・ガラリにナスタ製品ダンパー付(バイメタル式)をご使用の場合、レジスター側からリセットできます。
材質SPCC t=1.0mm シルバーグレー 仕上本体:カチオン塗装、本体表面:カチオン塗装+アクリル焼付塗装
1個
4,898 税込5,388
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

1個
759 税込835
4日以内出荷

1個
1,898 税込2,088
8日以内出荷
バリエーション一覧へ (16種類の商品があります)

偏芯設計により、風雨の浸入を軽減させます。防虫網付。(ステンレス10メッシュ)
仕上焼付塗装 色:シルバー
1個
3,398 税込3,738
8日以内出荷から21日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

1個
4,898 税込5,388
8日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

レジスターの羽根(開閉)部分を取り外すと多目的スリーブとしても使えます。 防虫網付。(AES樹脂成形網) フード・ガラリ部にメーカー製品ダンパー付(バイメタル式)をご使用の場合、レジスター側からリセットできます。
種類丸型レジスター 呼び径(Φmm)100 材質AES樹脂 シルバーグレー 適合パイプ径(Φmm)SU100(内径Φ100) 有効換気面積(cm2)26 通気量(m3/h)(9.8Pa時)33.5
1個
849 税込934
当日出荷

今、お使いの屋内換気口にかぶせるように取り付けるだけで、外からのほこりや花粉などをカットします。アレルフィルター付、スギ花粉(20μm)を約90%除去・花粉アレルゲンを約90%抑制。アレルフィルターの交換は、カバーを外して内側にあるフィルターをはがすだけです。台風などの強風の時には、カバーを外して逆さに取り付けるだけで吹き込みを抑えることができる開閉機能付です。吸音断熱材は断熱性向上と外部騒音を軽減するために、貼り付けて使用する部品です。
仕様アレルフィルター付 付属品石膏ボードピン 4本 材質ABS樹脂 シルバーグレー サイズL 種類換気口カバー 適合サイズ【取付可能な換気口サイズ】丸型はΦ213mm以下、角型は幅205mm以下、高さ40mm以下
1個
2,798 税込3,078
当日出荷

ガラリの羽根部分を取り外すと多目的スリーブとしても使えます。 止水板付。
種類丸型ガラリ 材質AES樹脂 シルバーグレー 適合パイプ径(Φmm)SU75(内径Φ75) 有効換気面積(cm2)13
1個
549 税込604
欠品中

種類丸型ガラリ 材質AES樹脂 シルバーグレー 適合パイプSU100(Φ内径100) 有効換気面積(cm2)19
1個
649 税込714
当日出荷

今、お使いの屋内換気口にかぶせるように取り付けるだけで、外からのほこりや花粉などをカットします。アレルフィルター付、スギ花粉(20μm)を約90%除去・花粉アレルゲンを約90%抑制。アレルフィルターの交換は、カバーを外して内側にあるフィルターをはがすだけです。台風などの強風の時には、カバーを外して逆さに取り付けるだけで吹き込みを抑えることができる開閉機能付です。吸音断熱材は断熱性向上と外部騒音を軽減するために、貼り付けて使用する部品です。
仕様アレルフィルター付 付属品石膏ボードピン 4本 材質ABS樹脂 シルバーグレー サイズS 種類換気口カバー 適合サイズ【取付可能な換気口サイズ】丸型はΦ154mm以下、角型は幅146mm以下、高さ35mm以下
1個
1,698 税込1,868
当日出荷

NASTA(ナスタ)丸型ガラリ
防虫網付。(AES樹脂成形網) 止水板付。
種類丸型ガラリ 材質AES樹脂 シルバーグレー
1個
769 税込846
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

防虫網付(AES樹脂成形網) 止水板付です。
種類丸型ガラリ 材質AES樹脂 シルバーグレー
1個
979 税込1,077
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

NASTA(ナスタ)丸型ガラリ
ガラリの羽根部分を取り外すと多目的スリーブとしても使えます。 止水板付。
種類丸型ガラリ 材質AES樹脂 シルバーグレー 適合パイプ径(Φmm)SU100(内径Φ100) 有効換気面積(cm2)21
1個
739 税込813
当日出荷

防虫網付(ステンレス16メッシュ)と網無が揃っています。 止水板付です。
種類丸型フード付ガラリ 材質ステンレス(SUS304)(t=0.5mm) 仕上ヘアーラインクリア塗装
1個
2,298 税込2,528
当日出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

フードの覆いが大きいので雨の入りにくい構造です。 防虫網付。(ステンレス16メッシュ) 止水板付。
種類丸型フード付ガラリ
1個
3,598 税込3,958
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

防風板仕様により正面からの外風の吹き込みを減少させます。 壁汚れ防止構造(メーカー独自の水受カラー付)で、雨ダレ等による外壁の汚れを減少させます。 防虫網付(ステンレス16メッシュ)と網無が揃っています。
種類丸型ガラリ
1個
4,398 税込4,838
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

壁汚れ防止構造(メーカー独自の水受けカラー付)で、雨ダレ等による外壁の汚れを減少させます。 防虫網付。(ステンレス16メッシュ) 止水板付。
種類丸型フード付ガラリ 材質ステンレス(SUS304) 仕上研磨
1個
4,898 税込5,388
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

フラットな角型タイプ:キャップはマイナスドライバーでワンタッチで取り外せます。コンパクト設計:本体フランジ部は丸型形状なので、内径Φ100mm以上のエアコン配管カバーはフランジを外さずに使用できます。
材質ASA樹脂 シルバーグレー 適合パイプSU75(内径Φ75)
1個
629 税込692
4日以内出荷

1個
829 税込912
4日以内出荷