こんなお得な商品も!

丸型レジスター
モノタロウ
¥308~
税込¥339~
グリル部は左に回して取り外しができます。フィルターの交換や、網部等内部の清掃が容易です。
防虫網無・防虫網付・防虫網付花粉除去用フィルター付の3種類をご用意しております。
フード・ガラリにキョーワナスタ社製品ダンパー付(バイメタル式)をご使用の場合、レジスター側からリセットできます。
色シルバーグレー
レジスターの羽根(開閉)部分を取り外すと多目的スリーブとしても使えます。
防虫網付。(AES樹脂成形網)
材質AES樹脂
仕様防虫網付(AES樹脂成形網)
色シルバーグレー
適合パイプSU75(内径Φ75)
有効換気面積(cm2)11
通気量(m3/h)(9.8Pa時)15.2
プッシュ部分を軽く押すだけ、開閉自在のワンプッシュ方式です。
防虫網付(ABS樹脂成形網)
前面パネルが取り外せますので、内部の清掃が容易です。
フード・ガラリ部にキョーワナスタ 製品ダンパー付(バイメタル式)をご使用の場合、レジスター側からリセットできます。
種類丸型レジスター
材質ABS樹脂
色シルバーグレー
1個
¥759
税込¥835
4日以内出荷
レジスター部が取り外せますので、網部の清掃も容易です。防虫網付。(ステンレス16メッシュ)。ツマミを左右に回して開閉します。フード・ガラリにナスタ製品ダンパー付(バイメタル式)をご使用の場合、レジスター側からリセットできます。
材質SPCC t=1.0mm
色シルバーグレー
仕上本体:カチオン塗装、本体表面:カチオン塗装+アクリル焼付塗装
材質ASA樹脂
色シルバーグレー
サイズΦ100
通気性【9.8Pa時】40.4(cm3/h)
有効換気面積(cm2)32
1個
¥539
税込¥593
4日以内出荷
・ワンタッチ操作の4段階風量調整機構付。(PAT)。・天井、床どちらにも設置可能な構造です。(板厚9~40mmのボードに取り付けできます。)。・気密性を保ち、施工が容易な天井ボードはさみ込み構造です。・ワンタッチで脱着できるガラリを設置しているので、清掃が容易に行えます。
材質ASA樹脂
色シルバーグレー
1個
¥829
税込¥912
4日以内出荷
こんなお得な商品も!

プッシュ式レジスター
モノタロウ
¥899~
税込¥989~
プッシュ部分を軽く押すだけ、開閉自在のワンプッシュ方式です。
防虫網付。(ABS樹脂形成網)
前面パネルが取り外せますので、スクリーン部分など内部の清掃が容易です。
種類角型レジスター
材質ABS
色シルバーグレー
タイプ-
グリル部は左に回して取り外しができます。フィルターの交換や、網部等内部の清掃が容易です。屋外換気口にメーカー製品ダンパー付(バイメタル式)をご使用の場合、屋内換気口側からリセットできます。
仕様網・アレルフィルター付
材質ABS樹脂
色シルバーグレー
種類丸型レジスター
開閉自在のワンプッシュタイプです。アレルフィルター付、スギ花粉(20μm)を約90%除去・花粉アレルゲンを約90%抑制!。防虫網付。(ABS樹脂成形網)。前面パネルが取り外せますので、フィルター・防虫網の清掃が容易です。
仕様アレルフィルター付
材質ABS樹脂
色シルバーグレー
種類丸型レジスター
ランニングコストがかからず経済的で、耐久性にも優れています。
材質(本体)AES樹脂
色石目調 シルバーグレー
サイズΦ203
適合パイプ径(Φmm)SU200 (内径Φ206)
有効換気面積(cm2)140
プッシュ開閉機構と目盛付風量調整機構付です。プッシュタイプによるワンタッチ開閉機構により、局所換気併用時の全開が可能です。キャップ密閉時は風速25m/sまでの外気を遮断します。摺動部は耐摩耗性樹脂を使用し、カム機構を内蔵。耐久性、防塵性に優れています。
仕様アレルフィルター付
付属品なべタッピンねじ(SUS)呼び3.5×30 4本
材質ABS樹脂
色シルバーグレー
種類丸型レジスター
適合パイプSU100(内径Φ100)
通気量(m3/h)メモリMax開:14.8/メモリMax閉:14.0/メモリ3閉:11.3/メモリ2閉:10.3/メモリ1閉:8.2
1個
¥3,998
税込¥4,398
当日出荷
関連キーワード