本体にステンレスプレートをはめ込むため、取付ねじが見えません。
2個使用する場合は片方をスライドして取り付けることにより、踊り場用として使用できます。
仕様公団規格文字
付属品ステンレス十字穴付木ねじ(呼び4×25)×2、ワッシャー×2
材質プレート/ステンレス(SUS304ヘアーライン)
材質(本体)ABS樹脂
文字色黒(シルク印刷)
寸法(高さH×幅W)(mm)162×162
市販の南京錠で施錠できます。
材質本体:ステンレス(SUS304) t=0.7mm、丁番・掛金物:ステンレス(SUS304)
タイプ10戸用
寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)495.4×858×301.4
扉開閉方式横
設置場所屋内
投函タイプ前入前出
1個
¥63,980
税込¥70,378
25日以内出荷
材質本体:ステンレス(SUS304) t=0.7mm、扉:ステンレス(SUS304)
タイプ1戸用
寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)374×259×150
適合サイズ投函:角2封筒
扉開閉方式横
設置場所屋内
錠前静音大型ダイヤル錠
投函タイプ前入前出
1個
¥12,980
税込¥14,278
25日以内出荷
既存の室名札(KS-N2A・KS-N2S・KS-N2-SG・KS-N2P-SG等)を外した際の壁の汚れや取付跡を隠すことができるので、リフォームにも最適な室名札です。
施工ピッチをW100とW150の2種類、設けました。
名札部は耐候性を向上させるためにPET(透明)を採用しました。
名札部は正面に取り出せます。
ステンレスの素材を生かしたシンプルなデザインです。(KS-NR2Sのみ)
材質(ベース)ABS樹脂
寸法(高さH×幅W)(mm)145×282
付属品木ねじ(SUS)呼び3.8×32 2本、ワッシャー 2個
材質本体:ABS樹脂、プレート:アルミニウム ヘアーライン仕上
色本体:黒、文字:黒(シルク印刷)
寸法(幅W×高さH)(mm)190×210
関連キーワード