「印鑑ケース」の検索結果
特価
本日8月9日(土)は、モノタロウブランドの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より
10%
引き!
キャンペーンコード
000025250815
キャンペーンコードのご利用方法
※特価からの更なる割引はございません
関連キーワード
【荷物の受取・荷物の発送】戸建住宅にも「宅配ボックス」を。荷物の受け取りの為の時間拘束がなくなり在宅・不在に関わらず、配達員と対面せずに簡単に荷物が受け取れます。
【書留郵便の受取】対面受け取りが原則だったキャッシュカードやチケットなどの書留郵便を宅配ボックスで手軽に受け取れるようになります。(※配達通知票を受け取る為の施錠可能な郵便受箱(ポスト)が別途必要です。※現金書留など、受け取れないものもございます。)
【プッシュボタン錠前】電源不要でメカ式のため、ランニングコストがかかりません。2047通りの番号設定が可能で、開錠するたびに設定した番号がリセットされます。荷物の取り出し時に鍵を使う必要はありません。(緊急時には付属の鍵を使って非常開錠することもできます。)
【印鑑ケース】不在時でも荷物の受け取りができるよう、扉の内側に印鑑ケースが設けてあります。※居住者の受領印を代行するものです。(印鑑は付属しておりません。)
付属品スノコ1個、非常解錠キー2本
材質高純度フェライトステンレス(本体:t=0.8mm、扉:t=1.0mm)
質量(kg)7.5
タイプ前入前出/防滴
仕上紛体塗装
錠前プッシュボタン錠
【荷物の受取・荷物の発送】戸建住宅にも「宅配ボックス」を。荷物の受け取りの為の時間拘束がなくなり在宅・不在に関わらず、配達員と対面せずに簡単に荷物が受け取れます。
【書留郵便の受取】対面受け取りが原則だったキャッシュカードやチケットなどの書留郵便を宅配ボックスで手軽に受け取れるようになります。(※配達通知票を受け取る為の施錠可能な郵便受箱(ポスト)が別途必要です。※現金書留など、受け取れないものもございます。)
【プッシュボタン錠前】電源不要でメカ式のため、ランニングコストがかかりません。2047通りの番号設定が可能で、開錠するたびに設定した番号がリセットされます。荷物の取り出し時に鍵を使う必要はありません。(緊急時には付属の鍵を使って非常開錠することもできます。)
【印鑑ケース】不在時でも荷物の受け取りができるよう、扉の内側に印鑑ケースが設けてあります。※居住者の受領印を代行するものです。(印鑑は付属しておりません。)
付属品スノコ1個、非常解錠キー2本
材質高純度フェライトステンレス(本体:t=0.8mm、扉:t=1.0mm)
質量(kg)13.2
タイプ前入前出/防滴
仕上紛体塗装
錠前プッシュボタン錠
大型郵便物対応ポストと宅配ボックスが一体になった貫通配達ユニットは、封筒や手紙などの郵便物、メール便、宅配便の荷物や書留郵便など、これ1台でまとめて受け取れます。
悪天候の日や休日のお化粧前でも、家から出ずに郵便物や荷物が受け取れます。
扉を開けなくても届いた荷物を確認できます。また屋内側受取扉には覗き込み防止のため光拡散効果のある型ガラスを採用しております。
独自開発のロック機構を備えているため、キーや暗証番号は不要です。
不在時でも荷物の受け取りができるよう、扉の内側に印鑑ケースが設けてあります(。印鑑は付属しておりません。)
材質本体・ダクト部・フロントパネル:高耐食性溶融めっき鋼板t=0.8mm/屋内扉サッシ:PVC(樹脂色:ホワイト)、ガラス:Low-Eペアガラス(型ガラス)
寸法(幅W×高さH)(mm)屋外側374×865/屋内側384×894
仕上フロントパネル:表面フッ素加工PVC樹脂/本体・ダクト部:粉体塗装
扉開閉方式横
設置場所屋内/屋外
収納の目安W315×H395×D225(mm)※耐荷重:30kg
投函タイプ前入れ後出し
再配達の依頼や受取の待ち時間・発送の手間を省くことにより、時間に拘束されない新たなライフスタイルを創造します。
様々な問題をクリアし、郵便ポストでのメール便・大型郵便物の受取を実現しました。
荷物受取のための時間拘束がなくなり、在宅・不在にかかわらず宅配業者と対面せずに簡単に荷物が受け取れます。
発送のために集荷場やコンビニにでかけたり、対面での受け渡しをする必要がなくなり宅配ボックスから手軽に発送が可能になりました。
設置場所に合わせて郵便ポストの投入・取付方向を選択可能(宅配ボックスは前入前出のみとなります)。
不在時でも宅配物の受取ができるよう、扉の内側に印鑑ケースが設けてあります(印鑑はお客様自身でご用意ください)。
電気不要のメカ式プッシュボタン錠前。ランニングコスト不要で経済的です。
LED照明は電球色(10灯内蔵)で、AC100V電源に直結できます。1.2W相当の消費電力で、省エネルギー・長寿命です。
シート切り抜き文字が付属。
用途戸建住宅に最適!
付属品シート(ブラック)1枚または、シート(ライトグレー)1枚
材質/仕上(支柱)アルミニウム/アルマイト処理クリア塗装、(名札パネル)高純度フェライトステンレス(0.8mm厚)/粉体塗装、(表札プレート)アクリル
寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)1793×210×400(施工後の参考高さ1493)
適合サイズ(mm)【メール便・大型郵便物対応ポスト】W35×H320×D350、【宅配便 受取・発送ボックス】W130×H440×D330(350mL缶24入りケースが納まります)
再配達の依頼や受取の待ち時間・発送の手間を省くことにより、時間に拘束されない新たなライフスタイルを創造します。
様々な問題をクリアし、郵便ポストでのメール便・大型郵便物の受取を実現しました。
荷物受取のための時間拘束がなくなり、在宅・不在にかかわらず宅配業者と対面せずに簡単に荷物が受け取れます。
発送のために集荷場やコンビニにでかけたり、対面での受け渡しをする必要がなくなり宅配ボックスから手軽に発送が可能になりました。
設置場所に合わせて郵便ポストの投入・取付方向を選択可能(宅配ボックスは前入前出(右勝手)のみとなります)。
不在時でも宅配物の受取ができるよう、扉の内側に印鑑ケースが設けてあります(印鑑はお客様自身でご用意ください)。
電気不要のメカ式プッシュボタン錠前。ランニングコスト不要で経済的です。
LED照明は電球色(10灯内蔵)で、AC100V電源に直結できます。1.2W相当の消費電力で、省エネルギー・長寿命です。
シート切り抜き文字が付属。
用途戸建住宅に最適!
付属品シート(ブラック)1枚または、シート(ライトグレー)1枚
材質/仕上(支柱)アルミニウム/アルマイト処理クリア塗装、(名札パネル)高純度フェライトステンレス(0.8mm厚)/粉体塗装、(表札プレート)アクリル
色(ポスト)ボルドー
タイプインターホン取付仕様、小型宅配ボックスなし
寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)1793×210×400(施工後の参考高さ1493)
適合サイズ(mm)【メール便・大型郵便物対応ポスト】W35×H320×D350、【宅配便 受取・発送ボックス】W130×H440×D330(350mL缶24入りケースが納まります)
勝手左勝手
照明LED照明付
錠前(ポスト部)専用大型ダイヤル錠
1台
¥67,980
税込¥74,778
3日以内出荷
関連キーワード