1件中 1~1件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
大型郵便物対応ポストと宅配ボックスが一体になった貫通配達ユニットは、封筒や手紙などの郵便物、メール便、宅配便の荷物や書留郵便など、これ1台でまとめて受け取れます。 悪天候の日や休日のお化粧前でも、家から出ずに郵便物や荷物が受け取れます。 扉を開けなくても届いた荷物を確認できます。また屋内側受取扉には覗き込み防止のため光拡散効果のある型ガラスを採用しております。 独自開発のロック機構を備えているため、キーや暗証番号は不要です。 不在時でも荷物の受け取りができるよう、扉の内側に印鑑ケースが設けてあります(。印鑑は付属しておりません。)
材質本体・ダクト部・フロントパネル:高耐食性溶融めっき鋼板t=0.8mm/屋内扉サッシ:PVC(樹脂色:ホワイト)、ガラス:Low-Eペアガラス(型ガラス) 寸法(幅W×高さH)(mm)屋外側374×865/屋内側384×894 仕上フロントパネル:表面フッ素加工PVC樹脂/本体・ダクト部:粉体塗装 扉開閉方式 設置場所屋内/屋外 収納の目安W315×H395×D225(mm)※耐荷重:30kg 投函タイプ前入れ後出し
1台
189,800 税込208,780
26日以内出荷
バリエーション一覧へ (200種類の商品があります)

関連カテゴリ