10件中 1~10件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
アームは上方に収納する方式で操作は簡単です。 壁を施工した後から取り付けられます。 ねじ4本で簡単に取付可能です。(片側2本) 4kg(1本当り)まで衣類やハンガーが掛けられます。
用途壁面直付用 種類室内壁付型 付属品トラスタッピンねじ(SUS)(呼び4.5×45)×4 シルバーグレー 材質(本体)ABS樹脂 耐荷重4kg(1本当り) 仕上アクリル焼付塗装 1本当りの質量0.6kg 材質(アーム)アルミニウム
1セット(2本)
6,998 税込7,698
当日出荷

NASTA(ナスタ)室内物干2000L
ワンアクションで簡単収納、保管スペースをとりません。 寒冷地、降灰地域はもちろん、梅雨時にも大変便利です。 30kgまで衣類やハンガーが掛けられます。
セット内容本体 1個ハンドルバー 1本パイプキャッチ 1個(本体用)皿タッピンねじ(ユニクロ)呼び3.5×30 8本(パイプキャッチ用)トラス小ねじ(ユニクロ)M3×30 アンカー 各2本 材質/仕上ASA樹脂被覆鋼管 シルバーグレー 寸法L(mm)1820 質量(1セット)(kg)2 関連資料寸法図(0.1MB)
1個
18,980 税込20,878
4日以内出荷

電気を使わないので、経済的です。 竿をつるしているヒモは、高強度、耐湿性に優れたポリアミド繊維をしようしています。 8kgまで衣類やハンガーが掛けられます。
用途天井面直付用 種類昇降式 付属品コーススレッド(SUS)(Φ3.8×51)×8 材質竿/アルミニウムカバー/ABS樹脂 質量(kg)4.7 ホワイト 材質(本体)アルミニウム 寸法L(mm)(竿)1303 寸法(幅W×奥行D)(mm)(本体)763×470 仕上アルマイト処理 関連資料寸法図(0.1MB)
1セット
22,980 税込25,278
4日以内出荷

スペースを有効に活用できる天井付タイプです。 8kg(1本当り)まで衣類やハンガーが掛けられます。
種類天井吊型 セット内容本体 1本(ベース用)なべタッピンねじ(SUS)呼び4×35 2本(収納フック用)なべタッピンねじ(SUS)呼び3×20 2本 材質ポール/アルミニウムカバー/ABS樹脂+PC樹脂ボタン・リング/ABS樹脂 質量(kg)0.4 カバー/シルバーグレー+乳白ボタン・リング/シルバーグレー 仕上ベース/アクリル焼付塗装ポール/アルマイト処理 材質(ベース)アルミニウム
1本
3,898 税込4,288
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

ポールは長さが調節できます。 スペースを有効に活用できる天井付タイプです。 使用しない時は、ポールを端に寄せておくことができます。 また、着脱も容易なので使い勝手は抜群です。 木ねじ2~3本で取り付けられるので、ひとりでも短時間で施工できます。 8kg(レール1本当り)まで衣類やハンガーが掛けられます。
用途天井取付用 種類昇降式 材質レール/スチールポール/アルミニウム シルバーグレー 仕上アクリル焼付塗装
1セット
5,798 税込6,378
3日以内出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

物干竿(1.5m)とのセットで、すぐに使用可能。片手で簡単に取り外しできます。スペースを有効活用できる天井取付タイプです。
材質ベース・リング:PP樹脂、ポール:スチール・PP樹脂 ホワイト 耐荷重8kg(1セット当り)
1個
7,298 税込8,028
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

1台ほか
23,980 税込26,378
3日以内出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

室内で使用しても、インテリアに馴染むデザインの物干しです。 簡単に長さを調節できます。 女性でも軽量で楽に取扱いできます。
材質(本体)アルミニウム<アルマイト処理>、(キャップ)ポリプロピレン・エラストマ 種類物干竿 耐荷重(kg)10 直径(mm)(キャップ)33、(パイプ太)30、(パイプ細)25
1本ほか
3,698 税込4,068
当日出荷から11日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

種類天井吊型 全長(mm)(S)400、(M)550、(L)700、(S+L)810、(M+L)960 付属品バインドタッピンねじ(ユニクロ)呼び4×50(2本) セット内容ベース1個、ベースカバー1個、ポールヘッド1本、ポール3本(S・M・L各1本)、ジョイント1本、フープ1本 材質(ベース)亜鉛ダイカスト<サチライトクロムめっき仕上>、(ベースカバー)ポリプロピレン、(ポールヘッド)真鍮<サチライトクロムめっき仕上>、(ポール)アルミニウム<アクリル焼付塗装>、(ジョイント)SUS304・エラストマ、(フープ)ポリプロピレン・エラストマ 質量(g)(S)150、(M)170、(L)190、(S+L)210、(M+L)230、(ベース部)60 耐荷重(kg)8 寸法(直径Φ×厚さ)(mm)62×13
1個
4,998 税込5,498
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

付属品バインドタッピンねじ(ユニクロ)呼び4×50(2本) セット内容ベース1個、ベースカバー1個 材質(ベース)亜鉛ダイカスト<サチライトクロムめっき仕上>、(ベースカバー)ポリプロピレン 質量(g)60 寸法(直径Φ×厚さ)(mm)62×13
1個
1,398 税込1,538
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)