12件中 1~12件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
多少の雨がかりも心配のない防滴タイプです。 宅配ボックスにメールボックスがついたコンポーネント式です。 省スペース薄型タイプ(奥行330mm)で通路等にもせっちできます。 電源を必要としないメカ式でランニングコストがかかりません。 メールボックスは角2封筒が折らずに投入できます。
付属品ねじ(背面固定用のみ)1ユニットにSUSノープラグビス呼び4×25(2本) 種別前入前出/メカ式・防滴タイプ 材質スチール(SGCC)粉体塗装ブルーブラック 質量(kg)5 ボックス組合わせポスト(2戸用) 外寸法(mm)150×550×330 錠前2桁左右回しダイヤル錠
1台
21,980 税込24,178
25日以内出荷

多少の雨がかりも心配のない防滴タイプです。 宅配ボックスにメールボックスがついたコンポーネント式です。 省スペース薄型タイプ(奥行330mm)で通路等にもせっちできます。 電源を必要としないメカ式でランニングコストがかかりません。 メールボックスは角2封筒が折らずに投入できます。
付属品ねじ(背面固定用のみ)1ユニットにSUSノープラグビス呼び4×25(1本) 材質スチール(SGCC)粉体塗装ブルーブラック 質量(kg)40 ボックス組合わせSS/M 外寸法(mm)980×550×330 錠前4桁プッシュゼロリターン式ダイヤル錠
1台
109,800 税込120,780
25日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

多少の雨がかりも心配のない防滴タイプです。 宅配ボックスにメールボックスがついたコンポーネント式です。 省スペース薄型タイプ(奥行330mm)で通路等にもせっちできます。 電源を必要としないメカ式でランニングコストがかかりません。 メールボックスは角2封筒が折らずに投入できます。
付属品ねじ(背面固定用のみ)1ユニットにSUSノープラグビス呼び4×25(1本) 種別前入前出/メカ式・防滴タイプ 材質スチール(SGCC)粉体塗装ブルーブラック 質量(kg)55 ボックス組合わせL 外寸法(mm)1430×550×330 錠前4桁プッシュゼロリターン式ダイヤル錠 ボックス内寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)(Lボックス)1305×476×285
1台
109,800 税込120,780
25日以内出荷

多少の雨がかりも心配のない防滴タイプです。 宅配ボックスにメールボックスがついたコンポーネント式です。 省スペース薄型タイプ(奥行330mm)で通路等にもせっちできます。 電源を必要としないメカ式でランニングコストがかかりません。 メールボックスは角2封筒が折らずに投入できます。
付属品ねじ(背面固定用のみ)1ユニットにSUSノープラグビス呼び4×25(1本) 材質スチール(SGCC)粉体塗装ブルーブラック 質量(kg)60 ボックス組合わせM/M 外寸法(mm)1280×550×330 錠前4桁プッシュゼロリターン式ダイヤル錠
1台
129,800 税込142,780
25日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

多少の雨がかりも心配のない防滴タイプです。 宅配ボックスにメールボックスがついたコンポーネント式です。 省スペース薄型タイプ(奥行330mm)で通路等にもせっちできます。 電源を必要としないメカ式でランニングコストがかかりません。 メールボックスは角2封筒が折らずに投入できます。
付属品ねじ(背面固定用のみ)1ユニットにSUSノープラグビス呼び4×25(1本) 材質スチール(SGCC)粉体塗装ブルーブラック 質量(kg)50 ボックス組合わせS/M 外寸法(mm)1130×550×330 錠前4桁プッシュゼロリターン式ダイヤル錠
1台
109,800 税込120,780
25日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

材質本体:ステンレス(SUS304) t=0.7mm、扉:ステンレス(SUS304) タイプ1戸用 寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)374×259×150 適合サイズ投函:角2封筒 扉開閉方式 設置場所屋内 錠前静音大型ダイヤル錠 投函タイプ前入前出
1個
12,980 税込14,278
25日以内出荷

オフィスビル向けとして多量の投函物に対応。
材質本体:ステンレス(SUS304) t=0.7mm、扉:アルミダイカスト(ADC12)、投入口:ステンレス(SUS304) t=0.8mm タイプ1戸用 仕上本体:No.4仕上、扉・投入口:アクリル焼付塗装 適合サイズ投函:角2封筒 扉開閉方式 設置場所屋内 投函タイプ前入前出
1個
14,980 税込16,478
25日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

耐食性・耐久性に優れたステンレス(SUS304)を採用しています。名札交換は扉を開けて行い、外部からのイタズラを防止します。
材質本体:ステンレス(SUS304) t=0.7mm、扉:ステンレス(SUS304) t=0.8mm、投入口:ステンレス(SUS304) t=0.5mm 仕上本体:No.4仕上、扉・投入口:ヘアーライン仕上、アクリル焼付塗装、色:クリア 適合サイズ投函:角2封筒 扉開閉方式 設置場所屋内 投函タイプ前入前出
1個
19,980 税込21,978
4日以内出荷から25日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

片手で郵便物が取れるストッパー付。エントランスホールの狭いマンション、アパートに最適で、雨が入りにくい防滴設計です。万一の場合、雨が入ってもスノコ付で郵便物が濡れにくい構造です。独自の防滴構造(PAT.P)を採用することにより、郵便物を雨から守り屋外設置に対応しています。ポールスタンド(KS-MB321SP)を使用することで独立設置が可能です。雨水が浸入しても郵便物が濡れにくい防滴構造を採用しております。防水構造ではありませんので、強風雨や諸条件によっては郵便物が濡れることがあります。
材質本体:ステンレス(SUS304) t=0.7mm、扉:アルミダイカスト(ADC12)+ステンレス(SUS304) タイプ1戸用 寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)360×120×274.1 仕上本体:No.4仕上、扉:ヘアーライン仕上、アクリル焼付塗装、色:クリア 適合サイズ投函:角2封筒 扉開閉方式 設置場所屋内/屋外 錠前可変ダイヤル錠 投函タイプ前入前出
1個
14,980 税込16,478
25日以内出荷

壁付薄型タイプ。
材質本体:ステンレス(SUS304) t=0.7mm、扉:アルミダイカスト(ADC12)、投入口:硬質PVC樹脂 タイプ1戸用 寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)360×260×166 仕上本体:No.4仕上、扉:アクリル焼付塗装、色:メタリックグレー 適合サイズ投函:角2封筒 扉開閉方式 設置場所屋内 錠前可変ダイヤル錠 投函タイプ前入前出
1個
14,980 税込16,478
25日以内出荷

郵便物落下防止機構付。スペースに合わせて自由に組み合わせ可能な壁付薄型タイプ。開錠番号を押さずに扉が開けられるロックフリー設定が可能。
材質本体:ステンレス(SUS304) t=0.7mm、扉・投入口:ステンレス(SUS304) t=1.0mm タイプ1戸用 寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)266×340×160 仕上本体:No.4仕上、扉・投入口:ヘアーライン仕上、アクリル焼付塗装、色:クリア 適合サイズ投函:角2封筒 扉開閉方式 設置場所屋内 投函タイプ前入前出
1個
13,980 税込15,378
25日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

耐食性・耐久性に優れたステンレス扉採用。名札交換は扉を開けて行い、外部からのイタズラを防止します。
材質本体:ステンレス(SUS304) t=0.7mm、扉:ステンレス(SUS304) t=0.8mm、投入口:ステンレス(SUS304) t=0.5mm タイプ1戸用 寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)360×150×274.5 仕上本体:No.4仕上、扉・投入口:ヘアーライン仕上、アクリル焼付塗装、色:クリア 適合サイズ投函:角2封筒 扉開閉方式 設置場所屋内 錠前可変ダイヤル錠 投函タイプ前入前出
1個
14,980 税込16,478
25日以内出荷