「屋外フード」の検索結果
特価
本日8月2日(土)は、モノタロウブランドの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より
10%
引き!
キャンペーンコード
000025250815
キャンペーンコードのご利用方法
※特価からの更なる割引はございません
関連キーワード
耐候性を向上させるためにAES樹脂を採用しました。
薄型形状で住宅の外観をみだしません。
外壁面に先付け、後付け共に使用できます。
外壁面に後付けした場合にフランジ部が目立たない形状です。
製品外周部のリブ形状の工夫により、外壁面とのコーキングの耐久性を向上させます。(PAT.P)
取付穴径(Φmm)4
取付穴ピッチ(mm)H178×W228
有効換気面積(cm2)54
防鳥網付(ステンレス3メッシュ、防鳥網はフード本体にねじ止めされています。)
材質ステンレス(SUS304)
仕上BA
吹出し口ステンレス網付
用途適応レジスター: KS-6010P(200×250)
色シルバーグレー
取付穴径(Φmm)4
用途この製品は、屋外フード スーパースリムフード KS-8820PH専用の防虫網です。
ご使用の室内側換気口やパイプ内の状態により、ご使用になれない場合がありますのでご確認ください。
材質AES樹脂
色シルバーグレー
1枚
¥479
税込¥527
当日出荷
レンジファンの運転時に室内外に生じる圧力差によって作動します。
前面パネルをプッシュするだけで(閉、セーブ、全開)にすることができます。
レンジファンの運転ですばやく給気を行い、停止時には不快な隙間風を防止します。
高層住宅特有の強風の吹き込みにより発生する不快な風切音を解消した密閉タイプ(前面パネル閉時)
樹脂ネット付をご用意しました。
花粉除去用フィルター付(20μm花粉90%除去)をご用意しました。
強風時などは前面パネルを閉じることができます。(レンジファン運転時は必ず開けてください。)
性能を効率よく発揮させるため、屋外フードはKS-V15FS、KS-V15AH、KS-8620SHE、KS-8605SH2のご使用をお勧めします。
プッシュ式レジスター断熱密閉型(KS-8841PRFK3/KS-8641PRFK3/KS-8841PR3/KS-8641PR3)と同一デザインなので、部屋に統一感が生まれます。
材質ABS樹脂
色シルバーグレー
適合パイプ径(Φmm)キョ-ワ150(内径Φ152)
関連キーワード