今、お使いの換気口にかぶせるように取り付けるだけで、外からのホコリや花粉などをカットします。
フィルターは、ホコリや花粉などを約80%除去します。(スギ花粉ならば90%以上除去)
花粉除去用フィルターの交換は、カバーを外して内側にあるフィルターをはがすだけ。
台風などの強風の時には、カバーを外して逆さに取り付けるだけで吹き込みを抑えることができる開閉機能付です。
吸音断熱材は断熱性向上と外部騒音を軽減するために、貼り付けて使用する部品です。
材質発泡ポリエチレン
厚さ(mm)5
色グレー
スライド換気調整方式です。
種類角型床下換気口
材質ABS樹脂
色ライトグレー
耐候性を向上させるためにAES樹脂を採用しました。
薄型形状で住宅の外観をみだしません。
外壁面に先付け、後付け共に使用できます。
外壁面に後付けした場合にフランジ部が目立たない形状です。
製品外周部のリブ形状の工夫により、外壁面とのコーキングの耐久性を向上させます。(PAT.P)
取付穴径(Φmm)4
取付穴ピッチ(mm)H178×W228
有効換気面積(cm2)54
雨よけフードが付いているため、配管施工後配管用パテの老朽化による雨水の浸入を防ぎます。
材質ステンレス(SUS304)
適合パイプスパイラル管(内径Φ100)
1個
¥3,198
税込¥3,518
8日以内出荷
フードタイプ:雨よけフードが付いているため、配管施工後配管用パテの老朽化による雨水の浸入を防ぎます。
材質ステンレス(SUS304) t:0.6mm
色シルバー
仕上焼付塗装
関連キーワード