7件中 1~7件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
据置タイプは簡易施工が可能。用意するものはドライバー1本とレンガだけ。アンカー固定以外に、重りでの簡易施工ができます。レンガ必要数:6個
用途在宅・不在問わず、届いた荷物を受け取ることができるアイテム 材質スチール(SGCC)t=0. 8 質量(kg)2.6 マットブラック 寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)390×116.6×295 対応機種KS-TL05RのサイズMタイプ 仕上粉体塗装 設置方法据置タイプ
1台
13,980 税込15,378
4日以内出荷

据置タイプは簡易施工が可能。用意するものはドライバー1本とレンガだけ。アンカー固定以外に、重りでの簡易施工ができます。レンガ必要数:10個
用途在宅・不在問わず、届いた荷物を受け取ることができるアイテム 材質スチール(SGCC)t=0. 8 質量(kg)3.3 マットブラック 寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)390×116.6×295 対応機種KS-TL05RのサイズLタイプ 仕上粉体塗装 設置方法据置タイプ
1台
15,980 税込17,578
4日以内出荷

戸建住宅、集合住宅に最適なバルコニー天井用の物干金物です。 取付穴ピッチ300mm、アンカーボルト10m対応なので、従来のバルコニー型物干のリフォーム用としても最適です。 また、木下地への取付も可能(取付ねじ付)です。 ねじの位置を変えることで4段階(540・660・780・900mm)の高さ調節ができます。
種類軒天用 付属品(木下地への取付施工用途)なべタッピンねじ(SUS)Φ5×50 8本ワッシャー(SUS)Φ12×Φ5.5×t0.8 8枚 材質アーム/アルミダイカスト(ADC12)ポール/アルミニウム 仕上アーム/アクリル焼付塗装ポール/アルマイト処理クリア塗装 1本当りの質量1.1kg
1セット(2本)
10,980 税込12,078
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

あらゆる設置ニーズに対応できる戸建宅配ボックス。エントランスに合わせて、さまざまな設置方法に対応。家に届く大きな荷物を受け取れる2つのサイズバリエーション。お施主様ご自身で設置可能です。アンカー固定ができないタイルなどの床にも設置可能。設置後に別の場所に移動させたくなっても簡単に動かせる。アンカーでも施工いただけます。再配達防止の策として「置き配」サービスが普及しかしユーザーの間では「盗難」「水濡れ」 「個人情報の漏れ」を懸念する不安の声も多いなか安心安全に自宅で受け取るには「宅配ボックス」が必要です。
用途在宅・不在問わず、届いた荷物を受け取ることができるアイテム 付属品ボックス本体(サイズ:Mのみ):樹脂プラグ…8個、SUSタッピングねじ呼び4.5×40…8本、ワッシャー…8個、非常解錠キー×2本幅木:トラス小ねじ(SUS)M6×40 4本/埋込枠:トラス小ねじ(SUS)M6x40 8本、M6x35 2本 質量(kg)7.5 材質(本体)外側:ASA樹脂内側:PP樹脂 耐荷重(kg)30 寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)390×590×295、取付可能最大:寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)、受取可能最大:309×518×203 設置方法壁埋込タイプ・門柱ユニットタイプ・据置タイプ・壁付タイプ 材質(扉)内:ASA樹脂 投函タイプ前入れ/後ろ出し
1台
28,980 税込31,878
4日以内出荷から11日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

あらゆる設置ニーズに対応できる戸建宅配ボックス。エントランスに合わせて、さまざまな設置方法に対応。家に届く大きな荷物を受け取れる2つのサイズバリエーション。お施主様ご自身で設置可能です。アンカー固定ができないタイルなどの床にも設置可能。設置後に別の場所に移動させたくなっても簡単に動かせる。アンカーでも施工いただけます。再配達防止の策として「置き配」サービスが普及しかしユーザーの間では「盗難」「水濡れ」 「個人情報の漏れ」を懸念する不安の声も多いなか安心安全に自宅で受け取るには「宅配ボックス」が必要です。
用途在宅・不在問わず、届いた荷物を受け取ることができるアイテム 付属品ボックス本体(サイズ:Mのみ):樹脂プラグ…8個、SUSタッピングねじ呼び4.5×40…8本、ワッシャー…8個、非常解錠キー×2本幅木:トラス小ねじ(SUS)M6×40 4本/埋込枠:トラス小ねじ(SUS)M6x40 8本、M6x35 2本 質量(kg)11 材質(本体)外側:ASA樹脂内側:PP樹脂 耐荷重(kg)30 寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)390×590×455、取付可能最大:寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)、受取可能最大:309×518×363 設置方法壁埋込タイプ・据置タイプ 材質(扉)内:ASA樹脂 錠前シリンダー錠
1台
27,980 税込30,778
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

あらゆる設置ニーズに対応できる戸建宅配ボックス。エントランスに合わせて、さまざまな設置方法に対応。家に届く大きな荷物を受け取れる2つのサイズバリエーション。お施主様ご自身で設置可能です。アンカー固定ができないタイルなどの床にも設置可能。設置後に別の場所に移動させたくなっても簡単に動かせる。アンカーでも施工いただけます。再配達防止の策として「置き配」サービスが普及しかしユーザーの間では「盗難」「水濡れ」 「個人情報の漏れ」を懸念する不安の声も多いなか安心安全に自宅で受け取るには「宅配ボックス」が必要です。
用途在宅・不在問わず、届いた荷物を受け取ることができるアイテム 付属品ボックス本体(サイズ:Mのみ):樹脂プラグ…8個、SUSタッピングねじ呼び4.5×40…8本、ワッシャー…8個、非常解錠キー×2本幅木:トラス小ねじ(SUS)M6×40 4本/埋込枠:トラス小ねじ(SUS)M6x40 8本、M6x35 2本 質量(kg)11 材質(本体)外側:ASA樹脂内側:PP樹脂 耐荷重(kg)30 寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)390×590×455、取付可能最大:寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)、受取可能最大:309×518×363 設置方法壁埋込タイプ・据置タイプ 材質(扉)内:ASA樹脂 錠前プッシュボタン錠(発送機能付き)
1台
31,980 税込35,178
11日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

あらゆる設置ニーズに対応できる戸建宅配ボックス。エントランスに合わせて、さまざまな設置方法に対応。家に届く大きな荷物を受け取れる2つのサイズバリエーション。お施主様ご自身で設置可能です。アンカー固定ができないタイルなどの床にも設置可能。設置後に別の場所に移動させたくなっても簡単に動かせる。アンカーでも施工いただけます。再配達防止の策として「置き配」サービスが普及しかしユーザーの間では「盗難」「水濡れ」 「個人情報の漏れ」を懸念する不安の声も多いなか安心安全に自宅で受け取るには「宅配ボックス」が必要です。
用途在宅・不在問わず、届いた荷物を受け取ることができるアイテム 付属品ボックス本体(サイズ:Mのみ):樹脂プラグ…8個、SUSタッピングねじ呼び4.5×40…8本、ワッシャー…8個、非常解錠キー×2本幅木:トラス小ねじ(SUS)M6×40 4本/埋込枠:トラス小ねじ(SUS)M6x40 8本、M6x35 2本 質量(kg)7.5 ブラック 材質(本体)外側:ASA樹脂内側:PP樹脂 耐荷重(kg)30 寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)390×590×295、取付可能最大:寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)、受取可能最大:309×518×203 設置方法壁埋込タイプ・門柱ユニットタイプ・据置タイプ・壁付タイプ 材質(扉)内:ASA樹脂 錠前プッシュボタン錠(発送機能付き)
1台
29,980 税込32,978
11日以内出荷