こんなお得な商品も!

自在物干金具 アルミ製
モノタロウ
¥3,298~
税込¥3,628~
種類自在式
材質アルミニウム(A6063S押出形材)
色シルバー
仕上アルマイト処理
アームについているねじを外すことにより角度を3段階(上収納・上45度・水平)から5段階に変更できます。
上下移動式ポールと組み合わせてお使いいただけます。
用途壁面直付用
種類壁付型
サイズ(mm)400
材質アルミダイカスト(ADC12)
耐荷重(kg)30
仕上アクリル焼付塗装
1本当りの質量0.6kg
戸建住宅、集合住宅に最適なバルコニー天井用の物干金物です。
取付穴ピッチ300mm、アンカーボルト10m対応なので、従来のバルコニー型物干のリフォーム用としても最適です。
また、木下地への取付も可能(取付ねじ付)です。
ねじの位置を変えることで4段階(540・660・780・900mm)の高さ調節ができます。
種類軒天用
付属品(木下地への取付施工用途)なべタッピンねじ(SUS)Φ5×50 8本ワッシャー(SUS)Φ12×Φ5.5×t0.8 8枚
材質アーム/アルミダイカスト(ADC12)ポール/アルミニウム
仕上アーム/アクリル焼付塗装ポール/アルマイト処理クリア塗装
1本当りの質量1.1kg
アームは水平(90度)、斜め上(40度)の角度調節ができます。
上下移動式ポールと組み合わせてお使いいただけます。
用途壁面直付用
種類壁付型
材質アルミダイカスト(ADC12)
仕上アクリル焼付塗装
1本当りの質量0.6kg
関連キーワード