据置タイプのデザイン性に富んだスタイリッシュな消火器ボックス。10型消火器対応機種。屋内仕様。移動が自由自在なのでさまざまなスペースへ設置できます。
用途屋内仕様
仕上本体:粉体塗装
寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)600×270×250
エントランスを洗練された空間にするD-ALLシリーズ。
製品幅寸法は360mmピッチで設定されており、同寸法のポストと組み合わせての設置が可能です。
宅配ボックスの錠前はメカ式のプッシュボタン錠前で、電源を使用せず経済的です。また、暗証番号は任意の桁数、及び番号で設定できます。(組合せは2047通り)
扉はブラック、ホワイトの2色を用意しました。
屋内仕様です。雨や外風が製品に当たらない場所に設置してください。
消火器ボックスにはゼンマイ式のベルが設置されており、扉を開けるとベルが鳴ります。また、消火器の表示は蓄光仕様です。
材質扉:スチール(SECC)焼付塗装、本体:スチール(SECC)焼付塗装(ブラック)
質量(kg)18.6
寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)600×360×515
内寸法(mm)Φ145×H540(消火器設置寸法)
錠前プッシュマグネット(フリー開閉)
関連キーワード