エントランスを洗練された空間にするD-ALLシリーズ。
製品幅寸法は360mmピッチで設定されており、同寸法のポストと組み合わせての設置が可能です。
宅配ボックスの錠前はメカ式のプッシュボタン錠前で、電源を使用せず経済的です。また、暗証番号は任意の桁数、及び番号で設定できます。(組合せは2047通り)
扉はブラック、ホワイトの2色を用意しました。
屋内仕様です。雨や外風が製品に当たらない場所に設置してください。
消火器ボックスにはゼンマイ式のベルが設置されており、扉を開けるとベルが鳴ります。また、消火器の表示は蓄光仕様です。
材質扉:スチール(SECC)焼付塗装、本体:スチール(SECC)焼付塗装(ブラック)
質量(kg)18.6
寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)600×360×515
内寸法(mm)Φ145×H540(消火器設置寸法)
錠前プッシュマグネット(フリー開閉)
関連キーワード