「消火器ボックス」の検索結果
特価
本日8月3日(日)は、モノタロウブランドの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より
10%
引き!
キャンペーンコード
000025250815
キャンペーンコードのご利用方法
※特価からの更なる割引はございません
関連キーワード
全埋込タイプのデザイン性に富んだスタイリッシュな消火器ボックス。10型消火器対応機種。屋内仕様。フックが付いていますので、地震等でも消火器は倒れません。(フックが付いていない消火器は掛けることができません。)
用途屋内仕様
寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)693×290×160
あらゆる空間を演出できるよう、仕上げを3タイプご用意しました。
全埋込(Mタイプ)
10型消火器対応機種
屋内仕様
フックが付いていますので、地震等でも消火器は倒れません。
種類ボックス型
付属品十字穴付トラスタッピンねじ(SUS)呼び4×30 2本カールプラグ10×32 2本
タイプM
寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)796×307×167
半埋込タイプのナスタ消火器ボックス(KS-FEHタイプ)専用防火タイプ施工ブラケットです。
仕様半埋込防火タイプ
付属品軽天ねじ(SUS)呼び4.2×25 4本
材質本体:スチール(SGCC)t=1.6mm
寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)653×271×83
1台
¥6,998
税込¥7,698
4日以内出荷
半埋込タイプのナスタ消火器ボックス(KS-FEHタイプ)専用施工ブラケットです。
仕様半埋込タイプ
付属品軽天ねじ(SUS)呼び4.2×25 4本
材質本体:スチール(SGCC)t=1.6mm
寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)653×271×90
1台
¥5,398
税込¥5,938
4日以内出荷
半埋込タイプの消火器ボックスです。10型消火器対応機種。屋内仕様。フックが付いていますので、地震等でも消火器は倒れません。(フックが付いていない消火器は掛けることができません。)
寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)796×307×87
仕様半埋込
付属品十字穴付トラスタッピンねじ(SUS)(呼び4.5×35)×4、カールプラグ×2、十字穴付トアラス小ねじ(SUS)(M4×20)×2
材質スチール(SECC)
質量(kg)2.6
寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)653×271×176
1個
¥4,098
税込¥4,508
4日以内出荷
エントランスを洗練された空間にするD-ALLシリーズ。
製品幅寸法は360mmピッチで設定されており、同寸法のポストと組み合わせての設置が可能です。
宅配ボックスの錠前はメカ式のプッシュボタン錠前で、電源を使用せず経済的です。また、暗証番号は任意の桁数、及び番号で設定できます。(組合せは2047通り)
扉はブラック、ホワイトの2色を用意しました。
屋内仕様です。雨や外風が製品に当たらない場所に設置してください。
消火器ボックスにはゼンマイ式のベルが設置されており、扉を開けるとベルが鳴ります。また、消火器の表示は蓄光仕様です。
材質扉:スチール(SECC)焼付塗装、本体:スチール(SECC)焼付塗装(ブラック)
質量(kg)18.6
寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)600×360×515
内寸法(mm)Φ145×H540(消火器設置寸法)
錠前プッシュマグネット(フリー開閉)
据置タイプのデザイン性に富んだスタイリッシュな消火器ボックス。10型消火器対応機種。屋内仕様。移動が自由自在なのでさまざまなスペースへ設置できます。
用途屋内仕様
仕上本体:粉体塗装
寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)600×270×250
関連キーワード