7件中 1~7件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
NASTA(ナスタ)門柱ユニット
再配達の依頼や受取の待ち時間・発送の手間を省くことにより、時間に拘束されない新たなライフスタイルを創造します。 様々な問題をクリアし、郵便ポストでのメール便・大型郵便物の受取を実現しました。 荷物受取のための時間拘束がなくなり、在宅・不在にかかわらず宅配業者と対面せずに簡単に荷物が受け取れます。 発送のために集荷場やコンビニにでかけたり、対面での受け渡しをする必要がなくなり宅配ボックスから手軽に発送が可能になりました。 設置場所に合わせて郵便ポストの投入・取付方向を選択可能(宅配ボックスは前入前出(右勝手)のみとなります)。 不在時でも宅配物の受取ができるよう、扉の内側に印鑑ケースが設けてあります(印鑑はお客様自身でご用意ください)。 電気不要のメカ式プッシュボタン錠前。ランニングコスト不要で経済的です。 LED照明は電球色(10灯内蔵)で、AC100V電源に直結できます。1.2W相当の消費電力で、省エネルギー・長寿命です。 シート切り抜き文字が付属。
用途戸建住宅に最適! 付属品シート(ブラック)1枚または、シート(ライトグレー)1枚 材質/仕上(支柱)アルミニウム/アルマイト処理クリア塗装、(名札パネル)高純度フェライトステンレス(0.8mm厚)/粉体塗装、(表札プレート)アクリル (ポスト)ボルドー タイプインターホン取付仕様、小型宅配ボックスなし 寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)1793×210×400(施工後の参考高さ1493) 適合サイズ(mm)【メール便・大型郵便物対応ポスト】W35×H320×D350、【宅配便 受取・発送ボックス】W130×H440×D330(350mL缶24入りケースが納まります) 勝手左勝手 照明LED照明付 錠前(ポスト部)専用大型ダイヤル錠
1台
67,980 税込74,778
3日以内出荷

再配達の依頼や受取の待ち時間・発送の手間を省くことにより、時間に拘束されない新たなライフスタイルを創造します。 様々な問題をクリアし、郵便ポストでのメール便・大型郵便物の受取を実現しました。 荷物受取のための時間拘束がなくなり、在宅・不在にかかわらず宅配業者と対面せずに簡単に荷物が受け取れます。 発送のために集荷場やコンビニにでかけたり、対面での受け渡しをする必要がなくなり宅配ボックスから手軽に発送が可能になりました。 設置場所に合わせて郵便ポストの投入・取付方向を選択可能(宅配ボックスは前入前出のみとなります)。 不在時でも宅配物の受取ができるよう、扉の内側に印鑑ケースが設けてあります(印鑑はお客様自身でご用意ください)。 電気不要のメカ式プッシュボタン錠前。ランニングコスト不要で経済的です。 LED照明は電球色(10灯内蔵)で、AC100V電源に直結できます。1.2W相当の消費電力で、省エネルギー・長寿命です。 シート切り抜き文字が付属。
用途戸建住宅に最適! 付属品シート(ブラック)1枚または、シート(ライトグレー)1枚 材質/仕上(支柱)アルミニウム/アルマイト処理クリア塗装、(名札パネル)高純度フェライトステンレス(0.8mm厚)/粉体塗装、(表札プレート)アクリル 寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)1793×210×400(施工後の参考高さ1493) 適合サイズ(mm)【メール便・大型郵便物対応ポスト】W35×H320×D350、【宅配便 受取・発送ボックス】W130×H440×D330(350mL缶24入りケースが納まります)
1台
56,980 税込62,678
3日以内出荷から14日以内出荷
バリエーション一覧へ (63種類の商品があります)

独自開発の盗難配慮機構「ナスタガード」:セキュリティに配慮したナスタ独自開発のフラップ構造により、郵便物や不在連絡票などの抜取行為に対して威力を発揮します。(意匠登録済)。ワンタイムパスワード式 プッシュボタン錠:2047通りの番号設定ができ、開錠するたびに設定した番号がリセットされる仕組みです。他人に番号を知られる心配もなく、荷物の取出時にも鍵は不要です。※緊急時には付属の鍵を使って開錠することもできます。LED照明:電球色(10灯内蔵)で、AC100V電源に直結できます。1.2W相当の消費電力で、省エネルギー・長寿命です。自分の帰宅だけでなく、家族みんなの帰りを受け入れてくれる柔らかな光のある暮らし。明るい玄関は自宅や地域の防犯意識も高めます。前面と側面の2か所を照らす灯りは帰宅時のポストの開け閉めが見やすいだけでなく、取り出した郵便物や不在連絡票の暗証番号もその場で確認できます。錠前(ポスト):お年寄りから子供でも安心。開錠・施錠のスムーズさを追求した専用大型ダイヤル錠。ネームシート:付属のネームシートでお客様の名前を記入することができます。ブラックまたはライトグレーが1枚付属しております。
付属品非常開錠キー2本、ポスト用スノコ2枚1セット、宅配ボックス用スノコ1枚、ネームシート(ブラックまたはライトグレー)1枚、CD管ジョイント※インターホン取付仕様の場合、インターホンステー 1個、取付ねじ4本が同梱されています。 材質支柱:シルバー、インターホンパネル:高純度フェライトステンレス t=0.8mm 寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)290×1793×400(施工後の参考高さ1494)
1個
159,800 税込175,780
17日以内出荷
バリエーション一覧へ (72種類の商品があります)

インターフォンを変えよう。生活を変えよう。いま、暮らしが大きく変化しています。Nasta Interphone(ナスタ インターホン)は、これからの生活にこたえるインターホンです。インターホン一台で、ご家庭のセキュリティを進化させ、安心な毎日を守ります。24時間、常に防犯カメラに。不在時はもちろん、在宅中でも、訪問者への自動対応が可能。その上、スマホで来客対応可能。これからの生活から不安やストレスをなくします。今ほしい便利や安心が、これ一台に全部入っています。室内親機とお客様のスマートフォンを接続して使用していただくためWifi環境がある方向けの標準セットです。【24H防犯カメラ機能】。訪問者のあるなしに関わらず、インターホンのカメラで24時間自宅前を録画(別売のmicroSDカードが必要です。)。照明がなくてもナイトビジョンで鮮明に撮影ができ、インターホンとしてだけでなく、防犯カメラとしても役立ちます。トラブルの際は録画済データをスマホアプリから確認できます。また玄関前の様子をリアルタイムで確認可能。音声で呼びかけることもできます。【業界初の自動音声で対応可能な宅配ボタン】。従来通りの呼出ボタンの他に、もう1つ宅配専用ボタンを用意。宅配便に自動応答するよう設定しておけば、もう対面での対応は不要のため、間の悪い対応にも慌てる必要はありません。【スマホ対応が可能】。ピンポンが鳴ったら、家じゅうどこにいても自分のスマホで、手元で訪問者を確認可能。友人や家族との団らん中も、席を立たずに座ったまま対応OK。もう慌ててモニター前まで走る必要はありません。 【スマホアプリ(無料)の主な機能】 スマホで応答:家じゅうどこにいても、訪問者にアプリで応答することができます。 メッセージ応対:呼び出しに対応できない場合、メッセージ(SMS)を音声で流すことができます。 家族に転送:家族宛の呼び出しの場合、その家族に転送することができます(外出先への転送はオプションプランへの申し込みが必要です)。 通話内容を保存:訪問者との通話内容を保存して、あとからスマホで確認できます。 外を見る&通話:リアルタイムで外の映像と音声を確認することができます。通話ボタンを押さない限り、外に音声は聞こえません。 【オプションプラン(有料のサブスクリプション)の主な機能】 訪問者との通話や撮影映像の確認を外出先からできます。プランによって可能な操作がことなります。
用途インターホン 防犯カメラ 仕様ナイトビジョンあり 付属品ナベ小ねじ(SUS)呼び4×25 4本、丸木ねじ(SUS)呼び3.8×20 4本、ワッシャー 4個、玄関子機背面防水キャップ 1個 セット内容玄関子機 1台、室内親機 1台、録画中ステッカー 1枚、玄関子機壁付ベース 1台、室内親機壁付ベース 1台 材質【室内親機】本体:ABS樹脂難燃グレード/【玄関子機】本体:ABS樹脂難燃グレード、カメラカバー:PC樹脂 質量(g)【室内親機】:約408/【玄関子機】:約220 消費電力(W)【室内親機】待ち受け時:約1.3、動作時:約20 電源【室内親機】AC100V(50Hz/60Hz)/【玄関子機】室内親機より供給 寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)【室内親機】:153×153×35/【玄関子機】:露出時:96×130×34、埋込時:96×130×22 使用環境条件【室内親機】周辺温度:0℃~40℃(結露なきこと)/【玄関子機】周辺温度:-10℃~50℃ 湿度90%以下(結露なきこと) 関連資料施工説明書(3.45MB) 機器詳細図面(0.08MB) 防水性IP54 取扱説明書(14.63MB) カメラ仕様【カメラ視野角】水平:約130°、垂直:約100°/【撮像素子】QVGA
1セット
60,000 税込66,000
11日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

インターフォンを変えよう。生活を変えよう。いま、暮らしが大きく変化しています。Nasta Interphone(ナスタ インターホン)は、これからの生活にこたえるインターホンです。インターホン一台で、ご家庭のセキュリティを進化させ、安心な毎日を守ります。24時間、常に防犯カメラに。不在時はもちろん、在宅中でも、訪問者への自動対応が可能。その上、スマホで来客対応可能。これからの生活から不安やストレスをなくします。今ほしい便利や安心が、これ一台に全部入っています。タブレットを室内親機に接続して使用できるためWifi環境がない方向けのセットです。【24H防犯カメラ機能】。訪問者のあるなしに関わらず、インターホンのカメラで24時間自宅前を録画(別売のmicroSDカードが必要です。)。照明がなくてもナイトビジョンで鮮明に撮影ができ、インターホンとしてだけでなく、防犯カメラとしても役立ちます。トラブルの際は録画済データをスマホアプリから確認できます。また玄関前の様子をリアルタイムで確認でき、音声で呼びかけることもできます。【業界初の自動音声で対応可能な宅配ボタン】。従来通りの呼出ボタンの他に、もう1つ宅配専用ボタンを用意。宅配便に自動応答するよう設定しておけば、もう対面での対応は不要のため、間の悪い対応にも慌てる必要はありません。【タブレット】。従来の室内モニターとしてご使用いただけます。
用途インターホン 防犯カメラ 仕様ナイトビジョンあり 付属品ナベ小ねじ(SUS)呼び4×25 4本、丸木ねじ(SUS)呼び3.8×20 8本、ワッシャー 4個、玄関子機背面防水キャップ 1個 セット内容玄関子機 1台、室内親機 1台、録画中ステッカー 1枚、タブレット 1台、タブレット壁付ホルダー 1台、接続ケーブル(150mm、500m)、玄関子機壁付ベース 1台、室内親機壁付ベース 1台 材質【室内親機】本体:ABS樹脂難燃グレード/【玄関子機】本体:ABS樹脂難燃グレード、カメラカバー:PC樹脂 質量(g)【室内親機】:約408/【玄関子機】:約220,/【タブレット】:約363(タブレット約275+壁付ホルダー約88) 消費電力(W)【室内親機】待ち受け時:約1.3、動作時:約20 電源【室内親機】AC100V(50Hz/60Hz)/【玄関子機】室内親機より供給、【タブレット】室内親機より供給 寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)【室内親機】:153×153×35/【玄関子機】:露出時:96×130×34、埋込時:96×130×22/【タブレット】:施工時:212.4×127.4×23 使用環境条件【室内親機】周辺温度:0℃~40℃(結露なきこと)/【玄関子機】周辺温度:-10℃~50℃ 湿度90%以下(結露なきこと)/【タブレット】周辺温度:0℃~50℃ 湿度最大75%(結露なきこと) 関連資料施工説明書(1.08MB) 機器詳細図面(0.1MB) 防水性IP54 取扱説明書(14.63MB) 画面仕様7インチIPS液晶モニター カメラ仕様【カメラ視野角】水平:約130°、垂直:約100°/【撮像素子】QVGA
1セット
80,000 税込88,000
11日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

あらゆる設置ニーズに対応できる宅配ボックス。インターホンボックス、ポスト、宅配ボックス、玄関に必要な機能をこれ1つに。メール便※などの大型郵便物をスムーズに受け取り。独自開発の盗難配慮機構「ナスタガード」(意匠登録済)
用途在宅・不在問わず、届いた荷物を受け取ることができるアイテム 付属品ポスト取付用ねじ 6本、背面パネル 1枚、背面ステー 1個、支柱抜け止め 1本、インターホンボックス取付用ねじ 4本、PF管ジョイント 、ケーブルクランプ、ナイロンリベット 4本、非常解錠キー×2本(インターホン取付仕様の場合、インターホン取付用ねじ 2本が同梱されます。) 材質インターホンボックス:ASA樹脂 質量(kg)15.8 高さH(mm)施工後(参考):1560 寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)390×1860×355 仕上支柱:アルマイト処理 材質(支柱)アルミニウム 設置方法門柱ユニットタイプ 投函タイプ前入れ/後ろ出し
1台
57,980 税込63,778
4日以内出荷から11日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

あらゆる設置ニーズに対応できる宅配ボックス。インターホンボックス、ポスト、宅配ボックス、玄関に必要な機能をこれ1つに。メール便※などの大型郵便物をスムーズに受け取り。独自開発の盗難配慮機構「ナスタガード」(意匠登録済)。電球色( 8 灯内蔵)で、AC100V電源に直結できます。1.8W相当の消費電力で、省エネルギー長寿命です。
用途在宅・不在問わず、届いた荷物を受け取ることができるアイテム 付属品ポスト取付用ねじ 6本、背面パネル 1枚、背面ステー 1個、支柱抜け止め 1本、インターホンボックス取付用ねじ 4本、PF管ジョイント 、ケーブルクランプ、ナイロンリベット 4本、非常解錠キー×2本(インターホン取付仕様の場合、インターホン取付用ねじ 2本が同梱されます。) 材質インターホンボックス:ASA樹脂 質量(kg)15.8 高さH(mm)施工後(参考):1560 寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)390×1860×355 仕上支柱:アルマイト処理 材質(支柱)アルミニウム 設置方法門柱ユニットタイプ
1台
64,980 税込71,478
4日以内出荷から11日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)