・室名札は着色ステンレスを使用。・壁付型。
付属品樹脂プラグ:4本、タッピンねじ(SUS)呼び4×30:4本
適合【インターホン子機】パナソニック(EJ1580/EJ1680/EJ9520)、アイホン(QE-NXU/PR-NXU-「HO・NO・NK」)
・室名札:ナスタ独自のワンタッチ着脱式により、ネームプレートの取付・取外しがスムーズです。・壁付型
適合【インターホン子機】パナソニック(EJ1580/EJ1680/EJ9520/EJD9520/EJ9620/EJD9620)、アイホン(QE-NXU/PR-NXU-「HO・NO・NK」)
あらゆる設置ニーズに対応できる宅配ボックス。インターホンボックス、ポスト、宅配ボックス、玄関に必要な機能をこれ1つに。メール便※などの大型郵便物をスムーズに受け取り。独自開発の盗難配慮機構「ナスタガード」(意匠登録済)
用途在宅・不在問わず、届いた荷物を受け取ることができるアイテム
付属品ポスト取付用ねじ 6本、背面パネル 1枚、背面ステー 1個、支柱抜け止め 1本、インターホンボックス取付用ねじ 4本、PF管ジョイント 、ケーブルクランプ、ナイロンリベット 4本、非常解錠キー×2本(インターホン取付仕様の場合、インターホン取付用ねじ 2本が同梱されます。)
材質インターホンボックス:ASA樹脂
質量(kg)15.8
高さH(mm)施工後(参考):1560
寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)390×1860×355
仕上支柱:アルマイト処理
材質(支柱)アルミニウム
設置方法門柱ユニットタイプ
投函タイプ前入れ/後ろ出し
あらゆる設置ニーズに対応できる宅配ボックス。インターホンボックス、ポスト、宅配ボックス、玄関に必要な機能をこれ1つに。メール便※などの大型郵便物をスムーズに受け取り。独自開発の盗難配慮機構「ナスタガード」(意匠登録済)。電球色( 8 灯内蔵)で、AC100V電源に直結できます。1.8W相当の消費電力で、省エネルギー長寿命です。
用途在宅・不在問わず、届いた荷物を受け取ることができるアイテム
付属品ポスト取付用ねじ 6本、背面パネル 1枚、背面ステー 1個、支柱抜け止め 1本、インターホンボックス取付用ねじ 4本、PF管ジョイント 、ケーブルクランプ、ナイロンリベット 4本、非常解錠キー×2本(インターホン取付仕様の場合、インターホン取付用ねじ 2本が同梱されます。)
材質インターホンボックス:ASA樹脂
質量(kg)15.8
高さH(mm)施工後(参考):1560
寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)390×1860×355
仕上支柱:アルマイト処理
材質(支柱)アルミニウム
設置方法門柱ユニットタイプ
独自開発の盗難配慮機構「ナスタガード」:セキュリティに配慮したナスタ独自開発のフラップ構造により、郵便物や不在連絡票などの抜取行為に対して威力を発揮します。(意匠登録済)。ワンタイムパスワード式 プッシュボタン錠:2047通りの番号設定ができ、開錠するたびに設定した番号がリセットされる仕組みです。他人に番号を知られる心配もなく、荷物の取出時にも鍵は不要です。※緊急時には付属の鍵を使って開錠することもできます。LED照明:電球色(10灯内蔵)で、AC100V電源に直結できます。1.2W相当の消費電力で、省エネルギー・長寿命です。ポストの取出方向:設置場所に合わせて、郵便物の取出方向が選べます。※宅配ボックスは前入前出のみとなります。フェイス:インターホンパネル・LED照明の有無が選択できます。ネームシート:付属のネームシートでお客様の名前を記入することができます。ブラックまたはライトグレーが1枚付属しております。
付属品非常開錠キー2本、ポスト用スノコ2枚1セット、宅配ボックス用スノコ2枚1セット、ネームシート(ブラックまたはライトグレー)1枚、CD管ジョイント※インターホン取付仕様の場合、インターホンステー 1個、取付ねじ4本が同梱されています。※LED照明・表札付の場合、表札プレート1枚、取付化粧ねじ4本が同梱されています。
材質支柱:シルバー、インターホンパネル:高純度フェライトステンレス t=0.8mm、表札プレート:アクリル
寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)210×1793×400(施工後の参考高さ1493)
独自開発の盗難配慮機構「ナスタガード」:セキュリティに配慮したナスタ独自開発のフラップ構造により、郵便物や不在連絡票などの抜取行為に対して威力を発揮します。(意匠登録済)。ワンタイムパスワード式 プッシュボタン錠:2047通りの番号設定ができ、開錠するたびに設定した番号がリセットされる仕組みです。他人に番号を知られる心配もなく、荷物の取出時にも鍵は不要です。※緊急時には付属の鍵を使って開錠することもできます。LED照明:電球色(10灯内蔵)で、AC100V電源に直結できます。1.2W相当の消費電力で、省エネルギー・長寿命です。自分の帰宅だけでなく、家族みんなの帰りを受け入れてくれる柔らかな光のある暮らし。明るい玄関は自宅や地域の防犯意識も高めます。前面と側面の2か所を照らす灯りは帰宅時のポストの開け閉めが見やすいだけでなく、取り出した郵便物や不在連絡票の暗証番号もその場で確認できます。錠前(ポスト):お年寄りから子供でも安心。開錠・施錠のスムーズさを追求した専用大型ダイヤル錠。ネームシート:付属のネームシートでお客様の名前を記入することができます。ブラックまたはライトグレーが1枚付属しております。
付属品非常開錠キー2本、ポスト用スノコ2枚1セット、宅配ボックス用スノコ1枚、ネームシート(ブラックまたはライトグレー)1枚、CD管ジョイント※インターホン取付仕様の場合、インターホンステー 1個、取付ねじ4本が同梱されています。
材質支柱:シルバー、インターホンパネル:高純度フェライトステンレス t=0.8mm
寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)290×1793×400(施工後の参考高さ1494)
関連キーワード