「竿 金具」の検索結果

特価
本日8月11日(月)は、モノタロウブランドの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より 10% 引き!
キャンペーンコード 000025250815
キャンペーンコードのご利用方法 ※特価からの更なる割引はございません
35件中 1~35件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
用途壁面直付用 セット内容コーチスクリュー(8×75) 4本ワッシャー(呼び8) 4個 材質ステンレス
1セット
659 税込725
当日出荷

用途RC壁取付用 セット内容アンカー(内部コーン打込式)×4、六角ボルト(M8×20)×4、六角ボルト(M8×30)×4、スプリングワッシャー(呼び8)×4、ワッシャー(呼び8)×4 材質ステンレス
1セット
1,998 税込2,198
4日以内出荷

用途手摺子取付用 セット内容本体 4個六角ボルト(M8×40) 2本六角ボルト(M8×10) 2本ワッシャー(呼び8) 4個長ナット(M8×35) 2個 材質ステンレス
1セット
3,188 税込3,507
当日出荷

用途手摺支柱はさみ付用 セット内容本体A 4個本体B 4個軸 8個クッションゴム 4個十字穴付六角ボルト(M5×45) 8本十字穴付六角ボルト(M5×10) 8本ワッシャー(呼び5大型) 16個六角ボルト(M8×18) 4本六角ボルト(M8×22) 4本六角ボルト(M8×30) 4本ワッシャー(呼び8) 4個六角袋ナット(M8) 4個六角ナット(M8) 4個 材質ステンレス
1セット
5,998 税込6,598
当日出荷

アームについているねじを外すことにより角度を3段階(上収納・上45度・水平)から5段階に変更できます。 上下移動式ポールと組み合わせてお使いいただけます。
用途壁面直付用 種類壁付型 サイズ(mm)400 材質アルミダイカスト(ADC12) 耐荷重(kg)30 仕上アクリル焼付塗装 1本当りの質量0.6kg
1セット(2本)
4,598 税込5,058
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

用途支柱取付用ねじ セット内容インプルナット(M8) 4個防水パッキン 4枚六角ボルト(M8×35) 4本ワッシャー(呼び8) 4個 材質ステンレス
1セット
2,598 税込2,858
4日以内出荷

用途手摺支柱スペーサー セット内容本体 1個六角ボルト(M8×75) 2本六角ボルト(M8×20) 2本ワッシャー(呼び8) 4個長ナット(M8×40.5) 2個 材質ステンレス
1セット
1,998 税込2,198
8日以内出荷

アームについているねじを外すことにより角度を3段階(上収納・上45度・水平)から5段階に変更できます。 上下移動式ポールと組み合わせてお使いいただけます。
用途壁面直付用 種類壁付型 サイズ(mm)550 材質アルミダイカスト(ADC12) 耐荷重(kg)30 仕上アクリル焼付塗装 1本当りの質量0.7kg
1セット(2本)
6,398 税込7,038
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

NASTA(ナスタ)アルミ物干金物
アームについているねじを外すことにより角度を3段階(上収納・上45度・水平)から5段階に変更できます。 上下移動式ポールと組み合わせてお使いいただけます。
用途壁面直付用 種類壁付型 材質アルミダイカスト(ADC12) 仕上アクリル焼付塗装 1本当りの質量1kg 関連資料寸法図(0.1MB)
1セット(2本)
7,498 税込8,248
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

NASTA(ナスタ)アルミ物干金物
上下2方向に角度調節ができます。 回転部・摺動部にポリアセタール樹脂を採用して耐久性・耐摩耗性に優れています。 上下移動式ポールと組み合わせてお使いいただけます。
用途壁面直付用 種類壁付型 材質アルミダイカスト(ADC12) 仕上アクリル焼付塗装
1セット(2本)
7,898 税込8,688
3日以内出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

アームは水平(90度)、斜め上(40度)の角度調節ができます。 上下移動式ポールと組み合わせてお使いいただけます。
用途壁面直付用 種類壁付型 材質アルミダイカスト(ADC12) 仕上アクリル焼付塗装 1本当りの質量0.6kg
1セット(2本)
4,998 税込5,498
3日以内出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

戸建住宅、集合住宅に最適なバルコニー天井用の物干金物です。 取付穴ピッチ300mm、アンカーボルト10m対応なので、従来のバルコニー型物干のリフォーム用としても最適です。 また、木下地への取付も可能(取付ねじ付)です。 ねじの位置を変えることで4段階(540・660・780・900mm)の高さ調節ができます。
種類軒天用 付属品(木下地への取付施工用途)なべタッピンねじ(SUS)Φ5×50 8本ワッシャー(SUS)Φ12×Φ5.5×t0.8 8枚 材質アーム/アルミダイカスト(ADC12)ポール/アルミニウム 仕上アーム/アクリル焼付塗装ポール/アルマイト処理クリア塗装 1本当りの質量1.1kg
1セット(2本)
10,980 税込12,078
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

種類自在式 材質アルミニウム(A6063S押出形材) シルバー 仕上アルマイト処理
1本ほか
3,998 税込4,398
4日以内出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

NASTA(ナスタ)アルミ物干金物
角度が5段階に調節できます。付属ねじを仕様することにより角度を3段階(上収納・上45度・水平)から5段階に変更できます。 上下移動式ポールと組み合わせてお使いいただけます。
用途壁面直付用 種類壁付型 材質アルミダイカスト(ADC12) 仕上アクリル焼付塗装 1本当りの質量0.8kg
1セット(2本)
6,398 税込7,038
3日以内出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

アームは水平(90度)、斜め上(40度)の角度調節ができます。 上下移動式ポールと組み合わせてお使いいただけます。
用途壁面直付用 種類壁付型 材質アルミダイカスト(ADC12) 仕上アクリル焼付塗装 1本当りの質量0.8kg
1セット(2本)
6,398 税込7,038
当日出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

NASTA(ナスタ)アルミ物干金物
アームは水平(90度)、斜め上(40度)の角度調節ができます。 上下移動式ポールと組み合わせてお使いいただけます。
用途壁面直付用 種類壁付型 材質アルミダイカスト(ADC12) 仕上アクリル焼付塗装 1本当りの質量1kg
1セット(2本)
6,998 税込7,698
3日以内出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

ポール背面のねじを移動することで、上下移動を3段・2段・1段仕様に変更可能です。
用途壁面直付用角支柱貫通用 種類壁付型 材質ポール・ブラケット/アルミニウムアーム/アルミダイカスト(ADC12) 仕上ポール・ブラケット/アルマイト処理クリア塗装アーム/アクリル焼付塗装 1本当りの質量1.5kg
1セット(2本)
12,980 税込14,278
3日以内出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

ポール背面のねじを移動することで、上下移動を3段・2段・1段仕様に変更可能です。
用途壁面直付用角支柱貫通用 種類壁付型 材質ポール・ブラケット/アルミニウムアーム/アルミダイカスト(ADC12) 仕上ポール・ブラケット/アルマイト処理クリア塗装アーム/アクリル焼付塗装 1本当りの質量1.5kg 関連資料寸法図(0.1MB)
1セット(2本)
12,980 税込14,278
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

ポール背面のねじを移動することで、上下移動を3段・2段・1段仕様に変更可能です。
用途壁面直付用角支柱貫通用 種類壁付型 材質ポール・ブラケット/アルミニウムアーム/アルミダイカスト(ADC12) 仕上ポール・ブラケット/アルマイト処理クリア塗装アーム/アクリル焼付塗装 1本当りの質量1.4kg 関連資料寸法図(0.1MB)
1セット(2本)
12,980 税込14,278
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

アームは上方に収納する方式で操作は簡単です。 壁を施工した後から取り付けられます。 ねじ4本で簡単に取付可能です。(片側2本) 4kg(1本当り)まで衣類やハンガーが掛けられます。
用途壁面直付用 種類室内壁付型 付属品トラスタッピンねじ(SUS)(呼び4.5×45)×4 シルバーグレー 材質(本体)ABS樹脂 耐荷重4kg(1本当り) 仕上アクリル焼付塗装 1本当りの質量0.6kg 材質(アーム)アルミニウム
1セット(2本)
6,998 税込7,698
当日出荷

1台
5,798 税込6,378
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

NASTA(ナスタ)室内物干2000L
ワンアクションで簡単収納、保管スペースをとりません。 寒冷地、降灰地域はもちろん、梅雨時にも大変便利です。 30kgまで衣類やハンガーが掛けられます。
セット内容本体 1個ハンドルバー 1本パイプキャッチ 1個(本体用)皿タッピンねじ(ユニクロ)呼び3.5×30 8本(パイプキャッチ用)トラス小ねじ(ユニクロ)M3×30 アンカー 各2本 材質/仕上ASA樹脂被覆鋼管 シルバーグレー 寸法L(mm)1820 質量(1セット)(kg)2 関連資料寸法図(0.1MB)
1個
18,980 税込20,878
4日以内出荷

スペースを有効に活用できる天井付タイプです。 8kg(1本当り)まで衣類やハンガーが掛けられます。
種類天井吊型 セット内容本体 1本(ベース用)なべタッピンねじ(SUS)呼び4×35 2本(収納フック用)なべタッピンねじ(SUS)呼び3×20 2本 材質ポール/アルミニウムカバー/ABS樹脂+PC樹脂ボタン・リング/ABS樹脂 質量(kg)0.4 カバー/シルバーグレー+乳白ボタン・リング/シルバーグレー 仕上ベース/アクリル焼付塗装ポール/アルマイト処理 材質(ベース)アルミニウム
1本
3,898 税込4,288
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

電気を使わないので、経済的です。 竿をつるしているヒモは、高強度、耐湿性に優れたポリアミド繊維をしようしています。 8kgまで衣類やハンガーが掛けられます。
用途天井面直付用 種類昇降式 付属品コーススレッド(SUS)(Φ3.8×51)×8 材質竿/アルミニウムカバー/ABS樹脂 質量(kg)4.7 ホワイト 材質(本体)アルミニウム 寸法L(mm)(竿)1303 寸法(幅W×奥行D)(mm)(本体)763×470 仕上アルマイト処理 関連資料寸法図(0.1MB)
1セット
22,980 税込25,278
4日以内出荷

物干竿(1.5m)とのセットで、すぐに使用可能。片手で簡単に取り外しできます。スペースを有効活用できる天井取付タイプです。
材質ベース・リング:PP樹脂、ポール:スチール・PP樹脂 ホワイト 耐荷重8kg(1セット当り)
1個
7,298 税込8,028
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

ポールは長さが調節できます。 スペースを有効に活用できる天井付タイプです。 使用しない時は、ポールを端に寄せておくことができます。 また、着脱も容易なので使い勝手は抜群です。 木ねじ2~3本で取り付けられるので、ひとりでも短時間で施工できます。 8kg(レール1本当り)まで衣類やハンガーが掛けられます。
用途天井取付用 種類昇降式 材質レール/スチールポール/アルミニウム シルバーグレー 仕上アクリル焼付塗装
1セット
5,798 税込6,378
3日以内出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

ポール背面のねじを移動することで、上下移動を3段・2段・1段仕様に変更可能です。
用途壁面直付用角支柱貫通用 種類壁付型 材質ポール・ブラケット/アルミニウムアーム/アルミダイカスト(ADC12) 仕上ポール・ブラケット/アルマイト処理クリア塗装アーム/アクリル焼付塗装 1本当りの質量1.7kg 関連資料寸法図(0.1MB)
1セット(2本)
15,980 税込17,578
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

1台ほか
23,980 税込26,378
3日以内出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

物干金物2本分の取付パーツ
内容止水処理付なべタッピンねじ(呼び5×75):8本、ワッシャー(呼び5):8個(※外壁面に直接取り付ける場合にご使用ください。)
1個
969 税込1,066
4日以内出荷

室内で使用しても、インテリアに馴染むデザインの物干しです。 簡単に長さを調節できます。 女性でも軽量で楽に取扱いできます。
材質(本体)アルミニウム<アルマイト処理>、(キャップ)ポリプロピレン・エラストマ 種類物干竿 耐荷重(kg)10 直径(mm)(キャップ)33、(パイプ太)30、(パイプ細)25
1本ほか
3,698 税込4,068
当日出荷から11日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

用途竿 材質(外側)ステンレス、(内側)スチール 仕上#400 パイプ径(Φmm)1206×Φ25
1本
1,898 税込2,088
3日以内出荷

種類天井吊型 全長(mm)(S)400、(M)550、(L)700、(S+L)810、(M+L)960 付属品バインドタッピンねじ(ユニクロ)呼び4×50(2本) セット内容ベース1個、ベースカバー1個、ポールヘッド1本、ポール3本(S・M・L各1本)、ジョイント1本、フープ1本 材質(ベース)亜鉛ダイカスト<サチライトクロムめっき仕上>、(ベースカバー)ポリプロピレン、(ポールヘッド)真鍮<サチライトクロムめっき仕上>、(ポール)アルミニウム<アクリル焼付塗装>、(ジョイント)SUS304・エラストマ、(フープ)ポリプロピレン・エラストマ 質量(g)(S)150、(M)170、(L)190、(S+L)210、(M+L)230、(ベース部)60 耐荷重(kg)8 寸法(直径Φ×厚さ)(mm)62×13
1個
4,998 税込5,498
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

4段階(150mmずつ)の上下移動ができます。
用途壁面直付用角支柱貫通用 種類壁付型 材質アルミニウム 仕上アルマイト処理クリア塗装 1本当りの質量1.2kg
1セット(2本)
9,998 税込10,998
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

すっきりとした美しいデザインのスタイリッシュでシンプルな屋外用物干金物。 アルミ押出材を採用することで、サッシ脇にシンプルに納まるデザインです。 ナットを見せない形状のため、すっきりとした美しいデザインです。 竿とふれる部分に樹脂リングを使うことで干渉音の低減し、竿のキズ防止します。 実際にユーザーが物干を使用した時の事を重点に置き、施工性からユーザー目線まで考慮した新しい物干です。
用途壁面直付用 仕上ブラケット:アクリル焼付塗装、アーム:アルマイト処理クリア塗装 材質(アーム)アルミニウム 材質(ブラケット)アルミダイカスト 耐荷重(kg)(目安)30
1組(2本)
10,980 税込12,078
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

付属品バインドタッピンねじ(ユニクロ)呼び4×50(2本) セット内容ベース1個、ベースカバー1個 材質(ベース)亜鉛ダイカスト<サチライトクロムめっき仕上>、(ベースカバー)ポリプロピレン 質量(g)60 寸法(直径Φ×厚さ)(mm)62×13
1個
1,398 税込1,538
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

関連カテゴリ