「衣類掛け」の検索結果
特価
本日8月11日(月)は、モノタロウブランドの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より
10%
引き!
キャンペーンコード
000025250815
キャンペーンコードのご利用方法
※特価からの更なる割引はございません
関連キーワード
スペースを有効に活用できる天井付タイプです。
8kg(1本当り)まで衣類やハンガーが掛けられます。
種類天井吊型
セット内容本体 1本(ベース用)なべタッピンねじ(SUS)呼び4×35 2本(収納フック用)なべタッピンねじ(SUS)呼び3×20 2本
材質ポール/アルミニウムカバー/ABS樹脂+PC樹脂ボタン・リング/ABS樹脂
質量(kg)0.4
色カバー/シルバーグレー+乳白ボタン・リング/シルバーグレー
仕上ベース/アクリル焼付塗装ポール/アルマイト処理
材質(ベース)アルミニウム
アームは上方に収納する方式で操作は簡単です。
壁を施工した後から取り付けられます。
ねじ4本で簡単に取付可能です。(片側2本)
4kg(1本当り)まで衣類やハンガーが掛けられます。
用途壁面直付用
種類室内壁付型
付属品トラスタッピンねじ(SUS)(呼び4.5×45)×4
色シルバーグレー
材質(本体)ABS樹脂
耐荷重4kg(1本当り)
仕上アクリル焼付塗装
1本当りの質量0.6kg
材質(アーム)アルミニウム
1セット(2本)
¥6,998
税込¥7,698
当日出荷
ワンアクションで簡単収納、保管スペースをとりません。
寒冷地、降灰地域はもちろん、梅雨時にも大変便利です。
30kgまで衣類やハンガーが掛けられます。
セット内容本体 1個ハンドルバー 1本パイプキャッチ 1個(本体用)皿タッピンねじ(ユニクロ)呼び3.5×30 8本(パイプキャッチ用)トラス小ねじ(ユニクロ)M3×30 アンカー 各2本
材質/仕上ASA樹脂被覆鋼管
色シルバーグレー
寸法L(mm)1820
質量(1セット)(kg)2
関連資料寸法図(0.1MB)
1個
¥18,980
税込¥20,878
4日以内出荷
電気を使わないので、経済的です。
竿をつるしているヒモは、高強度、耐湿性に優れたポリアミド繊維をしようしています。
8kgまで衣類やハンガーが掛けられます。
用途天井面直付用
種類昇降式
付属品コーススレッド(SUS)(Φ3.8×51)×8
材質竿/アルミニウムカバー/ABS樹脂
質量(kg)4.7
色ホワイト
材質(本体)アルミニウム
寸法L(mm)(竿)1303
寸法(幅W×奥行D)(mm)(本体)763×470
仕上アルマイト処理
関連資料寸法図(0.1MB)
1セット
¥22,980
税込¥25,278
4日以内出荷
ポールは長さが調節できます。
スペースを有効に活用できる天井付タイプです。
使用しない時は、ポールを端に寄せておくことができます。
また、着脱も容易なので使い勝手は抜群です。
木ねじ2~3本で取り付けられるので、ひとりでも短時間で施工できます。
8kg(レール1本当り)まで衣類やハンガーが掛けられます。
用途天井取付用
種類昇降式
材質レール/スチールポール/アルミニウム
色シルバーグレー
仕上アクリル焼付塗装
関連キーワード