6件中 1~6件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
1枚
1,498 税込1,648
当日出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)

名札部は透明2.0mmに0.5mmのグレー塩ビプレート(45×210)を挿入します。
材質SUS304 仕上ヘアーライン・クリア塗装
1枚
3,998 税込4,398
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

既存の室名札(KS-N2A・KS-N2S・KS-N2-SG・KS-N2P-SG等)を外した際の壁の汚れや取付跡を隠すことができるので、リフォームにも最適な室名札です。 施工ピッチをW100とW150の2種類、設けました。 名札部は耐候性を向上させるためにPET(透明)を採用しました。 名札部は正面に取り出せます。 ステンレスの素材を生かしたシンプルなデザインです。(KS-NR2Sのみ)
材質(ベース)ABS樹脂 寸法(高さH×幅W)(mm)145×282
1個
2,198 税込2,418
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

NASTA(ナスタ)門柱ユニット
再配達の依頼や受取の待ち時間・発送の手間を省くことにより、時間に拘束されない新たなライフスタイルを創造します。 様々な問題をクリアし、郵便ポストでのメール便・大型郵便物の受取を実現しました。 荷物受取のための時間拘束がなくなり、在宅・不在にかかわらず宅配業者と対面せずに簡単に荷物が受け取れます。 発送のために集荷場やコンビニにでかけたり、対面での受け渡しをする必要がなくなり宅配ボックスから手軽に発送が可能になりました。 設置場所に合わせて郵便ポストの投入・取付方向を選択可能(宅配ボックスは前入前出(右勝手)のみとなります)。 不在時でも宅配物の受取ができるよう、扉の内側に印鑑ケースが設けてあります(印鑑はお客様自身でご用意ください)。 電気不要のメカ式プッシュボタン錠前。ランニングコスト不要で経済的です。 LED照明は電球色(10灯内蔵)で、AC100V電源に直結できます。1.2W相当の消費電力で、省エネルギー・長寿命です。 シート切り抜き文字が付属。
用途戸建住宅に最適! 付属品シート(ブラック)1枚または、シート(ライトグレー)1枚 材質/仕上(支柱)アルミニウム/アルマイト処理クリア塗装、(名札パネル)高純度フェライトステンレス(0.8mm厚)/粉体塗装、(表札プレート)アクリル (ポスト)ボルドー タイプインターホン取付仕様、小型宅配ボックスなし 寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)1793×210×400(施工後の参考高さ1493) 適合サイズ(mm)【メール便・大型郵便物対応ポスト】W35×H320×D350、【宅配便 受取・発送ボックス】W130×H440×D330(350mL缶24入りケースが納まります) 勝手左勝手 照明LED照明付 錠前(ポスト部)専用大型ダイヤル錠
1台
67,980 税込74,778
3日以内出荷

再配達の依頼や受取の待ち時間・発送の手間を省くことにより、時間に拘束されない新たなライフスタイルを創造します。 様々な問題をクリアし、郵便ポストでのメール便・大型郵便物の受取を実現しました。 荷物受取のための時間拘束がなくなり、在宅・不在にかかわらず宅配業者と対面せずに簡単に荷物が受け取れます。 発送のために集荷場やコンビニにでかけたり、対面での受け渡しをする必要がなくなり宅配ボックスから手軽に発送が可能になりました。 設置場所に合わせて郵便ポストの投入・取付方向を選択可能(宅配ボックスは前入前出のみとなります)。 不在時でも宅配物の受取ができるよう、扉の内側に印鑑ケースが設けてあります(印鑑はお客様自身でご用意ください)。 電気不要のメカ式プッシュボタン錠前。ランニングコスト不要で経済的です。 LED照明は電球色(10灯内蔵)で、AC100V電源に直結できます。1.2W相当の消費電力で、省エネルギー・長寿命です。 シート切り抜き文字が付属。
用途戸建住宅に最適! 付属品シート(ブラック)1枚または、シート(ライトグレー)1枚 材質/仕上(支柱)アルミニウム/アルマイト処理クリア塗装、(名札パネル)高純度フェライトステンレス(0.8mm厚)/粉体塗装、(表札プレート)アクリル 寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)1793×210×400(施工後の参考高さ1493) 適合サイズ(mm)【メール便・大型郵便物対応ポスト】W35×H320×D350、【宅配便 受取・発送ボックス】W130×H440×D330(350mL缶24入りケースが納まります)
1台
56,980 税込62,678
3日以内出荷から14日以内出荷
バリエーション一覧へ (63種類の商品があります)

独自開発の盗難配慮機構「ナスタガード」:セキュリティに配慮したナスタ独自開発のフラップ構造により、郵便物や不在連絡票などの抜取行為に対して威力を発揮します。(意匠登録済)。ワンタイムパスワード式 プッシュボタン錠:2047通りの番号設定ができ、開錠するたびに設定した番号がリセットされる仕組みです。他人に番号を知られる心配もなく、荷物の取出時にも鍵は不要です。※緊急時には付属の鍵を使って開錠することもできます。LED照明:電球色(10灯内蔵)で、AC100V電源に直結できます。1.2W相当の消費電力で、省エネルギー・長寿命です。ポストの取出方向:設置場所に合わせて、郵便物の取出方向が選べます。※宅配ボックスは前入前出のみとなります。フェイス:インターホンパネル・LED照明の有無が選択できます。ネームシート:付属のネームシートでお客様の名前を記入することができます。ブラックまたはライトグレーが1枚付属しております。
付属品非常開錠キー2本、ポスト用スノコ2枚1セット、宅配ボックス用スノコ2枚1セット、ネームシート(ブラックまたはライトグレー)1枚、CD管ジョイント※インターホン取付仕様の場合、インターホンステー 1個、取付ねじ4本が同梱されています。※LED照明・表札付の場合、表札プレート1枚、取付化粧ねじ4本が同梱されています。 材質支柱:シルバー、インターホンパネル:高純度フェライトステンレス t=0.8mm、表札プレート:アクリル 寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)210×1793×400(施工後の参考高さ1493)
1個
109,800 税込120,780
17日以内出荷
バリエーション一覧へ (240種類の商品があります)