カテゴリ

  • 建築金物(10)
    • レジスター(2)
    • ガラリ(グリル)(5)
    • 換気口関連商品(2)
絞り込み
ブランド
  • NASTA(ナスタ)
  • DAIKEN(旧:大建工業)(7)
  • 宇佐美工業(3)
  • IK(2)
  • 旭トステム外装(5)
  • 神栄ホームクリエイト(旧:新協和)(5)
  • メルコエアテクノロジー(旧:メルコエアテック)(33)
  • アルフィン(旧:共和)(25)
  • シルファー(20)
  • 城東テクノ(17)
  • バクマ工業(12)
  • Panasonic(パナソニック)(9)
  • GIKEN(川口技研)(9)
  • 大塚刷毛製造(8)
  • エスケー化研(8)
  • 三菱電機(7)
  • ロックペイント(7)
  • ユニックス(6)
  • BXカネシン(6)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「軒天」の検索結果

10件中 110
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
バルコニー物干金物 NASTA(ナスタ)バルコニー物干金物NASTA(ナスタ)
10,980税込12,078
1セット(2本)
3日以内出荷
戸建住宅、集合住宅に最適なバルコニー天井用の物干金物です。 取付穴ピッチ300mm、アンカーボルト10m対応なので、従来のバルコニー型物干のリフォーム用としても最適です。 また、木下地への取付も可能(取付ねじ付)です。 ねじの位置を変えることで4段階(540・660・780・900mm)の高さ調節ができます。
種類軒天用付属品(木下地への取付施工用途)なべタッピンねじ(SUS)Φ5×50 8本ワッシャー(SUS)Φ12×Φ5.5×t0.8 8枚材質アーム/アルミダイカスト(ADC12)ポール/アルミニウム仕上アーム/アクリル焼付塗装ポール/アルマイト処理クリア塗装1本当りの質量1.1kg
角型軒天換気口 NASTA(ナスタ)角型軒天換気口NASTA(ナスタ)(1件のレビュー)
839税込923
1個
当日出荷
種類角型軒天換気口材質ハイインパクトスチロール付属品丸皿木ねじ(SUS)呼び3.8×25 4本シルバーグレー寸法(高さH×幅W)(mm)250×450有効換気面積(cm2)253
アルミ製 軒天見切縁換気口 NASTA(ナスタ)アルミ製 軒天見切縁換気口NASTA(ナスタ)
3,698税込4,068
1個
3日以内出荷から4日以内出荷
建物に調和するコンパクト設計です。 取付はタッピンねじ等で任意止めしてください。
材質アルミニウムホワイト仕上アルマイト処理 電着塗装定尺(m)1.82
軒天換気口 NASTA(ナスタ)軒天換気口NASTA(ナスタ)(1件のレビュー)
1,198税込1,318
1個
3日以内出荷
屋根の形状を選ばず設置が可能です。 目立ちにくい黒色仕上です。 樹脂成形品なので軽量で切断も容易です。 防虫網付。(サラン18メッシュ)
材質硬質PVC樹脂定尺(m)1.82関連資料寸法図(0.1MB)有効換気面積(cm2)90
軒天換気口 NASTA(ナスタ)軒天換気口NASTA(ナスタ)
5,498税込6,048
1個
3日以内出荷
グリル部は、SUS316よりも優れたスーパーステンレス(高耐蝕性フェライトステンレス鋼NSS445M2)を使用しています。 軒下地が455ピッチと300ピッチの両方に施工可能です。
材質スーパーステンレス(NSS445M2)付属品皿ねじ(SUS)呼び3×25 10本樹脂スペーサー 10ヶシルバーグレー開口寸法(mm)60×865仕上アクリル焼付塗装
軒天換気口(ダンパー付) NASTA(ナスタ)軒天換気口(ダンパー付)NASTA(ナスタ)
8,698税込9,568
1個
4日以内出荷
勾配型屋根・無落雪型屋根の両方に使用できます。 設置しても外観をみださない、すっきりとした長尺タイプの換気口です。 40坪住宅の外周に設置した場合、建築基準法をクリアできる換気性能です。 万が一の火災時に安心のアルミ製(不燃材料)です。 ダンパー付。(ヒューズ式100℃) 施工性を考慮して製品長さを910mmと455mmの2タイプをご用意しました。 防虫網付。(ステンレス16メッシュ)
材質本体/アルミ押出し(A6063S)ダンパー/ステンレス(SUS304)表面処理本体/アルマイト処理 クリア塗装 (色)黒ダンパー/カチオン塗装 (色)黒
角型軒天換気口 NASTA(ナスタ)角型軒天換気口NASTA(ナスタ)
2,598税込2,858
1個
5日以内出荷
種類角型軒天換気口材質ガルバリウム鋼板付属品皿木ねじ(SUS)呼び4.1×25 4本シルバーグレー仕上カチオン塗装+アクリル焼付塗装寸法(高さH×幅W)(mm)182×410関連資料寸法図(0.1MB)有効換気面積(cm2)162
角型軒天換気口(ダンパー付) NASTA(ナスタ)角型軒天換気口(ダンパー付)NASTA(ナスタ)
5,998税込6,598
1個
4日以内出荷
ダンパー付。(ヒューズ式100℃) ヒューズ部が約100℃以上になると溶けてスプリングが作動し、スライド板がしまり空気・火気等の流通を遮断します。
種類角型軒天換気口材質ガルバリウム鋼板付属品丸木ねじ(SUS)呼び4.1×25 4本シルバーグレー仕上カチオン塗装+アクリル焼付塗装寸法(高さH×幅W)(mm)184×412関連資料寸法図(0.1MB)有効換気面積(cm2)162
軒天換気口 ダンパー付 NASTA(ナスタ)軒天換気口 ダンパー付NASTA(ナスタ)
11,980税込13,178
1本
4日以内出荷
グリル部、ダンパー部は、SUS316よりも優れたスーパーステンレスを使用しています。 軒下地が445ピッチと300ピッチの両方に施工可能です。 温度ヒューズは公称作動温度100℃ヒューズを使用しております。
用途軒下地が455ピッチと300ピッチの両方に施工可能です。材質スーパーステンレス(NSS445M2) t=0.6mm仕様(ダンパー)100℃付属品皿ねじ(SUS)3×25 10本、樹脂スペーサー 10ケシルバーグレー種類角型軒天換気口開口寸法(mm)(H×W)60×865仕上アクリル焼付塗装有効換気面積(cm2)150
角型軒天換気口 NASTA(ナスタ)角型軒天換気口NASTA(ナスタ)(2件のレビュー)
839税込923
1枚
当日出荷
種類角型軒天換気口材質AES樹脂シルバーグレー寸法(高さH×幅W)(mm)200×350有効換気面積(cm2)97
すべてのカテゴリ
安全保護具・作業服・安全靴
物流/保管/梱包用品/テープ
安全用品/防災・防犯用品/安全標識
オフィスサプライ
オフィス家具/照明/清掃用品
切削工具・研磨材
測定・測量用品
作業工具/電動・空圧工具
スプレー・オイル・グリス/塗料/接着・補修/溶接
配管・水廻り部材/ポンプ/空圧・油圧機器・ホース
メカニカル部品/機構部品
制御機器/はんだ・静電気対策用品
建築金物・建材・塗装内装用品
空調・電設資材/電気材料
ねじ・ボルト・釘/素材
自動車用品
トラック用品
バイク用品
自転車用品
科学研究・開発用品/クリーンルーム用品
厨房機器・キッチン/店舗用品
農業資材・園芸用品
医療・介護用品
 使用用途などの自然な言葉で検索できるようになりました(例:工場の床に白い線を引く)詳細はこちら