「通気」の検索結果
特価
本日11月8日(土)は、モノタロウブランドの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より
10%
引き!
キャンペーンコード
000025251121
キャンペーンコードのご利用方法
※特価からの更なる割引はございません
関連キーワード
こんなお得な商品も!
丸型レジスター
モノタロウ
¥308~
税込¥339~
グリル部は左に回して取り外しができます。フィルターの交換や、網部等内部の清掃が容易です。
防虫網無・防虫網付・防虫網付花粉除去用フィルター付の3種類をご用意しております。
フード・ガラリにキョーワナスタ社製品ダンパー付(バイメタル式)をご使用の場合、レジスター側からリセットできます。
色シルバーグレー
材質ポリプロピレン(耐寒性)
適合レジスター/KS-6040P2・44P・6010P(150×200)、KS-6050PFK(137×187)
寸法(高さH×幅W)(mm)200×250
有効換気面積(cm2)85
耐候性を向上させるためにAES樹脂を採用しました。
薄型形状で住宅の外観をみだしません。
外壁面に先付け、後付け共に使用できます。
外壁面に後付けした場合にフランジ部が目立たない形状です。
製品外周部のリブ形状の工夫により、外壁面とのコーキングの耐久性を向上させます。(PAT.P)
取付穴径(Φmm)4
取付穴ピッチ(mm)H178×W228
有効換気面積(cm2)54
部屋間や床下空間との通気口として幅広くご使用いただけます。
小物落下防止フィルター付。(KS-0402PF)
種類角型ガラリ
材質ABS樹脂
付属品皿ねじ(SUS)呼び3.8×30 4本
寸法(高さH×幅W)(mm)116×276
有効換気面積(cm2)65
材質AES樹脂
取付寸法(mm)(開口部)75×405
適合レジスター/KS-410P
種類角型軒天換気口
材質AES樹脂
色シルバーグレー
寸法(高さH×幅W)(mm)200×350
有効換気面積(cm2)97
1枚
¥839
税込¥923
当日出荷
用途適応レジスター: KS-6010P(200×250)
色シルバーグレー
取付穴径(Φmm)4
スライド換気調整方式です。
種類角型床下換気口
材質ABS樹脂
色ライトグレー
材質ステンレス(SUS304)
仕上#400研磨
寸法(高さH×幅W)(mm)200×250
有効換気面積(cm2)64
1個
¥5,698
税込¥6,268
当日出荷
フード内部(通風路)は、雨水の吹き込みにくい形状になっています。
取付ねじのピッチが455mmになっていますので、2×4工法のみでなく在来工法の住宅でも取り付けが容易です。
防虫網付。(AES樹脂形成網)
材質AES樹脂
適合レジスター/KS-410P
寸法(高さH×幅W)(mm)100×415
有効換気面積(cm2)84
種類角型軒天換気口
材質ハイインパクトスチロール
付属品丸皿木ねじ(SUS)呼び3.8×25 4本
色シルバーグレー
寸法(高さH×幅W)(mm)250×450
有効換気面積(cm2)253
1個
¥839
税込¥923
当日出荷
ランニングコストがかからず経済的で、耐久性にも優れています。
材質(本体)AES樹脂
色石目調 シルバーグレー
サイズΦ203
適合パイプ径(Φmm)SU200 (内径Φ206)
有効換気面積(cm2)140
スーパースリムフードの強制換気用です。
耐外風性能を向上させているので、風や雨の浸入を減少させます。
壁汚れ防止構造(メーカー独自の水受カラー付)で、雨ダレ等による外壁の汚れを減少させます。
止水板付。
防火ダンパー付(バイメタル式72℃)
特定防火設備該当品です。(防火ダンパー付)
さびに強いスーパーステンレス採用。
材質AES樹脂
色シルバーグレー
寸法(高さH×幅W)(mm)110×300
関連資料寸法図(0.1MB)
1個
¥1,998
税込¥2,198
欠品中
材質AES樹脂
適合レジスター/KS-6010P(200×250)
色シルバーグレー
寸法(高さH×幅W)(mm)200×250
関連資料寸法図(0.1MB)
有効換気面積(cm2)84
1個
¥1,598
税込¥1,758
翌々日出荷
今、お使いの屋内換気口にかぶせるように取り付けるだけで、外からのほこりや花粉などをカットします。アレルフィルター付、スギ花粉(20μm)を約90%除去・花粉アレルゲンを約90%抑制。アレルフィルターの交換は、カバーを外して内側にあるフィルターをはがすだけです。台風などの強風の時には、カバーを外して逆さに取り付けるだけで吹き込みを抑えることができる開閉機能付です。吸音断熱材は断熱性向上と外部騒音を軽減するために、貼り付けて使用する部品です。
仕様アレルフィルター付
付属品石膏ボードピン 4本
材質ABS樹脂
色シルバーグレー
サイズL
種類換気口カバー
適合サイズ【取付可能な換気口サイズ】丸型はΦ213mm以下、角型は幅205mm以下、高さ40mm以下
1個
¥2,798
税込¥3,078
当日出荷
厚み:65mmの強制換気用スリムタイプです。壁汚れ防止構造(ナスタ独自の水受カラー付):雨ダレ等による外壁の汚れを減少させます。耐外風性能向上(横吹出タイプ):左右吹抜構造により、正面や上下方向からの吹込を防止します。
今、お使いの屋内換気口にかぶせるように取り付けるだけで、外からのほこりや花粉などをカットします。アレルフィルター付、スギ花粉(20μm)を約90%除去・花粉アレルゲンを約90%抑制。アレルフィルターの交換は、カバーを外して内側にあるフィルターをはがすだけです。台風などの強風の時には、カバーを外して逆さに取り付けるだけで吹き込みを抑えることができる開閉機能付です。吸音断熱材は断熱性向上と外部騒音を軽減するために、貼り付けて使用する部品です。
仕様アレルフィルター付
付属品石膏ボードピン 4本
材質ABS樹脂
色シルバーグレー
サイズS
種類換気口カバー
適合サイズ【取付可能な換気口サイズ】丸型はΦ154mm以下、角型は幅146mm以下、高さ35mm以下
1個
¥1,698
税込¥1,868
当日出荷
開閉自在のワンプッシュタイプです。アレルフィルター付、スギ花粉(20μm)を約90%除去・花粉アレルゲンを約90%抑制!。防虫網付。(ABS樹脂成形網)。前面パネルが取り外せますので、フィルター・防虫網の清掃が容易です。
仕様アレルフィルター付
材質ABS樹脂
色シルバーグレー
種類丸型レジスター
プッシュ部分を軽く押すだけ、開閉自在のワンプッシュタイプです。アレルフィルター付、スギ花粉(20μm)を約90%除去・花粉アレルゲンを約90%抑制!。防虫網付。(ABS樹脂成形網)。前面パネルが取り外せますので、フィルター・防虫網の清掃が容易です。
仕様網・アレルフィルター付
材質ABS樹脂
色シルバーグレー
種類角型レジスター
グリル部は、SUS316よりも優れたスーパーステンレス(高耐蝕性フェライトステンレス鋼NSS445M2)を使用しています。
軒下地が455ピッチと300ピッチの両方に施工可能です。
材質スーパーステンレス(NSS445M2)
付属品皿ねじ(SUS)呼び3×25 10本樹脂スペーサー 10ヶ
色シルバーグレー
開口寸法(mm)60×865
仕上アクリル焼付塗装
グリル部は左に回して取り外しができます。フィルターの交換や、網部等内部の清掃が容易です。屋外換気口にメーカー製品ダンパー付(バイメタル式)をご使用の場合、屋内換気口側からリセットできます。
仕様網・アレルフィルター付
材質ABS樹脂
色シルバーグレー
種類丸型レジスター
屋根の形状を選ばず設置が可能です。
目立ちにくい黒色仕上です。
樹脂成形品なので軽量で切断も容易です。
防虫網付。(サラン18メッシュ)
材質硬質PVC樹脂
色黒
定尺(m)1.82
関連資料寸法図(0.1MB)
有効換気面積(cm2)90
1個
¥1,198
税込¥1,318
3日以内出荷
断熱材・シール材が付いた断熱密閉タイプです。プッシュ部分を押すだけで、開閉自在のワンプッシュ方式です。アレルフィルター付、スギ花粉(20μm)を約90%除去・花粉アレルゲンを約90%抑制!。防虫網付。(ABS樹脂成形網)。前面パネルが取り外せますので、フィルター・防虫網の清掃が容易です。
仕様網・アレルフィルター付
材質ABS樹脂
色シルバーグレー
種類角型レジスター
壁が汚れにくいオリジナルカバー構造:カバーに独自の構造を採用しました。風量は確保しつつ、吹き込む風を直接壁に当てないので、壁面の汚れを大幅に軽減することができます。着脱式カバーの向きを変えることで部屋の隅でも壁汚れを緩和させます。カバーと本体カバーが丸ごと取り外せるのでメンテナンスが簡単で長く清潔に使えます。アレルフィルター付。スギ花粉(20μm)を約90%除去・花粉アレルゲンを約90%抑制!。風量調節機構付。3方向の開口部があるカバーの向きを自由に変えることができます。設置状況により、壁・家具・カーテン等に風が直接当たらないようにできます。
仕様アレルフィルター付
材質ABS樹脂
色シルバーグレー
種類角型レジスター
レンジファンの運転時に室内外に生じる圧力差によって作動します。着脱式カバーの向きを変えることで部屋の隅でも壁汚れを緩和させます。強風時など常に閉じておきたい場合は、カバー裏側の風量調整板を回転することによって閉じることができます。(レンジファン運転時は必ず開けてください。)。レンジファンの運転ですばやく給気を行い、停止時には不快な隙間風を防止します。フィルター付とアレルフィルター付をご用意しております。風量調節機構付。性能を効率よく発揮させるため、屋外換気口はKS-V15FS、KS-V15AH、KS-8620SHEのご使用をおすすめします。同一デザインで屋内換気口(風量・風向調節タイプ)(KS-88PR001F / KS-88PR001FKA/KS-86PR001F/KS-86PR001FKA)を用意しております。
材質ASA樹脂
色シルバーグレー
適合パイプキョーワ150(内径Φ152)
防鳥網付(ステンレス3メッシュ、防鳥網はフード本体にねじ止めされています。)
材質ステンレス(SUS304)
仕上BA
吹出し口ステンレス網付
プッシュ部分を軽く押すだけ、開閉自在のワンプッシュタイプです。防虫網付。(ABS樹脂成形網)。前面パネルが取り外せますので、防虫網の清掃が容易です。
材質ASA樹脂
色シルバーグレー
レジスター部が取り外せますので、網部の清掃も容易です。防虫網付。(ステンレス16メッシュ)。ツマミを左右に回して開閉します。フード・ガラリにナスタ製品ダンパー付(バイメタル式)をご使用の場合、レジスター側からリセットできます。
材質SPCC t=1.0mm
色シルバーグレー
仕上本体:カチオン塗装、本体表面:カチオン塗装+アクリル焼付塗装
材質ステンレス(SUS304)
仕上#400研磨
寸法(高さH×幅W)(mm)300×300
関連資料寸法図(0.1MB)
有効換気面積(cm2)219.5
取付換気扇25cm用
1個
¥9,998
税込¥10,998
3日以内出荷
建物に調和するコンパクト設計です。
取付はタッピンねじ等で任意止めしてください。
材質アルミニウム
色ホワイト
仕上アルマイト処理 電着塗装
定尺(m)1.82
材質AES樹脂
適合レジスター/KS-6040P2・44P・6010P(150×200)、KS-6050PFK(137×187)
色シルバーグレー
寸法(高さH×幅W)(mm)150×200
関連資料寸法図(0.1MB)
有効換気面積(cm2)98
1個
¥1,898
税込¥2,088
5日以内出荷
保温材付。(シャッターの裏側に保温材がセットされています。)
豪雪地帯、強風地帯等の床下換気に最適です。
種類角型床下換気口
材質ABS樹脂
色ライトグレー
寸法(高さH×幅W)(mm)148×445
有効換気面積(cm2)312
1個
¥2,498
税込¥2,748
3日以内出荷
関連キーワード
1
2
3
4
次へ