雨が入りにくい防滴設計です。万一の場合、雨が入ってもスノコ付で濡れにくい構造です。静音ダイヤル錠で扉開閉にともなうラッチ音を低減。
幅(mm)380
高さ(mm)280
奥行(mm)145
質量(kg)2.9
錠前静音大型ダイヤル錠
投函タイプ前入前出
付属品SUSタッピンねじ(呼び4×30)×2、ワッシャー×2、樹脂プラグ×2
材質本体、扉、投入口/ステンレス(SUS304)側板/PC樹脂
仕上本体/NO.4仕上扉/NO.2B仕上 アクリル焼付塗装投入口/ヘアライン仕上 アクリル焼付塗装 (色)クリア
材質/仕上(本体)PC樹脂ステンレス(SU304・厚さ0.8mm)/No.4仕上、(扉)ステンレス(SUS304・厚さ0.8mm)/ヘアーライン仕上アクリル焼付塗装
色ステンレスヘアーライン
付属品SUS木ねじ(呼びΦ4.1×45)ワッシャー4個、樹脂プラグ4個
質量(kg)3.8
大型の郵便物を受け取ることができ独自のフラップ構造「ナスタガード」採用により抜き取り行為に対して威力を発揮します。
上開きの場合。独自のトルクヒンジ採用により扉が急に閉まるのを防ぐ機構です。手が扉にはさまれるのを防ぎます。
投函タイプ前入れ前出し
錠前静音大型ダイヤル錠
材質【本体】樹脂/難燃グレード【扉】ステンレス、ポリカーボネート【投入口】ステンレス
寸法(mm)投函可能/340×260×30mm
仕上扉・投入口/ヘアーライン仕上・アクリル焼付塗装(色:クリア)、アクリル焼付塗装(カラーバリエーション設定)
色(扉)ステンレスヘアーライン
居住者、配達業者の生活動線や、エントランスのポスト設置場所に合せ、投入口の向きが選択可能なスタイリッシュな横入前出の壁付型の郵便受(郵便ポスト)です。
防滴タイプ。樋を設け雨水の浸入を防止。万一雨が入ってもスノコ付で濡れにくい構造。独自のフラップ構造「ナスタガード」採用により抜取行為に対して威力を発揮します。
用途戸建住宅、集合住宅、マンション、ハイツ、アパート、共同旧宅、店舗、オフィス、商用施設など
仕様防滴タイプ
付属品樹脂プラグ 4個、SUSタッピンねじ呼び4.5×40 4本、ワッシャー 4個、止水用パッキン 4個、スノコ 1個、スペーサー 2個
材質本体・SUS304t=0.8mm/扉:SUS304t=0.8mm+PC樹脂/投入口:SUS304t=0.8mm
質量(kg)3.7
タイプ省スペースタイプ
寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)340×400×148
仕上本体:アクリル焼付塗装/扉:ヘアーライン仕上、PVC+アクリルフィルム/アクリル焼付塗装
錠前静音大型ダイヤル錠(L)
投函タイプ横入れ前出し
壁付・ポール設置可能な薄型タイプの防滴型郵便受箱
仕様前入前出
材質本体、扉、投入口/ステンレス(SUS304)、側板/PC樹脂
幅(mm)380
色ヘアライン
高さ(mm)280
奥行(mm)145
仕上本体/NO.4、扉・投入口/ヘアーライン仕上アクリル焼付塗装 (色)クリア
スペースに合わせて自由に組み合わせ可能な壁付薄型タイプ。
投函タイプ前入れ前出し
錠前静音大型ダイヤル錠
仕様前入前出
材質本体、扉、投入口/ステンレス(SUS304)
質量(kg)2.5
寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)340×266×160
仕上本体/NO.4仕上扉/ヘアーライン仕上 アクリル焼付塗装(色)クリア
関連資料寸法図(0.1MB)
1個
¥14,980
税込¥16,478
当日出荷
取付面積を少なくした省スペースタイプの防滴型郵便受箱
投函タイプ前入れ前出し
錠前静音大型ダイヤル錠
仕様前入前出
質量(kg)2.9
材質(本体)ステンレス(SUS304)
寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)120×360×274.1
仕上本体/NO.4扉・投入口/ヘアーライン仕上アクリル焼付塗装 (色)クリア
材質(扉)アルミダイカスト(ADC12)+ステンレス(SUS304)
1個
¥15,980
税込¥17,578
4日以内出荷
材質(本体)樹脂難燃グレード、(扉)ステンレス<SUS304>、ポリカーボネート、(投入口)ステンレス<SUS304>
仕上(扉・投入口)ヘアーライン仕上アクリル焼付塗装
オフィスビル・学校・公共施設で使用可能な防滴タイプの大型郵便受箱
錠前ディンプル錠
材質本体、扉、投入口/ステンレス(SUS304)
質量(kg)12.5
寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)590×390×302
独自のフラップ構造「ナスタガード」採用により抜き取り行為に対して威力を発揮します。
扉の急落を防ぐトルクヒンジ付です。
用途前入後出、屋内タイプの集合郵便受箱
投函タイプ前入れ後出し
材質本体:樹脂難燃グレード、扉:ステンレス(SUS304)、ポリカーボネート、投入口:ステンレス(SUS304)
仕上ヘアーライン仕上、アクリル焼付塗装(クリア)、アクリル焼付塗装(カラーバリエーション設定)
スペースに合わせて自由に組み合わせ可能な省スペースタイプ。
投函タイプ前入れ前出し
錠前静音大型ダイヤル錠
仕様前入前出
材質本体、扉/ステンレス(SUS304)
質量(kg)1.9
寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)200×250×200
仕上本体/NO.4仕上扉/ヘアーライン仕上 アクリル焼付塗装(色)クリア
1個
¥7,998
税込¥8,798
5日以内出荷
スペースに合わせて自由に組み合わせ可能な壁付薄型タイプの郵便受箱。
材質本体、投入口/ステンレス(SUS304)
仕様前入前出
質量(kg)3.2
仕上本体/NO.4仕上、扉・投入口/アクリル焼付塗装
材質(扉)アルミダイカスト(ADC12)
錠前静音大型ダイヤル錠
材質(本体・口金プレート)高耐蝕性溶融めっき鋼板(0.8mm)、(口金)PC/ABS樹脂、(枠)ABS樹脂、(扉)ポリカーボネート、(スペーサー)高耐蝕性溶融めっき鋼板(0.8mm)、(ナスタガード)PC/ABS樹脂
投函タイプ前入れ後出し
付属品モルタル付着シート1台分、スノコ1個
質量(kg)9.7
タイプ大型郵便物対応/前入後出/口金・防滴
錠前専用大型ダイヤル錠
材質(本体・フラップ)高純度フェライトステンレス(厚さ0.8mm)、(扉)PC樹脂、(ナスタガード)PC/ABS樹脂
投函タイプ前入れ横出し
付属品スノコ2個
質量(kg)5.1
タイプポスト前入横出/口金・防滴
仕上(本体・フラップ)粉体塗装、(扉)アクリル溶剤塗装、(ナスタガード)ブラック
錠前専用大型ダイヤル錠
投函タイプ前入れ前出し
錠前可変プッシュボタン錠
仕様前入前出
材質本体、扉、投入口/ステンレス(SUS304)
質量(kg)2.5
寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)340×266×160
仕上本体/NO.4仕上扉/ヘアーライン仕上 アクリル焼付塗装(色)クリア
1個
¥15,980
税込¥17,578
4日以内出荷
材質本体・扉/ステンレス(SUS304)
質量(kg)6.5
寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)900×70×130
仕上本体・扉/ヘアーライン仕上 アクリル焼付塗装(色)クリア
関連資料寸法図(0.1MB)
1個
¥31,980
税込¥35,178
4日以内出荷
・省スペースタイプ。・扉の急落を防ぐトルクヒンジ付(上開き)。・ラッチ音低減。・独自のフラップ構造「ナスタガード」(意匠登録済)採用により抜取行為に対して威力を発揮します。
仕様(投函サイズ)日本郵便推奨規格/レターパックライト、(防滴)投入口側/取出口側
材質(本体)PC/ABS樹脂難燃グレード、(扉)ステンレス(SUS304)/PC樹脂、(投入口)ステンレス(SUS304)
質量(kg)6.3
色シルバー
タイプ3戸用
寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)360×280×423.2
仕上(扉・投入口)粉体塗装
扉開閉方式上
設置場所屋内/屋外
錠前静音ラッチ錠
投函タイプ前入れ後出し
1台
¥40,980
税込¥45,078
3日以内出荷
耐蝕性・耐久性に優れたステンレス扉採用
投函タイプ前入れ前出し
錠前静音大型ダイヤル錠
仕様前入前出
材質本体、扉、投入口/ステンレス(SUS304)
質量(kg)2.9
寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)150×360×276
仕上本体/NO.4扉・投入口/ヘアーライン仕上アクリル焼付塗装 (色)クリア
1個
¥14,980
税込¥16,478
4日以内出荷
開錠・施錠がスムーズでお年寄りから小さなお子様まで簡単操作。
タイプ3戸用
投函タイプ前入れ後出し
鍵静音大型ダイヤル錠
材質(本体)樹脂難燃性グレード、(扉)ステンレス/SUS304・ポリカーボネート、(投入口)ステンレス/SUS304
質量(kg)6.2
色ステンレスヘアーライン
仕上(扉・投入口)ヘアーライン仕上/アクリル焼付塗装/クリア、アクリル焼付塗装/カラーバリエーション設定
1台
¥34,980
税込¥38,478
6日以内出荷
スペースに合わせて自由に組み合わせ可能な壁付薄型タイプの郵便受箱。
材質本体、投入口/ステンレス(SUS304)
仕様前入前出
質量(kg)3.2
仕上本体/NO.4仕上、扉・投入口/アクリル焼付塗装
材質(扉)アルミダイカスト(ADC12)
錠前可変ダイヤル錠
付属品スノコ2個
材質(本体・フラップ)高純度フェライトステンレス(厚さ0.8mm)、(扉)PC樹脂、(ナスタガード)PC/ABS樹脂
質量(kg)5.1
色ダークブラウン
タイプポスト前入横出/口金・防滴
寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)390×190×400
仕上(本体・フラップ)粉体塗装、(扉)アクリル溶剤塗装、(ナスタガード)ブラック
錠前専用大型ダイヤル錠
投函タイプ前入れ横出し
【荷物の受取・荷物の発送】戸建住宅にも「宅配ボックス」を。荷物の受け取りの為の時間拘束がなくなり在宅・不在に関わらず、配達員と対面せずに簡単に荷物が受け取れます。
【書留郵便の受取】対面受け取りが原則だったキャッシュカードやチケットなどの書留郵便を宅配ボックスで手軽に受け取れるようになります。(※配達通知票を受け取る為の施錠可能な郵便受箱(ポスト)が別途必要です。※現金書留など、受け取れないものもございます。)
【プッシュボタン錠前】電源不要でメカ式のため、ランニングコストがかかりません。2047通りの番号設定が可能で、開錠するたびに設定した番号がリセットされます。荷物の取り出し時に鍵を使う必要はありません。(緊急時には付属の鍵を使って非常開錠することもできます。)
【印鑑ケース】不在時でも荷物の受け取りができるよう、扉の内側に印鑑ケースが設けてあります。※居住者の受領印を代行するものです。(印鑑は付属しておりません。)
付属品スノコ1個、非常解錠キー2本
材質高純度フェライトステンレス(本体:t=0.8mm、扉:t=1.0mm)
質量(kg)13.2
タイプ前入前出/防滴
仕上紛体塗装
錠前プッシュボタン錠
【荷物の受取・荷物の発送】戸建住宅にも「宅配ボックス」を。荷物の受け取りの為の時間拘束がなくなり在宅・不在に関わらず、配達員と対面せずに簡単に荷物が受け取れます。
【書留郵便の受取】対面受け取りが原則だったキャッシュカードやチケットなどの書留郵便を宅配ボックスで手軽に受け取れるようになります。(※配達通知票を受け取る為の施錠可能な郵便受箱(ポスト)が別途必要です。※現金書留など、受け取れないものもございます。)
【プッシュボタン錠前】電源不要でメカ式のため、ランニングコストがかかりません。2047通りの番号設定が可能で、開錠するたびに設定した番号がリセットされます。荷物の取り出し時に鍵を使う必要はありません。(緊急時には付属の鍵を使って非常開錠することもできます。)
【印鑑ケース】不在時でも荷物の受け取りができるよう、扉の内側に印鑑ケースが設けてあります。※居住者の受領印を代行するものです。(印鑑は付属しておりません。)
付属品スノコ1個、非常解錠キー2本
材質高純度フェライトステンレス(本体:t=0.8mm、扉:t=1.0mm)
質量(kg)7.5
タイプ前入前出/防滴
仕上紛体塗装
錠前プッシュボタン錠
関連キーワード