27件中 1~27件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
材質(本体)樹脂難燃グレード、(扉)ステンレス<SUS304>、ポリカーボネート、(投入口)ステンレス<SUS304> 仕上(扉・投入口)ヘアーライン仕上アクリル焼付塗装
1台
16,980 税込18,678
4日以内出荷から62日以内出荷
バリエーション一覧へ (48種類の商品があります)

居住者、配達業者の生活動線や、エントランスのポスト設置場所に合せ、投入口の向きが選択可能なスタイリッシュな横入前出の壁付型の郵便受(郵便ポスト)です。 防滴タイプ。樋を設け雨水の浸入を防止。万一雨が入ってもスノコ付で濡れにくい構造。独自のフラップ構造「ナスタガード」採用により抜取行為に対して威力を発揮します。
用途戸建住宅、集合住宅、マンション、ハイツ、アパート、共同旧宅、店舗、オフィス、商用施設など 仕様防滴タイプ 付属品樹脂プラグ 4個、SUSタッピンねじ呼び4.5×40 4本、ワッシャー 4個、止水用パッキン 4個、スノコ 1個、スペーサー 2個 材質本体・SUS304t=0.8mm/扉:SUS304t=0.8mm+PC樹脂/投入口:SUS304t=0.8mm 質量(kg)3.7 タイプ省スペースタイプ 寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)340×400×148 仕上本体:アクリル焼付塗装/扉:ヘアーライン仕上、PVC+アクリルフィルム/アクリル焼付塗装 錠前静音大型ダイヤル錠(L) 投函タイプ横入れ前出し
1台
21,980 税込24,178
4日以内出荷から23日以内出荷
バリエーション一覧へ (15種類の商品があります)

大型の郵便物を受け取ることができ独自のフラップ構造「ナスタガード」採用により抜き取り行為に対して威力を発揮します。 上開きの場合。独自のトルクヒンジ採用により扉が急に閉まるのを防ぐ機構です。手が扉にはさまれるのを防ぎます。
投函タイプ前入れ前出し 錠前静音大型ダイヤル錠 材質【本体】樹脂/難燃グレード【扉】ステンレス、ポリカーボネート【投入口】ステンレス 寸法(mm)投函可能/340×260×30mm 仕上扉・投入口/ヘアーライン仕上・アクリル焼付塗装(色:クリア)、アクリル焼付塗装(カラーバリエーション設定) 色(扉)ステンレスヘアーライン
1個
18,980 税込20,878
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

NASTA(ナスタ)集合郵便受 D-ALL
スペースに合わせて自由に組み合わせ可能な壁付薄型タイプ。
仕様前入前出 錠前可変プッシュボタン錠 材質本体、投入口/ステンレス(SUS304) 質量(kg)3.2 寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)360×265×162 仕上本体/NO.4仕上扉・投入口/アクリル焼付塗装 材質(扉)アルミダイカスト(ADC12) 関連資料寸法図(0.1MB)
1個
16,980 税込18,678
4日以内出荷から26日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

・省スペースタイプ。・扉の急落を防ぐトルクヒンジ付(上開き)。・ラッチ音低減。・独自のフラップ構造「ナスタガード」(意匠登録済)採用により抜取行為に対して威力を発揮します。
仕様(投函サイズ)日本郵便推奨規格/レターパックライト、(防滴)投入口側/取出口側 材質(本体)PC/ABS樹脂難燃グレード、(扉)ステンレス(SUS304)/PC樹脂、(投入口)ステンレス(SUS304) 質量(kg)6.3 シルバー タイプ3戸用 寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)360×280×423.2 仕上(扉・投入口)粉体塗装 扉開閉方式 設置場所屋内/屋外 錠前静音ラッチ錠 投函タイプ前入れ後出し
1台
40,980 税込45,078
3日以内出荷

オフィスビル・学校・公共施設で使用可能な防滴タイプの大型郵便受箱
錠前ディンプル錠 材質本体、扉、投入口/ステンレス(SUS304) 質量(kg)12.5 寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)590×390×302
1個
79,980 税込87,978
4日以内出荷から12日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

耐蝕性・耐久性に優れたステンレス扉採用
投函タイプ前入れ前出し 錠前静音大型ダイヤル錠 仕様前入前出 材質本体、扉、投入口/ステンレス(SUS304) 質量(kg)2.9 寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)150×360×276 仕上本体/NO.4扉・投入口/ヘアーライン仕上アクリル焼付塗装 (色)クリア
1個
14,980 税込16,478
4日以内出荷

投函タイプ前入れ前出し 錠前可変プッシュボタン錠 仕様前入前出 材質本体、扉、投入口/ステンレス(SUS304) 質量(kg)2.5 寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)340×266×160 仕上本体/NO.4仕上扉/ヘアーライン仕上 アクリル焼付塗装(色)クリア
1個
15,980 税込17,578
4日以内出荷

入居者のニーズに対応する組合せ自由なコンビネーションタイプ
投函タイプ前入れ前出し 錠前静音大型ダイヤル錠 仕様前入前出 材質本体、扉、投入口/ステンレス(SUS304) 仕上本体/NO.4仕上扉・投入口/ヘアーライン仕上 アクリル焼付塗装(色)ブラウンクリア
1個
20,980 税込23,078
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

雨が入りにくい防滴設計です。万一の場合、雨が入ってもスノコ付で濡れにくい構造です。静音ダイヤル錠で扉開閉にともなうラッチ音を低減。
幅(mm)380 高さ(mm)280 奥行(mm)145 質量(kg)2.9 錠前静音大型ダイヤル錠 投函タイプ前入前出 付属品SUSタッピンねじ(呼び4×30)×2、ワッシャー×2、樹脂プラグ×2 材質本体、扉、投入口/ステンレス(SUS304)側板/PC樹脂 仕上本体/NO.4仕上扉/NO.2B仕上 アクリル焼付塗装投入口/ヘアライン仕上 アクリル焼付塗装 (色)クリア
1台ほか
特価
14,980 税込16,478
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

独自のフラップ構造「ナスタガード」採用により抜き取り行為に対して威力を発揮します。 扉の急落を防ぐトルクヒンジ付です。
用途前入後出、屋内タイプの集合郵便受箱 投函タイプ前入れ後出し 材質本体:樹脂難燃グレード、扉:ステンレス(SUS304)、ポリカーボネート、投入口:ステンレス(SUS304) 仕上ヘアーライン仕上、アクリル焼付塗装(クリア)、アクリル焼付塗装(カラーバリエーション設定)
1台
18,980 税込20,878
5日以内出荷から10日以内出荷
バリエーション一覧へ (24種類の商品があります)

取付面積を少なくした省スペースタイプの防滴型郵便受箱
投函タイプ前入れ前出し 錠前静音大型ダイヤル錠 仕様前入前出 質量(kg)2.9 材質(本体)ステンレス(SUS304) 寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)120×360×274.1 仕上本体/NO.4扉・投入口/ヘアーライン仕上アクリル焼付塗装 (色)クリア 材質(扉)アルミダイカスト(ADC12)+ステンレス(SUS304)
1個
15,980 税込17,578
4日以内出荷

オフィスビル向けとして多量の投函物に対応。
仕様前入前出 材質本体、投入口/ステンレス(SUS304) 質量(kg)3.2 寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)200×360×277 仕上本体/NO.4仕上扉・投入口/アクリル焼付塗装 材質(扉)アルミダイカスト(ADC12) 関連資料寸法図(0.1MB) 錠前可変プッシュボタン錠
1個
16,980 税込18,678
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

スペースに合わせて自由に組合せ可能な壁付薄型タイプ。
仕様前入前出 材質投入口/硬質PVC 質量(kg)2.7 材質(本体)ステンレス(SUS304) 寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)260×360×166 仕上本体/NO.4仕上扉/アクリル焼付塗装(色)メタリックグレー 材質(扉)アルミダイカスト(ADC12) 関連資料寸法図(0.1MB) 錠前静音大型ダイヤル錠
1個
12,980 税込14,278
当日出荷

スペースに合わせて自由に組み合わせ可能な壁付薄型タイプ。
投函タイプ前入れ前出し 錠前静音大型ダイヤル錠 仕様前入前出 材質本体、扉、投入口/ステンレス(SUS304) 質量(kg)2.5 寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)340×266×160 仕上本体/NO.4仕上扉/ヘアーライン仕上 アクリル焼付塗装(色)クリア 関連資料寸法図(0.1MB)
1個
14,980 税込16,478
当日出荷

タイプ3戸用 投函タイプ前入れ後出し 静音大型ダイヤル錠 材質(本体)樹脂難燃性グレード、(扉)ステンレス/SUS304・ポリカーボネート、(投入口)ステンレス/SUS304 質量(kg)6.2 ステンレスヘアーライン 仕上(扉・投入口)ヘアーライン仕上/アクリル焼付塗装/クリア、アクリル焼付塗装/カラーバリエーション設定
1台
34,980 税込38,478
6日以内出荷

壁付・ポール設置可能な薄型タイプの防滴型郵便受箱
仕様前入前出 材質本体、扉、投入口/ステンレス(SUS304)、側板/PC樹脂 幅(mm)380 ヘアライン 高さ(mm)280 奥行(mm)145 仕上本体/NO.4、扉・投入口/ヘアーライン仕上アクリル焼付塗装 (色)クリア
1台
18,980 税込20,878
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

スペースに合わせて自由に組み合わせ可能な壁付薄型タイプの郵便受箱。
材質本体、投入口/ステンレス(SUS304) 仕様前入前出 質量(kg)3.2 仕上本体/NO.4仕上、扉・投入口/アクリル焼付塗装 材質(扉)アルミダイカスト(ADC12) 錠前静音大型ダイヤル錠
1台
14,980 税込16,478
23日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

スペースに合わせて自由に組み合わせ可能な壁付薄型タイプの郵便受箱。
材質本体、投入口/ステンレス(SUS304) 仕様前入前出 質量(kg)3.2 仕上本体/NO.4仕上、扉・投入口/アクリル焼付塗装 材質(扉)アルミダイカスト(ADC12) 錠前可変ダイヤル錠
1台
14,980 税込16,478
23日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

独自のフラップ構造「ナスタガード」採用により抜取行為に対して威力を発揮します。盗難配慮機構(意匠登録済)。扉の急落を防ぐトルクヒンジ付。雨水が浸入しても郵便物が濡れにくい防滴構造を採用しております。防水構造ではありませんので、強風雨や諸条件によっては郵便物が濡れることがあります。
材質本体:PC/ABS樹脂難燃グレード、扉:ステンレス(SUS304)、PC樹脂、投入口:ステンレス(SUS304) 適合サイズ投函:レターパックライト 扉開閉方式 設置場所屋内/屋外 投函タイプ前入前出
1個
17,980 税込19,778
6日以内出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)

独自のフラップ構造「ナスタガード」採用により抜取行為に対して威力を発揮します。盗難配慮機構(意匠登録済)。扉の急落を防ぐトルクヒンジ付。雨水が浸入しても郵便物が濡れにくい防滴構造を採用しております。防水構造ではありませんので、強風雨や諸条件によっては郵便物が濡れることがあります。
材質本体:PC/ABS樹脂難燃グレード、扉:ステンレス(SUS304)、PC樹脂、投入口:ステンレス(SUS304) 適合サイズ投函:レターパックライト 扉開閉方式 設置場所屋内/屋外 投函タイプ前入後出
1個
21,980 税込24,178
6日以内出荷
バリエーション一覧へ (12種類の商品があります)

郵便物落下防止機構付。スペースに合わせて自由に組み合わせ可能な壁付薄型タイプ。開錠番号を押さずに扉が開けられるロックフリー設定が可能。
材質本体:ステンレス(SUS304) t=0.7mm、扉・投入口:ステンレス(SUS304) t=1.0mm タイプ1戸用 寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)266×340×160 仕上本体:No.4仕上、扉・投入口:ヘアーライン仕上、アクリル焼付塗装、色:クリア 適合サイズ投函:角2封筒 扉開閉方式 設置場所屋内 投函タイプ前入前出
1個
13,980 税込15,378
25日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

入居者のニーズや郵便物量、設置スペースに対応する組み合わせ自由なコンビネーションタイプ。錠前部右側に設けた開閉アシスト用の穴に指をかければ楽に開閉ができます。スライド丁番を採用し、耐久性が向上しました。
その他ラッチ音低減あり 材質本体・扉・投入口:ステンレス(SUS304) t=0.8mm 質量(kg)5 サイズ【投函サイズ】レターパックライト 寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)300×300×378 仕上本体:No.4仕上、扉・投入口:ヘアーライン仕上、アクリル焼付塗装、色:ブラウンクリア 錠前可変ダイヤル錠 開き方
1個
32,980 税込36,278
29日以内出荷

壁付・ポール設置可能な薄型の防滴タイプです。扉に超小型トルクヒンジを採用。扉の閉まる衝撃音を低減。側板には耐候性、難燃性にすぐれたPC樹脂を採用。片手で郵便物が取れるストッパー付。スノコ付きで濡れにくい構造。
材質本体:ステンレス(SUS304) t=0.7mm、扉・投入口:ステンレス(SUS304) t=1.0mm、側板:PC樹脂 タイプ1戸用 寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)380×280×145 仕上本体:No.4仕上、扉:No.28仕上、アクリル焼付塗装、投入口:ヘアーライン仕上、アクリル焼付塗装、色:クリア 適合サイズ投函:A4サイズ 扉開閉方式 設置場所屋内/屋外 錠前可変ダイヤル錠 投函タイプ前入前出
1個
特価
12,680 税込13,948
当日出荷から35日以内出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

壁付・ポール設置可能な薄型の防滴タイプです。扉に超小型トルクヒンジを採用。扉の閉まる衝撃音を低減。側板には耐候性、難燃性にすぐれたPC樹脂を採用。KS-MB621Sは室番号と名札はセパレートタイプで名札のみの差替ができます。片手で郵便物が取れるストッパー付。スノコ付きで濡れにくい構造。
材質本体:ステンレス(SUS304) t=0.7mm、扉・投入口:ステンレス(SUS304) t=1.0mm、側板:PC樹脂 タイプ1戸用 寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)380×280×145 仕上本体:No.4仕上、扉・投入口:ヘアーライン仕上、アクリル焼付塗装、色:クリア 適合サイズ投函:A4サイズ 扉開閉方式 設置場所屋内/屋外 錠前可変ダイヤル錠 投函タイプ前入前出
1個
14,980 税込16,478
25日以内出荷

・省スペースタイプ。・扉開閉時の衝撃音を低減するトルクヒンジ付(横開き)。・ラッチ音低減。・独自のフラップ構造「ナスタガード」(意匠登録済)採用により抜取行為に対して威力を発揮します。
仕様(投函サイズ)日本郵便推奨規格/レターパックライト 材質(本体)PC/ABS樹脂難燃グレード、(扉)ステンレス(SUS304)/PC樹脂、(投入口)ステンレス(SUS304) 質量(kg)2.3 タイプ1戸用 寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)150×360×316.2 扉開閉方式 設置場所屋内 投函タイプ前入れ前出し
1台
23,980 税込26,378
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

・省スペースタイプ。・扉開閉時の衝撃音を低減するトルクヒンジ付(横開き)。・ラッチ音低減。・独自のフラップ構造「ナスタガード」(意匠登録済)採用により抜取行為に対して威力を発揮します。
仕様(投函サイズ)日本郵便推奨規格/レターパックライト 材質(本体)PC/ABS樹脂難燃グレード、(扉)ステンレス(SUS304)/PC樹脂、(投入口)ステンレス(SUS304) 質量(kg)2.7 タイプ1戸用 寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)150×360×333.2 扉開閉方式 設置場所屋内 投函タイプ前入れ後出し
1台
24,980 税込27,478
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

関連カテゴリ