プッシュ部分を軽く押すだけ、開閉自在のワンプッシュタイプです。防虫網付。(ABS樹脂成形網)。前面パネルが取り外せますので、防虫網の清掃が容易です。
材質ASA樹脂
色シルバーグレー
用途この製品は、屋外フード スーパースリムフード KS-8820PH専用の防虫網です。
ご使用の室内側換気口やパイプ内の状態により、ご使用になれない場合がありますのでご確認ください。
材質AES樹脂
色シルバーグレー
1枚
¥479
税込¥527
当日出荷
用途KS-0312P-LG用(網のみ)
材質ステンレス(SUS304)16メッシュ
寸法(高さH×幅W)(mm)106×435
関連資料寸法図(0.1MB)
有効換気面積(cm2)(網取付時)160
1個
¥1,998
税込¥2,198
12日以内出荷
防虫網付。(ASA樹脂成形網)。風量調整機構付。
材質ASA樹脂
色シルバーグレー
こんなお得な商品も!

丸型レジスター
モノタロウ
¥308~
税込¥339~
グリル部は左に回して取り外しができます。フィルターの交換や、網部等内部の清掃が容易です。
防虫網無・防虫網付・防虫網付花粉除去用フィルター付の3種類をご用意しております。
フード・ガラリにキョーワナスタ社製品ダンパー付(バイメタル式)をご使用の場合、レジスター側からリセットできます。
色シルバーグレー
こんなお得な商品も!

プッシュ式レジスター
モノタロウ
¥899~
税込¥989~
プッシュ部分を軽く押すだけ、開閉自在のワンプッシュ方式です。
防虫網付。(ABS樹脂形成網)
前面パネルが取り外せますので、スクリーン部分など内部の清掃が容易です。
種類角型レジスター
材質ABS
色シルバーグレー
タイプ-
レジスターの羽根(開閉)部分を取り外すと多目的スリーブとしても使えます。
防虫網付。(AES樹脂成形網)
材質AES樹脂
仕様防虫網付(AES樹脂成形網)
色シルバーグレー
適合パイプSU75(内径Φ75)
有効換気面積(cm2)11
通気量(m3/h)(9.8Pa時)15.2
開閉自在のワンプッシュタイプです。アレルフィルター付、スギ花粉(20μm)を約90%除去・花粉アレルゲンを約90%抑制!。防虫網付。(ABS樹脂成形網)。前面パネルが取り外せますので、フィルター・防虫網の清掃が容易です。
仕様アレルフィルター付
材質ABS樹脂
色シルバーグレー
種類丸型レジスター
プッシュ部分を軽く押すだけ、開閉自在のワンプッシュタイプです。アレルフィルター付、スギ花粉(20μm)を約90%除去・花粉アレルゲンを約90%抑制!。防虫網付。(ABS樹脂成形網)。前面パネルが取り外せますので、フィルター・防虫網の清掃が容易です。
仕様網・アレルフィルター付
材質ABS樹脂
色シルバーグレー
種類角型レジスター
防虫網付。(AES樹脂成形網)
止水板付。
種類丸型ガラリ
材質AES樹脂
色シルバーグレー
防虫網付(AES樹脂成形網)
止水板付です。
種類丸型ガラリ
材質AES樹脂
色シルバーグレー
断熱材・シール材が付いた断熱密閉タイプです。プッシュ部分を押すだけで、開閉自在のワンプッシュ方式です。アレルフィルター付、スギ花粉(20μm)を約90%除去・花粉アレルゲンを約90%抑制!。防虫網付。(ABS樹脂成形網)。前面パネルが取り外せますので、フィルター・防虫網の清掃が容易です。
仕様網・アレルフィルター付
材質ABS樹脂
色シルバーグレー
種類角型レジスター
室内側より防虫網の取り外しができ、掃除が容易です。(エアコンのエアフィルターを掃除するのと同じ要領で行えます。)
取付ピッチが455mmになっていますので、2×4工法のみでなく在来工法の住宅でも取り付けが容易です。
防虫網付。(サラン24メッシュ)
開閉機能付。
種類角型レジスター
材質ABS樹脂
付属品丸皿木ねじ(ユニクロ)呼び3.8×32 6本
適合(フード)KS-76P1・KS-85P。
色シルバーグレー
寸法(高さH×幅W)(mm)100×415
有効換気面積(cm2)102
通気量(m3/h)(9.8Pa時)73.3
1個
¥2,198
税込¥2,418
当日出荷
高層住宅特有の強風の吹き込みにより発生する不快な切風音を解消した密閉タイプです。(グリル閉時)
プッシュ部分を押すだけで、開閉自在のワンプッシュ方式です。
防虫網付(ABS樹脂成形網)。
前面パネルが取り外せますので、フィルター等、内部の清掃が容易です。
種類角型レジスター
材質ABS樹脂
色シルバーグレー
プッシュ部分を軽く押すだけ、開閉自在のワンプッシュ方式です。
防虫網付(ABS樹脂成形網)
前面パネルが取り外せますので、内部の清掃が容易です。
フード・ガラリ部にキョーワナスタ 製品ダンパー付(バイメタル式)をご使用の場合、レジスター側からリセットできます。
種類丸型レジスター
材質ABS樹脂
色シルバーグレー
偏芯設計により、風雨の浸入を軽減させます。防虫網付。(ステンレス10メッシュ)
仕上焼付塗装 色:シルバー
前面パネル中央を押すだけで3段階の給気量調整、密閉ができるプッシュ開閉方式です。高層住宅特有の強風の吹込により発生する不快な風切音を解消した密閉タイプです。(前面パネル閉時)。アレルフィルター付(20μm花粉約90%除去・花粉アレルゲンを約90%抑制)は花粉や粉塵・ほこりの侵入を大幅に減少させます。防虫網付(ABS樹脂成形網)。前面パネルが取り外せますので、フィルター等、内部の清掃が容易です。内部構造部が丸ごと取り外しできますので、フード・ガラリ部にキョーワナスタ製品ダンパー付(バイメタル式)をご使用の場合、レジスター側からリセットできます。
仕様網・アレルフィルター付
材質ABS樹脂
色シルバーグレー
種類角型レジスター
フードの覆いが大きいので雨の入りにくい構造です。
防虫網付。(ステンレス16メッシュ)
止水板付。
種類丸型フード付ガラリ
フードの覆が大きいので雨の入りにくい構造です。
防虫網付(ステンレス16メッシュ)
止水板付きです。
種類フラット型フード付ガラリ
材質/仕上ステンレス(SUS304)/研磨
メッシュ(金網)16M
防火性能防火ダンパー無
施工位置が低い場合の安全性を考慮した内向き羽根構造です。
薄型で壁からの出っ張りをおさえました。
防虫網付(ステンレス16メッシュ)
ねじを外すとガラリ・網が取外し可能です。
種類丸型ガラリ
タイプ薄型グリルタイプ
仕上アクリル焼付塗装
色(本体)メタリックライトグレー
屋根の形状を選ばず設置が可能です。
目立ちにくい黒色仕上です。
樹脂成形品なので軽量で切断も容易です。
防虫網付。(サラン18メッシュ)
材質硬質PVC樹脂
色黒
定尺(m)1.82
関連資料寸法図(0.1MB)
有効換気面積(cm2)90
1個
¥1,198
税込¥1,318
4日以内出荷
角型床下換気口に取り付け可能な防虫網付断熱パーツです。
両面テープで貼るだけの簡単取付です。
断熱のフタは取り外し可能です。
材質ABS樹脂
適合KS-0311P-13(15)、KS-0311PN-13(15)用
色ライトグレー
フード内部(通風路)は、雨水の吹き込みにくい形状になっています。
取付ねじのピッチが455mmになっていますので、2×4工法のみでなく在来工法の住宅でも取り付けが容易です。
防虫網付。(AES樹脂形成網)
材質AES樹脂
適合レジスター/KS-410P
寸法(高さH×幅W)(mm)100×415
有効換気面積(cm2)84
壁汚れ防止構造(メーカー独自の水受けカラー付)で、雨ダレ等による外壁の汚れを減少させます。
防虫網付。(ステンレス16メッシュ)
止水板付。
種類丸型フード付ガラリ
材質ステンレス(SUS304)
仕上研磨
フードの覆が大きいので雨の入りにくい構造です。
防虫網付(ステンレス16メッシュ)
止水板付きです。
防火ダンパー付(バイメタル式72℃)、特定防火設備該当品です。
種類フラット型フード付ガラリ
材質本体/ステンレス(SUS304)、ダンパー部/鋼板(t=1.6mm)
仕上本体/研磨、ダンパー部/カチオン塗装
防火性能防火ダンパー付
壁面にあたる強風の吹き上げや、吹き込みを減少させます。防虫網付。適応屋内換気口:KS-410P。取付ねじピッチ(mm):W455×H105。自然換気
材質ASA樹脂
有効換気面積(cm2)72
レジスター部が取り外せますので、網部の清掃も容易です。防虫網付。(ステンレス16メッシュ)。ツマミを左右に回して開閉します。フード・ガラリにナスタ製品ダンパー付(バイメタル式)をご使用の場合、レジスター側からリセットできます。
材質SPCC t=1.0mm
色シルバーグレー
仕上本体:カチオン塗装、本体表面:カチオン塗装+アクリル焼付塗装
屋外換気口上下に開口部を設けてありますので、壁面に当たる強風の吹き込みを減少させます。防虫網付。小屋裏換気口としてもご使用いただけます。取付ねじピッチ(mm):W226×H176。自然換気
材質ASA樹脂
有効換気面積(cm2)72
耐外風構造による強風時の雨や風に対する吹き込みを防止しながら低圧損を実現しました。(PAT.P)
壁汚れ防止構造。
耐候性を向上させるためにAES樹脂を採用しました。
防虫網付。(ステンレス16メッシュ)
材質AES樹脂
適合パイプ径(Φmm)SU100(内径Φ100)
有効換気面積(cm2)52
シンプル・コンパクトなデザインなので、お部屋のインテリアに調和します。
前面パネル中央をおすだけで3段階の給気量調整、密閉ができるプッシュ開閉方式です。
高層住宅特有の強風の吹き込みにより発生する不快な風切音を解消した密閉タイプです。(前面パネル閉時)
防虫網付。(ABS樹脂成形網)
前面パネルが取り外せますので、フィルター等、内部の清掃が容易です。
内部構造部が丸ごと取り外しできますので、フード・ガラリ部にメーカー製品ダンパー付(バイメタル式)をご使用の場合、レジスター側からリセットできます。
材質ABS樹脂
仕様網付
色シルバーグレー
防風板仕様により正面からの外風の吹き込みを減少させます。
壁汚れ防止構造(メーカー独自の水受カラー付)で、雨ダレ等による外壁の汚れを減少させます。
防虫網付(ステンレス16メッシュ)と網無が揃っています。
種類丸型ガラリ
勾配型屋根・無落雪型屋根の両方に使用できます。
設置しても外観をみださない、すっきりとした長尺タイプの換気口です。
40坪住宅の外周に設置した場合、建築基準法をクリアできる換気性能です。
万が一の火災時に安心のアルミ製(不燃材料)です。
ダンパー付。(ヒューズ式100℃)
施工性を考慮して製品長さを910mmと455mmの2タイプをご用意しました。
防虫網付。(ステンレス16メッシュ)
材質本体/アルミ押出し(A6063S)ダンパー/ステンレス(SUS304)
表面処理本体/アルマイト処理 クリア塗装 (色)黒ダンパー/カチオン塗装 (色)黒
薄型デザインで壁にぴったりフィットします。
フィルターセット(KS-PF40-SG)をセットできます。
種類角型レジスター
材質ハイインパクトスチロール
仕様防虫網付(ハイインパクトスチロール樹脂成形網)、開閉機能付、(付属ねじ)丸木ねじ(ユニクロ)3.5×32 4本
色シルバーグレー
開口寸法(mm)(H×W)170×210(取付)
有効換気面積(cm2)85
通気量(m3/h)(9.8Pa時)130.2
外寸法(高さH×幅W)(mm)200×250
1個
¥779
税込¥857
当日出荷
プッシュ部分を軽く押すだけで、スムーズに開閉できます。
パネルの裏面に断熱材とシート材を設けていますので冷たい外気を遮断し密閉性に優れています。
用途断熱密閉型
種類角型レジスター
材質ABS樹脂
仕様防虫網付(ABS樹脂成形網)、(付属ねじ)丸皿木ねじ(SUS)3.8×32 4本
色シルバーグレー
有効換気面積(cm2)88
通気量(m3/h)(9.8Pa時)66.3
1個
¥1,998
税込¥2,198
当日出荷
材質AES樹脂
取付寸法(mm)(開口部)75×405
適合レジスター/KS-410P
関連キーワード
1
2
次へ