7件中 1~7件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
プッシュボタン錠前採用で電気工事不要のアナログキータイプのプッシュボタン錠前なのでランニングコスト不要で経済的。防水規格IPX4対応で大切な荷物を濡らさない安心の防水規格IPX4対応です。ボックス内に預けられた荷物を雨から守ります。製品幅寸法は500mmです。宅配ボックスの取手の横に透明窓が設定されており、荷物の確認も可能です。子供のイタズラにより、万一ボックス内に閉じ込められても、内部の非常脱出機構で中から開けることができます。(S、M、Lボックスのみ)。床固定のみの据置設置が可能です。
用途集合住宅・マンション・アパート・ハイツなど 投函タイプ前入れ前出し 錠前プッシュボタン錠 タイプ前入前出 寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)500×1780×535 材質スチール(SGCC) 仕上粉体塗装(本体:ブラック) 質量(kg)58 付属品連結シール材1本、連結ねじセット1セット ボックス組合わせS+SS+SS+M 仕様捺印なし
1台
199,800 税込219,780
21日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

集合宅配ボックスの決定版、ナスタ(NASTA)「プチ宅」シリーズのユニットタイプ(ロッカータイプ)!。後付けが出来るためスペースに応じて設置できます。電気工事不要のメカ式のプッシュボタン錠前なのでランニングコスト不要で経済的。更に従来のプッシュボタン錠よりデザイン性と性能アップしました。防水規格IPX4対応で、屋内・屋外・雨がかり問わず設置できます。捺印システムはスタイリッシュでスマートなデザインで機能的です。壁付タイプはもちろん、別売の幅木を使用して床置タイプとしても設置可能です。
用途集合住宅・マンション・アパート・ハイツ・店舗・テナントビル・商用施設など 投函タイプ前入れ前出し 錠前プッシュボタン錠 タイプ前入前出 寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)800×360×316 寸法(高さ×幅×奥行)(mm)受取可能な最大サイズ:330×274×247 材質本体・扉:スチール(SGCC)/粉体塗装 防水仕様規格IPX4対応 質量(kg)15.7 適合品番KS-TL01FH100/KS-TL01FH250 段数2ボックス(ユニット・ロッカータイプ) 仕様捺印なし
1台
77,980 税込85,778
15日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

多少の雨がかりも心配のない防滴タイプです。 宅配ボックスにメールボックスがついたコンポーネント式です。 省スペース薄型タイプ(奥行330mm)で通路等にもせっちできます。 電源を必要としないメカ式でランニングコストがかかりません。 メールボックスは角2封筒が折らずに投入できます。
付属品ねじ(背面固定用のみ)1ユニットにSUSノープラグビス呼び4×25(1本) 材質スチール(SGCC)粉体塗装ブルーブラック 質量(kg)50 ボックス組合わせS/M 外寸法(mm)1130×550×330 錠前4桁プッシュゼロリターン式ダイヤル錠
1台
109,800 税込120,780
25日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

プッシュボタン錠前採用で電気工事不要のアナログキータイプのプッシュボタン錠前なのでランニングコスト不要で経済的。防水規格IPX4対応で大切な荷物を濡らさない安心の防水規格IPX4対応です。ボックス内に預けられた荷物を雨から守ります。製品幅寸法は500mmです。宅配ボックスの取手の横に透明窓が設定されており、荷物の確認も可能です。子供のイタズラにより、万一ボックス内に閉じ込められても、内部の非常脱出機構で中から開けることができます。(S、M、Lボックスのみ)。床固定のみの据置設置が可能です。
用途集合住宅・マンション・アパート・ハイツなど 投函タイプ前入れ前出し 錠前プッシュボタン錠 タイプ前入前出 寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)500×1780×535 材質スチール(SGCC) 仕上粉体塗装(本体:ブラック) 質量(kg)58 付属品連結シール材1本、連結ねじセット1セット ボックス組合わせS+SS+S+S+S 仕様捺印なし
1台
199,800 税込219,780
21日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

プッシュボタン錠前採用で電気工事不要のアナログキータイプのプッシュボタン錠前なのでランニングコスト不要で経済的。防水規格IPX4対応で大切な荷物を濡らさない安心の防水規格IPX4対応です。ボックス内に預けられた荷物を雨から守ります。製品幅寸法は500mmです。宅配ボックスの取手の横に透明窓が設定されており、荷物の確認も可能です。子供のイタズラにより、万一ボックス内に閉じ込められても、内部の非常脱出機構で中から開けることができます。(S、M、Lボックスのみ)。床固定のみの据置設置が可能です。
用途集合住宅・マンション・アパート・ハイツなど 投函タイプ前入れ前出し 錠前プッシュボタン錠 タイプ前入前出 寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)500×1780×535 材質スチール(SGCC) 仕上粉体塗装(本体:ブラック) 質量(kg)56 付属品連結シール材1本、連結ねじセット1セット ボックス組合わせSS+M+M 仕様捺印なし
1台
199,800 税込219,780
21日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

多少の雨がかりも心配のない防滴タイプです。 宅配ボックスにメールボックスがついたコンポーネント式です。 省スペース薄型タイプ(奥行330mm)で通路等にもせっちできます。 電源を必要としないメカ式でランニングコストがかかりません。 メールボックスは角2封筒が折らずに投入できます。
付属品ねじ(背面固定用のみ)1ユニットにSUSノープラグビス呼び4×25(1本) 種別前入前出/メカ式・防滴タイプ 材質スチール(SGCC)粉体塗装ブルーブラック 質量(kg)55 ボックス組合わせL 外寸法(mm)1430×550×330 錠前4桁プッシュゼロリターン式ダイヤル錠 ボックス内寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)(Lボックス)1305×476×285
1台
109,800 税込120,780
25日以内出荷

ポスト(KS-MB36F)と組み合わせ可能な壁付タイプの宅配ボックスです。雨水が浸入しても荷物が濡れにくい防滴構造です。確認窓無し・付きをご用意しております。窓無しは中身が見られないので戸建住宅に、窓付きは使用状況が確認できるので集合住宅に最適です。確認窓: 集合住宅向けに確認窓付きの宅配ボックスをご用意。配達員の方も使用状況が確認でき、お客様も届いていることが一目で分かります。(F415・F500のみ)
材質本体:高耐食性溶融めっき鋼板 t=0.8mm、扉:高純度フェライトステンレス t=1.0mm、確認窓:PET t=2.0mm 仕上本体・扉:粉体塗装 錠前プッシュボタン錠 投函タイプ前入前出
1個
49,980 税込54,978
6日以内出荷から17日以内出荷
バリエーション一覧へ (15種類の商品があります)