24件中 1~24件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
アームについているねじを外すことにより角度を3段階(上収納・上45度・水平)から5段階に変更できます。 上下移動式ポールと組み合わせてお使いいただけます。
用途壁面直付用 種類壁付型 サイズ(mm)400 材質アルミダイカスト(ADC12) 耐荷重(kg)30 仕上アクリル焼付塗装 1本当りの質量0.6kg
1セット(2本)
4,598 税込5,058
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

アームについているねじを外すことにより角度を3段階(上収納・上45度・水平)から5段階に変更できます。 上下移動式ポールと組み合わせてお使いいただけます。
用途壁面直付用 種類壁付型 サイズ(mm)550 材質アルミダイカスト(ADC12) 耐荷重(kg)30 仕上アクリル焼付塗装 1本当りの質量0.7kg
1セット(2本)
6,398 税込7,038
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

NASTA(ナスタ)アルミ物干金物
アームについているねじを外すことにより角度を3段階(上収納・上45度・水平)から5段階に変更できます。 上下移動式ポールと組み合わせてお使いいただけます。
用途壁面直付用 種類壁付型 材質アルミダイカスト(ADC12) 仕上アクリル焼付塗装 1本当りの質量1kg 関連資料寸法図(0.1MB)
1セット(2本)
7,498 税込8,248
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

NASTA(ナスタ)アルミ物干金物
上下2方向に角度調節ができます。 回転部・摺動部にポリアセタール樹脂を採用して耐久性・耐摩耗性に優れています。 上下移動式ポールと組み合わせてお使いいただけます。
用途壁面直付用 種類壁付型 材質アルミダイカスト(ADC12) 仕上アクリル焼付塗装
1セット(2本)
7,898 税込8,688
3日以内出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

スペースに合わせて自由に組合せ可能な壁付薄型タイプ。
仕様前入前出 材質投入口/硬質PVC 質量(kg)2.7 材質(本体)ステンレス(SUS304) 寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)260×360×166 仕上本体/NO.4仕上扉/アクリル焼付塗装(色)メタリックグレー 材質(扉)アルミダイカスト(ADC12) 関連資料寸法図(0.1MB) 錠前静音大型ダイヤル錠
1個
12,980 税込14,278
当日出荷

耐外風構造による強風時の雨や風に対する吹き込みを防止しながら低圧損を実現しました。(PAT.P) 壁汚れ防止構造。 防火ダンパー付に72℃用を設定しました。(バイメタル式) 特定防火設備該当品です。(ダンパー付)
仕上アクリル焼付塗装
1個
4,398 税込4,838
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (24種類の商品があります)

スペースに合わせて自由に組み合わせ可能な壁付薄型タイプの郵便受箱。
材質本体、投入口/ステンレス(SUS304) 仕様前入前出 質量(kg)3.2 仕上本体/NO.4仕上、扉・投入口/アクリル焼付塗装 材質(扉)アルミダイカスト(ADC12) 錠前静音大型ダイヤル錠
1台
14,980 税込16,478
23日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

NASTA(ナスタ)アルミ物干金物
角度が5段階に調節できます。付属ねじを仕様することにより角度を3段階(上収納・上45度・水平)から5段階に変更できます。 上下移動式ポールと組み合わせてお使いいただけます。
用途壁面直付用 種類壁付型 材質アルミダイカスト(ADC12) 仕上アクリル焼付塗装 1本当りの質量0.8kg
1セット(2本)
6,398 税込7,038
4日以内出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

アームは水平(90度)、斜め上(40度)の角度調節ができます。 上下移動式ポールと組み合わせてお使いいただけます。
用途壁面直付用 種類壁付型 材質アルミダイカスト(ADC12) 仕上アクリル焼付塗装 1本当りの質量0.6kg
1セット(2本)
4,998 税込5,498
3日以内出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

アームは水平(90度)、斜め上(40度)の角度調節ができます。 上下移動式ポールと組み合わせてお使いいただけます。
用途壁面直付用 種類壁付型 材質アルミダイカスト(ADC12) 仕上アクリル焼付塗装 1本当りの質量0.8kg
1セット(2本)
6,398 税込7,038
当日出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

ポール背面のねじを移動することで、上下移動を3段・2段・1段仕様に変更可能です。
用途壁面直付用角支柱貫通用 種類壁付型 材質ポール・ブラケット/アルミニウムアーム/アルミダイカスト(ADC12) 仕上ポール・ブラケット/アルマイト処理クリア塗装アーム/アクリル焼付塗装 1本当りの質量1.7kg 関連資料寸法図(0.1MB)
1セット(2本)
15,980 税込17,578
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

ポール背面のねじを移動することで、上下移動を3段・2段・1段仕様に変更可能です。
用途壁面直付用角支柱貫通用 種類壁付型 材質ポール・ブラケット/アルミニウムアーム/アルミダイカスト(ADC12) 仕上ポール・ブラケット/アルマイト処理クリア塗装アーム/アクリル焼付塗装 1本当りの質量1.5kg 関連資料寸法図(0.1MB)
1セット(2本)
12,980 税込14,278
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

スペースに合わせて自由に組み合わせ可能な壁付薄型タイプの郵便受箱。
材質本体、投入口/ステンレス(SUS304) 仕様前入前出 質量(kg)3.2 仕上本体/NO.4仕上、扉・投入口/アクリル焼付塗装 材質(扉)アルミダイカスト(ADC12) 錠前可変ダイヤル錠
1台
14,980 税込16,478
23日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

戸建住宅、集合住宅に最適なバルコニー天井用の物干金物です。 取付穴ピッチ300mm、アンカーボルト10m対応なので、従来のバルコニー型物干のリフォーム用としても最適です。 また、木下地への取付も可能(取付ねじ付)です。 ねじの位置を変えることで4段階(540・660・780・900mm)の高さ調節ができます。
種類軒天用 付属品(木下地への取付施工用途)なべタッピンねじ(SUS)Φ5×50 8本ワッシャー(SUS)Φ12×Φ5.5×t0.8 8枚 材質アーム/アルミダイカスト(ADC12)ポール/アルミニウム 仕上アーム/アクリル焼付塗装ポール/アルマイト処理クリア塗装 1本当りの質量1.1kg
1セット(2本)
10,980 税込12,078
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

壁付薄型タイプ。
材質本体:ステンレス(SUS304) t=0.7mm、扉:アルミダイカスト(ADC12)、投入口:硬質PVC樹脂 タイプ1戸用 寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)360×260×166 仕上本体:No.4仕上、扉:アクリル焼付塗装、色:メタリックグレー 適合サイズ投函:角2封筒 扉開閉方式 設置場所屋内 錠前可変ダイヤル錠 投函タイプ前入前出
1個
14,980 税込16,478
25日以内出荷

オフィスビル向けとして多量の投函物に対応。
材質本体:ステンレス(SUS304) t=0.7mm、扉:アルミダイカスト(ADC12)、投入口:ステンレス(SUS304) t=0.8mm タイプ1戸用 仕上本体:No.4仕上、扉・投入口:アクリル焼付塗装 適合サイズ投函:角2封筒 扉開閉方式 設置場所屋内 投函タイプ前入前出
1個
14,980 税込16,478
25日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

NASTA(ナスタ)アルミ物干金物
アームは水平(90度)、斜め上(40度)の角度調節ができます。 上下移動式ポールと組み合わせてお使いいただけます。
用途壁面直付用 種類壁付型 材質アルミダイカスト(ADC12) 仕上アクリル焼付塗装 1本当りの質量1kg
1セット(2本)
6,998 税込7,698
4日以内出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

ポール背面のねじを移動することで、上下移動を3段・2段・1段仕様に変更可能です。
用途壁面直付用角支柱貫通用 種類壁付型 材質ポール・ブラケット/アルミニウムアーム/アルミダイカスト(ADC12) 仕上ポール・ブラケット/アルマイト処理クリア塗装アーム/アクリル焼付塗装 1本当りの質量1.5kg
1セット(2本)
12,980 税込14,278
3日以内出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

ポール背面のねじを移動することで、上下移動を3段・2段・1段仕様に変更可能です。
用途壁面直付用角支柱貫通用 種類壁付型 材質ポール・ブラケット/アルミニウムアーム/アルミダイカスト(ADC12) 仕上ポール・ブラケット/アルマイト処理クリア塗装アーム/アクリル焼付塗装 1本当りの質量1.4kg 関連資料寸法図(0.1MB)
1セット(2本)
12,980 税込14,278
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

1個
3,998 税込4,398
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (24種類の商品があります)

オフィスビル向けとして多量の投函物に対応。
仕様前入前出 材質本体、投入口/ステンレス(SUS304) 質量(kg)3.2 寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)200×360×277 仕上本体/NO.4仕上扉・投入口/アクリル焼付塗装 材質(扉)アルミダイカスト(ADC12) 関連資料寸法図(0.1MB) 錠前可変プッシュボタン錠
1個
16,980 税込18,678
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

NASTA(ナスタ)集合郵便受 D-ALL
スペースに合わせて自由に組み合わせ可能な壁付薄型タイプ。
仕様前入前出 錠前可変プッシュボタン錠 材質本体、投入口/ステンレス(SUS304) 質量(kg)3.2 寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)360×265×162 仕上本体/NO.4仕上扉・投入口/アクリル焼付塗装 材質(扉)アルミダイカスト(ADC12) 関連資料寸法図(0.1MB)
1個
16,980 税込18,678
4日以内出荷から26日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

取付面積を少なくした省スペースタイプの防滴型郵便受箱
投函タイプ前入れ前出し 錠前静音大型ダイヤル錠 仕様前入前出 質量(kg)2.9 材質(本体)ステンレス(SUS304) 寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)120×360×274.1 仕上本体/NO.4扉・投入口/ヘアーライン仕上アクリル焼付塗装 (色)クリア 材質(扉)アルミダイカスト(ADC12)+ステンレス(SUS304)
1個
15,980 税込17,578
4日以内出荷

片手で郵便物が取れるストッパー付。エントランスホールの狭いマンション、アパートに最適で、雨が入りにくい防滴設計です。万一の場合、雨が入ってもスノコ付で郵便物が濡れにくい構造です。独自の防滴構造(PAT.P)を採用することにより、郵便物を雨から守り屋外設置に対応しています。ポールスタンド(KS-MB321SP)を使用することで独立設置が可能です。雨水が浸入しても郵便物が濡れにくい防滴構造を採用しております。防水構造ではありませんので、強風雨や諸条件によっては郵便物が濡れることがあります。
材質本体:ステンレス(SUS304) t=0.7mm、扉:アルミダイカスト(ADC12)+ステンレス(SUS304) タイプ1戸用 寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)360×120×274.1 仕上本体:No.4仕上、扉:ヘアーライン仕上、アクリル焼付塗装、色:クリア 適合サイズ投函:角2封筒 扉開閉方式 設置場所屋内/屋外 錠前可変ダイヤル錠 投函タイプ前入前出
1個
14,980 税込16,478
25日以内出荷