すっきりとした美しいデザインのスタイリッシュでシンプルな屋外用物干金物。
アルミ押出材を採用することで、サッシ脇にシンプルに納まるデザインです。
ナットを見せない形状のため、すっきりとした美しいデザインです。
竿とふれる部分に樹脂リングを使うことで干渉音の低減し、竿のキズ防止します。
実際にユーザーが物干を使用した時の事を重点に置き、施工性からユーザー目線まで考慮した新しい物干です。
用途壁面直付用
仕上ブラケット:アクリル焼付塗装、アーム:アルマイト処理クリア塗装
材質(アーム)アルミニウム
材質(ブラケット)アルミダイカスト
耐荷重(kg)(目安)30
ストッパー及び目盛付です。
パイプ延長スリーブです。
材質ABS樹脂
色黒
こんなお得な商品も!

ステンクーラーキャップ
モノタロウ
¥539~
税込¥593~
材質本体、フタ/ステンレス(SUS304)
室内側よりパイプに手を入れて矢印の方向に回すとキャップは内側(室内側)に外れます。
室内側にKS-107PA(室内側用)とセットにしてお使い下さい。
フタの部分が二重シールになっているので漏水に対し、より効果があります。
材質(本体)本体、フタ/ステンレス(SUS304)
仕上バフ研磨
適合パイプ径(Φmm)VU100(内径Φ107)
関連資料寸法図(0.1MB)
1個
¥3,998
税込¥4,398
当日出荷
こんなお得な商品も!

自在物干金具 アルミ製
モノタロウ
¥3,298~
税込¥3,628~
種類自在式
材質アルミニウム(A6063S押出形材)
色シルバー
仕上アルマイト処理
集合宅配ボックスの決定版、ナスタ(NASTA)「プチ宅」シリーズのユニットタイプ(ロッカータイプ)KS-TL01R専用の幅木(据置台)です。プチ宅unit(ユニット)を床置タイプとして設置可能です。
用途集合住宅・マンション・アパート・ハイツ・店舗・テナントビル・商用施設など
投函タイプ前入れ前出し
寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)250×360×300
材質スチール(SGCC)粉体塗装
質量(kg)5
付属品トラス小ネジ(SUS)M4×84本
仕様幅木部材
集合宅配ボックスの決定版、ナスタ(NASTA)「プチ宅」シリーズのユニットタイプ(ロッカータイプ)KS-TL01R専用の幅木(据置台)です。プチ宅unit(ユニット)を床置タイプとして設置可能です。
用途集合住宅・マンション・アパート・ハイツ・店舗・テナントビル・商用施設など
投函タイプ前入れ前出し
寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)100×360×300
材質スチール(SGCC)粉体塗装
質量(kg)2
付属品トラス小ネジ(SUS)M4×84本
仕様幅木部材
前面の3本のねじを取り外すことによって、KS-75SCとKS-8955SR,SSの各前面の部分を交換することができます。KS-100SCにおいても同様です。
仕上バフ研磨
レンジファンの運転時に室内外に生じる圧力差によって作動します。着脱式カバーの向きを変えることで部屋の隅でも壁汚れを緩和させます。強風時など常に閉じておきたい場合は、カバー裏側の風量調整板を回転することによって閉じることができます。(レンジファン運転時は必ず開けてください。)。レンジファンの運転ですばやく給気を行い、停止時には不快な隙間風を防止します。フィルター付とアレルフィルター付をご用意しております。風量調節機構付。性能を効率よく発揮させるため、屋外換気口はKS-V15FS、KS-V15AH、KS-8620SHEのご使用をおすすめします。同一デザインで屋内換気口(風量・風向調節タイプ)(KS-88PR001F / KS-88PR001FKA/KS-86PR001F/KS-86PR001FKA)を用意しております。
材質ASA樹脂
色シルバーグレー
適合パイプキョーワ150(内径Φ152)
スギ花粉(20μm)を約90%除去・花粉アレルゲンを約90%抑制!。必要な換気量を確保しながら高い粉塵効果を発揮します。有害なホルムアルデヒドを使用しないノンホルムタイプなので、安心してご使用いただけます。また、アレルゲンをコーティングして、花粉アレルゲンの働きを約90%抑制します。
仕様水洗い:可能
材質ポリエステル(グリーン)
厚さ(mm)12
色グリーン
交換目安半年
フード内部(通風路)は、雨水の吹き込みにくい形状になっています。
取付ねじのピッチが455mmになっていますので、2×4工法のみでなく在来工法の住宅でも取り付けが容易です。
防虫網付。(AES樹脂形成網)
材質AES樹脂
適合レジスター/KS-410P
寸法(高さH×幅W)(mm)100×415
有効換気面積(cm2)84
付属品木ねじ(SUS)呼び3.8×32 2本、ワッシャー 2個
材質本体:ABS樹脂、プレート:アルミニウム ヘアーライン仕上
色本体:黒、文字:黒(シルク印刷)
寸法(幅W×高さH)(mm)190×210
歴史ある書体センチュリー・ゴシックを採用。
台座プレートは、ガラス色、黒色から選べます。
壁面より10mm浮かせることにより高級感を演出します。
書体センチュリー・ゴシック
本体にステンレスプレートをはめ込むため、取付ねじが見えません。
2個使用する場合は片方をスライドして取り付けることにより、踊り場用として使用できます。
仕様公団規格文字
付属品ステンレス十字穴付木ねじ(呼び4×25)×2、ワッシャー×2
材質プレート/ステンレス(SUS304ヘアーライン)
材質(本体)ABS樹脂
文字色黒(シルク印刷)
寸法(高さH×幅W)(mm)162×162
据置タイプのデザイン性に富んだスタイリッシュな消火器ボックス。10型消火器対応機種。屋内仕様。移動が自由自在なのでさまざまなスペースへ設置できます。
用途屋内仕様
仕上本体:粉体塗装
寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)600×270×250
室内側より防虫網の取り外しができ、掃除が容易です。(エアコンのエアフィルターを掃除するのと同じ要領で行えます。)
取付ピッチが455mmになっていますので、2×4工法のみでなく在来工法の住宅でも取り付けが容易です。
防虫網付。(サラン24メッシュ)
開閉機能付。
種類角型レジスター
材質ABS樹脂
付属品丸皿木ねじ(ユニクロ)呼び3.8×32 6本
適合(フード)KS-76P1・KS-85P。
色シルバーグレー
寸法(高さH×幅W)(mm)100×415
有効換気面積(cm2)102
通気量(m3/h)(9.8Pa時)73.3
1個
¥2,198
税込¥2,418
当日出荷
壁が汚れにくいオリジナルカバー構造:カバーに独自の構造を採用しました。風量は確保しつつ、吹き込む風を直接壁に当てないので、壁面の汚れを大幅に軽減することができます。風向きが変えられる着脱式カバー:3方向の開口部があるカバーの向きを自由に変えることができます。設置状況により、壁・家具・カーテン等に風が直接当たらないようにできます。通気量が確保できるデザイン:カバー裏側にある風量調整プレートによって、室内に取り入れる空気の量を調節できます。「閉※1」「1段階」「2段階」の3通りの風量に調節できます。リフォームにも最適:本体とカバーが分割されているため、カバーを交換するだけで誰でも簡単リフォームが可能です。クロス貼替の際も切り口を隠すことができ手軽に美しく仕上がります。小さな虫の侵入を防ぐフィルター枠:通気量を確保しながら、小さな虫の侵入を防ぎます。定期的に水洗いしていただくことで長く清潔に使えます。結露水の浸入を防ぐ止水板付:屋内換気口内、とくにフィルター部分は結露が発生しやすい場所です。そこでフィルターよりも室内側にあるフィルターカートリッジに止水板を設置することで、結露水の浸入を防ぎます。丸ごと取り外せて簡単メンテナンス:フィルター交換が簡単なのはもちろん、パイプの中までしっかり掃除することができます。
材質ASA樹脂
色シルバーグレー
1個
¥689
税込¥758
8日以内出荷
壁が汚れにくいオリジナルカバー構造:カバーに独自の構造を採用しました。風量は確保しつつ、吹き込む風を直接壁に当てないので、壁面の汚れを大幅に軽減することができます。着脱式カバーの向きを変えることで部屋の隅でも壁汚れを緩和させます。カバーと本体カバーが丸ごと取り外せるのでメンテナンスが簡単で長く清潔に使えます。アレルフィルター付。スギ花粉(20μm)を約90%除去・花粉アレルゲンを約90%抑制!。風量調節機構付。3方向の開口部があるカバーの向きを自由に変えることができます。設置状況により、壁・家具・カーテン等に風が直接当たらないようにできます。
仕様アレルフィルター付
材質ABS樹脂
色シルバーグレー
種類角型レジスター
集合宅配ボックスの決定版、ナスタ(NASTA)「プチ宅」シリーズのユニットタイプ(ロッカータイプ)!。後付けが出来るためスペースに応じて設置できます。電気工事不要のメカ式のプッシュボタン錠前なのでランニングコスト不要で経済的。更に従来のプッシュボタン錠よりデザイン性と性能アップしました。防水規格IPX4対応で、屋内・屋外・雨がかり問わず設置できます。捺印システムはスタイリッシュでスマートなデザインで機能的です。壁付タイプはもちろん、別売の幅木を使用して床置タイプとしても設置可能です。
用途集合住宅・マンション・アパート・ハイツ・店舗・テナントビル・商用施設など
投函タイプ前入れ前出し
錠前プッシュボタン錠
タイプ前入前出
寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)800×360×316
寸法(高さ×幅×奥行)(mm)受取可能な最大サイズ:330×274×247
材質本体・扉:スチール(SGCC)/粉体塗装
防水仕様規格IPX4対応
質量(kg)15.8
適合品番KS-TL01FH100/KS-TL01FH250
段数2ボックス(ユニット・ロッカータイプ)
付属品非常開錠キー2本、ボックスナンバーシール(01~10)各1枚
仕様捺印付
スギ花粉(20μm)を約90%除去・花粉アレルゲンを約90%抑制!。必要な換気量を確保しながら高い粉塵効果を発揮します。有害なホルムアルデヒドを使用しないノンホルムタイプなので、安心してご使用いただけます。また、アレルゲンをコーティングして、花粉アレルゲンの働きを約90%抑制します。
材質ポリエステル(グリーン)
厚さ(mm)12
色グリーン
サイズΦ81
適合品番KS-V20RA、KS-V20RAS、KS-V20R、KS-V20RS、KS-88PR001FKA、KS-88PR001FK、V41PS2-SG、V41PS2-BK、V41PS2-CG、V40PS2-SG、V40PS2-BK、V40PS2-CG
1セット(5枚)
¥2,398
税込¥2,638
当日出荷
ステンレス文字と黒のプレートの落ち着いたデザインです。
材質/仕上文字板/ステンレス(SUS304・ヘアーライン)台座プレート/アクリル 黒
書体タイムズ・ボールド
ランニングコストがかからず経済的で、耐久性にも優れています。
材質(本体)AES樹脂
色石目調 シルバーグレー
サイズΦ203
適合パイプ径(Φmm)SU200 (内径Φ206)
有効換気面積(cm2)140
壁面リフォーム時に脱着可能なブラケット付です。
材質は、キズがつきにくく耐久性に優れたステンレス製です。
付属品ステンレスバイントねじ(Φ3.8×30)×2、樹脂プラグ×2、ワッシャー×2
材質化粧カバー/ステンレス(SUS304)ヘアーライン
材質(本体)ステンレス(SUS304)BA
文字色艶消し黒(シルク印刷)
寸法(高さH×幅W)(mm)125×210
壁面リフォーム時に着脱可能なブラケット付です。材質は、キズがつきにくく耐久性に優れたステンレス製です。
付属品バインドねじ(SUS) 呼び3.8×30 2本、樹脂プラグ 2本、ワッシャー 2個
材質本体:ステンレス(SUS304 BA)、化粧カバー:ステンレス(SUS304 ヘアーライン)
寸法(幅W×高さH)(mm)210×125
表示艶消し黒(シルク印刷)
全埋込タイプのデザイン性に富んだスタイリッシュな消火器ボックス。10型消火器対応機種。屋内仕様。フックが付いていますので、地震等でも消火器は倒れません。(フックが付いていない消火器は掛けることができません。)
用途屋内仕様
寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)693×290×160
オフィスや商業施設のトイレで小物の保管箱として最適なプライベートボックス・パーソナルボックスです。
公共施設での一時的な保管箱として。
錠前:操作しやすいダイヤル式錠前です。つまみが大きいので、扉の開閉もスムーズ。
スロープ:収納物が落ちにくく取り出しやすいスロープ付き。
仕様屋内用
材質本体:SUS304t=0.7mm/扉:SUS304t=0.8mm
鍵ダイヤル錠
材質本体:ステンレス(SUS304) t=0.7mm、扉:ステンレス(SUS304)
タイプ1戸用
寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)374×259×150
適合サイズ投函:角2封筒
扉開閉方式横
設置場所屋内
錠前静音大型ダイヤル錠
投函タイプ前入前出
1個
¥12,980
税込¥14,278
25日以内出荷
集合宅配ボックスの決定版、ナスタ(NASTA)「プチ宅」シリーズのユニットタイプ(ロッカータイプ)!。後付けが出来るためスペースに応じて設置できます。電気工事不要のメカ式のプッシュボタン錠前なのでランニングコスト不要で経済的。更に従来のプッシュボタン錠よりデザイン性と性能アップしました。防水規格IPX4対応で、屋内・屋外・雨がかり問わず設置できます。捺印システムはスタイリッシュでスマートなデザインで機能的です。壁付タイプはもちろん、別売の幅木を使用して床置タイプとしても設置可能です。
用途集合住宅・マンション・アパート・ハイツ・店舗・テナントビル・商用施設など
投函タイプ前入れ前出し
錠前プッシュボタン錠
タイプ前入前出
寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)800×360×316
寸法(高さ×幅×奥行)(mm)受取可能な最大サイズ:330×274×247
材質本体・扉:スチール(SGCC)/粉体塗装
防水仕様規格IPX4対応
質量(kg)15.7
適合品番KS-TL01FH100/KS-TL01FH250
段数2ボックス(ユニット・ロッカータイプ)
仕様捺印なし
レンジファンの運転時に室内外に生じる圧力差によって作動します。着脱式カバーの向きを変えることで部屋の隅でも壁汚れを緩和させます。強風時など常に閉じておきたい場合は、カバー裏側の風量調整板を回転することによって閉じることができます。(レンジファン運転時は必ず開けてください。)。 レンジファンの運転ですばやく給気を行い、停止時には不快な隙間風を防止します。アレルフィルター付、スギ花粉(20μm)を約90%除去・花粉アレルゲンを約90%抑制!。風量調節機構付。性能を効率よく発揮させるため、屋外換気口はKS-V15FS、KS-V15AH、KS8620SHEのご使用をおすすめします。3方向の開口部があるカバーの向きを自由に変えることができます。設置状況により、壁・家具・カーテン等に風が直接当たらないようにできます。
仕様アレルフィルター付
材質ABS樹脂
色シルバーグレー
適合パイプキョーワ150(内径Φ152)
1個
¥5,388
税込¥5,927
7日以内出荷
市販の南京錠で施錠できます。
投函タイプ前入れ前出し
仕様前入前出
材質丁番・掛金物/ステンレス(SUS304)
材質(本体)ステンレス(SUS304)
関連キーワード
1
2
次へ