あらゆる設置ニーズに対応できる宅配ボックス。メール便※などの大型郵便物をスムーズに受け取り。独自開発の盗難配慮機構「ナスタガード」(意匠登録済)
用途在宅・不在問わず、届いた荷物を受け取ることができるアイテム
付属品ポスト取付用ねじ 6本、背面パネル 1枚、背面ステー 1個、支柱抜け止め 1本、インターホンボックス取付用ねじ 4本、PF管ジョイント 、ケーブルクランプ、ナイロンリベット 4本、非常解錠キー×2本
材質インターホンボックス:ASA樹脂
質量(kg)15.7
高さH(mm)施工後(参考):1560
寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)390×1860×355
仕上支柱:アルマイト処理
材質(支柱)アルミニウム
設置方法門柱ユニットタイプ
あらゆる設置ニーズに対応できる宅配ボックス。インターホンボックス、ポスト、宅配ボックス、玄関に必要な機能をこれ1つに。メール便※などの大型郵便物をスムーズに受け取り。独自開発の盗難配慮機構「ナスタガード」(意匠登録済)。電球色( 8 灯内蔵)で、AC100V電源に直結できます。1.8W相当の消費電力で、省エネルギー長寿命です。
用途在宅・不在問わず、届いた荷物を受け取ることができるアイテム
付属品ポスト取付用ねじ 6本、背面パネル 1枚、背面ステー 1個、支柱抜け止め 1本、インターホンボックス取付用ねじ 4本、PF管ジョイント 、ケーブルクランプ、ナイロンリベット 4本、非常解錠キー×2本(インターホン取付仕様の場合、インターホン取付用ねじ 2本が同梱されます。)
材質インターホンボックス:ASA樹脂
質量(kg)15.8
高さH(mm)施工後(参考):1560
寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)390×1860×355
仕上支柱:アルマイト処理
材質(支柱)アルミニウム
設置方法門柱ユニットタイプ
あらゆる設置ニーズに対応できる宅配ボックス。インターホンボックス、ポスト、宅配ボックス、玄関に必要な機能をこれ1つに。メール便※などの大型郵便物をスムーズに受け取り。独自開発の盗難配慮機構「ナスタガード」(意匠登録済)
用途在宅・不在問わず、届いた荷物を受け取ることができるアイテム
付属品ポスト取付用ねじ 6本、背面パネル 1枚、背面ステー 1個、支柱抜け止め 1本、インターホンボックス取付用ねじ 4本、PF管ジョイント 、ケーブルクランプ、ナイロンリベット 4本、非常解錠キー×2本(インターホン取付仕様の場合、インターホン取付用ねじ 2本が同梱されます。)
材質インターホンボックス:ASA樹脂
質量(kg)15.8
高さH(mm)施工後(参考):1560
寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)390×1860×355
仕上支柱:アルマイト処理
材質(支柱)アルミニウム
設置方法門柱ユニットタイプ
投函タイプ前入れ/後ろ出し
あらゆる設置ニーズに対応できる宅配ボックス。メール便※などの大型郵便物をスムーズに受け取り。独自開発の盗難配慮機構「ナスタガード」(意匠登録済)。電球色( 8 灯内蔵)で、AC100V電源に直結できます。1.8W相当の消費電力で、省エネルギー長寿命です。
用途在宅・不在問わず、届いた荷物を受け取ることができるアイテム
付属品ポスト取付用ねじ 6本、背面パネル 1枚、背面ステー 1個、支柱抜け止め 1本、インターホンボックス取付用ねじ 4本、PF管ジョイント 、ケーブルクランプ、ナイロンリベット 4本、非常解錠キー×2本
材質インターホンボックス:ASA樹脂
質量(kg)15.7
高さH(mm)施工後(参考):1560
寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)390×1860×355
仕上支柱:アルマイト処理
材質(支柱)アルミニウム
設置方法門柱ユニットタイプ
・ポスト(上入前出/壁付・防雨タイプ)KS-MAB4を組み込んだ<門柱ユニット>です。・敷地サイズや動線に合わせて、ポストの設置位置が自由に選べます。(正面・背面)。・メール便や大型の郵便物でもスムーズに受け取れます。・独自開発の盗難配慮機構「ナスタガード」(意匠登録済)
材質支柱:アルミニウム、インターホンボックス:ASA樹脂
寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)正面設置:390×1860×230、背面設置170×1860×450(施工後の参考高さ1560)
仕上支柱:アルマイト処理
関連キーワード